インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。
国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。
付属品インナーエンドキャップ×1個
材質PVC被覆・SWRH62A・アエンメッキ線
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
一般車、完成車に使われるオーソドックスなブレーキワイヤーです。
リーズナブルな価格で補修用に最適です。
ライナー入り。
材質スチール
スムーズな動きが続くライナーチューブ入り。幼児・子供・CTB・ATB対応
材質鉄
スムーズな動きが続くライナーチューブ入り。幼児・子供・CTB・ATB対応。
材質鉄
アウタにライナーが入っているオイルレスケーブルなので、すべりなめらかなブレーキワイヤーです。
用途修理交換用
ワイヤーの片側がMTB用、反対側がロード用になった兼用モデル。スチール製。
色ブラック
セット内容アウターケーブル(5mm×2200mm 1本)、インナーケーブル(1.6mm×2050mm 1本、1.6mm×1000mm 1本)、アウターキャップ×4 、インナーエンドキャップ×2
アズワン品番64-9568-09
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

ブレーキアウターケーブル 自転車用
モノタロウ
¥339
税込¥373
ライナー入り3重構造のブレーキ用アウターケーブルです。
豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
寸法(mm)1800
付属品アウターキャップ×4個
材質スチール
寸法(Φmm)5
ケーブル種類アウターケーブル
ブレーキワイヤーのアウターを、自分好みに選べます。
用途自転車のチューンUPに
材質スチール
径(Φmm)5
ケーブル種類アウターケーブル
UP型のハンドルバー用ブレーキワイヤーです。
用途ブレーキワイヤー
仕様700-820
色ブラック
質量(g)53
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×190×30
1本
¥459
税込¥505
4日以内出荷
スムーズな動きが続くライナーチューブ入り。フリーサイズなので様々な車種に対応。
材質鉄
寸法(mm)アウターケーブル:Φ5×2200、(インナーケーブル)Φ1.6×2400
オールラウンド型のハンドルバー用ブレーキワイヤーです。
用途ブレーキワイヤー
仕様440-560
色ブラック
質量(g)34
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×190×30
1本
¥439
税込¥483
4日以内出荷
ブレーキワイヤー用アウターケーブル1900mm。交換、補修用として。
寸法(mm)Φ5×1900
材質鉄(PVCコーティング)
長さ(mm)1900
ケーブル種類アウターケーブル
UP型のハンドルバー用ブレーキワイヤーです。
用途ブレーキワイヤー
仕様1560-1710
色ブラック
質量(g)114
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×190×30
1本
¥519
税込¥571
4日以内出荷
オールラウンド型のハンドルバー用ブレーキワイヤーです。
用途ブレーキワイヤー
仕様1350-1500
色ブラック
質量(g)98
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×190×30
1本
¥499
税込¥549
4日以内出荷
軽快車型のハンドルバー用ブレーキワイヤーです。
用途ブレーキワイヤー
仕様1530-1680
色ブラック
質量(g)110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×190×30
1本
¥519
税込¥571
4日以内出荷
一般ブレーキレバー用ブレーキワイヤーです。アウターワイヤーにライナーが入っており、動きがなめらかなオイルレスワイヤーです。インナーとアウターのセット。エンドキャップ付き。
軽快車型のハンドルバー用ブレーキワイヤーです。
用途ブレーキワイヤー
仕様640-760
色ブラック
質量(g)47
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×190×30
1本
¥449
税込¥494
当日出荷
ライナー入
寸法(mm)アウター/1410、インナー/1530
色ブラック
アズワン品番64-9566-41
1個
¥369
税込¥406
5日以内出荷
ブレーキワイヤー
用途ブレーキワイヤー
質量(g)146
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×190×30
MTB車適合のブレーキワイヤーセット。アウターケーブル:Φ5×250・600mm、インナーワイヤー:Φ1.6×1400mm
材質アウターケーブル:鉄(PVCコーティング) 、インナーワイヤー:鉄
色ブラック
質量(g)70
サイズ(mm)アウターケーブル:Φ5×250・600、インナーワイヤー:Φ1.6×1400
1個
¥579
税込¥637
翌々日出荷
インナーワイヤーの抵抗を軽減するライナー入りのシフトアウター。
自転車のコーディネイトを楽しめる。ブレーキ用
付属品アウターキャップ6個
寸法(mm)Φ5×2500
ライナー入り3重構造のブレーキ用アウターケーブルです。
30メートルのロングタイプ、必要に応じて切って使える1本巻きです。
材質スチール
寸法(Φmm)5
寸法(m)30
ケーブル種類アウターケーブル
SLRアウターとステンレスインナー、キャップ類の1台分セット
色ブラック
セット内容インナーケーブル(Φ1.6mm×1000mm 1本、Φ1.6mm×2050mm 1本)、インナーエンドキャップ×2、アウターキャップ×2、アウターケーシング(SLR2200mm)
アズワン品番64-9568-10
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
「Slick Stainless」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。
自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。
初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。
色ブラック
付属品インナーエンドキャップ×2個
材質ステンレス
寸法(Φmm)1.6
加工PTFE加工
ケーブル種類インナーケーブル
1本(2m)
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
PTFEコーティングで軽い感じの操作が出来るロード用ブレーキケーブルセット
セット内容アウターケーシング(5mm×1400mm 1本、5mm×800mm 1本)、ステンレスPTFEコーティングインナーケーブル(1.6mm×2050mm 1本、1.6mm×1000mm 1本)、アウターキャップ×2 、インナーエンドキャップ×2
SLEEK GLIDEシリーズのブレーキ用アウターケーブルを単品にしました。同色でドレスアップしたり、違う色を組み合わせて個性を引き立たせたドレスアップが可能です。
カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー(コイル)、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れています。
カラーは「SLEEK GLIDE ブレーキケーブルキット」同様、豊富な7色展開です。
寸法(mm)1800
付属品アウターキャップ4個
材質スチール
長さ(mm)1800
寸法(Φmm)5
ケーブル種類アウターケーブル
1950年~1970年頃にヨーロッパで生産されていた鉄製(Steel製)丸線タイプのアウターケーブルを復刻生産しました。現代の使用基準に合わせて当時入っていなかったインナーライナーも入っており、ブレーキレバーをにぎった時の引きも軽くなっています。外観はヴィンテージですが、性能は現代のものと変わりません。 フレンチタイプは1950年~1970年頃にフランスのルネ・エルス社やアレックス・サンジェ社に使われていたアウターケーブルの復刻生産品です。アウターケーブルの表面に丸線(コイル)の形が浮き上がり、うねりのようなボコボコとした模様が入っています。
用途サイズ:ブレーキ用5mm。長さ:2m。カラー:ブラック
色ブラック
長さ(m)2
1本(2m)
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
1本(2m)
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ