商品豆知識
ファッションアパレル、アクセサリー、時計、ボール、フィットネスなど様々なスポーツ事業を展開している”HEADブランド”アルミクロスバイクです。
通勤通学に最適なパンクしないエアレスタイヤに軽量アルミフレームを採用したクロスバイク。
外装6段変速、樹脂フェンダー、LEDオートライト、サークル錠を標準装備し実用性を兼ねた仕様です。
寸法(mm)1800
質量(kg)13.9
材質(本体)アルミ
タイヤサイズ27×1.3/8 Tannus エアレスタイヤ
ライト種類LEDオートライト
適応身長(cm)155以上
変速段数6speed
1回の充電で、驚くほど長く走れる。通学・通勤向けの装備を詰め込んだ電動クロスバイク。
ブレーキフロント V形ブレーキ(パワーモジュレーター付き)/リア フィン付きローラーブレーキ
全長(mm)1850
形式ブラシレスDC式
全幅(mm)583
適合規格BAA適合
フレームアルミフレーム
ハンドルバー アルミ ストレートハンドル/グリップ SQ11L
定格出力250W
バッテリーリチウムイオンバッテリーB400
充電時間約4時間10分
スタンドオートロックサイドスタンド
バッテリー容量(Ah)14.3
バッテリー電圧(V)36.5
タイヤサイズフロント 27×1-3/8WO/リア 27×1-3/8WO
充電電圧(V)スタンド式 AC100
適応身長(cm)150~
サドルの高さ(mm)805~970
錠前BSロック8(スペアキー対応)
走行距離(km)1充電あたりの目安:エコモード200/オートモード105/パワーモード62
変速段数7
総質量(kg)22.5
バッテリー容量(Wh)361 9.9Ah
変速外装7段シマノラピッドファイヤー
「古都京都」をイメージしたクロスバイク。25インチのシティクロスで狭い路地でも小回り抜群!エンブレムは碁盤の目と表現される京都の街を表現しています。
ブレーキVブレーキ
色マトLベージュ
サイズ(inch)24
ライト種類なし
適応身長(cm)154~
変速外装7段変速
1台
¥34,980
税込¥38,478
10日以内出荷
ゆったりアーバンライドにもオススメのリラックスモデル。アキレスサドルより約10mm 肉厚にしたフォームは硬度を抑えて非常にソフトで低反発に仕上げた。 。普段着のクロスバイクでも乗りこなせるクッション性を持ち、 フィット感のある素直なフィーリングを生み出すデザインは、アキレス譲りの自然で違和感のない快適さを維持している。 。アーバソライドにおすすめのモデル。
仕様マイクロファイバートップ/ライトフォーム
長さ(mm)295
幅(mm)142
質量(g)328
レールタイプクロモリ中空レール
メーカー名:アリート。メーカー品番:02649-SA。BASALTO MTB GRIPS SAND L-130mm 内径22/22mm 外径31mm。販売備考:MTB用 L-130mm 内径22/22mm 外径31mm。タイプ:MTB/クロスバイク/ロードバイク/シティサイクル。色[カラー]:サンド。材質[素材]:コンパウンド: ミディアム。仕様:非貫通。内容量[数量]:左右セット。内径:Φ22/22。型番:02649。使用上の注意:ゴム製品の性質上、寸法に若干の誤差がある場合があります。予めご了承ください。長さ:130
仕様非貫通
材質コンパウンド: ミディアム
長さ(mm)130
色サンド
タイプMTB/クロスバイク/ロードバイク/シティサイクル
型番2649
内径(mm)Φ22/22
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
関連キーワード