1,104件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
菊地シート防炎塩ビシート
エコ商品
テント倉庫・間仕切りカーテンにも使用される0.47mm厚みのアイボリー色シートです。 アイボリー色なので透視出来ませんが透光性(10.4%)があります。 フッ素防汚加工済みです。 水シミが出来にくい吸水防止加工です。 RoHS2指令適合しています。 防炎性能認定品(日本防炎協会認定)
用途クリーンブースのパーティション 、工場内の間仕切パーティション、気流調整用カーテン 、サーバールーム、工場・事務所等のカーテン、飛沫飛散防止シート、テント倉庫の修理用シート 材質基材:ポリエステル、表層:PVC(塩ビ) 幅(mm)103 厚さ(mm)0.47 アイボリー 伸度(%)25(縦)、30(横) 引裂強度(N)88(縦)、98(横) 引張強度(N)1568(縦)、1323(横) RoHS指令(10物質対応)対応 特性防炎・遮光・防水・耐水 透光率(%)10.4
1枚ほか
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シートを切ってお好みの幅・高さに調整可能です。 使用場所の間口・高さに合わせてハサミやカッターで自由に切ってお使い頂ける便利なシートです。 防炎・吸水防止・フッ素防汚機能を持つシートです。 ポリエステル基布塩ビシートを使用していますので引っ張りに強いです。 上部折り返し溶着部にはロープを内蔵しています。 ミシン縫製ではありませんので幅方向を切ってもホツレたりしません。 上辺のハトメには内径約12ミリの真鍮製ハトメを使用しています。
用途作業場・倉庫内などの間仕切り、吊下げカーテン、プラント機器の間仕切シート 形状ビニールカーテン 厚さ(mm)0.47 アイボリー 長さ(m)3 伸度(%)25(縦)、30(横) 引裂強度(N)88(縦)、98(横) 引張強度(N)160(縦)、135(横) 透光率(%)10.4
1枚
27,980 税込30,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

文具や雑貨作成にオススメの、カラフルなビニールシートです。
用途文具・小物・雑貨用シートとして。 幅(mm)950 厚さ(mm)0.4 巻数(m)20
1本
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

プロテックシートA70は、シリカ繊維を天然の無機化合物の極微球でコートしていますので耐火、耐熱性及び加熱後の物理強度が優れています 厚手のシリカ繊維シートの採用により溶接火花の遮断効果が抜群です 溶接火花を付着させる最も安全性の高いシートです
用途炉前用高温熱風カーテン、耐火シート、防火遮断幕、徐冷用シート 材質シリカ繊維 厚さ(mm)1.25 ベージュ JIS規格JIS A 1323:A種 連続使用温度(℃)1000
1枚ほか
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1枚
8,398 税込9,238
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

日本サンダインプロテクトシート 大切りカット
エコ商品
キズ防止用・プロテクトシートは、ハサミやカッターで自在に切り出すことが可能。 しかも強力な粘着力で、ラックや商品棚、台車、プラダンなどにピタッと貼ることができます。お好みのサイズにカットしキズが発生しやすい場所に貼り付けてお使いください。 強力な粘着力で、ラックや商品棚、台車、プラダンなどにピタッと貼ることができます。「サインダイン・プロテクトシート」はシールのように誰でも短時間で簡単にきれいに貼ることができますが、一定時間経過後には強力な粘着力を発揮。簡単には剥がれません。 自動車の内装材用に開発してきた粘着剤と、布地を使用しています。その粘着の持続性能と、摩耗に強い布地の特性があるからこそ多くの自動車メーカーに支持されている理由です。「サンダイン・プロテクトシート」には、この2つのメーカー独自のノウハウを惜しみなく投入しています。 水性粘着剤を使用していますので、環境への配慮も完璧。工場や倉庫で働く従業員の皆さんはもちろん、大切な商品への二次吸着も防ぎます。
長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

緩衝性を持ちながら適度な耐衝撃性と剛性を備えているため梱包材にも適します。ホットスタンプなどの印刷が可能です。
用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート 材質ポリプロピレン(PP)
1枚
489 税込538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1巻(20m)
9,798 税込10,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ノーブランドPPシート 皮絞
文具、雑貨用として使用が出来る、カラフルなポリプロピレン製のシートです。ハサミやカッターで加工することも可能です。
用途文具・小物・雑貨用シートとして。 材質PP 長さ(mm)970 幅(mm)570 厚さ(mm)1.2
1枚
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日本サンダインプロテクトシート ロール品
エコ商品
キズ防止用・プロテクトシートは、ハサミやカッターで自在に切り出すことが可能。 しかも強力な粘着力で、ラックや商品棚、台車、プラダンなどにピタッと貼ることができます。お好みのサイズにカットしキズが発生しやすい場所に貼り付けてお使いください。 強力な粘着力で、ラックや商品棚、台車、プラダンなどにピタッと貼ることができます。「サインダイン・プロテクトシート」はシールのように誰でも短時間で簡単にきれいに貼ることができますが、一定時間経過後には強力な粘着力を発揮。簡単には剥がれません。 自動車の内装材用に開発してきた粘着剤と、布地を使用しています。その粘着の持続性能と、摩耗に強い布地の特性があるからこそ多くの自動車メーカーに支持されている理由です。「サンダイン・プロテクトシート」には、この2つのメーカー独自のノウハウを惜しみなく投入しています。 水性粘着剤を使用していますので、環境への配慮も完璧。工場や倉庫で働く従業員の皆さんはもちろん、大切な商品への二次吸着も防ぎます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリオレフィンフォーム特有の臭いがなくクリーンです。 耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷に優れています。 加工性に優れ、整理シートに最適です。 水を吸いません。 化学発泡剤を用いない世界初の超臨界窒素ガス発泡方式で製造しています。 低VOC(揮発性有機化合物)素材である。 低汚染性(相手物への汚染が極めて少ない)。
用途通い箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質発泡ポリエチレン(PEライトZ) 使用温度範囲(℃)-20~70 長さ公差(mm)±1.7 幅公差(mm)±1.7 密度(kg/m3)45
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

日本サンダインプロテクトシート A-4カット
エコ商品
キズ防止用・プロテクトシートは、ハサミやカッターで自在に切り出すことが可能。 しかも強力な粘着力で、ラックや商品棚、台車、プラダンなどにピタッと貼ることができます。お好みのサイズにカットしキズが発生しやすい場所に貼り付けてお使いください。 強力な粘着力で、ラックや商品棚、台車、プラダンなどにピタッと貼ることができます。「サインダイン・プロテクトシート」はシールのように誰でも短時間で簡単にきれいに貼ることができますが、一定時間経過後には強力な粘着力を発揮。簡単には剥がれません。 自動車の内装材用に開発してきた粘着剤と、布地を使用しています。その粘着の持続性能と、摩耗に強い布地の特性があるからこそ多くの自動車メーカーに支持されている理由です。「サンダイン・プロテクトシート」には、この2つのメーカー独自のノウハウを惜しみなく投入しています。 水性粘着剤を使用していますので、環境への配慮も完璧。工場や倉庫で働く従業員の皆さんはもちろん、大切な商品への二次吸着も防ぎます。
寸法(mm)300×210 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(180枚)ほか
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クルマをかわいくメイクアップ! レザー調クッション いつも清潔!抗菌防臭加工済 ストッパー付きでクッションのズレ落ち防止!
材質(本体)(表地)合成皮革、(中材)ウレタンフォーム、(裏地)ポリエステル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×2.5×45 質量(g)280 タイプシングルクッション
1枚
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途壁材・腰壁~不燃壁材~ 材質PVC(裏面粘着加工) 幅(mm)1220 厚さ(mm)0.2 質量(kg)約25(段ボール梱包) 長さ(m)50 各種認証国土交通大臣認定不燃材料 NM-2155(法定不燃材料下地※)※平成12年建設省告示1400号に例示された不燃材料のうち、すでに化粧されたもの及びアルミ除く。 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(MFN-0648)
1箱(1枚)
549,800 税込604,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フェルメノンシリーズのスチールパーティション向けに音漏れ軽減、WEB会議での反響音軽減に効果的な吸音材+遮音シート+マグネット付きの商材になります
1枚ほか
9,798 税込10,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フェルメノンシリーズの意匠性を大事にした。吸音材になります。会議室やWEBブースの。施工により反響音軽減に、声の明瞭化を図ることが可能です。
1枚ほか
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

フェルメノンシリーズの意匠性を大事にした。吸音材になります。会議室やWEBブースの。施工により反響音軽減に、声の明瞭化が図ることが可能です。
1枚ほか
9,598 税込10,558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

日本製で高品質のシート生地です。 ロール状のシートでカッターやハサミで容易に裁断できます。 消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途イベントシート、養生、間仕切り、雨除けなど様々な用途に使用 厚さ(mm)0.5 特性防炎 形状ロールタイプ 材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル 質量(g/m2)600 寸法(m)1.90×50 仕上り寸法(m)1.90×50
1本
99,980 税込109,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『足元シート フンバレルーナ』を使用すると、ベッドやソファから立ち上がる時にすべり止め効果があり、足元がすべらないので、足を踏ん張って安心して楽に立ち上がれます。ソフトな足ざわりで適度なクッション性がありつつ、端がめくれにくい薄さと床面にピタッと置けるので、つまずきにくいのが特徴です。すべり止め効果が高いシリコン素材を使用しているので、マットがズレにくくなっています。表裏がなく、どちらのカラーでも使用できます。
用途ベッドやソファから立ち上がる時に。 寸法(mm)約50×69×1.5 リバーシブル(ベージュ×ブルーグリーン)
1枚
4,698 税込5,168
5日以内出荷

バッグとして、レジャーシートとして2WAYで使用出来ます。
用途連結できるから一人でも大人数でも! アイボリー
1セット(10枚)ほか
8,798 税込9,678
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長さ(mm)600 握り径(Φmm)32 仕様抗菌・防汚・難燃 付属品プラス6×40、8×40ナイロンプラグ 材質/仕上ステン/樹脂シート
1本
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーユル メディカルシート アーユル・チェアージャパン 動画あり
アーユル・チェアージャパンアーユル メディカルシート
アーユル・チェアーは世界初の「坐骨で座る健康イス」です。特許取得の特殊形状で、深く座るだけで腰が楽になり、集中力が上がります。床置きでも、手持ちのイスにのせても使えます。オフィス、ご自宅のリビングなど、様々な場所でお使い頂けます。
用途ローテーブルでの作業、床座りの姿勢改善、既存のイスに設置し姿勢改善 質量(kg)3.7 材質(本体)座面・腰あて部/表皮一体成形発泡ウレタン、背面支持金物/鋼板プレス加工品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×33×24
1個
20,980 税込23,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長さ(mm)600×450 握り径(Φmm)32 仕様抗菌・防汚・難燃 付属品プラス6×40、8×40ナイロンプラグ 材質/仕上ステン/樹脂シート
1セット
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱素材で食洗機OK柔らかな素材で包丁の刃先をいためません撥水加工で、水切れ抜群
材質ポリプロピレン 外形寸法(cm)約33.8×23×厚さ0.2 耐熱温度(℃)110 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
959 税込1,055
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

静電気対策が必要な作業台、保護棚、マットに適しています。2万ボルトから無害なレベルまで瞬時に落とせます。オイルやグリース、一般的な溶剤に耐性があります。
材質表面/静電拡散ニトリルゴム、裏面/導電ニトリルゴム 長さ(m)10 寸法(幅W×厚さ)(mm)1200×2 表面抵抗率(Ω)表面/<9.9×10※#8Ω/□、裏面/<9.9×10※#5Ω/□ 寸法許容差(mm)幅/-0・+10、長さ/-0・+150、厚み/±0.2
1巻
44,500 税込48,950
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


クッション性、防音効果抜群のノンスリップシート。床や畳にやさしい「EVA樹脂コーティング」で滑り止め効果抜群!粘着剤不使用で糊残りの心配なし。ハサミでカットできるので使う範囲に合わせて大きさを変えられる。ホットカーペット・床暖房にも対応しているから使いやす。断熱効果があり底冷えの冷気を防ぐ。
用途カーペット、ホットカーペット、マットの滑り止めに。断熱、防音にも。 ベージュ 材質EVAコーティング発泡ポリエチレン
1枚
799 税込879
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷

下に敷くだけでしっかり止まってずれません。 自由にカットできます。
用途すべり止め防止シート アイボリー 材質オレフィン系樹脂 エスコ品番EA997RG-190 厚さ(mm)0.6 寸法(mm)500×800 質量(g)145 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号06128075
1個
1,790 税込1,969
翌日出荷

吸音カラー硬質フェルトボード アイテック 動画あり
優れた吸音効果のあるカラー硬質フェルトボードです。音の波長が直接当たる部分に取り付けて頂くと吸音ボードとして効果抜群です。サイズは300ミリ角と400ミリ角と400ミリ角面取り模様入りタイプあり。カラーバリエーションも豊富です。ポリエステル100%の繊維を特殊成型し優しい肌触りで安全面、また通気性、防炎性、耐摩耗性当にも優れています。
厚さ(mm)9 材質硬質フエルト
1枚
819 税込901
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1巻
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1枚あれば、おむつ替えシートにもブランケットにもなって大活躍。モコモコのキルティング柄がかわいく、立体感のあるやさしい触り心地。さらっとした肌触りでオールシーズン使用可能。洗濯できるので毎日清潔安心。持ち運びに便利な収納カバーつき。
用途ブランケット、おむつ替えシートとして。キルティング柄 赤ちゃん 乳幼児 ベビー 寝具 綿100% ドライ 天然素材 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)85×130×1 質量(kg)0.8 材質【カバー】表層:綿100%、中層:綿100%、裏層:ポリエステル100% 収納時寸法(cm)(収納カバー)幅25×奥行33 材質(中材)詰め物:ポリエステル100% 材質(側地)ポリエステル100%
1枚
3,500 税込3,850
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ノートPCに貼り付けて外付HDDやマウスなどの収納ができる。ケーブルをつないだまま収納できるコード穴付き。繰り返し貼って剥がせる粘着シート
材質本体生地:ポリエステル、面ファスナー:ナイロン、コード穴:PVC、粘着シート:ポリプロピレン ベージュ 質量(g)約100 穴径(Φmm)約15 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約220×50×160(最大値) 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×45×150(最大値)
1個
2,659 税込2,925
翌々日出荷

”G-ZERO COIL SHEET SERIES”は、電気を使用しないランニングコスト¥0の、経済的で、安全・安心設計です。 シート素材には、繊維表面に固定化抗菌成分「Etak®/イータック」を強力に固定化するクラボウ独自の加工技術により開発された抗菌・抗ウイルス機能繊維「CLEANSE®/クレンゼ®」を適用。 日本国内で、この機能素材一枚いち枚に、G-ZERO COILを正確に、繊細に、丁寧にひとの手で縫いあげています。 また、1枚あたり10項目以上のポイントを手と目と検針機で厳しく検品しています。 睡眠の質の改善を目的に開発された”G-ZERO COIL PILLOW SHEET” は、毎日の快眠、熟睡をお求めの方におすすめしています。 さらに、脳波検査においても脳内にリラックス効果が見られ、寝付いた後、より早くノンレム睡眠へと導かれることが確認されており、 寝付きが良くない方や物忘れや記憶力の低下など将来に不安を覚えている方、就寝前にスマートホンを多用される方にもおすすめしています。 身体全体の血流を促進し、体温を上げることにより、疲労回復や健康維持を目的に開発された”G-ZERO COIL BODY SHEET” は、 睡眠時においての身体の疲労回復やコンディショニングをお求めの方におすすめしています。 G-ZERO COILは、水質検査においてアルカリ性へと導き、さらに二酸化炭素量を抑制することが確認されています。人間の体内の60%は水分であるという事実から、体内の水分を浄化することで、健康な身体づくりのサポートが期待できます。
材質G-ZERO COIL:エナメル銅線、生地:抗菌・抗ウイルス機能繊維クレンゼ(R)10902 綿100%、コイル止めリボン:ポリエステル100% 厚さ(mm)14 ベージュ 寸法(cm)50×70
1枚
19,980 税込21,978
4日以内出荷

幅(mm)1650 材質/仕上●共通仕様●背・座:布地張り(C)またはビニールレザー張り(D)●巾木タイプ●巾木:木目シート張り(15)(巾木高さ65mm)●肘木:アルダー無垢材塗装仕上(15)●4本脚タイプ 質量(kg)39 高さ(mm)860 奥行(mm)610 材質(脚部)ブナ成型合板塗装仕上(15) グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
199,800 税込219,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1巻
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

幅(mm)1100 材質/仕上●共通仕様●背・座:布地張り(C)またはビニールレザー張り(D)●巾木タイプ●巾木:木目シート張り(15)(巾木高さ65mm)●肘木:アルダー無垢材塗装仕上(15)●4本脚タイプ 質量(kg)55.5 高さ(mm)860 奥行(mm)610 材質(脚部)ブナ成型合板塗装仕上(15) グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
169,800 税込186,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

”G-ZERO COIL SHEET SERIES”は、電気を使用しないランニングコスト¥0の、経済的で、安全・安心設計です。 シート素材には、繊維表面に固定化抗菌成分「Etak®/イータック」を強力に固定化するクラボウ独自の加工技術により開発された抗菌・抗ウイルス機能繊維「CLEANSE®/クレンゼ®」を適用。 日本国内で、この機能素材一枚いち枚に、G-ZERO COILを正確に、繊細に、丁寧にひとの手で縫いあげています。 また、1枚あたり10項目以上のポイントを手と目と検針機で厳しく検品しています。 睡眠の質の改善を目的に開発された”G-ZERO COIL PILLOW SHEET” は、毎日の快眠、熟睡をお求めの方におすすめしています。 さらに、脳波検査においても脳内にリラックス効果が見られ、寝付いた後、より早くノンレム睡眠へと導かれることが確認されており、 寝付きが良くない方や物忘れや記憶力の低下など将来に不安を覚えている方、就寝前にスマートホンを多用される方にもおすすめしています。 身体全体の血流を促進し、体温を上げることにより、疲労回復や健康維持を目的に開発された”G-ZERO COIL BODY SHEET” は、 睡眠時においての身体の疲労回復やコンディショニングをお求めの方におすすめしています。 G-ZERO COILは、水質検査においてアルカリ性へと導き、さらに二酸化炭素量を抑制することが確認されています。人間の体内の60%は水分であるという事実から、体内の水分を浄化することで、健康な身体づくりのサポートが期待できます。
材質G-ZERO COIL:エナメル銅線、生地:抗菌・抗ウイルス機能繊維クレンゼ(R)10902 綿100%、コイル止めリボン:ポリエステル100% 厚さ(mm)14 ベージュ 寸法(縦×横)(cm)25×35
1枚
12,980 税込14,278
4日以内出荷

幅(mm)985 材質/仕上●ソファ:布張り●サイドパネル、フード:不織布●サイドテーブル天板:メラミン化粧板●電源×4:合計1500W 15A●USB-A×2口:2m●背パネル:不織布張り 質量(kg)50.6 高さ(mm)1300 材質(本体)スチール塗装仕上 奥行(mm)945 コード長さ(m)2、ほこりシャッター付 色(天板)アッシュドパインL グリーン購入法適合 色(脚部)ホワイト サービス分類組立・設置・取付
1台
499,800 税込549,780
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)