10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ディレーラー:シマノ(SIS仕様)、JIS耐振動試験合格品 材質リム:アルミ ブレーキ前後輪:Vブレーキ 備考Wギアカバー・ディレーラーガード付属・エルゴグリップ 本体質量(kg)約13.0 ハンドルセミフラットタイプ・ステム可動式 変速機シマノ 材質(フレーム)アルミ タイヤサイズK-193 26×1-3/8 適応身長(cm)155~ バルブ米式 適応体重(kg)~75 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)970×580×1750 材質(クランク)アルミ
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質リム:アルミ 材質(フレーム)スチール 適応体重(kg)~75 ハブタイプスキュワー型 総質量(kg)(G・W)約15.8
1台
27,880 税込30,668
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

BAA安全・環境基準適合車 折りたたみ可能なクロスバイク700C 外装7段変速なので快適に走行可能 さびにくいステンレス製フェンダーを使用 自転車を引き立てるゴールドアクセントパーツ
仕様泥除け:フルカバー泥除け、アルミリム、鋲付サドル、ブラウンタイヤ仕様、SHIMANO製外装7段変速、高輝度白色LEDライト付 適合BAA認定自転車 ブレーキ樹脂アルミレバー 前/Vブレーキ、後/Vブレーキ タイプ折りたたみ サイズ(cm)製品:(約)175×59×99/収納:(約)99×58×89/カートン:(約)105×38×83 本体スチール シート高(cm)(約)76~95
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファッションアパレル、アクセサリー、時計、ボール、フィットネスなど様々なスポーツ事業を展開している”HEADブランド”のカゴ付きクロスバイクです。 通勤通学に最適なパンクしないエアレスタイヤ、前カゴ、樹脂フェンダー、LEDオートライトを採用。 安心安全で環境にやさしいBAA自転車です。
寸法(mm)1810 質量(kg)18.3 材質(本体)STEEL タイヤサイズ27×1.3/8 Tannus エアレスタイヤ ライト種類LEDオートライト 適応身長(cm)155以上 変速段数6speed
1台
51,980 税込57,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シマノ製21段変速装備 街乗りに最適
タイヤサイズ700×28C サイズ(mm)1660×965×575
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FORCE クロスバイク 7段変速 Caroline 80C FORCE 動画あり
材質アルミフレーム ブレーキF:キャリパーブレーキ、R:キャリパーブレーキ 全長(mm)1740 タイプペダル:折りたたみ 全幅(mm)590 全高(mm)950 ハンドル折りたたみ サドルの高さ(mm)855~1020 フレーム(mm)480 変速7
1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クール&スポーツを追求したクロスバイク 外装21段変速、軽量アルミフレーム、制動力の高いVブレーキ搭載で満足感の高い2台
ブレーキVブレーキ マトホワイト サイズ(inch)700C ライト種類なし 適応身長(cm)160~ 変速外装21段変速
1台
44,980 税込49,478
10日以内出荷

センターを窪ませ幅広デザインにより対応範囲を広げたクッション性の高いサドル。 オシャレなスポーツバイク初心者やクロスバイクなどにピッタリ。
寸法(mm)270×155 質量(g)415
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄口なボディーでスムーズな回転の低コストを実現したメンテナンスフリーペダル。全11色とカラーが豊富でクロスバイクのコーディネートに人気。縦に長い踏み面がより安心感を得られる
質量(g)約330(ペア) 軸径(inch)9/16”
1ペア
2,498 税込2,748
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

RIDEZ TRIPLE CROSS(ライズトリプルクロス)。ヴィンテージモトクロスVMXをコンセプトにRIDEZが新しくフルフェイスを開発、 XXX(トリプルクロス)ヘルメットが登場しました。ヴィンテージテイストが強く、年代が古めのバイクにもマッチします。特にハーレー、アメリカン、ヴィンテージオフにはピッタリです。また最新のネオレトロ系バイクにも合うように、要所要所に現代的なファブリックやマテリアルを使って、融合させています。外装シェルは流線形の美しいラインに独特の丸みを持たせる事でレトロ感を演出。モールは耐久性に優れた厚みのあるゴムで、表面はレザーティストに仕上げ、ブラウンカラーで統一しました。ステッチを入れる事で、暖かみあるレトロなデザインに仕上げています。今回、特徴的なシルバーカラーは、無骨な深みある鉄感の色合いにするため、何度も試行錯誤を繰り返し、旧車のトラッカーやスクランブラーにも合うカラーリングとなっています。トリプルクロスヘルメットはオプションにあるロングバイザーや専用ゴーグルを使うことでまた一味違ったヘルメットに変わります。ヘルメット単体にサングラスを使えば定番のハーレー、チョッパーに合うスタイルです。VENTILATION。トリプルクロスヘルメットの特徴の一つにベンチレーションがあります。通常のヘルメットより、口元あたりに空間ができるように前に迫出し流線型の形をしています。口元から顎にかけても圧迫感が少ないとともに、センター両サイドにベンチレーションを配置する事で空気を取り込み長時間のライドでも快適に過ごす事ができるヘルメットを開発しました。TRIPLE CROSS GOGGLE。同時開発のトリプルクロスゴーグルは、前面開口部にぴったりと合うように設計しており装着時に、独特な丸みが出るようにこだわりました。外車系のスポーツバイクやスクランブラーなど新しさを感じるようなバイクに非常によく合います。もちろんオフゴーグルも合わせられますので、ゴーグルのカラーリングなども選ぶ楽しさがあります。トリプルクロスバイザーはトリプルクロスヘルメットの曲面に合わせたバイザーです。これも合わせることで自分だけのスタイルを確立できるのです。Size:M(57-58cm),L(59-60cm未満)。Weight:1,150g(±50)。顎ひもワンタッチバックル。SG規格/全排気量使用可能
仕様専用ゴーグル:TRIPLE CROSS GOGGLE 質量(g)1,150(±50) タイプあご紐:ワンタッチバックル 安全規格SG PSC 全排気量対応
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)