カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
    • ガソリン/ディーゼル用(5)
    • ガソリン専用(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(16)
    • 4サイクルオイル(14)
  • 空調・照明・電設資材(80)
    • 点灯管(グロースタータ)(10)
  • 自動車補修部品(24)
    • オイルフィルター(1)
  • 制御機器(363)
  • パソコン/周辺機器(136)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(99)
  • 店舗什器・備品(59)
  • 科学研究・開発用品(43)
  • メカニカル部品(42)
  • 家電(33)
  • エンジン工具(31)
  • 作業工具(30)
  • 測定用品(29)
  • 農業機械(28)
  • 切削工具(23)
  • 梱包用品(22)
  • 厨房用品(18)
  • 縫製用品(18)
  • ねじ・ボルト・釘(17)
  • 安全用品(17)
  • 防犯用品(16)
  • 建築金物(16)
  • オフィス家具(12)
  • 防災用品(12)
  • 学童・教育用品(12)
  • 医療(11)
  • 自動車純正部品(10)
  • バッテリー・電装(10)
  • カー用品(10)
  • 事務用品(10)
  • 保管用品(9)
  • 建材・エクステリア(9)
  • バイク部品(8)
  • 卓上消耗品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 溶接用品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 作業服(6)
  • 研磨材(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 機構部品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 物流用品(4)
  • 日用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 介護用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 完成車(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 救急・衛生(1)
  • マスク(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
SAE
  • 2.5W-40(1)
  • 10W-30(22)
内容量(L)
  • 0.5(1)
  • 1(3)
  • 4(3)
  • 20(4)
ベースオイル
  • 化学合成油(4)
  • 部分合成油(2)
  • 鉱物油(9)
API
  • CF(4)
  • MA(2)
  • SG(1)
  • SJ(1)
  • SL(4)
  • SM(1)
  • SN(2)
  • SP(4)
ブランド
  • モノタロウ(5)
  • カストロール(3)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
  • 河村電器産業(144)
  • ParkerTAIYO(48)
  • SMC(46)
  • エスコ(36)
  • ARCOL(OHMITE)(36)
  • アルファ[販促](35)
  • Panasonic(パナソニック)(26)
  • 三菱電機(20)
  • プロトティップ(18)
  • アズワン(17)
  • VISHAY(17)
  • マキテック(16)
  • 水本機械製作所(16)
  • サンワサプライ(13)
  • 富士インパルス(13)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12)
  • YAMAHA(ヤマハ)(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(238)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(17)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
  • オーダー・加工(4)
  • レンタル(2)
オーダー・加工・レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10-30w」の検索結果

関連キーワード
1,396件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グロー球10~30W形用3P口金E17 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    グロー球10~30W形用3P口金E17

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(10件のレビュー)
    189税込208
    1パック(3個)
    当日出荷
    お買い得3個パック!
    全長(mm)40口金E17外径(Φmm)17本体質量(g)7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×17×40形名E形動作回数(回)6000以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED-10~30W投光器用ミニクランプ 富士倉

    LED-10~30W投光器用ミニクランプ

    富士倉
    849税込934
    1個
    翌日出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×69×最短170(ネジ除く)対応機種富士倉LED投光器専用 10W製品 AS-010、20W製品 AS-020、30W製品 AS-030適合パイプ径(Φmm)18~40
  • エンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 全合成油 モノタロウ

    エンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 全合成油

    モノタロウ(187件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1缶(20L)
    当日出荷
    API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ペール缶を使用しています。
    用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用成分鉱油、潤滑油添加剤容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISPSAE10W-30ベースオイル全合成油(グループⅢ)危険物の性状非水溶性
  • 4サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 10W-30 SL/MA規格 モノタロウ

    4サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 10W-30 SL/MA規格

    モノタロウ(847件のレビュー)
    969税込1,066
    1本(1L)
    当日出荷
    Made in Japanの高品質エンジンオイルです。コストパフォーマンスは当然ながらグレードも汎用オイルに多く使われているSJやSGグレードではなく純正メーカーオイルに多く採用されているSLグレードです。JASO T 903:2006適合品。
    用途ホンダ車をはじめヤマハ車・スズキ車・カワサキ車の4サイクルエンジン車(水冷・空冷)にお勧めです。成分潤滑油基油、潤滑油添加剤規格JASO MA/SL危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • マグネットシート ボードタイプ つや有り モノタロウ

    マグネットシート ボードタイプ つや有り

    モノタロウ(15件のレビュー)
    199税込219
    1枚
    当日出荷
    ホワイトボードマーカーでスラスラ書け、イレーサーで消す事ができるつや有りタイプ。掲示メモ用途に使用できて大変便利です。ハサミで簡単にカット出来ます。 滑らかな磁気面で、貼り付ける場所に傷がつきません。 等方性マグネット。
    商品タイプボード厚さ(mm)0.8材質(表面/裏面)PVC/ゴムマグネット
  • マジックバンド超薄型 TRUSCO

    マジックバンド超薄型

    TRUSCO(34件のレビュー)
    389税込428
    1巻
    当日出荷
    片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープです。必要に応じた長さでカットできます。
    用途コード・ホースなどの簡易仮止め。材質フック面:ポリプロピレン(PP)ループ面:ナイロン厚さ(mm)1タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ(R))
  • GTX  DC-TURBO  10W-30 SM/CF カストロール

    GTX DC-TURBO 10W-30 SM/CF

    カストロール(98件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1缶(4L)
    当日出荷
    高いエンジン保護性能で、世界で信頼を得ているエンジンオイルです。 DOHC(ツインカム)、ターボチャージャーなどを装備した高出力・高性能エンジンにも対応。卓越した高温酸化安定性によりエンジン内の高温にも耐え、優れた潤滑性能を確保。リンの含有量を低く抑えているため、公害対策用触媒装置の寿命をのばします。 摩擦軽減材の配合により、エンジン内各部の金属摩擦抵抗を軽減します。
    用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用SAE10W-30APISM/CF相当ベースオイル鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • マリンオイルSL 10W-30 YAMAHA(ヤマハ)

    マリンオイルSL 10W-30

    YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1缶(4L)
    当日出荷
    オイルの減りが少なく、燃費も向上します。自動車用オイルをベースに、マリンの過酷な使用状況(高い油温、高回転、塩水等)に合わせてマリン用に開発したオイルです。清浄性、耐磨耗性、高温酸化安定性、せん断性に対して非常に優れた性能を発揮します。
    用途ヤマハ船外機、マリンジェットの4ストロークエンジン用ベースオイル鉱物油APISLSAE10W-30
  • TOP SPEED 10W30 MOTOREX(モトレックス)

    TOP SPEED 10W30

    MOTOREX(モトレックス)
    3,898税込4,288
    1缶(1L)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    鉱物油をMOTOREX社独自のテクノロジーによるMC製法で100%化学合成に近い驚きのパフォーマンスを実現。高いせん断安定性が確実な潤滑作用を確保します。MC製法。鉱物油。用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル。
  • Verity BIKE 10W-30 Verity(ベリティ)

    Verity BIKE 10W-30

    Verity(ベリティ)(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1本(20L)
    3日以内出荷
    低温始動性に優れた低粘度省燃費バイク専用オイル。優れた低温始動性。冬場でも始動性が良く通年使用可能。新型車種に対応した省燃費オイル。低粘度なので省燃費性に優れ、新型4サイクルバイクの殆どに使用出来ます。(MB適合車を除く)
    用途2輪車、4サイクル、ガソリン車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 汎用圧力スイッチ (ISG~) SMC

    汎用圧力スイッチ (ISG~)

    SMC(9件のレビュー)
    15,980税込17,578特価
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    汎用型圧力スイッチISGシリーズは、工作機械、産業機械、コンプレッ サ、化学プラント、発電所など広い分野で、油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に利用されます。
    表示単位Mpa周囲温度および使用流体温度(℃)-5~80(ただし、凍結なきこと)
  • Go 4T  10W-30 カストロール

    Go 4T 10W-30

    カストロール(25件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1缶(1L)
    当日出荷
    全メーカー対応小型4サイクル2輪車専用スタンダードオイル。国産車、外車を問わず全メーカーに使用可能。素早い始動性に加え、ストップ&ゴーを多用する街乗りでも軽快なライディングを実現します。優れた清浄性により、エンジン内部をクリーンに保ち、エンジンが本来持つ性能を長期間維持します。快適な街乗りをサポートするカストロールのスタンダードオイルです。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MARoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • プロプラス 4ST 10w30 MAXIMA(マキシマ)

    プロプラス 4ST 10w30

    MAXIMA(マキシマ)
    3,098税込3,408
    1個
    4日以内出荷
    100%化学合成(フルシンセティック)、エステル強化配合の4ストロークエンジンオイル。最適な保護性能とピークパフォーマンスを実現し、優れたクラッチフィーリングを提供。表面に積極的に作用する耐酸化性の高い配合により、あらゆる温度域で油膜と粘度を安定して維持。独自の先進添加剤システムがエンジン内部を清浄に保ち、トラブルを防ぎながらマシン寿命を延長。API SN PLUS / JASO MA2 規格を上回る性能。
    用途空冷・水冷を問わず、すべての4ストロークガソリンエンジンに対応。レースからストリートまで幅広く対応内容量(L)1粘度10w30危険物の類別非危険物
  • EDGE 10W-30 SP/CF カストロール

    EDGE 10W-30 SP/CF

    カストロール(4件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1缶(4L)
    当日出荷
    最新の省燃費規格「ILSAC GF-5」に合格する高い省燃費性能を発揮します。
    SAE10W-30APISP/CF相当ベースオイル全合成油容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4LACEAA5/B5ILSACGF-6RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 汎用トレーFLB-V エフピコ

    汎用トレーFLB-V

    エフピコ
    649税込714
    1袋(100枚)ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    カラーとサイズバリエーションが豊富な汎用トレー。
    材質PSP
  • MOTOREX TOP SPEED10W30 1L DAYTONA(デイトナ)

    MOTOREX TOP SPEED10W30 1L

    DAYTONA(デイトナ)
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 点灯管FG-1E ELPA

    点灯管FG-1E

    ELPA(11件のレビュー)
    229税込252
    1パック(2個)
    当日出荷
    10~30W用 直管蛍光灯:10・15・20・30(形) 丸形蛍光灯:15・20・30(形) コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)
    口金E17クリア仕様ブリスターパック入適合10~30W用、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)種類FG-1E(10~30W形用)管径(Φmm)17使用電圧(V)100金具ねじ込み式管長(mm)40動作回数約6000回以上形名E形
  • SMARTERマチックMB 4T 10W30 1L REPSOL

    SMARTERマチックMB 4T 10W30 1L

    REPSOL
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    SMARTER(スマーターレンジ 2輪用オイル) 様々なシーンに活用するために開発された高品質オイル 通常移動手段としてもオートバイやスクーターを使用しているユーザーの為に特別に開発された非常に高品質なオイルです。エンジンの性能と保護を犠牲にすることなく、運転と燃費の実用性を求めるユーティリティモーターサイクリスト向けです。DCTシステムを搭載したモーターサイクルでも、クラッチとソフトカップリングにより、停止後の強力な始動が可能になり、最高の快適性が保証されます。
    呼称全合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN危険物の性状非水溶性
  • 樹脂ネジ 六角ボルト(ポリカーボネート) PCBT-0000 廣杉計器

    樹脂ネジ 六角ボルト(ポリカーボネート) PCBT-0000

    廣杉計器(9件のレビュー)
    1,198税込1,318特価
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
  • FLB-L エフピコ

    FLB-L

    エフピコ
    15,980税込17,578
    1ケース(100枚×16袋)
    3日以内出荷
    カラーとサイズバリエーションが豊富な汎用トレー。
    材質PSP長辺(mm)298
  • Motorbike 4T 10W30 Street LIQUI MOLY

    Motorbike 4T 10W30 Street

    LIQUI MOLY
    3,198税込3,518
    1本(1L)
    9日以内出荷
    エンジン性能を最大限に発揮させる、コストパフォーマンスに優れたシンセティックオイル。スポーツ走行から街乗りまで、燃費を向上させる、コストパフォーマンスに優れた高性能シンセティックオイル。潤滑性、保護性能、清浄性に優れ、摩擦抵抗と金属摩耗を抑制し、エンジン本来のパフォーマンスを最大限に引き出しながら、クラッチ操作、シフトフィーリングをベストな状態で長期間維持します。燃費の気になる方はもちろん、スポーツ走行、ツーリング、街乗りなどにお勧めです。空冷・水冷を問わず、すべての4サイクルエンジンに使用できます。乾式・湿式の両クラッチ共に使用可能。また触媒付車両にも最適です。【性能】。省燃費性能に優れたスタンダードオイル
    用途街乗り~スポーツ走行へ対応分類シンセティック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPISPSAE10W-30JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
  • ペットカップ 天満紙器

    ペットカップ

    天満紙器
    3,998税込4,398
    1パック(300枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    BAKING MOULD SYSTEMベーキング モルド システムおいしさをさらに個性的に演出するベーキングモルド旬のフルーツなどを使って、オリジナルのパウンドケーキやタルトを焼いてください。焼き型が要らずそのままオーブンに入れることができます。軽食用のパンやケーキに最適です。
  • (18840)CNGオイル 10W30 PL いすゞ自動車

    (18840)CNGオイル 10W30 PL

    いすゞ自動車
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
  • T-BLEND 4サイクルエンジンオイル(10W-30) MIKADO(ミカド)

    T-BLEND 4サイクルエンジンオイル(10W-30)

    MIKADO(ミカド)(3件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1缶(20L)
    当日出荷
    全メーカーで使用可能な2輪車用のオイルです。カブにも使えるオイルです。また軽トラックにも使用可能です。
    用途2輪車4サイクルエンジン用規格SL/CF危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
  • トレー エフピコ

    トレー

    エフピコ(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1ケース(100枚×18袋)
    翌日出荷から6日以内出荷
    種類豊富な汎用トレーです。肉・魚・野菜等に。
  • 汎用トレーFLB-V エフピコ

    汎用トレーFLB-V

    エフピコ
    22,980税込25,278
    1ケース(100枚×32袋)
    3日以内出荷
    汎用トレー
    材質PSP
  • つなぎ服 1030シリーズ AUTO-BI(山田辰)

    つなぎ服 1030シリーズ

    AUTO-BI(山田辰)
    7,790税込8,569
    1着
    3日以内出荷から4日以内出荷
    脇下部と胸部には通気性の良いメッシュ素材を使用しています。
    混率(%)綿100仕様胸・脇部分メッシュ入り
  • Motorbike Gear Oil 10W-30 LIQUI MOLY

    Motorbike Gear Oil 10W-30

    LIQUI MOLY
    2,998税込3,298
    1本(1L)
    7日以内出荷
    厳選されたベースオイルにあらゆる状況に対応できる添加剤を加えた高性能・高耐久性ギアオイル。ミッションオイルや、ドライブオイルとして幅広く使用可能です。レース車両~スクーターなど、あらゆる車両にお勧めです。高性能・高耐久性
    用途スクーター~レース車両に対応分類ミネラル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPIGL4SAE10W-30危険物の性状非水溶性
  • ツーリングタワー移動型(HSK・NC5用)両面タイプ 大阪製罐

    ツーリングタワー移動型(HSK・NC5用)両面タイプ

    大阪製罐
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷
    両面タイプで、工場スペースの有効活用が出来ます。ツーリングの保管におすすめです。
    材質本体:スチール製(粉体塗装)、ホルダー:PP樹脂製幅(mm)832奥行(mm)872均等積載量(kg/台)300
  • 点灯管FG-1P ELPA

    点灯管FG-1P

    ELPA(3件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    10~30W用 直管蛍光灯:10・15・20・30(形) 丸形蛍光灯:15・20・30(形) コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)
    口金P21(差し込み式)定格作動回数約6000回以上適合10~30W用、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)全長(mm)38種類FG-1P(10~30W形用)定格電圧(V)100金具差込式形名P形管径21mm
  • YAMALUBE 4ストローク マリンオイル SL 10W-30 YAMAHA(ヤマハ)

    YAMALUBE 4ストローク マリンオイル SL 10W-30

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1缶(1L)
    当日出荷
    マリンの過酷な使用状況(高い油温、高回転、塩水)にあわせてマリン用に開発したオイルです。清浄性・耐摩耗性・高温酸化安定性・せん断性に対して非常に優れた性能を発揮します。
    用途4ストローク船外機、ウェーブランナー専用オイルAPISLSAE5W-30
  • DC10-30V/27W 作業灯/LED エスコ

    DC10-30V/27W 作業灯/LED

    エスコ
    2,840税込3,124
    1個
    翌日出荷
    トラクター、オフロード車、SUV車の車載用作業灯として最適です
    寸法(mm)Φ114×58×142(H)質量(kg)0.65電源DC10V~30Vコード長さ(mm)400照明装置LED球9灯取付ねじサイズM8明るさ(Lm)1700エコロジー商品省エネ
  • FLB-Y エフピコ

    FLB-Y

    エフピコ
    22,980税込25,278
    1ケース(100枚×18袋)
    3日以内出荷
    スーパー等で回収されたトレーを再びトレーとして蘇らせた環境に優しいリサイクル汎用トレー。カラーとサイズバリエーションを豊富にご用意。
    材質エコトレー長辺(mm)248
  • エコトレー 日光 エフピコ

    エコトレー 日光

    エフピコ
    22,980税込25,278
    1ケース(100枚×18袋)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • FLB-L エフピコ

    FLB-L

    エフピコ
    22,980税込25,278
    1ケース(100枚×16袋)
    3日以内出荷
    スーパー等で回収されたトレーを再びトレーとして蘇らせた環境に優しいリサイクル汎用トレー。カラーとサイズバリエーションを豊富にご用意。
    材質エコトレー長辺(mm)298
  • CAT6フラット ELPA

    CAT6フラット

    ELPA
    1,139税込1,253
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    FTTH・ADSL・CATV対応 カテゴリ6準拠
    仕様8極8芯用ケーブルタイプフラット
  • DC10-30V/48W 作業灯/LED エスコ

    DC10-30V/48W 作業灯/LED

    エスコ
    4,130税込4,543
    1個
    当日出荷
    トラクター、オフロード車、SUV車の車載用作業灯として最適です
    寸法(mm)110×72×110(H)質量(g)750電源DC10~30Vコード長さ(mm)400照明装置LED球16灯取付ねじサイズM8明るさ(Lm)3200エコロジー商品省エネ
  • 丸穴ポンチ DIAMOND

    丸穴ポンチ

    DIAMOND
    5,998税込6,598
    1台
    5日以内出荷
    適合機種ECP-2009W
  • (11910)ブラケット ニッサン

    (11910)ブラケット

    ニッサン
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • スクエアベースライト下面乳白パネル ENDO(遠藤照明)

    スクエアベースライト下面乳白パネル

    ENDO(遠藤照明)
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    取付直付タイプ材質(本体)鋼板モジュールLED:付電源内蔵光源寿命40000時間無線モジュール付調光率(%)<無線調光タイプ>1-100調光の可否無線調光タイプLED交換不可調光範囲6500K-2700K相当材質(パネル)乳白アクリル
...
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
"10-30w" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷