オンロード走行に適したMTB用スリックタイヤ
ストリートユースが多いMTBユーザーに最適
センタースリックパターンの採用により、アスファルト路面を軽快に走行することが可能
EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善(※EPDM:エチレン、プロビレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れています。)
サイズ26×1.95 H/E
適合サイズ26×1.95 H/E
タイプH/E
ETRTO規格50-559
色黒
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ファットタイヤ採用小径電動車にも最適な深溝構造。
小径電動車でも長くご使用頂けるように、センタースリックラインの深溝構造を採用。
サイドブロックにシボを採用して独立パターンにすることで、コーナリング時のグリップを向上させました。
センタースリックラインの深溝構造を採用したロングライフ設計
サイドブロックにシボを採用して独立パターンにすることで、コーナリング時のグリップを向上
電動アシスト自転車におすすめ
色ブラック
街乗りマウンテンに最適のタイヤ。
色黒/黒
サイズ26×1.95
タイプMTB等
包装1本巻
圧力(kPa[psi])280-450[40-65]
パターンC1436
耐圧(kgf/cm2)2.8-4.5
ETRTO規格53-559
1本
¥2,498
税込¥2,748
9日以内出荷
街乗りマウンテン用のプロックタイヤ。
色黒/黒
タイプMTB等
包装1本巻
圧力(kPa[psi])280-450[40-65]
パターンC1040N
耐圧(kgf/cm2)2.8-4.5
オフロード走行にも適した、MTBブロックタイプ。 高いオフロード走破性で、MTBライフに更なる楽しみを。 EPDM(エチレン・プロピレン・ジェン・モノマー):エチレン、プロピレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れ、タイヤの経年劣化を抑制する働きがあります。シンコーではEPDMを全製品に施し、従来は弱点とされていた接着性、屈曲亀裂性を改善しています。街乗りにも使用可能。
サイズ26×1.95 HE
ETRTO規格50-559
タイプH/E
色ブラック
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1本
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
26×1.95の太幅スリックタイヤ
オンロード走行に適したMTB用スリックタイヤ。
ストリートユースが多いMTBユーザーに最適です。
サイズ26×1.95
ETRTO規格50-559
オフロード走行を追及したMTBタイヤ
本格的なオフロード走行に適した、MTB専用ブロックタイプ。
高いオフロード走破性で、MTBライフに更なる楽しみを。
サイズ26×1.95
ETRTO規格50-559
APL構造(トレッドとカーカスの間に0.7mmのゴムをいれています)このゴムの効果でチューブの損傷を抑えます。街中走行やクロスカントリーユーザーに最適です
用途ATB・MTB・マウンティン用タイヤです。
ETRTO規格56-559
タイプH/E
色ブラック
オフロードの走りも軽いドライコンディションタイヤ
用途スポーツ車用タイヤ
サイズ26×1.95 HE
ETRTO規格47-559
タイプH/E
標準空気圧240-350kpa
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
1本
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
電動アシスト車専用モデル。ビード部分をリムセーバーで補強し、リム打ちパンクを抑制するとともに耐久性も確保。転がり抵抗を低く抑え乗り心地のよさと省エネも実現。子乗せ車用20インチからシティ車向けの27インチまで、豊富に取り揃えている。バッテリー消費が気になる方。通勤や通学、お買い物に使用される方
セット内容タイヤ・チューブ(1本巻)
色ブラック/ブラック
ビードスチール
標準空気圧(kPa)300
標準空気圧(PSI)-
スタンダードなセミスリックタイヤです。
色ブラック
タイプH/E
セミスリックトレッドを採用し、オンロードでも走りの軽いMTBタイヤ。
サイズ26×1.95
ETRTO規格47-559
材質(ビード)スチ-ル
色黒/黒
質量(g)650
推奨内圧(kPa)240-380
1本
特価
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
チューブ付属ではありません。
材質(ビード)スチール
色黒/黒
サイズ26×1.95
質量(g)890
タイプH/E
バルブ形式英式
推奨内圧(kPa)280-450
ETRTO規格50-559
1本
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
用途電動アシスト自転車補修用
色黒/黒
サイズ26×1.95KK
適合車種ハイディーⅡ、PASRIN、PASmina
1本
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
<MYTHOSXC>に待望のチューブモデルが登場!
トレッドパターンやコンパウンドといった基本的な設計・構造はチューブレスモデルと同じで、剛性および耐摩耗性、高いグリップ力は当モデルでも健在。
ちょっとした山遊びなどで気軽に<MYTHOSXC>のハイパフォーマンスなライディングが楽しめるようになった。
仕様チューブタイプ
質量(g)710
ビードアラミド
<コンディション>
Dry to Dump
Pavement to Path
<テクノロジー>
Linked center tread
Open transition knob
Small outer knob
用途トレッキング、コンフォート
色ブラック
ケーシングDurable
コンパウンドFast Rolling
ビードWire
関連キーワード