折りたたみ式で収納ラクラク!!全周ゴム付きで安全です。
材質(車輪)TPRゴム
ブレーキ有無なし
キャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)スチール
スタッキング可否不可
連結可否不可
脅威のスムーズ走行を可能にした微音キャスター:騒音環境基準値(40db)以下をクリアした静粛性。操作力は従来の半分。丈夫で割れないスチール金具使用。グレーゴム車輪は床につく汚れが目立ちません。
車の荷台に積み込んだり、収納するときに持ち上げやすい形状にしました。
すべり止めパットは積載物の落下防止に効果的。折りたたみ時にはハンドルとパットが接触し、衝撃音を低減します。
仕様すべり止めパッド
材質(車輪)グレーゴム
タイプ折りたたみ
キャスター微音キャスター、自在キャスター×2個 固定キャスター×2個
キャスター金具スチール
騒音対策あり
材質(荷台)樹脂
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
ノン・マーキング車輪で床が汚れにくくなっています。ハンドルは折りたたみ式で省スペース収納。積載面にはゴムマットを敷いて荷崩れを防止。
種別折りたたみ式
ブレーキ有無なし
キャスター自在キャスター2個 固定キャスター2個
特性滑り止め
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
従来の静音台車に比べ、低コストでさらにキャスターカバーに強化プラスチック、ラジアルベアリングを使用しているため、静音効果が大幅に向上しました。
サビを抑制できるので食品関係にも使用いただけます。
軽量化を図る為車輪ホイルには軽くて強いカーボネイトとナイロンの合成樹脂を、またタイヤにはブタジエン混合のウレタンを使用しています。ハンドルにはエポキシポリエステル塗装を使用しています。錆にく・硬度が高い・色、光沢が長持ちする・耐密着性が優れている(剥がれにくい)。軽くて強度のあるベースを使用しています。持ち運びも手軽に出来ます。サビを抑制できるので食品関係にも使用いただけます。
材質(車輪)ゴム
キャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個
材質(キャスターカバー)強化プラスチック
キャスター種類静音キャスター、自在キャスター2個、固定キャスター2個
材質(ハンドル)スチール
特性騒音対策、防錆
騒音対策あり
材質(荷台)プラスチック
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
折りたたみ式で収納ラクラク!!樹脂天板で軽量。
キャスター取付済みなので組み立て作業が不要です。
車輪径(Φmm)102
材質(車輪)TPRゴム
車輪幅(mm)26
ブレーキ有無なし
キャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個
ハンドル高さ(mm)825
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×700×235
材質(ハンドル)スチール
特性軽量
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)プラスチック
スタッキング可否不可
連結可否不可
押して軽い、耐久性に優れています。
折り畳み式ハンドルで便利なワンペダルストッパー付です。
仕様「地球に優しい」をテーマに三価クロム仕様です。
材質(本体)スチール
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
キャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個
板厚(mm)上板:0.9、下板:0.9
ハンドル高さ(mm)850
ブレーキ種類フットブレーキ
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
特性騒音対策、耐久性
天板形状合せ板
騒音対策あり
ブレーキ/ストッパーあり
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
仕様プレス製ゴム
材質スチール
材質(車輪)ゴム
タイプ固定ハンドル
キャスター自在キャスター2個 固定キャスター2個
材質(車輪・金具)ゴム・スチール
材質(ハンドル)スチール
材質(荷台)スチール
荷台面積が広く、荷台寸法いっぱいまで積載可能です。ハンドル折り畳み時にはフラットになります。
仕様自在キャスター×2、固定キャスター×2
材質(車輪)ゴム
タイプ折り畳み式ハンドル
キャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
特性騒音対策
騒音対策あり
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
スチールの頑丈さ+静音!静音性では樹脂台車よりも静かな台車です。環境基準値AA地区40dbをクリアする静音キャスターを採用。
ゴムはタイヤ跡がつかないノーカーボングレーゴムを使用しております。
指づめ防止用樹脂キャップ付
ハンドルからデッキ、キャスターに至るまで全て日本国内製造の純国産品です。
材質(車輪)ゴム
キャスターハンドル折りたたみ指づめ防止イエローキャップ付
RoHS指令(10物質対応)対応
特性静音
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプ折りたたみ
軽やかなキャスターで快適走行!折りたたみ式で収納ラクラク。樹脂天板で軽量。
キャスター取付済みなので組み立て作業が不要です。
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)天然ゴム
タイプ静音タイプ
車輪幅(mm)26
ブレーキ有無なし
キャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個
ハンドル高さ(mm)825
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×700×235
材質(ハンドル)スチール
特性軽量
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)プラスチック
スタッキング可否不可
連結可否不可
こんなお得な商品も!
台車 折りたたみ式 スチール製
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
押して軽い。
耐久性に優れています。
材質(車輪)ゴム
タイプ折り畳み式ハンドル
キャスター自在キャスター×2、固定キャスター×2
材質(ハンドル)スチール
特性騒音対策、耐久性
材質(ホイール)スチール
騒音対策あり
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
高品質かつエコノミー。
キャスターはノンカーボングレーゴムタイヤを使用し床面を汚しません。
指詰め防止キャップを使用しており使用者の安全にも配慮。
全ての国内製造にこだわった高品質製品。
定番中の定番品。
軽くて操作性抜群の樹脂製台車です。
キャスターに至るまで国産にこだわり、耐久性・操作性も高く走行音も比較的静かで好評を頂いております。
グレーゴム車輪を使用しており室内の床面を汚さず安心して思いっきりお使い頂けます!
仕様ハンドル折りたたみ指づめ防止イエローキャップ付
材質(車輪)ゴム
ハンドル高さ(mm)905
材質(荷台)樹脂
ハンドルタイプ折りたたみ
アルミ合金表面にポール酸化処理を施し、防錆効果・耐久性をアップさせました。
ベアリング入りキャスター採用で重たい荷物でも従来の台車に比べ軽快に押せます。
荷重のかかる部分は鉄板(メッキ処理)で補強しています。
ハンドル部にはカバーを付け手触りも良く、滑りにくくなっています。
折りたたみ式なので保管する場合は場所を取りません。
外観も美しく、軽くまた耐久性、操作性に優れております。
固定車×2個、自在車×2個をお好みに応じて前後自由に装着できます。
材質(本体)アルミ合金・鉄
材質(車輪)TPR
キャスター自在キャスター×2個、固定キャスター×2個
取付ピッチ(mm)(キャスター)56×76
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)アルミ
セット内容:リフター、台車×4、てこベース×3、収納袋。台車は360度自在に移動可能。保管や持ち運びに便利な収納袋付。てこの原理で、100kgの重い物でも、わずか15.4kgの力でらくらく持ち上げられます。グリップは握りやすく、すべりにくいフォルムで、床との指づめ防止ガード付きなので安心です。フォーク先端は大きな曲線と厚さを薄く仕上げていますので、さらに家具の下に入れやすくなっています。フォークの形状を改良する事により、今まで台車が入りにくかったスチール製の棚も持上げられます。家具の下に挿入する際にフォークの先が見えるので操作が簡単にできます。車輪はキャスタータイプなので、タタミの縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることがなく、360°安全に移動できます。300kgの物まで移動可能なので、家庭内の家具ほぼ全てが移動できます。安全ツマミを持って家具の下にセットするので、指をはさむ心配がなく安全です。高さ30mm以下の台車は、家具を高く上げてセットする必要がないので、家具転倒の心配がなく安全です。てこベース使用で脚付き家具の脚の高さは最大で50mmまで対応可能です。輸送、引っ越し業、介護に携わる方々等、重い物を移動、設置する専門職の方に便利です。
材質リフター:ABS・ステンレス・鉄・TPR、台車:ABS・鉄・発泡ゴム、てこベース:ABS
高さ(mm)床高さ:30
質量(g)リフター:280、台車(1台):141
サイズ(mm)リフター:64×50×399(H)、台車:Φ139×28(H)
積載均等耐荷重(kg)リフター:150、台車(1台):100
1セット
¥13,500
税込¥14,850
翌日出荷
車輪幅(mm)32
全幅(mm)470
棚板数(枚)3
棚板耐荷重(kg)80/枚
アズワン品番64-7862-79
車輪タイプ自在(ブレーキ付)×2、自在×2
1台
¥88,200
税込¥97,020
翌日出荷
台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。
シャーシにはアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
用途組み立て作業、部品の仕分け作業。
色オレンジ
ホース長さ(m)2
機能早送り装置/無
アンカー穴(mm)2021/02/13
昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
ベースキャリー/キャリーカート/手押し台車と、用途に合わせて使えるコンテナキャリー。2つの固定ホイールを含む7輪走行により、なめらかで安定した動きを実現。耐荷重150kgの堅牢設計ながら、重量は3.3kgと軽量です。普段はコンパクトに、大きなものを運ぶ時は、荷物に合わせて荷台の伸縮も可能です。固定用フックロープは4本付属しています。
付属品固定用ゴムロープ4本
質量(kg)3.3
耐荷重(kg)約150
ハンドル長さ(mm)995
タイヤタイプ2つの固定ホイールを含む7輪仕様
寸法(横×縦)(mm)荷台部:585×300
台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。シャーシにはアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
用途組み立て作業、部品の仕分け作業。
仕様ユニット:別置式
電源三相200V
モーター出力(kW)0.4
電源コード(m)4
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用)
使用頻度15回/時間
現在使用中の手押し台車や平台車をそのままリフトの上に乗せる事が出来ます。
テーブルリフトに積み替える作業が無い為、効率よく作業が出来ます。超低床
タイプ足踏油圧式
現在使用中の手押し台車や平台車をそのままリフトの上に乗せる事が出来ます。
テーブルリフトに積み替える作業が無い為、効率よく作業が出来ます。超低床
タイプ電動油圧式
出力(kW)0.4
電源(V)三相/AC200
現在使用中の手押し台車や、平台車をそのままリフトの上に載せることが出来ます。
テーブルリフトに積み替える作業がないため効率が良く作業できます。
仕様ユニット別置・油圧シリンダー
種別油圧・足踏式
色オレンジ
タイプE
コード長さ(m)(フットスイッチ)2、(電源)4/Eタイプ
高圧ホース(m)2
操作方法フットスイッチ
昇降方式足踏油圧式
現在使用中の手押し台車や、平台車をそのままリフトの上に載せる事ができます。テーブルリフトに積み替える作業がないため効率よく作業できます。
出力(kW)3相200V 0.4
関連キーワード