付属品取付ボルト付、1箱4個入
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
仕様プラットホームには滑り止めパッド付
寸法(mm)361×255×87(H)
材質(フレーム)スチール
1個
¥54,100
税込¥59,510
翌日出荷
自在キャスタータイプで、方向点検が極めて容易におこなえます。
移動物の4隅をそれぞれのドーリーで支えて、移動させることができます。
用途棚等の移動に
トラスコ品番494-7011
セット内容4点セット
質量(kg)11
タイプノーマーキングキャスタータイプ
使用荷重(t)0.15
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)263×263×88
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
2面立ち上がり構造でコーナーにしっかりフィットし位置を決めやすくなっています。
取付部は2ヶ所で部品点数も少なく装備も簡単です。
手で簡単にできる専用フック(別売)での取付も可能です。
用途各種運搬台車
スチール製家具・事務機
各種家具・室内装飾什器類
取付ピッチ(mm)73.5×103.5×25
トラスコ品番344-4848
セット内容自在キャスター4個
質量(kg)3.4
キャスター径(Φmm)75
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
材質スチール、【タイヤ】フェノール樹脂
エスコ品番EA986D-11
ストローク(mm)127
寸法(mm)584×317×1229(H)
車輪自在車(4輪)
質量(kg/セット)72.5
積載均等耐荷重(kg)900(450×2)
タイヤサイズ(mm)直径127×50
1個
¥476,500
税込¥524,150
8日以内出荷
連結バーの長さを替えることにより、お好みのコンテナ台車の寸法が作れます
用途各種コンテナの運搬
材質コーナー:ポリプロピレンバー:スチールキャスター:75Φナイロン自在車4ヶ
耐荷重(kg)300
キャスター径(Φmm)75
トラスコ品番512-5260
質量(kg)3
キャスター金具スチール
1セット
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
材質スチール、【タイヤ】ポリウレタン
エスコ品番EA986D-1
セット内容・リフティングロール×2台(170×10×280(H)mm)・レバー×1本(450mm)
質量(kg/セット)10
積載均等耐荷重(kg)1000(500×2)
タイヤサイズ(mm)直径138×28
1個
¥59,400
税込¥65,340
翌日出荷
アルマイト処理済アルミチャンネルとポリプロピレン製コーナーで一体成形され、ネジ込みキャスターを取り付けて作られた丸形容器用台車。正三角形の構造で円周の外にキャスターが取り付けられ、より一層安定性もよく、軽量で丈夫、サイズも豊富です。
高さ内寸(mm)40
特性軽量
2面立ち上がり構造でコーナーにしっかりフィットし位置を決めやすくなっています。
取付部は2ヶ所で部品点数も少なく装備も簡単です。
手で簡単にできる専用フック(別売)での取付も可能です。
用途各種運搬台車
スチール製家具・事務機
各種家具・室内装飾什器類
取付ピッチ(mm)73.5×103.5×25
最大300kgの物まで移動できます。
100kgの重い物でも、わずか18kgの力で楽々持ち上げられます。
滑りにくい指止めと、握りやすい形のグリップ、軽量なパイプハンドル。
台車は4軸6組の車輪(ローラー)で、タタミの縁やフローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地などの溝に車輪が落ちることなく、安全にスムーズに移動することができます。
フォーク先端はテーパー状に薄くなっているので家具などの下に入れやすく、表面もカチオン塗装仕上げのためキズが付きにくくなっています。
用途家具の移動や、お部屋の模様替え、重い物持上げと移動に。
運搬台車のコーナーに取り付け、壁面に衝突時の衝撃を緩和します。
樹脂台車用オプションコーナーガード
付属品取付ボルト
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
枠内は自由に寸法の調整ができます。積載面の範囲内でいろいろな大きさのコンテナに対応しています。
仕様自在キャスター4個
材質(キャスター金具)スチール(車輪)ゴム(コーナー)スチール(連結バー)アルミ
均等荷重(kg)180
床面高さ(mm)128
キャスター径(Φmm)75
海に近い場所でもサビがつきにくくなっています。カラーバリエーション豊富。
用途自動車・台車用のコーナークッション材
材質合成ゴム
サイズ(mm)70×70
コーナーガードを装着することで、荷物を固定することが出来ます。
段差や坂道での運搬の際に荷物がずり落ちるのを防ぐことが出来ます。
アズワン品番4-1958-11
1セット(4個)
¥1,890
税込¥2,079
当日出荷
荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。
キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
用途食品工場、研究所など。
材質ステンレス(SUS304)
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ナイロンウレタン
タイプ固定ハンドルタイプ
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個、(取り替え)SUS-E-100(自在)、SUS-ER-100(固定)
ハンドル高さ(mm)830
カゴ台車にキャスターを取付けるためのキャスターベースです。
用途カゴ台車用
仕様プラスチックジョイント用カゴ専用コーナー金具
トラスコ品番108-0935
材質スチール(三価クロメート処理)
質量(g)150
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
カゴ台車にキャスターを取付けるためのキャスターベースです。
用途カゴ台車用
仕様プラスチックジョイント用カゴ専用コーナー金具
付属品固定ボルトM8-35、ナット
トラスコ品番108-2181
材質スチール(三価クロメート処理)
質量(kg)1
1個
¥2,998
税込¥3,298
10日以内出荷
カゴ台車にキャスターを取付けるためのキャスターベースです。
用途カゴ台車用
仕様プラスチックジョイント用カゴ専用コーナー金具
付属品固定ボルトM8-35、ナット
トラスコ品番108-0888
材質スチール(三価クロメート処理)
質量(kg)1
1個
¥2,998
税込¥3,298
10日以内出荷
運搬台車のコーナーに取り付け、壁面に衝突時の衝撃を緩和します。
自在キャスター採用により、狭い場所での方向転換が容易に行えます。
全高が低くより安全な重量物の搬送作業ができます。
全面にクロームメッキ、ローラーにMCナイロンを使用しており、錆や酸化、汚れ等から長期間保護しクリーンな環境での作業に最適です。
用途エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連・製薬工場・食品工場などのクリーンな環境内での重量物荷役搬送作業に最適です。
テーブル寸法(mm)118
適合ハンドルDRL-1000
荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
用途食品工場、研究所など。
材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)、車輪:帯電防止ウレタン、キャスター金具:ステンレス(SUS304)、コーナーバンパー:エラストマー製
長さ(mm)1200
幅(mm)750
高さ(mm)164
タイプ帯電防止ウレタン車
キャスター取替:(自在)320ER-BLB100帯電防止、(固定)320ER-BLB100帯電防止
均等荷重(kg)200
ハンドル高さ(mm)830
キャスター径(Φmm)100
荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
用途食品工場、研究所など。
材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)、車輪:帯電防止ウレタン、キャスター金具:ステンレス(SUS304)、コーナーバンパー:エラストマー製
高さ(mm)164
タイプ帯電防止ウレタン車
キャスター取替:(自在)320ER-BLB100帯電防止、(固定)320ER-BLB100帯電防止
均等荷重(kg)200
ハンドル高さ(mm)830
キャスター径(Φmm)100
キャスターが省音タイプですので、音を嫌う場所での搬送に便利です。10mmピッチで自由に寸法の調節ができます。コナー樹脂の表面には、滑り止めの用の凹凸がついています。
仕様組立式
材質(キャスター金具)スチール(車輪)ナイロンホイールゴム(コーナー)ポリプロピレン(PP)(連結バー)スチール
積載荷重(kg)300
キャスター自在キャスター4個
キャスター径(Φmm)75
組立時間(目安)1人30分
騒音対策あり
運搬台車のコーナーに取り付け、壁面に衝突時の衝撃を緩和します。
材質ニトリルゴム(NBR)
色ブラック
耐熱温度(℃)約90
耐冷温度(℃)約-20
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
倉庫、工場内での資材の移動時や、機械室などでの作業時の各種機器類との接触による事故を未然に防ぐことができます。やわらかな発泡ゴム製で、衝撃吸収性にすぐれています。機械室やボイラー室などのバックヤードに設置された各種機器類、作業時に接触しやすい棚、梁や柱などのコーナーに取り付けてご利用ください
用途コーナー用、台車や壁面などへの取り付けに最適な保護クッションです
材質NBR(発泡ゴム)
海に近い場所でもサビがつきにくくなっています。カラーバリエーション豊富。
用途自動車・台車用のコーナークッション材
形状L字型
材質特殊樹脂・亜鉛鋼板・アルミ
台車や移動機器のコーナーに取り付けて使用します。
材質塩ビ(PVC)
寸法(mm)126×126×H34
色黒
耐熱温度(℃)約80
関連資料寸法図(0.02MB)
1個
¥949
税込¥1,044
4日以内出荷
海に近い場所でもサビがつきにくくなっています。カラーバリエーション豊富。
用途自動車・台車用のコーナークッション材
形状L字型
材質特殊樹脂・亜鉛鋼板
台車や移動機器のコーナーに取り付けて使用します。
材質ニトリルゴム
寸法(mm)99×99×H42
色黒
耐熱温度(℃)約80
関連資料寸法図(0.02MB)
1個
¥709
税込¥780
4日以内出荷
台車や移動機器のコーナーに取り付けて使用します。
寸法(mm)99×99×H42
耐熱温度(℃)約80
L型コーナーゴム(大)用の止金具です。コーナーゴムとセットでお使いください。台車や移動式機器のコーナーに取り付ければクッションラバーとして使えます。壁面等の破損防止に効果的です。
用途台車や移動用機器全般のクッションゴム。
L型コーナバンパーゴム止金具(TO-203TK)と一緒に使い台車等のコーナーのクッションとして。
海に近い場所でもサビがつきにくくなっています。カラーバリエーション豊富。
用途自動車・台車用のコーナークッション材
材質特殊樹脂
海に近い場所でもサビがつきにくくなっています。カラーバリエーション豊富。
用途自動車・台車用のコーナークッション材
材質特殊樹脂
海に近い場所でもサビがつきにくくなっています。カラーバリエーション豊富。
用途自動車・台車用のコーナークッション材
形状L字型
材質特殊樹脂・アルミ
関連キーワード
1
2
3
次へ