折りたたみ式で収納ラクラク!!全周ゴム付きで安全です。
材質(車輪)TPRゴム
ブレーキ有無なし
キャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)スチール
スタッキング可否不可
連結可否不可
騒音環境基準値AA地区(昼間50dB、夜間40dB)をクリアした静かさです。スペシャルブレーキ搭載(特許出願中)
ワンタッチで簡単にブレーキのON-OFF操作が可能です。
ペダルが天板部分に収まっているため、荷物を運搬する際にペダルが足にぶつかることがないので、ストレスなく走行することが可能です。
ペダルはクリック感のある操作性で、ストッパーのON-OFFも一目瞭然。STOP&GOを繰り返すデリバリー作業で大幅な安全性の向上と省力化えお実現しました。
ギヤストッパーの採用によりペダルの本体内蔵化に成功。飛躍的な制動力の向上とスリム化を実現しました。
仕様すべり止め付き、フットブレーキ(SB)付き
材質樹脂
材質(車輪)グレーゴム
タイプ固定式
キャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個
キャスター径(Φmm)125
キャスター種類微音
騒音対策あり
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)樹脂
仕様プレス製ゴム
材質スチール
材質(車輪)ゴム
タイプ固定ハンドル
キャスター自在キャスター2個 固定キャスター2個
材質(車輪・金具)ゴム・スチール
材質(ハンドル)スチール
材質(荷台)スチール
脅威のスムーズ走行を可能にした微音キャスター:騒音環境基準値(40db)以下をクリアした静粛性。操作力は従来の半分。丈夫で割れないスチール金具使用。グレーゴム車輪は床につく汚れが目立ちません。
車の荷台に積み込んだり、収納するときに持ち上げやすい形状にしました。
すべり止めパットは積載物の落下防止に効果的。折りたたみ時にはハンドルとパットが接触し、衝撃音を低減します。
仕様すべり止めパッド
材質(車輪)グレーゴム
タイプ折りたたみ
キャスター微音キャスター、自在キャスター×2個 固定キャスター×2個
キャスター金具スチール
騒音対策あり
材質(荷台)樹脂
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
ノン・マーキング車輪で床が汚れにくくなっています。ハンドルは折りたたみ式で省スペース収納。積載面にはゴムマットを敷いて荷崩れを防止。
種別折りたたみ式
ブレーキ有無なし
キャスター自在キャスター2個 固定キャスター2個
特性滑り止め
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
押して軽い、耐久性に優れています。
折り畳み式ハンドルで便利なワンペダルストッパー付です。
仕様「地球に優しい」をテーマに三価クロム仕様です。
材質(本体)スチール
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
キャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個
板厚(mm)上板:0.9、下板:0.9
ハンドル高さ(mm)850
ブレーキ種類フットブレーキ
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
特性騒音対策、耐久性
天板形状合せ板
騒音対策あり
ブレーキ/ストッパーあり
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
こんなお得な商品も!
台車 折りたたみ式 スチール製
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
押して軽い。
耐久性に優れています。
材質(車輪)ゴム
タイプ折り畳み式ハンドル
キャスター自在キャスター×2、固定キャスター×2
材質(ハンドル)スチール
特性騒音対策、耐久性
材質(ホイール)スチール
騒音対策あり
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
ハンドルを「押す」、「引く」だけでアシスト機能が働きます。小型リチウムイオンバッテリーで充電の手間も減りました。小型高効率モーターでパワフルにアシスト。アシスト機能で運搬作業がカンタン、ラクチン。女性・高齢者の活躍を期待する、物流現場をより快適に。日本語、英語、中国語(※)に対応した音声ガイドなど、使い手を選びません。(※:購入後の言語変更はできません)。安全性の高いホールド・トゥ・ラン制御。小型・高効率モーターにより省エネでありながらパワフルにアシスト。小型リチウムイオンバッテリーを採用することで充電時間ロスが低減。
全幅(mm)605
最大積載量(kg)300
バッテリー14.4V-2.5Ah
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴムΦ125×幅32
ドライブホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタンΦ100×幅32
滑らかで静かな走行が可能なキャスタータイプの手押し台車です。天板は非常に強固かつ軽量なプラスチック製で、ハンドルを折りたたみ片手で持ち運びができます。ボールロックピンを変更することにより、ハンドルモードを変更することができます。重量物搬送用のPOWERモード、押したり引いたりする搬送に便利なハンドル角度が変えられるFLEXIBLEモード、従来の90°で立ち上がるCLASSICモードの3つのモードに切り替えができます。静止状態を維持することができるフットスタンド付きです(足で軽く踏むだけで、ロック・ロック解除が行えます)。※「アクロス」・「ACROS」は、矢崎化工株式会社の登録商標です。
材質ハンドル:ステンレス 天板:プラスチック、ゴム 走行ユニット(アクロスユニット):プラスチック、ステンレス、スチール(ベアリング) フットスタンド:ステンレス、スチール
長さ(mm)928
幅(mm)617
質量(kg)15.6
材質(車輪)プラスチック・ゴム・スチール・ステンレス
ブレーキ有無あり
床面高さ(mm)201
荷台寸法(mm)806×617
最大積載荷重(kg)300
ハンドル高さ(mm)915
ブレーキ種類フットブレーキ
特性静か、軽量、騒音対策
騒音対策○
材質(荷台)プラスチック、ゴム
ハンドルタイプ折りたたみ
滑らかで静かな走行が可能なキャスタータイプの手押し台車です。天板は非常に強固かつ軽量なプラスチック製で、ハンドルを折りたたみ片手で持ち運びができます。ボールロックピンを変更することにより、ハンドルモードを変更することができます。重量物搬送用のPOWERモード、押したり引いたりする搬送に便利なハンドル角度が変えられるFLEXIBLEモード、従来の90°で立ち上がるCLASSICモードの3つのモードに切り替えができます。
材質ハンドル:ステンレス 天板:プラスチック、ゴム キャスター:プラスチック、ゴム、ステンレス、スチール
長さ(mm)928
幅(mm)594
高さ(mm)915
材質(車輪)プラスチック・ゴム・スチール・ステンレス
ブレーキ有無なし
床面高さ(mm)201
荷台寸法(mm)806×617
最大積載荷重(kg)300
ハンドル高さ(mm)915
特性静か、軽量
適合ストッパーEF-1220 130 ASET
材質(荷台)プラスチック、ゴム
ハンドルタイプ折りたたみ
滑らかで静かな走行が可能なキャスタータイプの手押し台車です。天板は非常に強固かつ軽量なプラスチック製で、ハンドルを折りたたみ片手で持ち運びができます。ボールロックピンを変更することにより、ハンドルモードを変更することができます。重量物搬送用のPOWERモード、押したり引いたりする搬送に便利なハンドル角度が変えられるFLEXIBLEモード、従来の90°で立ち上がるCLASSICモードの3つのモードに切り替えができます。押手を台車の手前側と奥側に取り付けたダブルハンドル仕様です(ダブルハンドルは重ねて折りたためる設計になっています)。※「アクロス」・「ACROS」は、矢崎化工株式会社の登録商標です。
材質ハンドル:ステンレス 天板:プラスチック、ゴム キャスター:プラスチック、ゴム、ステンレス、スチール
長さ(mm)928
幅(mm)617
質量(kg)17.4
材質(車輪)プラスチック・ゴム・スチール・ステンレス
床面高さ(mm)201
荷台寸法(mm)696×617
最大積載荷重(kg)300
ハンドル高さ(mm)915
特性静か、軽量、騒音対策
騒音対策○
材質(荷台)プラスチック、ゴム
ハンドルタイプ折りたたみ
新発想ハンドル回転式収納合板台車です。
ハンドルは回転してキャスター側にコンパクトに収納できます。
合板台車と手押し台車1台2役です。
針葉樹合板(完全防水/難燃性)とエアーキャスターで軽量です。
仕様完成品、自在キャスター4個、平台車・折りたたみ式ハンドル兼用タイプ
トラスコ品番467-7331
材質木製
車輪径(Φmm)100
荷台寸法(幅)(mm)580
板厚(mm)18
ハンドル高さ(mm)900
特性軽量
荷台寸法(奥行)(mm)850
1個
¥31,980
税込¥35,178
8日以内出荷
滑らかで静かな走行が可能なキャスタータイプの手押し台車です。天板は非常に強固かつ軽量なプラスチック製で、ハンドルを折りたたみ片手で持ち運びができます。ボールロックピンを変更することにより、ハンドルモードを変更することができます。重量物搬送用のPOWERモード、押したり引いたりする搬送に便利なハンドル角度が変えられるFLEXIBLEモード、従来の90°で立ち上がるCLASSICモードの3つのモードに切り替えができます。静止状態を維持することができるフットスタンド付きです(足で軽く踏むだけで、ロック・ロック解除が行えます)。押手を台車の手前側と奥側に取り付けたダブルハンドル仕様です(ダブルハンドルは重ねて折りたためる設計になっています)。※「アクロス」・「ACROS」は、矢崎化工株式会社の登録商標です。
材質ハンドル:ステンレス 天板:プラスチック、ゴム 走行ユニット(アクロスユニット):プラスチック、ステンレス、スチール(ベアリング) フットスタンド:ステンレス、スチール
長さ(mm)928
幅(mm)617
質量(kg)19
材質(車輪)プラスチック・ゴム・スチール・ステンレス
ブレーキ有無あり
床面高さ(mm)201
荷台寸法(mm)696×617
最大積載荷重(kg)300
ハンドル高さ(mm)915
ブレーキ種類フットブレーキ
特性静か、軽量、騒音対策
騒音対策○
材質(荷台)プラスチック、ゴム
ハンドルタイプ折りたたみ
お客様の見えるところと裏方でも活躍できるのがWAN。
エントランスカート
お客様を出迎えるに優しい湾曲フォルムのホテルカート。
ハンドルの湾曲は人間工学ハンドル「ユニバーサルデザインハンドル」を実装しており、片手押しや、滑らかなカービングも可能です。
裏方作業
ホテルやレストラン・催事場を運営する中でお客様に見える場所は華やかな一方、裏方は高いサービスを実現するために様々な運搬車などを駆使してサービスの提供を行なっております。WANはマットを外すことで堅牢な台車に早変わりするため、もうたくさんの台車で裏方を狭める必要はありません。出入り口にマットを置いておけば日々の流れの中で柔軟にお客様と裏方の二役活躍してくれます。
用途ホテルのエントランスカートとして
ホテル裏方の台車として
材質スチール
荷台寸法(幅)(mm)600
最大積載荷重(kg)300
キャスター径(Φmm)125
メッキハンドル:クロームメッキ、フレーム:ユニクロメッキ
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×1070×936
荷台寸法(奥行)(mm)900
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
関連キーワード