72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NKKスイッチズ(日本開閉器)トグルスイッチ
トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 使用温度範囲(℃)-30~85 絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性50000回以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (358種類の商品があります)

スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。タブ専用端子#187:端子の配列をズラして端子間距離を大きくとり、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。リセプタクルは、JISC2809適合の平形接続端子をご使用ください。軽快な操作感:バネ可動接片を採用し、カチッ!とスムーズで、軽快な操作感を保持しています。
用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等 機能動作ON - OFF 使用温度範囲(℃)-10~70 規格RoHS、UL、C-UL 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V) 電流容量(A)6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷) ボタン倒れ角度(°)30±4 操作部色 色(本体) 電流容量6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

操作部とケース部間にカバーを付加し、塵埃が浸入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。 接点間距離3mm以上とし、絶縁性、耐圧性を高めています。 端子部はインサート成形により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 コンパクトサイズなので、省スペース化に貢献します。 端子は、はんだ端子とタブ端子(♯187)の兼用端子となっています。タブ端子としてご使用の際は、JISC2809適合の平形接続端子(適用タブの板厚0.5mm用のリセプタクル)をご使用ください。
用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等 端子形状はんだ端子(タブ端子♯187としても使用可能) 機能動作ON - OFF 使用温度範囲(℃)-25~70 耐電圧AC2.0kV (端子・端子間 1分間以上)AC4.0kV (端子・アース間 1分間以上) 耐熱性はんだごてをご使用の場合:温度350℃以下 3秒以内 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V) LED色- 接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて) 電流容量(A)10 AC125V10 AC250V 機械的開閉耐久性30000回以上 電気的開閉耐久性10000回以上 ボタン倒れ角度(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

操作部とケース部間にカバーを付加し、塵埃が浸入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。 接点間距離3mm以上とし、絶縁性、耐圧性を高めています。 端子部はインサート成形により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 コンパクトサイズなので、省スペース化に貢献します。 端子は、はんだ端子とタブ端子(♯187)の兼用端子となっています。タブ端子としてご使用の際は、JISC2809適合の平形接続端子(適用タブの板厚0.5mm用のリセプタクル)をご使用ください。
用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等 極数1 回路単極単投 端子形状はんだ端子(タブ端子♯187としても使用可能) 機能動作ON-OFF 使用温度範囲(℃)-25~50 規格UL、VDE、C-UL 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V) 電流容量(A)10(AC125V)、10(AC250V) 操作部形状ロッカ ボタン倒れ角度(°)30 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

インラッシュ特性117Aの全モールドロッカスイッチ。 カバー採用により開口部をなくして、接触機構部へは塵埃が侵入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。 パネルへの取付けはスナップイン取付けとなっており、取付け工数が削減されます。 接点間距離3mm以上により、絶縁性を高め、インラッシュ特性に優れ、機器の電源用に適しています。 端子間に絶縁壁を設け、各端子間を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮しています。 端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 ケース・ハウジングともにUL94V-0の難燃材を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。 補助接触板を用いたバウンス低減機構により、電気的開閉耐久性を一層向上しました。 強制開離機構の採用により耐溶着性に優れています。 端子は、はんだ端子とタブ端子(#187)の兼用端子となっています。
用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用機器等 適合バリア(AT-218) 規格UL、C-UL、VDE 使用温度範囲(℃)-25~70 取付寸法(mm)20.5×29.5 耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから) 接触抵抗(mΩ)20以下(DC5V 1Aにて) 絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性25000回以上 電気的開閉耐久性25000回以上 レバー倒れ角度(°)26 操作部形状ロックレバー ボタン倒れ角度(°)26 最大取付パネル厚(mm)1~4(バリア無し)、0.6~3.2(バリア有り) 電流容量16A 125VAC、16A 250VAC 耐電圧(V/min)AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間)
1個
419 税込461
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

小型・高品質で経済的。スナップイン取付けが可能:付属品の角形マウンタ(AT-529)を使用することにより、スナップインでのパネル取付けが可能となります。さらにベゼルを装着することによりパネルデザインの向上に役立ちます。UL 94V-0のケース:ケースの成形材料は、UL 94V-0認定品(自己消火性)で、しかも耐アーク性・絶縁性に優れた樹脂を採用し、長寿命並びに低負荷から高負荷まで、高い性能効果が保たれます。絶縁性の向上:ケース内部の絶縁壁を設けて、各端子間の絶縁性を高め、耐久性能の向上を図っています。フラックスの侵入をシャットアウト:端子部はエポキシシールにより、フラックス等の侵入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。端子間絶縁性の向上:端子間に複数の絶縁壁を設け、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。軽快な操作感:軽快なタッチの操作感です。ハイトルクブッシング:ブッシングとケースカバーの結合部は、ハイトルク構造を採用し、強度を高めました。優れた耐蝕性能:ケースカバーはステンレスを採用。耐蝕性能を高めるとともに、諸環境での安全性を高め、その用途を広めております。大きな端子穴(穴1.1×2mm):配線作業が容易な様に配慮しました。尚、AWG#20~#24単線2本及び撚線に適合します。
用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等 種類非照光式 使用温度範囲(℃)-10~70 規格UL、C-UL ボタン形状丸(別売り) ボタン色青・黒・緑・赤・白・黄(別売り) 別売付属品丸ナット(AT-501)、取付リング(AT-507)、操作部ボタン(AT-443、AT-442、AT-465)六角ナット(AT-513)、内歯座金(AT-509) 絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性100000回以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
1個
388 税込427
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。タブ専用端子#187:端子の配列をズラして端子間距離を大きくとり、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。リセプタクルは、JISC2809適合の平形接続端子をご使用ください。軽快な操作感:バネ可動接片を採用し、カチッ!とスムーズで、軽快な操作感を保持しています。
用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等 極数2 回路2極単投 端子形状タブ端子 機能動作ON-OFF 使用温度範囲(℃)-10~70 規格RoHS、UL、C-UL 耐熱性はんだごてをご使用の場合 温度350℃以下 3秒以内 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V) ボタン倒れ角度(°)30±4 操作部色 色(本体) ボタンの表示表示なし
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸洗い洗浄が可能です。洗浄は深さ10cmの液浴槽にて、5分以内で実施してください。コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。PC-H、PC-V端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。レバーに樹脂を採用することにより、静電耐圧20kV以上(レバー先端にて)を確保しております。レバー倒れ角度が大きい(26°)ので、倒れ方向が明確になります。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等 使用温度範囲(℃)-30~85 耐電圧AC500V 1分間以上 接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて) 電流容量(A)AC/DC共通推奨範囲0.4VA MAX. 28V MAX.(適用電圧範囲 20mV~28V、適用電流範囲 0.1mA~0.1A)最大28V 0.1の場合耐久性は10000回最小20mV 0.1μの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します。) 電気的開閉耐久性50000回以上 レバー倒れ角度(°)26±4 操作部形状基本レバー
1個
288 税込317
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

NKKスイッチズ(日本開閉器)トグルスイッチ
エコ商品
トグルスイッチ(Mシリーズ)/軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 使用温度範囲(℃)-30~85 取付穴径(Φmm)6.5、6.2 絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性50000回以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
488 税込537
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

NKKスイッチズ(日本開閉器)トグルスイッチ
エコ商品
トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 使用温度範囲(℃)-30~85 絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性50000回以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
368 税込405
当日出荷
バリエーション一覧へ (374種類の商品があります)

NKKスイッチズ(日本開閉器)ロータリスイッチ
エコ商品
超小型ロータリスイッチ(MRシリーズ)/丸洗い洗浄が可能/プリント基板装着形/切換え接点数の任意設定が可能/ジアリルフタレート樹脂ケース/
用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、事務用機器オートメーション機器、民生用電子機器など 端子形状プリント基板ストレート 角度(°)(切換)30 操作部形状シャフトタイプ 電流容量250mA125VAC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NKKスイッチズ(日本開閉器)押ボタンスイッチ
エコ商品
防水形基本形押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/特殊銀合金の接点/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 使用温度範囲(℃)-30~85 接点仕様 操作部形状別売:丸8/丸10 電流容量【1】3A125VAC【2】2A250VAC【3】2A30VDC RoHS指令(10物質対応)対応 内部機構シーソー方式
1個
679 税込747
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高接触信頼性のスライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。 ケースは、UL94V-0の難燃材を採用。耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。 端子部は、インサート成形によりフラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触安定性を一層向上しています。 端子はΦ0.8の丸ピンで、プリント基板に入れやすく作業のしやすい端子です。 端子間ピッチは、インチグリッド(2.54mm×n)。標準の基板に装着が可能です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等 使用温度範囲(℃)-10~70 接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて) 絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性100000回以上 電気的開閉耐久性50000回以上 レバー倒れ角度(°)24±4 操作部形状基本レバー 電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、48V MAX(適用電圧範囲/20mV~48V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
1個
449 税込494
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

NKKスイッチズ(日本開閉器)押ボタンスイッチ
エコ商品
基本形押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 極数単極 使用温度範囲(℃)-30~85 操作部形状別売:丸8/丸10 電流容量0.4VAMAX.28VMAX. RoHS指令(10物質対応)対応 内部機構シーソー方式
1個
528 税込581
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。大きな端子穴(1.7×2.5mm):配線作業が容易なように配慮しAWG#16撚線に適合します。高い接触信頼性:可動接片受部が可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性を向上しています。内部機構について:内部機構はシーソー方式です。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢である等の優れた特長があります。
用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等 極数1 端子形状はんだ 耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから) 接触抵抗(mΩ)20以下(DC5V 1Aにて) 種類非照光式 使用温度範囲(℃)-10~70 規格UL、C-UL 取付寸法(mm)12.9×19.2 照光種別非照光形 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V) 誘導負荷(A)6(AC250V) 機械的開閉耐久性30000回以上 電気的開閉耐久性10000回以上(抵抗負荷)6000回(誘導負荷) レバー倒れ角度(°)30±4 ボタン倒れ角度(°)30±4 操作部色 色(本体) 最大取付パネル厚(mm)0.75~2 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1.5k以上(端子・端子間)、AC3k以上(端子・アース間) 抵抗負荷(A)6(AC250V)
1個
108 税込119
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NKKスイッチズ(日本開閉器)押ボタンスイッチ M2シリーズ
エコ商品
丸洗い洗浄が可能。マイクロスイッチ機構採用。繊維強化のポリアミドのケース。フラックスの侵入をシャットアウト。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。 種類非照光式 動作方式モメンタリ ボタン形状 機能動作ON-<ON> 使用温度範囲(℃)-30~85 耐熱性はんだごて使用の場合/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内 機械的開閉耐久性200000回以上 耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 回路単極双投 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NKKスイッチズ(日本開閉器)押ボタンスイッチ
エコ商品
ラージブッシング形押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/特殊銀合金の接点/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト/操作部ボタンAT-414-K(黒)は標準添付
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 端子形状はんだ端子 接点仕様 操作部形状丸13.2 電流容量【1】3A125VAC【2】2A250VAC【3】2A30VDC RoHS指令(10物質対応)対応 内部機構シーソー方式
1個
679 税込747
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NKKスイッチズ(日本開閉器)トグルスイッチ
エコ商品
LED付照光式トグルスイッチ(Mシリーズ)/軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 付属品六角ナット(AT-513)、取付リング(AT-507)、内歯座金 (AT-509) 極数1 使用温度範囲(℃)-10~55 耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:350℃以下・はんだ付け時間:3s以内・回数:1回はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):30s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):5s以内・回数:1回 別売付属品丸ナット(AT-501) 取付穴径(Φmm)6.5、6.2 接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて) 接点仕様 絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性50000回以上 電気的開閉耐久性25000回以上 レバー倒れ角度(°)20±4 操作部形状LED付き 回路単極双投 最大取付パネル厚(mm)4(取付リング、下側六角ナット不使用) 電流容量6A 125VAC、3A 250VAC、4A 30VDC RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)、AC500以上(LED端子・アース間)
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

超短胴形押ボタンスイッチ。フラックスの侵入をシャットアウト。高密度実装が可能。
用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等 種類非照光式 使用温度範囲(℃)-25~70 耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間) 耐熱性はんだごて使用の場合/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内 絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V) 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

NKKスイッチズ(日本開閉器)押ボタンスイッチ
エコ商品
軽タッチ押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/特殊銀合金の接点/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 使用温度範囲(℃)-30~85 接点仕様 操作部形状別売:丸8/丸10 機能動作ON-(ON) 電流容量2A125VAC RoHS指令(10物質対応)対応 内部機構マイクロスイッチ方式
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NKKスイッチズ(日本開閉器)レバーロック形トグルスイッチ D3シリーズ
エコ商品
高接触信頼性のスライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。UL 94V-0のケース。フラックスの侵入をシャットアウト。インチピッチ(2.54mm)採用。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。 機能動作ON-ON 使用温度範囲(℃)-10~70 耐電圧AC 1.0kV (端子・端子間) 1分間以上AC 1.5kV (端子・アース間) 1分間以上 耐熱性はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内 接触抵抗(mΩ)50以下 (20mV 10mAにて) 機械的開閉耐久性50,000回以上 電気的開閉耐久性50,000回以上 レバー倒れ角度(°)24±4 操作部形状レバーロック形 電流容量0.4VA MAX.48V MAX.適合電圧範囲 20mV~48V適合電流範囲 0.1mA~0.1A 絶縁抵抗DC 500V 1GΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
838 税込922
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NKKスイッチズ(日本開閉器)トグルスイッチ
トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付きシーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 使用温度範囲(℃)-30~85 耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから) 接触抵抗(mΩ)20以下(20mV 10mAにて) 接点仕様金メッキ 絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性50000回以上 電気的開閉耐久性50000回以上 電流容量0.4VA MAX、28V MAX RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

NKKスイッチズ(日本開閉器)押ボタンスイッチ
エコ商品
基本形押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 使用温度範囲(℃)-30~85 操作部形状別売:丸8/丸10 電流容量0.4VAMAX.28VMAX. RoHS指令(10物質対応)対応 内部機構シーソー方式
1個
549 税込604
欠品中
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

NKKスイッチズ(日本開閉器)押ボタンスイッチ
エコ商品
防水形基本形押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 使用温度範囲(℃)-30~85 操作部形状別売:丸8/丸10 電流容量0.4VAMAX.28VMAX. RoHS指令(10物質対応)対応 内部機構シーソー方式
1個
729 税込802
欠品中
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NKKスイッチズ(日本開閉器)押ボタンスイッチ
エコ商品
防水形基本形押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 使用温度範囲(℃)-30~85 操作部形状別売:丸8/丸10 機能動作ON-ON 電流容量0.4VAMAX.28VMAX. RoHS指令(10物質対応)対応 内部機構シーソー方式
1個
828 税込911
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。 コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、メーカー独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 レバー倒れ角度が大きい(26°)ので、倒れ方向が明確になります。 スイッチのハウジング頭部の一部(黒色部分)に、帯電防止樹脂を使用していますから、取付け板付きのスイッチでは、ハウジング頭部と取付板が通電することになり、取付板足部を利用して、プリント基板にアースを取ることが可能となります。 スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。 端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等 耐電圧AC500V 1分間以上 レバー倒れ角度(°)26±4 操作部形状基本レバー 絶縁抵抗DC 500V 500MΩ以 接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)
1個
特価
88 税込97
当日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

NKKスイッチズ(日本開閉器)トグルスイッチ
エコ商品
トグルスイッチ(Mシリーズ)/軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 使用温度範囲(℃)-30/+85 端子形状はんだ端子 機能防水形 接点仕様金メッキ 操作部形状基本レバー 電流容量0.4VAMAX.28VMAX. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
528 税込581
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NKKスイッチズ(日本開閉器)押ボタンスイッチ
エコ商品
軽タッチ押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/特殊銀合金の接点/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 極数2極 使用温度範囲(℃)-30~85 接点仕様 操作部形状別売:丸8/丸10 機能動作ON-(ON) 電流容量2A125VAC RoHS指令(10物質対応)対応 内部機構マイクロスイッチ方式
1個
609 税込670
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NKKスイッチズ(日本開閉器)押ボタンスイッチ
エコ商品
基本形押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/特殊銀合金の接点/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 使用温度範囲(℃)-30~85 操作部形状別売:丸8/丸10 RoHS指令(10物質対応)対応 内部機構シーソー方式
1個
669 税込736
欠品中
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

NKKスイッチズ(日本開閉器)トグルスイッチ
エコ商品
トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 使用温度範囲(℃)-30/+85 端子形状はんだ端子 接点仕様金メッキ 電流容量0.4VAMAX.28VMAX. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
718 税込790
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NKKスイッチズ(日本開閉器)押ボタンスイッチ
エコ商品
ワンタッチ取付け形軽タッチ押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/特殊銀合金の接点/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 仕様はんだ端子形(銀接点):単極双投 極数単極 使用温度範囲(℃)-30~85 端子形状はんだ端子 接点仕様 操作部形状別売:丸8/丸10 機能動作ON-(ON) 寸法(縦×横×奥行)(mm)24.9×12.2×18 電流容量2A125VAC RoHS指令(10物質対応)対応 内部機構マイクロスイッチ方式
1個
519 税込571
欠品中

丸洗い洗浄が可能:ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂等によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。ソフトな操作フィーリング:プランジャとコイルバネ、転換子の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。帯電防止樹脂を採用:スイッチのハウジング頭部の一部(黒色部分)に、帯電防止樹脂を使用していますから、取付け板付きのスイッチでは、ハウジング頭部と取付板が通電することになり、取付板足部を利用して、プリント基板にアースを取ることが可能となります。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用:丸ピン2点のクロスバー・コンタクト機構を採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。インチピッチ(2.54mm)採用:端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等 種類丸洗い、非照光タイプ 使用温度範囲(℃)-30~85 ボタン形状丸(別売り) ボタン色黒・赤・白(別売り) 別売付属品操作部ボタン(AT-475、AT-496) 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて) 電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します) 耐電圧(V/min)AC500以上
1個
319 税込351
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

NKKスイッチズ(日本開閉器)押ボタンスイッチ
エコ商品
ラージブッシング形押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト/操作部ボタンAT-414-K(黒)は標準添付
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 使用温度範囲(℃)-30~85 端子形状はんだ端子 操作部形状丸13.2 電流容量0.4VAMAX.28VMAX. RoHS指令(10物質対応)対応 内部機構シーソー方式
1個
608 税込669
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NKKスイッチズ(日本開閉器)押ボタンスイッチ
エコ商品
軽タッチ押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 使用温度範囲(℃)-30~85 操作部形状別売:丸8/丸10 機能動作ON-(ON) 電流容量0.4VAMAX.28VMAX. RoHS指令(10物質対応)対応 内部機構マイクロスイッチ方式
1個
609 税込670
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NKKスイッチズ(日本開閉器)押ボタンスイッチ
エコ商品
基本形押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/特殊銀合金の接点/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 使用温度範囲(℃)-30~85 接点仕様 操作部形状別売:丸8/丸10 電流容量【1】3A125VAC【2】2A250VAC【3】2A30VDC RoHS指令(10物質対応)対応 内部機構シーソー方式
1個
488 税込537
欠品中
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NKKスイッチズ(日本開閉器)押ボタンスイッチ
エコ商品
軽タッチ押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 極数単極 使用温度範囲(℃)-30~85 操作部形状別売:丸8/丸10 機能動作ON-(ON) 電流容量0.4VAMAX.28VMAX. RoHS指令(10物質対応)対応 内部機構マイクロスイッチ方式
1個
519 税込571
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NKKスイッチズ(日本開閉器)押ボタンスイッチ
エコ商品
ラージブッシング形押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/特殊銀合金の接点/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト/操作部ボタンAT-414-K(黒)は標準添付
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 使用温度範囲(℃)-30~85 端子形状プリント基板ストレート 接点仕様 操作部形状丸13.2 電流容量【1】3A125VAC【2】2A250VAC【3】2A30VDC RoHS指令(10物質対応)対応 内部機構シーソー方式
1個
619 税込681
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NKKスイッチズ(日本開閉器)押ボタンスイッチ
エコ商品
防水形基本形押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/特殊銀合金の接点/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 使用温度範囲(℃)-30~85 接点仕様 操作部形状別売:丸8/丸10 電流容量【1】3A125VAC【2】2A250VAC【3】2A30VDC RoHS指令(10物質対応)対応 内部機構シーソー方式
1個
748 税込823
欠品中
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

NKKスイッチズ(日本開閉器)押ボタンスイッチ
エコ商品
ワンタッチ取付け形軽タッチ押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/特殊銀合金の接点/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 仕様はんだ端子形(銀接点):2極双投 種類押ボタンスイッチ 極数2極 使用温度範囲(℃)-30~85 端子形状はんだ端子 接点仕様 操作部形状別売:丸8/丸10 機能動作ON-(ON) 寸法(縦×横×奥行)(mm)24.9×12.2×18 電流容量2A125VAC RoHS指令(10物質対応)対応 内部機構マイクロスイッチ方式
1個
598 税込658
欠品中

NKKスイッチズ(日本開閉器)押ボタンスイッチ
エコ商品
ラージブッシング形押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト/操作部ボタンAT-414-K(黒)は標準添付
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 使用温度範囲(℃)-30~85 操作部形状丸13.2 電流容量0.4VAMAX.28VMAX. RoHS指令(10物質対応)対応 内部機構シーソー方式
1個
619 税込681
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)