カテゴリ

  • 制御機器(91)
絞り込み
ブランド
  • MICROCHIP
  • モノタロウ(6)
  • AMPHENOL(112)
  • BIGM(丸山製作所)(441)
  • Festo(136)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(94)
  • IDEC(和泉電気)(81)
  • MAZDA(マツダ)(355)
  • onsemi(110)
  • Panasonic(パナソニック)(324)
  • RS PRO(259)
  • SMC(239)
  • Texas Instruments(122)
  • WURTH ELEKTRONIK(262)
  • YAMAHA(ヤマハ)(103)
  • ニッサン(207)
  • フエニックス・コンタクト(192)
  • ホンダ(309)
  • メディアカバーマーケット(175)
  • 三木プーリ(184)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(91)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「14v」の検索結果

特価
本日11月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
91件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.2.→ 14 V, 5-Pin, MIC5270YM5-TR MICROCHIP

    Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.2.→ 14 V, 5-Pin, MIC5270YM5-TR

    MICROCHIP
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    仕様●出力電流 Max: 100mA●出力電圧: 1.2.→ 14 V●ラインレギュレーション: 0.2 %/V●ロードレギュレーション: 2 %%●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●ピン数: 5V●出力タイプ: 可変●寸法: 3.02×1.75×1.3mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 3.02mm●MIC5270 100 mA低ドロップアウト電圧レギュレータRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip コンパレータ, 1.8 → 5.5 V, プッシュプル出力 表面実装, 14-Pin TSSOP MICROCHIP

    Microchip コンパレータ, 1.8 → 5.5 V, プッシュプル出力 表面実装, 14-Pin TSSOP

    MICROCHIP
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット(96個)
    8日以内出荷
    クワッドコンパレータ、Microchip Technology
    仕様コンパレータタイプ = 汎用実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOP電源タイプ = 単一電源出力タイプ = プッシュプル回路数 = 4標準応答時間 = 0.02μsピン数 = 14標準シングル供給電圧 = 1.8 → 5.5 V寸法 = 5.1 x 4.5 x 1.05mm長さ = 5.1mm幅 = 4.5mm高さ = 1.05mm標準CMRR = 65dB動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip コンパレータ, 3 V、5 V, プッシュプル出力 表面実装, 14-Pin SOIC MICROCHIP

    Microchip コンパレータ, 3 V、5 V, プッシュプル出力 表面実装, 14-Pin SOIC

    MICROCHIP
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    仕様コンパレータタイプ = 汎用実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC電源タイプ = 単一電源出力タイプ = プッシュプル回路数 = 4ピン数 = 14標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V寸法 = 8.65 x 3.9 x 1.25mm長さ = 8.65mm幅 = 3.9mm高さ = 1.25mm標準CMRR = 66dB標準PSRR = 70dBクワッドコンパレータ、Microchip TechnologyRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン MICROCHIP

    Microchip マイコン

    MICROCHIP(3件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • Microchip オペアンプ, スルーホール, 4回路, 単一電源, MCP6004-E/P MICROCHIP

    Microchip オペアンプ, スルーホール, 4回路, 単一電源, MCP6004-E/P

    MICROCHIP
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(30個)
    当日出荷
    MCP6001 / 6002 / 6004オペアンプ
    仕様アンプタイプ = 汎用実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = 単一電源回路数 = 4ピン数 = 14標準シングル供給電圧 = 1.8 → 6 V標準ゲイン帯域幅積 = 1MHz標準スルーレート = 0.6V/μs動作温度 Min = -40 ℃標準電圧ゲイン = 112 dB高さ = 4.95mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip Technology USB USBブリッジ MICROCHIP

    Microchip Technology USB USBブリッジ

    MICROCHIP
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip Technology マイコン MICROCHIP

    Microchip Technology マイコン

    MICROCHIP
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • Microchip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP619-I/SL MICROCHIP

    Microchip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP619-I/SL

    MICROCHIP
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    仕様●アンプタイプ: 高精度●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●電源タイプ: 単一電源●回路数: 4●ピン数: 14●標準シングル供給電圧: 3 V、5 V●標準ゲイン帯域幅積: 190kHz●標準スルーレート: 0.08V/μs●動作温度 Max: +85 ℃●レール to レール: レール to レール出力●長さ: 8.65mm●MCP616 / 617 / 618 / 619オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 20-Pin PDIP PIC16F1619-I/P MICROCHIP

    Microchip マイコン, 20-Pin PDIP PIC16F1619-I/P

    MICROCHIP
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    仕様●ファミリー名: PIC16LF●パッケージタイプ: PDIP●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 20●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 14 kB●最大周波数: 32MHz●RAMサイズ: 1.024 kB●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 2●標準動作供給電圧: 2.3 → 5.5 V●最大イーサネットチャンネル数: 0mm●PIC16F1615 / 1619 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. MicrochipのPIC16Fシリーズのマイクロコントローラは、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン / パッケージオプションに組み込んだ8ビットMCUです。 PIC16F1615 / 1619マイクロコントローラはMicrochipの拡張ミッドレンジコアをベースに、様々なペリフェラルを統合しています。このため、これらのデバイスは、汎用用途や小規模なモータ制御用途に幅広く使用できます。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大32 MHz 49の命令 16レベルハードウェアスタック 内部発振器 12又は18 I/Oピン パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) ブラウンアウトリセット(BOR) ウィンドウ型ウォッチドッグタイマ(WWDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD) 低電圧プログラミング(LVP). 周辺機能. 10ビットA/Dコンバータ(ADC) - PIC16F1615 8チャンネル、PIC16F1619 12チャンネル 8ビットD/Aコンバータ(DAC) 電圧基準 ゼロクロス検出(ZCD) キャプチャ / コンペア / PWM (CCP)モジュール x 2 2個のコンパレータ 24ビット信号測定タイマ(SMT) x 2 角度タイマ メモリスキャン(CRC / SCAN)による巡回冗長検査 PID (Proportional-Integral-Derivative)機能付き数値演算アクセラレータ ゼロクロス検出器 電圧リファレンスモジュール ハードウェア制限タイマ(HLT)付き8ビットタイマ x 4 16ビットタイマ x 3 ペリフェラルピン選択(PPS) コンプリメンタリ波形発生器(CWG) 設定可能なロジックセル(CLC) x 2 拡張USART (EUSART) SPI / I2Cシリアル通信RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン AT90, 64-Pin TQFP AT90CAN128-16AUR MICROCHIP

    Microchip マイコン AT90, 64-Pin TQFP AT90CAN128-16AUR

    MICROCHIP
    ¥1,498,000税込¥1,647,800
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    ファミリー名 = AT90。パッケージタイプ = TQFP。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 64。デバイスコア = AVR。データバス幅 = 8bit。プログラムメモリサイズ = 128 kB。最大周波数 = 16MHz。RAMサイズ = 4 kB。USBチャンネル = 0。PWMユニット数 = 1 x 8 bit。SPIチャンネル数 = 1。標準動作供給電圧 = 5.5 (最大) V。幅 = 14mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip シングル オペアンプ MICROCHIP

    Microchip シングル オペアンプ

    MICROCHIP
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • Microchip オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, MCP6041T-E/OT MICROCHIP

    Microchip オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, MCP6041T-E/OT

    MICROCHIP
    ¥269,800税込¥296,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: MSOP●電源タイプ: 単一電源●回路数: 1●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 1.4 → 6 V●標準ゲイン帯域幅積: 14kHz●標準スルーレート: 3V/ms●動作温度 Min: -40 ℃●標準電圧ゲイン: 115 dB●標準入力電圧ノイズ密度: 170nV/√Hz●MCP6041 / 6042 / 6043 / 6044オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, MCP6041T-I/OT MICROCHIP

    Microchip オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, MCP6041T-I/OT

    MICROCHIP
    ¥939税込¥1,033
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●電源タイプ: 単一電源●回路数: 1●ピン数: 5●標準シングル供給電圧: 1.4 → 6 V●標準ゲイン帯域幅積: 14kHz●標準スルーレート: 3V/ms●動作温度 Max: +85 ℃●レール to レール: レール to レール入力/出力●標準入力電圧ノイズ密度: 170nV/√Hz●MCP6041 / 6042 / 6043 / 6044オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
  • イーサネットコントローラ Microchip MICROCHIP

    イーサネットコントローラ Microchip

    MICROCHIP
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • Microchip シングル 高精度オペアンプ MICROCHIP

    Microchip シングル 高精度オペアンプ

    MICROCHIP
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • イーサネットスイッチIC Microchip MICROCHIP

    イーサネットスイッチIC Microchip

    MICROCHIP
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    7日以内出荷
    Micrel Inc イーサネットスイッチ. Micrel は、完全に統合された、コスト効果の高いマネージド 10/100Base-TX イーサネットスイッチソリューションを提供します。
    仕様ネットワークインターフェイス = MIIデータレート = 10 Mbps, 100Mbpsポート数 = 8実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = PQFPピン数 = 128標準動作供給電圧 = 2.1 V、3.3 V寸法 = 20 x 14 x 2.72mm動作温度 Min = 0 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • イーサネットスイッチIC Microchip MICROCHIP

    イーサネットスイッチIC Microchip

    MICROCHIP
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    Micrel Inc イーサネットスイッチ. Micrel は、完全に統合された、コスト効果の高いマネージド 10/100Base-TX イーサネットスイッチソリューションを提供します。
    仕様インターフェース = スイッチICデータレート = 10 Mbps, 100Mbpsファイバーサポート = ありポート数 = 5実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = PQFPピン数 = 128標準動作供給電圧 = 1.8 V、2.5 V、3.3 V寸法 = 20 x 14 x 2.72mm動作温度 Min = 0 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • イーサネットスイッチIC Microchip MICROCHIP

    イーサネットスイッチIC Microchip

    MICROCHIP
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    7日以内出荷
    Micrel Inc イーサネットスイッチ. Micrel は、完全に統合された、コスト効果の高いマネージド 10/100Base-TX イーサネットスイッチソリューションを提供します。
    仕様ネットワークインターフェイス = MII, SNIデータレート = 10 Mbps, 100Mbpsファイバーサポート = ありポート数 = 5VLANサポート = ありパッケージタイプ = PQFPピン数 = 128標準動作供給電圧 = 1.8 V、2.5 V、3.3 V寸法 = 20 x 14 x 2.72mm動作温度 Max = +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • イーサネットスイッチIC Microchip MICROCHIP

    イーサネットスイッチIC Microchip

    MICROCHIP
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    Micrel Inc イーサネットスイッチ. Micrel は、完全に統合された、コスト効果の高いマネージド 10/100Base-TX イーサネットスイッチソリューションを提供します。
    仕様ネットワークインターフェイス = MII, SNIデータレート = 10 Mbps, 100Mbpsファイバーサポート = ありポート数 = 5実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = PQFPピン数 = 128標準動作供給電圧 = 1.8 V、2.5 V、3.3 V寸法 = 20 x 14 x 2.72mm動作温度 Min = 0 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP6074-E/SL MICROCHIP

    Microchip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP6074-E/SL

    MICROCHIP
    ¥339税込¥373
    1個
    7日以内出荷
    仕様アンプタイプ = 高精度実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC電源タイプ = 単一電源回路数 = 4ピン数 = 14標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V標準ゲイン帯域幅積 = 1.2MHz標準スルーレート = 0.5V/μs動作温度 Min = -40 ℃レール to レール = レール to レール入力/出力標準入力電圧ノイズ密度 = 19nV/√HzMCP6071 / 6072 / 6074オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP604-I/SL MICROCHIP

    Microchip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP604-I/SL

    MICROCHIP
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様アンプタイプ = 汎用実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC電源タイプ = 単一電源回路数 = 4ピン数 = 14標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V標準ゲイン帯域幅積 = 2.8MHz標準スルーレート = 2.3V/μs動作温度 Max = +85 ℃標準電圧ゲイン = 115 dB高さ = 1.25mmMCP601 / 602 / 603 / 604オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, MCP6V11UT-E/LT MICROCHIP

    Microchip オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, MCP6V11UT-E/LT

    MICROCHIP
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●アンプタイプ: Precision, Zero Drift●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SC-70●電源タイプ: 単一電源●回路数: 1●ピン数: 5●標準シングル供給電圧: 1.6 → 5.5 V●標準ゲイン帯域幅積: 80kHz●標準スルーレート: 0.03V/μs●動作温度 Min: -40 ℃●レール to レール: レール to レール入力/出力●標準入力電圧ノイズ密度: 102nV/√Hz●MCP6V11 / 12 / 14オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, MCP6V11T-E/OT MICROCHIP

    Microchip オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, MCP6V11T-E/OT

    MICROCHIP
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●アンプタイプ: Precision, Zero Drift●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●電源タイプ: 単一電源●回路数: 1●ピン数: 5●標準シングル供給電圧: 1.6 → 5.5 V●標準ゲイン帯域幅積: 80kHz●標準スルーレート: 0.03V/μs●動作温度 Min: -40 ℃●レール to レール: レール to レール入力/出力●標準入力電圧ノイズ密度: 102nV/√Hz●MCP6V11 / 12 / 14オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, MCP6V11UT-E/OT MICROCHIP

    Microchip オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, MCP6V11UT-E/OT

    MICROCHIP
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●アンプタイプ: Precision, Zero Drift●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●電源タイプ: 単一電源●回路数: 1●ピン数: 5●標準シングル供給電圧: 1.6 → 5.5 V●標準ゲイン帯域幅積: 80kHz●標準スルーレート: 0.03V/μs●動作温度 Max: +125 ℃●レール to レール: レール to レール入力/出力●標準入力電圧ノイズ密度: 102nV/√Hz●MCP6V11 / 12 / 14オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip コンパレータ MICROCHIP

    Microchip コンパレータ

    MICROCHIP
    ¥459~税込¥505~
    1袋(2個)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • Microchip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP6424-E/SL MICROCHIP

    Microchip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP6424-E/SL

    MICROCHIP
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット(57個)
    7日以内出荷
    仕様●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●電源タイプ: 単一電源●回路数: 4●ピン数: 14●標準シングル供給電圧: 1.8 → 5.5 V●標準ゲイン帯域幅積: 90kHz●標準スルーレート: 0.05V/μs●動作温度 Min: -40 ℃●レール to レール: レール to レール入力/出力●標準入力電圧ノイズ密度: 95nV/√Hz●MCP6421 / 6422 / 6424オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP6024-E/SL MICROCHIP

    Microchip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP6024-E/SL

    MICROCHIP
    ¥399税込¥439
    1個
    7日以内出荷
    MCP6021 / 6022 / 6023 / 6024オペアンプ
    仕様アンプタイプ = 高精度実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC電源タイプ = 単一電源回路数 = 4ピン数 = 14標準シングル供給電圧 = 2.5 → 5.5 V標準ゲイン帯域幅積 = 10MHz標準スルーレート = 7V/μs動作温度 Min = -40 ℃レール to レール = レール to レール入力/出力標準入力電圧ノイズ密度 = 8.7nV/√HzRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip MCP3302-CI/P 12ビット + 符号 A/Dコンバータ MICROCHIP

    Microchip MCP3302-CI/P 12ビット + 符号 A/Dコンバータ

    MICROCHIP
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1袋(2個)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip DAコンバータ MICROCHIP

    Microchip DAコンバータ

    MICROCHIP(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1袋(2個)
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • マイクロチップ,  デジタルポテンショメータ 100kΩ, 256ポジション, SPI, 14ピン SOIC 8.65 x 3.9 x 1.25mm MICROCHIP

    マイクロチップ, デジタルポテンショメータ 100kΩ, 256ポジション, SPI, 14ピン SOIC 8.65 x 3.9 x 1.25mm

    MICROCHIP
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット(57個)
    7日以内出荷
    MCP41xxx/42xxxデジタルポテンショメータ
    仕様コントロールインターフェイス = シリアル-SPI抵抗値 = 100kΩポジション数 = 256テーパータイプ = リニア1パッケージ当たりのポット数 = 2実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 14電源タイプ = 単一電源標準シングル供給電圧 = 3.3 V、5 V寸法 = 8.65 x 3.9 x 1.25mm高さ = 1.25mm動作温度 Max = +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP609-I/SL MICROCHIP

    Microchip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP609-I/SL

    MICROCHIP
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(57個)
    7日以内出荷
    仕様●アンプタイプ: 高精度●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●電源タイプ: 単一電源●回路数: 4●ピン数: 14●標準ゲイン帯域幅積: 155kHz●標準スルーレート: 0.08V/μs●最大動作周波数: 1 kHz●動作温度 Min: -40 ℃●レール to レール: レール to レール出力μV●入力電圧範囲: 2.5 → 6 Vmm●MCP606 / 607 / 608 / 609オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ,  デジタルポテンショメータ 10kΩ, 256ポジション, I2C, 14ピン TSSOP 5 x 4.4 x 1mm MICROCHIP

    マイクロチップ, デジタルポテンショメータ 10kΩ, 256ポジション, I2C, 14ピン TSSOP 5 x 4.4 x 1mm

    MICROCHIP
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(96個)
    7日以内出荷
    MCP454x/456x/464x/466xデジタルポテンショメータ
    仕様コントロールインターフェイス = シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C抵抗値 = 10kΩポジション数 = 256メモリタイプ = 不揮発性1パッケージ当たりのポット数 = 2実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 14電源タイプ = 単一電源標準シングル供給電圧 = 2.5 V、3.3 V、5 V寸法 = 5 x 4.4 x 1mm高さ = 1mm幅 = 4.4mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip Technology シングル オペアンプ MICROCHIP

    Microchip Technology シングル オペアンプ

    MICROCHIP
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • V-F/F-Vコンバータ Microchip TC9401CPD MICROCHIP

    V-F/F-Vコンバータ Microchip TC9401CPD

    MICROCHIP
    ¥85,980税込¥94,578
    1セット(30個)
    7日以内出荷
    仕様コンバータ機能 = FVC, VFCフルスケール周波数 = 100kHz直線性誤差 = ±0.08%FSR電源タイプ = ±2電源, 単一電源標準シングル供給電圧 = 9 V、12 V標準デュアル供給電圧 = ±5V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 14寸法 = 19.05 x 6.35 x 3.3mm高さ = 3.3mm長さ = 19.05mm動作温度 Max = +70 ℃幅 = 6.35mm電圧/周波数コンバータ、Microchip TechnologyRoHS指令(10物質対応)対応
  • アナログフロントエンドIC MICROCHIP

    アナログフロントエンドIC

    MICROCHIP
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip MOSFETゲートドライバ 4 A SOIC 2 8-Pin ローサイド 非反転 表面実装 MICROCHIP

    Microchip MOSFETゲートドライバ 4 A SOIC 2 8-Pin ローサイド 非反転 表面実装

    MICROCHIP
    ¥739税込¥813
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●ロジックタイプ: CMOS, TTL●出力電流: 4 A●供給電圧: 18V●ピン数: 8●パッケージタイプ: SOIC●出力数: 2●トポロジー: ローサイド●ドライバ数: 2●極性: 非反転●実装タイプ: 表面実装●MCP14E3 / E4 / E5 MOSFETドライバRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, CAN IOエキスパンダ, CAN 2.0B, 14-Pin PDIP MICROCHIP

    マイクロチップ, CAN IOエキスパンダ, CAN 2.0B, 14-Pin PDIP

    MICROCHIP
    ¥819税込¥901
    1個
    7日以内出荷
    MCP2502x / 2505x CAN I/Oエキスパンダ
    仕様最大データレート = 1Mbpsトランシーバ数 = 1サポート規格 = CAN 2.0Bパワーダウンモード = スリープ最大供給電流 = 20 mA実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 14寸法 = 19.05 x 6.35 x 3.3mm長さ = 19.05mm幅 = 6.35mm高さ = 3.3mm動作供給電圧 Max = 5.5 V動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ CANコントローラ, CAN 2.0B, 14-PinVDFN MICROCHIP

    マイクロチップ CANコントローラ, CAN 2.0B, 14-PinVDFN

    MICROCHIP
    ¥949~税込¥1,044~
    1袋(2個)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, CANコントローラ, CAN 2.0B, 14-Pin SOIC MICROCHIP

    マイクロチップ, CANコントローラ, CAN 2.0B, 14-Pin SOIC

    MICROCHIP
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●最大データレート : 1Mbps●トランシーバ数 : 3●サポート規格 : CAN 2.0B●パワーダウンモード : スリープ●最大供給電流 : 20 mA●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 14●寸法 : 8.65 x 3.9 x 1.5mm●長さ : 8.65mm●幅 : 3.9mm●高さ : 1.5mm●動作供給電圧 Max : 5.5 V●動作温度 Max : +85 ℃●動作温度 Min : -40 ℃●MCP2502x / 2505x CAN I/OエキスパンダRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 20-Pin SSOP PIC16F785-I/SS MICROCHIP

    Microchip マイコン, 20-Pin SSOP PIC16F785-I/SS

    MICROCHIP
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名: PIC16F●パッケージタイプ: SSOP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 20●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 3.5 kB●最大周波数: 20MHz●RAMサイズ: 128 B●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 1×10 bit●SPIチャンネル数: 0●I2Cチャンネル数: 0●PCIチャンネル数: 0mm●PIC16F785フラッシュマイクロコントローラには、実績が認められたミッドレンジx14アーキテクチャの利点がすべて備わっています。又、標準化された特長には、2.0 → 5.5 Vの幅広い動作電圧、オンボードEEPROMデータメモリ、nanoWatt技術などが含まれます。アナログのペリフェラルには、最大12チャンネルの10ビットA / D、オペアンプ x 2、高速アナログコンパレータ x 2、バンドギャップ基準電圧が含まれます。デジタルのペリフェラルには、標準的なキャプチャ / 比較 / PWM (CCP)モジュール、非同期フィードバック対応の2相PWM、16ビットタイマ、及び8ビットタイマ x 2が含まれます。最大12チャンネルの10ビットA / D 2相PWM、コンパレータによる非同期フィードバック 入力 / 出力をすべて外部で利用できるオペアンプ x 2 2相PWMに接続された高速コンパレータ x 2 バンドギャップ基準電圧及び内部キャプチャ / 比較 / PWM (CCP)モジュール 8 MHz内部発振器、ソフトウェア制御クロック分割 ソフトウェア選択可能BOR 幅広い動作電圧(2.0 → 5.5 V)RoHS指令(10物質対応)対応
14v 3w特集