絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,324件中 681~720件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ローム 汎用 整流ダイオード, 700mA, 600V 表面実装, 2-Pin TUMD2SM シリコンジャンクション 1.1V ROHM

    ローム 汎用 整流ダイオード, 700mA, 600V 表面実装, 2-Pin TUMD2SM シリコンジャンクション 1.1V

    ROHM
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TUMD2SM●最大連続 順方向電流 : 700mA●ピーク逆繰返し電圧 : 600V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : 汎用●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 1.1V●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 2A●RRE07VSM6Sは●小型のパワーモールドタイプ(TUMD2SM)整流ダイオードです。小型モールドタイプ(TUMD2SM) 高電圧 低VFタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, BD733L5FP-CE2 ROHM

    ローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, BD733L5FP-CE2

    ROHM
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(3個)
    8日以内出荷
    仕様●レギュレータタイプ : 低ドロップアウト電圧mA●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 20 mV●精度 : ±2%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 6μA●ピン数 : 3V●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.5 x 5.5 x 2.3mm●高さ : 2.3mm●幅 : 5.5mm●ローム 超低暗電流LDOレギュレータ 1A ~ 5ARoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム ファストリカバリー 整流ダイオード, 700mA, 200V 表面実装, 2-Pin SOD-123 シリコンジャンクション 850mV ROHM

    ローム ファストリカバリー 整流ダイオード, 700mA, 200V 表面実装, 2-Pin SOD-123 シリコンジャンクション 850mV

    ROHM
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-123●最大連続 順方向電流 : 700mA●ピーク逆繰返し電圧 : 200V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ファストリカバリー●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 850mV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピーク逆回復時間 : 25ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 15A●高速リカバリダイオード●ロームRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム 汎用 整流ダイオード, 1A, 600V 表面実装, 2-Pin PMDE シリコンジャンクション ROHM

    ローム 汎用 整流ダイオード, 1A, 600V 表面実装, 2-Pin PMDE シリコンジャンクション

    ROHM
    ¥47,980税込¥52,778
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : PMDE●最大連続 順方向電流 : 1A●ピーク逆繰返し電圧 : 600V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : 汎用●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 2●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 15ARoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム,  整流器 / ショットキーダイオード, 2A, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-123FL ROHM

    ローム, 整流器 / ショットキーダイオード, 2A, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-123FL

    ROHM
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(25個)
    8日以内出荷
    仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-123FL●最大連続 順方向電流 : 2A●ピーク逆繰返し電圧 : 30V●シリーズ : RBR2MM30ATF●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム,  スイッチングダイオード 表面実装, コモンアノード,エレメント数 2 SOT-346, 3-Pin 1.2V ROHM

    ローム, スイッチングダイオード 表面実装, コモンアノード,エレメント数 2 SOT-346, 3-Pin 1.2V

    ROHM
    ¥819税込¥901
    1袋(25個)
    8日以内出荷
    仕様●ダイオード構成 : コモンアノード●1チップ当たりのエレメント数 : 2●パッケージタイプ : SOT-346●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピン数 : 3V●動作温度 Min : -55 ℃●動作温度 Max : +150 ℃●長さ : 2.9mm●幅 : 1.6mm●高さ : 1.1mm●寸法 : 1.1 x 2.9 x 1.6mm●ローム スイッチングダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム 同期式 降圧 DC-DCコンバータ, 出力電圧(Min):1 V 可変 SSOP ROHM

    ローム 同期式 降圧 DC-DCコンバータ, 出力電圧(Min):1 V 可変 SSOP

    ROHM
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電圧 Min : 1 V●入力電圧 Min : 6 V●入力電圧 Max : 42 V●出力電流 Max : 500mA●コンバータタイプ : シンクロナスバック●出力数 : 1●出力タイプ : 可変●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SSOP●ピン数 : 6●動作温度 Max : +105 ℃●動作温度 Min : -40 ℃●高さ : 1.1mm●ローム バック(降圧)スイッチングレギュレータ FET内蔵RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム 回復整流器 整流器 / ショットキーダイオード, 800mA, 700V 表面実装 SOD-128-2 ROHM

    ローム 回復整流器 整流器 / ショットキーダイオード, 800mA, 700V 表面実装 SOD-128-2

    ROHM
    ¥75,980税込¥83,578
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-128-2●最大連続 順方向電流 : 800mA●ピーク逆繰返し電圧 : 700V●シリーズ : RFN1LAM7●整流タイプ : 回復整流器●ダイオードタイプ : 整流器RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム 整流器 / ショットキーダイオード, 5A, 60V 表面実装 SOD ROHM

    ローム 整流器 / ショットキーダイオード, 5A, 60V 表面実装 SOD

    ROHM
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD●最大連続 順方向電流 : 5A●ピーク逆繰返し電圧 : 60V●シリーズ : RBR5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム 面実装抵抗, 75mΩ, 0402, 0.125W UCR01MVPFSR075 ROHM

    ローム 面実装抵抗, 75mΩ, 0402, 0.125W UCR01MVPFSR075

    ROHM
    ¥229,800税込¥252,780
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗 : 75mΩ●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 0402●許容差 : 1%●定格電力 : 0.125WRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム 評価ボード フライバックコンバータ ROHM

    ローム 評価ボード フライバックコンバータ

    ROHM
    ¥39,980税込¥43,978
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●電源管理機能 : フライバックコンバータ●併用可能製品 : 絶縁フライバックDC-DCコンバータ●キットの分類 : 評価ボードRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム ファストリカバリー 整流ダイオード, 20A, 600V スルーホール, 2 + Tab-Pin TO-220NFM シリコンジャンクション 2.8V ROHM

    ローム ファストリカバリー 整流ダイオード, 20A, 600V スルーホール, 2 + Tab-Pin TO-220NFM シリコンジャンクション 2.8V

    ROHM
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(50個)
    8日以内出荷
    仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220NFM●最大連続 順方向電流 : 20A●ピーク逆繰返し電圧 : 600V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ファストリカバリー●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 2 + Tab●最大順方向降下電圧 : 2.8V●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピーク逆回復時間 : 35ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 100ARoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム 面実装抵抗, 430mΩ, 0402, 0.125W UCR01MVPFLR430 ROHM

    ローム 面実装抵抗, 430mΩ, 0402, 0.125W UCR01MVPFLR430

    ROHM
    ¥4,198税込¥4,618
    1セット(100個)
    8日以内出荷
    仕様●抵抗 : 430mΩ●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 0402●許容差 : 1%●定格電力 : 0.125WRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム AC/DCコンバータ, 8-Pin SOP8 ROHM

    ローム AC/DCコンバータ, 8-Pin SOP8

    ROHM
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム ホール効果センサ評価ボード BD7411G BD7411G-EVK-001 ROHM

    ローム ホール効果センサ評価ボード BD7411G BD7411G-EVK-001

    ROHM
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(1個)
    8日以内出荷
    仕様●センサ技術 : ホール効果センサ●対象機器 : BD7411G●併用可能製品 : オムニポーラ検出ホール●キットの分類 : 評価ボード●オムニポーラ検出ホールICでS極とN極の両磁場を検出でき●マグネットの管理が簡単になります。オムニポーラ検出 フルタイム動作 小型パッケージSSOP5 5.0 V電源電圧用 高静電耐圧: 8 kV (HBM)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム モータドライバIC, 8-Pin MSOP ブラシ付きDC ROHM

    ローム モータドライバIC, 8-Pin MSOP ブラシ付きDC

    ROHM
    ¥339,800税込¥373,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●モータタイプ : ブラシ付きDC●回路構成 : Hブリッジ●出力電流 Max : 1A●最大供給電圧 : 28 V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : MSOP●ピン数 : 8●動作供給電圧 Min : 8 V●製品幅 : 2.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 4-Pin, BD433M2FP3-CE2 ROHM

    ローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 4-Pin, BD433M2FP3-CE2

    ROHM
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    仕様●レギュレータタイプ : 低ドロップアウト電圧mA●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 30 mV●精度 : ±2%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 40μA●ピン数 : 4●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.53 x 3.43 x 1.6mm●高さ : 1.6mm●長さ : 6.53mm●ローム 超低暗電流LDOレギュレータ 最大0.9 ARoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム モータドライバIC, 7-Pin HRP ブラシ付きDC ROHM

    ローム モータドライバIC, 7-Pin HRP ブラシ付きDC

    ROHM
    ¥619,800税込¥681,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●モータタイプ : ブラシ付きDC●トポロジー : フルブリッジ●最大IGBTコレクタ電流 : 2A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 18 V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : HRP●動作供給電圧 Max : 15 V●動作供給電圧 Min : 6 V●動作温度 Max : +85 ℃mm●ローム モータドライバRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム 面実装抵抗, 390mΩ, 0603, 0.25W UCR03EVPJLR39 ROHM

    ローム 面実装抵抗, 390mΩ, 0603, 0.25W UCR03EVPJLR39

    ROHM
    ¥169,800税込¥186,780
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗 : 390mΩ●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 0603●許容差 : 5%●定格電力 : 0.25WRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム 周辺光センサ, 6-Pin WSOF ROHM

    ローム 周辺光センサ, 6-Pin WSOF

    ROHM
    ¥349税込¥384
    1袋(2個)
    8日以内出荷
    仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : WSOF●ピン数 : 6●寸法 : 1.6 x 2.6 x 0.75mm●高さ : 0.75mm●長さ : 1.6mm●動作温度 Max : +85 ℃●動作温度 Min : -40 ℃mm●ローム 照度センサRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム DC-DC DC-DCコンバータ 可変 DIP7K ROHM

    ローム DC-DC DC-DCコンバータ 可変 DIP7K

    ROHM
    ¥379,800税込¥417,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●入力電圧 Min : 8 V●入力電圧 Max : 18.16 V●コンバータタイプ : DC-DC●出力数 : 1●出力タイプ : 可変●パッケージタイプ : DIP7K●ピン数 : 7●ROHM PWM 型 DC/DC コンバータ( AC/DC 用)は●電気コンセントを含むすべての製品に最適なシステムを提供します。650 V を許容する組み込みの HV スタータ回路を備えており●低電力消費を実現します。ソフトスタート 周波数低減機能RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム 汎用 整流ダイオード, 500mA, 100V 表面実装, 2-Pin TUMD2M シリコンジャンクション 980mV ROHM

    ローム 汎用 整流ダイオード, 500mA, 100V 表面実装, 2-Pin TUMD2M シリコンジャンクション 980mV

    ROHM
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(100個)
    8日以内出荷
    仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TUMD2M●最大連続 順方向電流 : 500mA●ピーク逆繰返し電圧 : 100V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : 汎用●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 980mV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピーク逆回復時間 : 25ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 6A●高速リカバリダイオード●ロームRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム 汎用 整流ダイオード, 8A, 400V 表面実装, 5-Pin TSMD5. ROHM

    ローム 汎用 整流ダイオード, 8A, 400V 表面実装, 5-Pin TSMD5.

    ROHM
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TSMD5.●最大連続 順方向電流 : 8A●ピーク逆繰返し電圧 : 400V●整流タイプ : 汎用●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム AC/DCコンバータ, 7-Pin SOP-J7S ROHM

    ローム AC/DCコンバータ, 7-Pin SOP-J7S

    ROHM
    ¥269,800税込¥296,780
    1セット(2500個)
    8日以内出荷
    仕様●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 7●寸法 : 6 x 4.9 x 1.65mm●パッケージタイプ : SOP-J7S●限界電流 : 0.0006ARoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム 光センサ, 近接センサ評価ボード RPR-0521RS RPR-0521RS-EVK-001 ROHM

    ローム 光センサ, 近接センサ評価ボード RPR-0521RS RPR-0521RS-EVK-001

    ROHM
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(1個)
    8日以内出荷
    仕様●センサ技術 : 光センサ, 近接センサ●対象機器 : RPR-0521RS●キットの分類 : 評価ボード●このモジュールには●光学式近接センサ●周辺光センサ●赤外線LEDが含まれています。このモジュールを使用することで●電流消費が抑えられ●明るい環境での画面の視認性が向上します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム ロジックゲート, OR, 表面実装, 2-入力, BU4S71G2-TR ROHM

    ローム ロジックゲート, OR, 表面実装, 2-入力, BU4S71G2-TR

    ROHM
    ¥3,298税込¥3,628
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●ロジックタイプ : OR●実装タイプ : 表面実装●エレメント数 : 1●ゲートあたりの入力数 : 2●パッケージタイプ : SSOP●ピン数 : 5●論理回路 : CMOS●入力タイプ : LS-TTL, L-TTL●動作供給電圧 Max : 16 V●高レベル出力電流 Max : -3.4mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 90 ns @ 50 pF●動作供給電圧 Min : 3 V●低レベル出力電流 Max : 3.4mA●動作温度 Max : +85 ℃pFRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム モータドライバIC, 8-Pin HTSOP-J ブラシ付きDC ROHM

    ローム モータドライバIC, 8-Pin HTSOP-J ブラシ付きDC

    ROHM
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●モータタイプ : ブラシ付きDC●回路構成 : Hブリッジ●出力電流 Max : 3A●最大供給電圧 : 28 V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : HTSOP-J●ピン数 : 8●動作供給電圧 Min : 8 V●動作温度 Min : -25 ℃mm●ROHM モータドライバ IC ですROHM の 8 ピンモータドライバは●最大 3 A 出力電流 IC の H ブリッジ HTSOP-J パッケージです。このドライバはダイレクトPWMにより低電力消費を実現します。この IC には保護回路が内蔵されています。各保護回路の動作は高い信頼性の実現に役立っています。ロジック入力プルダウン抵抗器を内蔵した表面実装型 IC です。特長と利点 隣接ピンの短絡保護、クロスコンダクション防止回路、DC ブラシモーター用ドライバ、外部 PWM 制御、ゴースト電源の防止、反転マウント保護、低オン抵抗 DMOS 出力 最大出力電流: 3A 動作温度範囲: -25℃ ~ 85℃ 過電圧ロックアウト回路( OVLO ) 過電流保護回路( OCP ) 省電力機能 シングル電源入力(定格電圧 36 V ) 供給電圧範囲: 8V ~ 28V、サーマルシャットダウン回路( TSD ) 低電圧ロックアウト回路( UVLO )用途 FAX・インクジェットプリンタ ・レーザープリンタ ・ミニプリンタ ・多機能プリンタ ・フォトプリンタ ・普通紙コピー機 (PPC)認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014・BS EN 61340-5-1 : 2007RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム 面実装抵抗, 220mΩ, 0603, 0.25W UCR03EVPJLR22 ROHM

    ローム 面実装抵抗, 220mΩ, 0603, 0.25W UCR03EVPJLR22

    ROHM
    ¥5,798税込¥6,378
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗 : 220mΩ●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 0603●許容差 : 5%●定格電力 : 0.25WRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム LED, 緑, 表面実装, SML-M13PTT86 ROHM

    ローム LED, 緑, 表面実装, SML-M13PTT86

    ROHM
    ¥73,980税込¥81,378
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色 : 緑●実装タイプ : 表面実装●順方向電圧 : 2.2 V●シリーズ : SML●ROHMチップLED SML-M1シリーズLED. ROHM semiconductor社のSML-M1シリーズは●コンパクトなLED製品です。 SML-M1デバイスには●反射板も付いています。 均等な光拡散を得るため●ダイはパッケージの中央に配置されています。 SML-M1 LEDは●20125 (0805)パッケージにおさめられています。. パッケージサイズ: 2 x 1.25 x 0.8 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム LED, 赤,黄-緑, 表面実装, 1210, SML-020MVTT86 ROHM

    ローム LED, 赤,黄-緑, 表面実装, 1210, SML-020MVTT86

    ROHM
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色 : 赤,黄-緑●パッケージタイプ : 1210●実装タイプ : 表面実装●順方向電圧 : 2.2 V●シリーズ : SML●ROHM SML シリーズ LED には●黄色と緑色があります。動作温度範囲は -30 ~ +85 ℃です。光度を改善RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム LED, オレンジ, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), SLR-332DU3F ROHM

    ローム LED, オレンジ, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), SLR-332DU3F

    ROHM
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色 : オレンジ●パッケージタイプ : 3 mm (T-1)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2 V●光度 : 10 mcd●放射束 : 60mW●ピン数 : 2●ビュー角 : 85 °●レンズ形状 : ドーム●主波長 : 610 nm●寸法 : 4 Dia.x 4.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム LED, 青, 表面実装, 1608, SMLD12E3N1WT86 ROHM

    ローム LED, 青, 表面実装, 1608, SMLD12E3N1WT86

    ROHM
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色 : 青●パッケージタイプ : 1608 (0603)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.9 V●光度 : 85 mcd●主波長 : 496 nm●寸法 : 1.6 x 0.8 x 0.55mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム LED, 黄, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), SLR-56YY3F ROHM

    ローム LED, 黄, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), SLR-56YY3F

    ROHM
    ¥4,598税込¥5,058
    1袋(100個)
    8日以内出荷
    仕様●LED色 : 黄●パッケージタイプ : 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.1 V●光度 : 16 mcd●放射束 : 60mW●ピン数 : 2●ビュー角 : 40 °●レンズ形状 : ドーム●主波長 : 585 nm●寸法 : 5.5 Dia.x 8.7mm●ロームのLEDランプは屋外表示器などに適した高輝度・高信頼性LEDランプなど幅広い製品群をラインアップしています。丸型Φ5 LEDランプ 用途: 貨幣計数機 携帯型データ端末 デジタルマルチメータ: 携帯型 PLC (プログラマブルロジックコントローラ) モータ制御: ブラシレスDC ACサーボ ネットワーク接続ストレージ DVR / DVS モータ制御: ステッピングモータ モータ制御: ブラシ付きDC POS (販売時点情報管理システム) 電動自転車 スマートメータ 埋め込みPC セキュリティ用X線検査機 監視カメラ ドアホン / ベビーモニタ ネットワーク型監視カメラ 指紋認証機器 産業用マシンビジョンカメラ GFCI (漏電ブレーカ) デジタルマルチメータ: 据置型 EMS 用ディスプレイ 太陽光発電インバータRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム LED, 緑, 表面実装, SML-S1, SML-S13PTT68 ROHM

    ローム LED, 緑, 表面実装, SML-S1, SML-S13PTT68

    ROHM
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色 : 緑●パッケージタイプ : SML-S1●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2 V●光度 : 160 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : ドーム●主波長 : 563 nm●寸法 : 3.2 x 1.6 x 1.58mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム LED, 黄-緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), SLR-343MG3F ROHM

    ローム LED, 黄-緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), SLR-343MG3F

    ROHM
    ¥39,980税込¥43,978
    1袋(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色 : 黄-緑●パッケージタイプ : 3 mm (T-1)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.1 V●光度 : 16 mcd●放射束 : 75mW●ピン数 : 2●ビュー角 : 40 °●レンズ形状 : ドーム●主波長 : 563 nm●寸法 : 3.8 Dia.x 5.4mm●ロームのLEDランプは屋外表示器などに適した高輝度・高信頼性LEDランプなど幅広い製品群をラインアップしています。丸型Φ3 LEDランプ 用途: 貨幣計数機 携帯型データ端末 デジタルマルチメータ: 携帯型 PLC (プログラマブルロジックコントローラ) モータ制御: ブラシレスDC ACサーボ ネットワーク接続ストレージ DVR / DVS モータ制御: ステッピングモータ モータ制御: ブラシ付きDC POS (販売時点情報管理システム) 電動自転車 スマートメータ 埋め込みPC セキュリティ用X線検査機 監視カメラ ドアホン / ベビーモニタ ネットワーク型監視カメラ 指紋認証機器 産業用マシンビジョンカメラ GFCI (漏電ブレーカ) デジタルマルチメータ: 据置型 EMS 用ディスプレイ 太陽光発電インバータRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム LED, オレンジ, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), SLR-343DU3F ROHM

    ローム LED, オレンジ, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), SLR-343DU3F

    ROHM
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色 : オレンジ●パッケージタイプ : 3 mm (T-1)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2 V●光度 : 16 mcd●放射束 : 60mW●ピン数 : 2●ビュー角 : 40 °●レンズ形状 : ドーム●主波長 : 610 nm●レンズ色 : オレンジmmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム LED, 緑, 表面実装, 3412, SML-812MTT86 ROHM

    ローム LED, 緑, 表面実装, 3412, SML-812MTT86

    ROHM
    ¥549税込¥604
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    仕様●LED色 : 緑●パッケージタイプ : 3412 (1305)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.1 V●光度 : 40 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 570 nm●寸法 : 3.4 x 1.25 x 1.1mm●ROHMチップLED SML-81シリーズLED. SML-81シリーズのLEDは●ROHM Semiconductor社の長方形の1305パッケージチップLEDです。 これらのフラットトップLEDデバイスは●リバース実装タイプでもあります。. パッケージサイズ: 3.4 x 1.25 x 1.1 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム LED, 緑,黄, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), SLA-570MT3F ROHM

    ローム LED, 緑,黄, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), SLA-570MT3F

    ROHM
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色 : 緑,黄●パッケージタイプ : 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.3 V●光度 : 470 mcd●放射束 : 75mW●ピン数 : 2●ビュー角 : 25°●レンズ形状 : ドーム●主波長 : 563 nm●寸法 : 5.6 Dia.x 8.65mm●ロームのLEDランプは屋外表示器などに適した高輝度・高信頼性LEDランプなど幅広い製品群をラインアップしています。丸型Φ5高輝度LEDランプ 高い信頼性 用途: 貨幣計数機 携帯型データ端末 デジタルマルチメータ: 携帯型 PLC (プログラマブルロジックコントローラ) モータ制御: ブラシレスDC ACサーボ ネットワーク接続ストレージ DVR / DVS モータ制御: ステッピングモータ モータ制御: ブラシ付きDC POS (販売時点情報管理システム) 電動自転車 スマートメータ 埋め込みPC セキュリティ用X線検査機 監視カメラ ドアホン / ベビーモニタ ネットワーク型監視カメラ 指紋認証機器 産業用マシンビジョンカメラ GFCI (漏電ブレーカ) EMS 用ディスプレイ デジタルマルチメータ: 据置型 太陽光発電インバータRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム LED, 黄, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), SLR-343YY3F ROHM

    ローム LED, 黄, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), SLR-343YY3F

    ROHM
    ¥3,798税込¥4,178
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色 : 黄●パッケージタイプ : 3 mm (T-1)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.1 V●光度 : 10 mcd●放射束 : 60mW●ピン数 : 2●ビュー角 : 40 °●レンズ形状 : ドーム●主波長 : 585 nm●寸法 : 3.8 Dia.x 5.4mmRoHS指令(10物質対応)対応