絞り込み
ブランド
- ROHM
- モノタロウ(5,955)
- BIGM(丸山製作所)(66,079)
- Kawasaki(43,901)
- MAZDA(マツダ)(216,418)
- Panasonic(パナソニック)(29,694)
- RS PRO(39,617)
- SMC(201,251)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,597)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,586)
- スズキ(71,074)
- スバル(50,510)
- トヨタ(139,982)
- ニッサン(87,638)
- ホンダ(561,292)
- ミツビシ(137,937)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,467)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,238)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ROHM
- 19ページ目
19ページ目: ROHMのすべての商品

ローム LED, 赤, 表面実装, 2012, SML-H12V8TT86
ROHM¥1,598税込¥1,7581袋(50個)7日以内出荷仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 2012 (0805)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.2 V●光度 : 25 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 635 nm●寸法 : 2 x 1.25 x 0.8mm●ロームチップLED SML-H1シリーズLED. パッケージサイズ: 2.0 x 1.25 mm (0805)RoHS指令(10物質対応)対応
ローム LED, 黄, 表面実装, 1608, SML-D12Y8WT86
ROHM¥29,980税込¥32,9781セット(3000個)10日以内出荷仕様●LED色 : 黄●パッケージタイプ : 1608 (0603)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.2 V●光度 : 63 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 590 nm●寸法 : 1.6 x 0.8 x 0.55mm●ロームチップLED SML-D1シリーズLED. ロームセミコンダクタ製のSML-D1 EXCELEDシリーズのチップLEDは●フラットトップ0603パッケージです。 SML-D1表面取り付けLEDは●オリジナルのデバイス技術を採用し●高い輝度と信頼性を実現します。. 1.6 x 0.8 mmのパッケージサイズRoHS指令(10物質対応)対応
ローム LED, 緑, 表面実装, 1006, SML-P13FTT86R
ROHM¥1,898税込¥2,0881袋(50個)7日以内出荷仕様●LED色 : 緑●パッケージタイプ : 1006 (0402)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.1 V●光度 : 18 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 569 nm●寸法 : 1 x 0.6 x 0.2mm●ロームチップLED SML-P12●SML-P13 PICOLEDシリーズLED. ロームセミコンダクタ製のSML-P1シリーズは●0402パッケージに収められたPICOLEDデバイスです。SML-P1チップLEDは●フラットトップ付きの正方形です。かなりコンパクトなパッケージに収められたSML-P1 LEDは●オリジナルのデバイス技術を採用し●高い輝度と信頼性を実現します。これにより●SML-P1シリーズは●低消費電力用途に使用できます。. パッケージサイズ: 1.0 x 0.6 x 0.2 mmRoHS指令(10物質対応)対応
ローム LED, 黄, 表面実装, 2012, SML-211YTT86
ROHM¥399税込¥4391袋(5個)8日以内出荷仕様●LED色 : 黄●パッケージタイプ : 2012 (0805)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 1.8 V●光度 : 4 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 587 nm●寸法 : 2 x 1.25 x 0.8mm●ROHM チップ LED SML-21 シリーズ. 表面実装型のSML-21シリーズはロームの0805フットプリントチップLEDです。これらの角型フラットトップLEDは●豊富な色バリエーションが用意されています。また●SML-21のLEDには多様な発光タイプがあります。. パッケージサイズ: 2 x 1.25 x 0.8 mmRoHS指令(10物質対応)対応
ローム LED, 緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), SLR-343PC3F
ROHM¥55,980税込¥61,5781袋(2000個)7日以内出荷仕様●LED色 : 緑●パッケージタイプ : 3 mm (T-1)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.1 V●光度 : 6.3 mcd●放射束 : 75mW●ピン数 : 2●ビュー角 : 40 °●レンズ形状 : ドーム●主波長 : 555 nm●寸法 : 3.8 Dia.x 5.4mm●ロームのLEDランプは屋外表示器などに適した高輝度・高信頼性LEDランプなど幅広い製品群をラインアップしています。丸型Φ3 LEDランプ 用途: 貨幣計数機 携帯型データ端末 デジタルマルチメータ: 携帯型 PLC (プログラマブルロジックコントローラ) モータ制御: ブラシレスDC ACサーボ ネットワーク接続ストレージ DVR / DVS モータ制御: ステッピングモータ モータ制御: ブラシ付きDC POS (販売時点情報管理システム) 電動自転車 スマートメータ 埋め込みPC セキュリティ用X線検査機 監視カメラ ドアホン / ベビーモニタ ネットワーク型監視カメラ 指紋認証機器 産業用マシンビジョンカメラ GFCI (漏電ブレーカ) デジタルマルチメータ: 据置型 EMS 用ディスプレイ 太陽光発電インバータRoHS指令(10物質対応)対応
ローム LED, 黄, スルーホール実装, SLI-343, SLI-343Y8Y3F
ROHM¥34,980税込¥38,4781袋(2000個)7日以内出荷仕様●LED色 : 黄●パッケージタイプ : SLI-343●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.2 V●光度 : 470 mcd●放射束 : 54mW●ピン数 : 2●ビュー角 : 40 °●レンズ形状 : ドーム●主波長 : 593 nm●寸法 : 3.8 Dia.x 5.4mm●ロームのLEDランプは屋外表示器などに適した高輝度・高信頼性LEDランプなど幅広い製品群をラインアップしています。EXCELED(R)シリーズ 丸型Φ3 LEDランプ 高い信頼性 圧力解放構造タイプ 用途: 貨幣計数機 携帯型データ端末 デジタルマルチメータ: 携帯型 PLC (プログラマブルロジックコントローラ) モータ制御: ブラシレスDC ACサーボ ネットワーク接続ストレージ DVR / DVS モータ制御: ステッピングモータ モータ制御: ブラシ付きDC POS (販売時点情報管理システム) 電動自転車 埋め込みPC スマートメータ セキュリティ用X線検査機 監視カメラ ドアホン / ベビーモニタ ネットワーク型監視カメラ 産業用マシンビジョンカメラ 指紋認証機器 GFCI (漏電ブレーカ) デジタルマルチメータ: 据置型 EMS 用ディスプレイ 太陽光発電インバータRoHS指令(10物質対応)対応
ローム LED, 黄-緑, 表面実装, 0605, SML-A12WTT86
ROHM¥1,598税込¥1,7581袋(25個)7日以内出荷仕様●LED色 : 黄-緑●パッケージタイプ : 0605●実装タイプ : 表面実装●順方向電圧 : 2.1 V●シリーズ : SML●ROHM SML シリーズ LED には●黄色と緑色があります。動作温度範囲は -40 ~ +85 ℃です。光度を改善RoHS指令(10物質対応)対応
ローム LED, 赤, 表面実装, 2012, SML-H12U8TT86
ROHM¥3,398税込¥3,7381袋(50個)8日以内出荷仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 2012 (0805)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.2 V●光度 : 40 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 625 nm●寸法 : 2 x 1.25 x 0.8mm●ロームチップLED SML-H1シリーズLED. パッケージサイズ: 2.0 x 1.25 mm (0805)RoHS指令(10物質対応)対応
ローム LED, 青, 表面実装, 1608, SMLE12BC7TT86
ROHM¥159,800税込¥175,7801セット(5000個)7日以内出荷仕様●LED色 : 青●パッケージタイプ : 1608 (0603)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.9 V●光度 : 22 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 470 nm●寸法 : 1.6 x 0.8 x 0.36mm●ローム チップLED SML-E12 シリーズ. LEDのSML-E1シリーズはロームEXCELEDシリーズの一部です。これらの小型デバイスは●1608 (0603)パッケージサイズです。SML-E1 LEDチップは4元素で構成されています。SML-E1 LEDは独自のデバイステクノロジーで高輝度と高信頼性を実現します。. パッケージサイズ: 1.6 x 0.8 mmRoHS指令(10物質対応)対応
ローム LED, 赤, 表面実装, 2012, SML-211UTT86
ROHM¥379税込¥4171袋(5個)8日以内出荷仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 2012 (0805)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 1.8 V●光度 : 2.5 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 620 nm●寸法 : 2 x 1.25 x 0.8mm●ROHM チップ LED SML-21 シリーズ. 表面実装型のSML-21シリーズはロームの0805フットプリントチップLEDです。これらの角型フラットトップLEDは●豊富な色バリエーションが用意されています。また●SML-21のLEDには多様な発光タイプがあります。. パッケージサイズ: 2 x 1.25 x 0.8 mmRoHS指令(10物質対応)対応
ローム LED, 青、緑, 表面実装, SML-M1/MN, SMLMN2ECTT86C
ROHM¥119,800税込¥131,7801セット(3000個)7日以内出荷仕様●LED色 : 青●緑●パッケージタイプ : SML-M1/MN●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 3 V●光度 : 140 mcd●放射束 : 70mW●ピン数 : 2●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 527 nm●寸法 : 2 x 1.25 x 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
ローム LED, 赤, 表面実装, 1208, SML-010VTT86
ROHM¥63,980税込¥70,3781セット(2500個)7日以内出荷仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 1208●実装タイプ : 表面実装●順方向電圧 : 2 V●シリーズ : SML●ROHM SML シリーズ LED は赤色です。動作温度範囲は -30 ~ +85 ℃です。光度を改善RoHS指令(10物質対応)対応
ローム LED, 緑, スルーホール実装, SLI-343, SLI-343MC3F
ROHM¥55,980税込¥61,5781袋(2000個)7日以内出荷仕様●LED色 : 緑●パッケージタイプ : SLI-343●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.1 V●光度 : 200 mcd●ピン数 : 2●ビュー角 : 40 °●レンズ形状 : 砲弾型●主波長 : 572 nm●寸法 : 3.8 (Dia.) x 5.4mm●ロームのLEDランプは屋外表示器などに適した高輝度・高信頼性LEDランプなど幅広い製品群をラインアップしています。丸型Φ3●高輝度LEDランプ 高い信頼性 圧力解放構造タイプ 用途: 貨幣計数機 携帯型データ端末 デジタルマルチメータ: 携帯型 PLC (プログラマブルロジックコントローラ) モータ制御: ブラシレスDC ACサーボ ネットワーク接続ストレージ DVR / DVS モータ制御: ステッピングモータ モータ制御: ブラシ付きDC POS (販売時点情報管理システム) 電動自転車 埋め込みPC スマートメータ セキュリティ用X線検査機 監視カメラ ドアホン / ベビーモニタ ネットワーク型監視カメラ 産業用マシンビジョンカメラ 指紋認証機器 GFCI (漏電ブレーカ) デジタルマルチメータ: 据置型 EMS 用ディスプレイ 太陽光発電インバータRoHS指令(10物質対応)対応
ローム LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), SLR-343VR3F
ROHM¥50,980税込¥56,0781袋(2000個)7日以内出荷仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 3 mm (T-1)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2 V●光度 : 16 mcd●放射束 : 60mW●ピン数 : 2●ビュー角 : 40 °●レンズ形状 : ドーム●主波長 : 650 nm●寸法 : 3.8 Dia.x 5.4mmRoHS指令(10物質対応)対応
ローム LED, オレンジ, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), SLR-343DC3F
ROHM¥48,980税込¥53,8781袋(2000個)8日以内出荷仕様●LED色 : オレンジ●パッケージタイプ : 3 mm (T-1)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2 V●光度 : 25 mcd●放射束 : 60mW●ピン数 : 2●ビュー角 : 40 °●レンズ形状 : ドーム●主波長 : 610 nm●寸法 : 3.8 Dia.x 5.4mm●ロームのLEDランプは屋外表示器などに適した高輝度・高信頼性LEDランプなど幅広い製品群をラインアップしています。丸型Φ3 LEDランプ 用途: 貨幣計数機 携帯型データ端末 デジタルマルチメータ: 携帯型 PLC (プログラマブルロジックコントローラ) モータ制御: ブラシレスDC ACサーボ ネットワーク接続ストレージ DVR / DVS モータ制御: ステッピングモータ モータ制御: ブラシ付きDC POS (販売時点情報管理システム) 電動自転車 スマートメータ 埋め込みPC セキュリティ用X線検査機 監視カメラ ドアホン / ベビーモニタ ネットワーク型監視カメラ 指紋認証機器 産業用マシンビジョンカメラ GFCI (漏電ブレーカ) デジタルマルチメータ: 据置型 EMS 用ディスプレイ 太陽光発電インバータRoHS指令(10物質対応)対応
ローム LED, 黄, 表面実装, 0605, SML-A12MTT86
ROHM¥1,598税込¥1,7581袋(25個)7日以内出荷仕様●LED色 : 黄●パッケージタイプ : 0605●実装タイプ : 表面実装●順方向電圧 : 2 V●シリーズ : SMLRoHS指令(10物質対応)対応
ローム LED, 黄-緑, 表面実装, 1208, SML-012M8TT86
ROHM¥44,980税込¥49,4781セット(2500個)7日以内出荷仕様●LED色 : 黄-緑●パッケージタイプ : 1208●実装タイプ : 表面実装●順方向電圧 : 2.2 V●シリーズ : SML●ROHMチップLED SML-01シリーズLED. ROHM Semiconductor社のSML-01シリーズLEDは●1208チップLEDパッケージに収められています。 これらの長方形フラットトップデバイスは表面実装(SMT)型で●内蔵の反射板を備えています。 この反射板により●SML-01 LEDの視野角と前方向の輝度が向上しています。. パッケージサイズ: 3 x 2 x 1.3 mmRoHS指令(10物質対応)対応
ローム LED, 黄, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), SLR-343YC3F
ROHM¥4,498税込¥4,9481袋(100個)3日以内出荷仕様●LED色 : 黄●パッケージタイプ : 3 mm (T-1)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.1 V●光度 : 16 mcd●放射束 : 60mW●ピン数 : 2●ビュー角 : 40 °●レンズ形状 : ドーム●主波長 : 585 nm●寸法 : 3.8 Dia.x 5.4mmRoHS指令(10物質対応)対応
ローム LED, 赤, 表面実装, 1208, SML-012UTT86
ROHM¥3,298税込¥3,6281袋(50個)8日以内出荷仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 1208●実装タイプ : 表面実装●順方向電圧 : 2 V●シリーズ : SMLRoHS指令(10物質対応)対応
ローム LED, 黄, 表面実装, SML-D12W8WT86C
ROHM¥829税込¥9121袋(50個)7日以内出荷仕様●LED色 : 黄●実装タイプ : 表面実装●順方向電圧 : 2 V●シリーズ : SML●ROHM SML シリーズ LED は黄色です。動作温度範囲は -40 → +100 ° C です。光度を改善RoHS指令(10物質対応)対応
ローム LED, 赤, スルーホール実装, SLD430, SLI-430U2R3F
ROHM¥3,998税込¥4,3981袋(50個)8日以内出荷仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : SLD430●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2 V●光度 : 400 mcd●ピン数 : 2●ビュー角 : 140 °●レンズ形状 : 楕円形●主波長 : 625 nm●寸法 : 4.25 x 3 x 5mm●ロームのLEDランプは屋外表示器などに適した高輝度・高信頼性LEDランプなど幅広い製品群をラインアップしています。楕円形Φ4 LEDランプ 用途: 貨幣計数機 携帯型データ端末 デジタルマルチメータ: 携帯型 PLC (プログラマブルロジックコントローラ) モータ制御: ブラシレスDC ACサーボ ネットワーク接続ストレージ DVR / DVS モータ制御: ステッピングモータ モータ制御: ブラシ付きDC POS (販売時点情報管理システム) 電動自転車 スマートメータ 埋め込みPC セキュリティ用X線検査機 監視カメラ ドアホン / ベビーモニタ ネットワーク型監視カメラ 指紋認証機器 産業用マシンビジョンカメラ GFCI (漏電ブレーカ) EMS 用ディスプレイ デジタルマルチメータ: 据置型 太陽光発電インバータRoHS指令(10物質対応)対応
ローム LED, 緑, スルーホール実装, SLD430, SLI-430MG3F
ROHM¥1,698税込¥1,8681袋(50個)7日以内出荷仕様●LED色 : 緑●パッケージタイプ : SLD430●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.1 V●光度 : 120 mcd●ピン数 : 2●ビュー角 : 140 °●レンズ形状 : 楕円形●主波長 : 575 nm●寸法 : 4.25 x 3 x 5mm●ロームのLEDランプは屋外表示器などに適した高輝度・高信頼性LEDランプなど幅広い製品群をラインアップしています。楕円形Φ4 LEDランプ 用途: 貨幣計数機 携帯型データ端末 デジタルマルチメータ: 携帯型 PLC (プログラマブルロジックコントローラ) モータ制御: ブラシレスDC ACサーボ ネットワーク接続ストレージ DVR / DVS モータ制御: ステッピングモータ モータ制御: ブラシ付きDC POS (販売時点情報管理システム) 電動自転車 スマートメータ 埋め込みPC セキュリティ用X線検査機 監視カメラ ドアホン / ベビーモニタ ネットワーク型監視カメラ 指紋認証機器 産業用マシンビジョンカメラ GFCI (漏電ブレーカ) EMS 用ディスプレイ デジタルマルチメータ: 据置型 太陽光発電インバータRoHS指令(10物質対応)対応
ローム LED, 黄, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), SLI-580YT3F
ROHM¥2,198税込¥2,4181袋(25個)8日以内出荷仕様●LED色 : 黄●パッケージタイプ : 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 1.9 V●光度 : 5000 mcd●放射束 : 125mW●ピン数 : 2●ビュー角 : 10°●レンズ形状 : ドーム●主波長 : 587 nm●寸法 : 5.6 Dia.x 8.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
ローム LED, 白, 表面実装, SML-Z1, SMLZN4WBGUW1
ROHM¥3,598税込¥3,9581袋(25個)8日以内出荷仕様●LED色 : 白●パッケージタイプ : SML-Z1●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 3.3 V●光度 : 2400 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 円形●寸法 : 3.2 x 2.8 x 1.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
ローム LED, 緑, 表面実装, 0402, SML-P13PTT86R
ROHM¥1,098税込¥1,2081袋(25個)7日以内出荷仕様●LED色 : 緑●パッケージタイプ : 0402●実装タイプ : 表面実装●ロームチップLED SML-P12●SML-P13 PICOLEDシリーズLED. ロームセミコンダクタ製のSML-P1シリーズは●0402パッケージに収められたPICOLEDデバイスです。SML-P1チップLEDは●フラットトップ付きの正方形です。かなりコンパクトなパッケージに収められたSML-P1 LEDは●オリジナルのデバイス技術を採用し●高い輝度と信頼性を実現します。これにより●SML-P1シリーズは●低消費電力用途に使用できます。. パッケージサイズ: 1.0 x 0.6 x 0.2 mmRoHS指令(10物質対応)対応
ローム LED, 赤, 表面実装, 1608, SML-D12U1WT86
ROHM¥889税込¥9781袋(100個)7日以内出荷仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 1608 (0603)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.2 V●光度 : 63 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 625 nm●寸法 : 1.6 x 0.8 x 0.55mm●ロームチップLED SML-D1シリーズLED. ロームセミコンダクタ製のSML-D1 EXCELEDシリーズのチップLEDは●フラットトップ0603パッケージです。 SML-D1表面取り付けLEDは●オリジナルのデバイス技術を採用し●高い輝度と信頼性を実現します。. 1.6 x 0.8 mmのパッケージサイズRoHS指令(10物質対応)対応
ローム LED, 赤, 表面実装, 1006, SML-P12UTT86R
ROHM¥1,998税込¥2,1981袋(40個)7日以内出荷仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 1006 (0402)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2 V●光度 : 85 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 正方形●主波長 : 625 nm●寸法 : 1 x 0.6 x 0.2mm●ロームチップLED SML-P12●SML-P13 PICOLEDシリーズLED. ロームセミコンダクタ製のSML-P1シリーズは●0402パッケージに収められたPICOLEDデバイスです。SML-P1チップLEDは●フラットトップ付きの正方形です。かなりコンパクトなパッケージに収められたSML-P1 LEDは●オリジナルのデバイス技術を採用し●高い輝度と信頼性を実現します。これにより●SML-P1シリーズは●低消費電力用途に使用できます。. パッケージサイズ: 1.0 x 0.6 x 0.2 mmRoHS指令(10物質対応)対応
ローム LED, 緑, 表面実装, 1608, SMLD12E2N1WT86
ROHM¥149,800税込¥164,7801セット(3000個)7日以内出荷仕様●LED色 : 緑●パッケージタイプ : 1608 (0603)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.9 V●光度 : 120 mcd●主波長 : 505 nm●寸法 : 1.6 x 0.8 x 0.55mm●SMLD12E2N1Wは●1000時間を超えても光度残存率90 %を超える長寿命を誇ります(Ta:85 ℃●IF:20 mAの環境下)。1000時間を超えても光度残存率90 %を超える長寿命(Ta:85 ℃●IF:20 mA) 1608 (0603)サイズの小型パッケージRoHS指令(10物質対応)対応
ローム LED, オレンジ, 表面実装, SML-M13DTT86
ROHM¥59,980税込¥65,9781セット(3000個)7日以内出荷仕様●LED色 : オレンジ●実装タイプ : 表面実装●順方向電圧 : 2 V●シリーズ : SML●ROHMチップLED SML-M1シリーズLED. ROHM semiconductor社のSML-M1シリーズは●コンパクトなLED製品です。 SML-M1デバイスには●反射板も付いています。 均等な光拡散を得るため●ダイはパッケージの中央に配置されています。 SML-M1 LEDは●20125 (0805)パッケージにおさめられています。. パッケージサイズ: 2 x 1.25 x 0.8 mmRoHS指令(10物質対応)対応
ローム LED, RGB, 表面実装, 3528, SMLVN6RGB1U1
ROHM¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷仕様●LED色 : RGB●パッケージタイプ : 3528 (1411)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 3●順方向電圧 : 2.1 V●光度 : 1200 (緑) mcd●400 (青) mcd●700 (赤) mcd●ピン数 : 6●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 475 nm (青)●535 nm (緑)●629 nm (赤)●寸法 : 3.5 x 2.8 x 0.6mm●SMLVN6RGB1 RGB (赤●緑●青) LED. 6 ピンパッケージサイズ: 3.5 x 2.8 mm ( 1411 )RoHS指令(10物質対応)対応
ローム LED, 黄, 表面実装, 1208, SML-010YTT86
ROHM¥52,980税込¥58,2781セット(2500個)7日以内出荷仕様●LED色 : 黄●パッケージタイプ : 1208●実装タイプ : 表面実装●順方向電圧 : 2.1 V●シリーズ : SML●ROHMチップLED SML-01シリーズLED. ROHM Semiconductor社のSML-01シリーズLEDは●1208チップLEDパッケージに収められています。 これらの長方形フラットトップデバイスは表面実装(SMT)型で●内蔵の反射板を備えています。 この反射板により●SML-01 LEDの視野角と前方向の輝度が向上しています。. パッケージサイズ: 3 x 2 x 1.3 mmRoHS指令(10物質対応)対応
ローム LED, 赤, 表面実装, 1006, SML-P11UTT86R
ROHM¥1,998税込¥2,1981袋(50個)7日以内出荷仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 1006 (0402)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 1.8 V●光度 : 2.5 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 626 nm●寸法 : 1 x 0.6 x 0.2mm●ロームチップLED SML-P11 PICOLED-ECOシリーズLED. ロームのSML-P11シリーズLEDは●0402パッケージで提供されます。SML-P11 LEDは●PICOLED-ECOシリーズに属する製品です。. パッケージサイズ: 0.6 x 1.0 x 0.2 mm 動作温度: -40 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
ローム LED, 赤,黄-緑, 表面実装, 1608, SML-D22MUWT86
ROHM¥71,980税込¥79,1781セット(3000個)7日以内出荷仕様●LED色 : 赤,黄-緑●パッケージタイプ : 1608 (0603)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 2●順方向電圧 : 1.9 V, 2 V●光度 : 10 mcd ((標準)黄緑), 16 mcd ((標準)赤)●ピン数 : 4●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 573 nm (黄緑), 625 nm (赤)●寸法 : 1.6 x 0.8 x 0.55mm●ロームチップLED SML-D22xシリーズLED. ロームセミコンダクタ製のSML-D22xシリーズの2色LEDは●フラットトップ1608 (0603)パッケージに収納されています。SML-D22x表面実装LEDは高い輝度と高い信頼性を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
ローム コンパレータ, 3 → 32 V, オープンコレクタ出力 表面実装, 8-Pin SOP
ROHM¥119,800税込¥131,7801セット(2500個)7日以内出荷仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOP●電源タイプ : ±2電源, 単一電源●出力タイプ : オープンコレクタ●回路数 : 2●標準応答時間 : 1μs●ピン数 : 8●標準シングル供給電圧 : 3 → 32 V●寸法 : 5 x 4.4 x 1.5mm●長さ : 5mm●幅 : 4.4mm●高さ : 1.5mm●標準デュアル供給電圧 : ±1.5 → ±16VRoHS指令(10物質対応)対応
ローム 整流ダイオード, 3A, 100V 表面実装, 2-Pin SOD-128 ショットキーバリア
ROHM¥1,998税込¥2,1981袋(25個)8日以内出荷仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-128●最大連続 順方向電流 : 3A●ピーク逆繰返し電圧 : 100V●整流タイプ : ショットキーダイオード●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリアRoHS指令(10物質対応)対応
ローム 整流ダイオード, 2A, 60V 表面実装, 2-Pin SOD-128 ショットキーバリア
ROHM¥77,980税込¥85,7781セット(3000個)7日以内出荷仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-128●最大連続 順方向電流 : 2A●ピーク逆繰返し電圧 : 60V●整流タイプ : ショットキーダイオード●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●ROHM 60V ショットキーバリアダイオードは●シリコンエピタキシャル平面型構造になっています。小型モールドタイプで●主に一般整流用途に使用されます。高い信頼性 超低IRシリコンエピタキシャルプレーナ型構造を備えた V ショットキーバリアダイオードです。小型モールドタイプで●主に一般整流用途に使用されます。RoHS指令(10物質対応)対応
ローム 整流ダイオード, 3A, 60V 表面実装, 2-Pin SOD-123FL ショットキーバリア
ROHM¥2,998~税込¥3,298~1袋(50個)ほか7日以内出荷から8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
ローム 整流ダイオード, 30mA, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-323FL ショットキーバリア
ROHM¥1,998税込¥2,1981袋(50個)8日以内出荷仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-323FL●最大連続 順方向電流 : 30mA●ピーク逆繰返し電圧 : 30V●整流タイプ : ショットキーダイオード●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●ROHM の 30 V ショットキーバリアダイオードは●エピタキシャル平面型構造になっています。小型モールドタイプで●主に高速スイッチング用途で使用します。高い信頼性 低静電容量エピタキシャルプレーナ型構造を備えた V ショットキーバリアダイオードです。小型モールドタイプで●主に高速スイッチング用途で使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
ローム 整流ダイオード, 500mA, 40V 表面実装, 2-Pin SOD-323FL ショットキーバリア
ROHM¥21,980税込¥24,1781セット(3000個)7日以内出荷仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-323FL●最大連続 順方向電流 : 500mA●ピーク逆繰返し電圧 : 40V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキーダイオード●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 2ARoHS指令(10物質対応)対応
ローム 整流ダイオード, 2A, 60V 表面実装, 2-Pin SOD-123FL ショットキーバリア 760mV
ROHM¥3,298税込¥3,6281袋(50個)7日以内出荷仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-123FL●最大連続 順方向電流 : 2A●ピーク逆繰返し電圧 : 60V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 760mV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 40A●ローム ショットキーバリアダイオード 1 → 30 ARoHS指令(10物質対応)対応
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら