絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,324件中 601~640件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Hブリッジドライバ 7V耐圧 ROHM

    Hブリッジドライバ 7V耐圧

    ROHM
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hブリッジドライバ 36V耐圧 ROHM

    Hブリッジドライバ 36V耐圧

    ROHM
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hブリッジドライバ 18V耐圧 ROHM

    Hブリッジドライバ 18V耐圧

    ROHM
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FMステレオトランスミッタ IC ROHM

    FMステレオトランスミッタ IC

    ROHM
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRANS NPN 32V 2A SOT-428 ROHM

    TRANS NPN 32V 2A SOT-428

    ROHM
    ¥169税込¥186
    1個
    3日以内出荷
    トランジスタ 2SD1758TLR RohmSemiconductor製を販売します。
    その他【Vce飽和(最大)@lb、Ic】800mV@200mA、2A、電流:【コレクタ遮断】最大1μA(ICBO)、【Ic、Vce印加時のDC電流ゲイン(hFE)】最小180 @500mA、3V最大電流(A)【コレクタ(Ic)】2周波数【トランジション】100MHz動作温度(℃)150(TJ)RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)【コレクタエミッタブレークダウン】32実装タイプ面実装パッケージ/ケースTO-252-3、DPak(2リード + タブ)、SC-63トランジスタタイプNPN最大電力(W)10
  • 1608角型チップ抵抗 196kΩ 0603(1608M) 0.1W ROHM

    1608角型チップ抵抗 196kΩ 0603(1608M) 0.1W

    ROHM
    ¥27税込¥30
    1個
    3日以内出荷
    チップ抵抗 MCR03EZPFX1963 RohmSemiconductor製を販売します。
    電力(W)0.1、1/10抵抗196kOhms許容誤差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~155パッケージ/ケース0603(1608メートル法)組成厚膜
  • ローム, PINダイオード, 2-Pin SOD-323FL ROHM

    ローム, PINダイオード, 2-Pin SOD-323FL

    ROHM
    ¥569税込¥626
    1袋(25個)
    8日以内出荷
    仕様●最大順方向電流:50mA●最大逆電圧:50V●パッケージタイプ:SOD-323FL●ピン数:2●ROHM PIN ダイオードには、拡散 P-N ジャンクションがあります。主に自動ゲイン制御回路で使用されます。高い信頼性 小型モールドタイプ 低静電容量RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム,  整流器 / ショットキーダイオード, 2A, 40V 表面実装, 2-Pin SOD-123FL ROHM

    ローム, 整流器 / ショットキーダイオード, 2A, 40V 表面実装, 2-Pin SOD-123FL

    ROHM
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(25個)
    8日以内出荷
    仕様●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOD-123FL●最大連続 順方向電流:2A●ピーク逆繰返し電圧:40V●シリーズ:RBR2MM40BTF●ダイオードタイプ:ショットキー●ピン数:2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム,  整流器 / ショットキーダイオード, コモンカソードペア2組, 10A, 40V 表面実装, 3-Pin TO-252 ROHM

    ローム, 整流器 / ショットキーダイオード, コモンカソードペア2組, 10A, 40V 表面実装, 3-Pin TO-252

    ROHM
    ¥189,800税込¥208,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TO-252●最大連続 順方向電流:10A●ピーク逆繰返し電圧:40V●シリーズ:RBR10BM40AFH●ダイオードタイプ:ショットキー●ピン数:3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム,  整流器 / ショットキーダイオード, 3A, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-128 ROHM

    ローム, 整流器 / ショットキーダイオード, 3A, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-128

    ROHM
    ¥76,980税込¥84,678
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOD-128●最大連続 順方向電流:3A●ピーク逆繰返し電圧:30V●ダイオード構成:シングル●ダイオードタイプ:ショットキー●ピン数:2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム,  整流器 / ショットキーダイオード, 3A, 40V 表面実装, 2-Pin SOD-128 ROHM

    ローム, 整流器 / ショットキーダイオード, 3A, 40V 表面実装, 2-Pin SOD-128

    ROHM
    ¥74,980税込¥82,478
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム, EEPROM 8kbit I2C ROHM

    ローム, EEPROM 8kbit I2C

    ROHM
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●メモリサイズ:8kbit●インターフェースタイプ:I2C●パッケージタイプ:SSOP-B8●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●構成:1 K x 8ビット●動作供給電圧 Min:1.6 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●プログラミング電圧:1.6 → 5.5V●1ワード当たりのビット数:8bit●動作温度 Max:+85 ℃年RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム, 3軸 センサ, I2C, 10-Pin LGA 磁力計 BM1422AGMV-ZE2 ROHM

    ローム, 3軸 センサ, I2C, 10-Pin LGA 磁力計 BM1422AGMV-ZE2

    ROHM
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    仕様●センサータイプ:磁力計●軸数:3●テクノロジー:デジタル●実装タイプ:表面実装●インターフェースタイプ:I2C●最大周波数応答:400kHz●最小周波数応答:0kHz●動作供給電圧 Max:3.6 V●動作供給電圧 Min:1.7 V●パッケージタイプ:MLGA●感度:0.04μT/LSB●ピン数:10●動作温度 Max:+85 ℃●動作温度 Min:-40 ℃●ROHM 磁力計ROHM デジタル磁力計 IC は、磁気インピーダンス( MI )素子を搭載した 3 軸磁気センサで、磁場と制御 IC を小型パッケージに収めています。10 ピン MLGA Boss T/R パッケージタイプです。定格電圧は 1.7 → 3.6 V 、定格電流は 150 μ A です。特長と利点 12 ビット /14 ビットデジタル出力 MI 素子を使用した 3 軸磁気センサ 周波数応答範囲: 0 kHz ~ 400 kHz I^2 C インターフェイス 動作温度範囲: -40~85℃用途:携帯電話、スマートフォン 、腕時計RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム フォトインタラプタ, スルーホール実装 RPI-352 ROHM

    ローム フォトインタラプタ, スルーホール実装 RPI-352

    ROHM
    ¥75,980税込¥83,578
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●実装タイプ : スルーホール実装●ROHM のフォトインタラプタには●小型タイプがあります。位置決めピンを備えているため●精密な取り付けが可能です。小型サイズRoHS指令(10物質対応)対応
  • レーザダイオード ROHM 3ピン 赤 ROHM

    レーザダイオード ROHM 3ピン 赤

    ROHM
    ¥849,800税込¥934,780
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●ピーク波長 : 660nm●レーザータイプ : ダイオード●ピン数 : 3●実装タイプ : スルーホール実装●レーザー色 : 赤●ROHM の 660 nm 赤色レーザーダイオードは●主にセンサ●バーコードスキャナ●レベリング●及びレンジングで使用されています。シングルモード 業界標準の Φ 5.6 金属ステムRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, BA033CC0FP-E2 ROHM

    ローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, BA033CC0FP-E2

    ROHM
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●レギュレータタイプ : 低ドロップアウト電圧A●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 100 mV●ロードレギュレーション : 150 mV●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TO-252●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.5 x 5.5 x 2.3mm●入力電圧 Max : 25 Vmm●幅 : 5.5mm●ローム 超低暗電流LDOレギュレータ 1A ~ 5ARoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム ファストリカバリー 整流ダイオード, 5A, 800V スルーホール, 2 + Tab-Pin TO-220NFM シリコンジャンクション 2.1V ROHM

    ローム ファストリカバリー 整流ダイオード, 5A, 800V スルーホール, 2 + Tab-Pin TO-220NFM シリコンジャンクション 2.1V

    ROHM
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220NFM●最大連続 順方向電流 : 5A●ピーク逆繰返し電圧 : 800V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ファストリカバリー●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 2 + Tab●最大順方向降下電圧 : 2.1V●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピーク逆回復時間 : 40ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 60ARoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム 950nm, DIP (5 Dia. x 8.7mm) ROHM

    ローム 950nm, DIP (5 Dia. x 8.7mm)

    ROHM
    ¥999税込¥1,099
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    仕様●ピーク波長 : 950nm●パッケージタイプ : DIP●放射強度 : 8mW/sr●実装タイプ : スルーホール実装●指向半値角 : ±15°●LED数 : 1●ピン数 : 2●寸法 : 5 Dia. x 8.7mm●LED材質 : GaAs●最大供給電圧 : 1.6V●ロームの光センサは●あらゆる動きの変化を監視し●日々多様化するお客様の要求にお応えします。Φ5成形樹脂パッケージ リモコンに最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム 電圧検出器 1チャンネル, 4.433V, オープンドレイン電圧検出器, 5-Pin SSOP ROHM

    ローム 電圧検出器 1チャンネル, 4.433V, オープンドレイン電圧検出器, 5-Pin SSOP

    ROHM
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●電圧管理タイプ : オープンドレイン電圧検出器●管理数 : 1●最大リセット閾値電圧 : 4.568V●最小リセット閾値電圧 : 4.433V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SSOP●ピン数 : 5●寸法 : 2.9 x 1.6 x 1.1mm●最大リセット閾値電圧 : 6V●動作供給電圧 Max : 10 V●動作温度 Min : -40 ℃V●電圧検出器 / リセット回路●ロームBD48xxRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム 汎用 整流ダイオード, 1A, 600V 表面実装, 2-Pin SOD-123FL シリコンジャンクション ROHM

    ローム 汎用 整流ダイオード, 1A, 600V 表面実装, 2-Pin SOD-123FL シリコンジャンクション

    ROHM
    ¥3,598税込¥3,958
    1袋(100個)
    8日以内出荷
    仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-123FL●最大連続 順方向電流 : 1A●ピーク逆繰返し電圧 : 600V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : 汎用●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 2●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 25A●小型モールドタイプ(PMDE) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム 低VCE(sat) トランジスタ, NPN, 表面実装, 500 mA, EMX18T2R ROHM

    ローム 低VCE(sat) トランジスタ, NPN, 表面実装, 500 mA, EMX18T2R

    ROHM
    ¥599税込¥659
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 500 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 12 V●パッケージタイプ : SOT-563●実装タイプ : 表面実装●最小DC電流ゲイン : 270●ピン数 : 6●1チップ当たりのエレメント数 : 2●ROHM 汎用トランジスタは●定格電圧が 12 V です。主に低周波数アンプで使用されます。トランジスタ素子は独立しています。実装コストと実装面積を半減可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム,  スイッチングダイオード 表面実装, 100mA, 80V, シングル,エレメント数 1 SOT-323FL, 2-Pin ROHM

    ローム, スイッチングダイオード 表面実装, 100mA, 80V, シングル,エレメント数 1 SOT-323FL, 2-Pin

    ROHM
    ¥479税込¥527
    1袋(25個)
    8日以内出荷
    仕様●最大順方向電流 : 100mA●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大逆電圧 : 80V●パッケージタイプ : SOT-323FL●ピン数 : 2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム 光電センサ, 表面実装, スロット幅:3mm, 4-Pin RPI-0352E ROHM

    ローム 光電センサ, 表面実装, スロット幅:3mm, 4-Pin RPI-0352E

    ROHM
    ¥999税込¥1,099
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    仕様●出力デバイス : フォトトランジスタ●チャンネル数 : 1●標準上昇時間 : 10μs●標準降下時間 : 10μs●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 4●寸法 : 6.4 x 4.2 x 5.4mm●高さ : 5.4mm●長さ : 6.4mm●動作温度 Max : +85℃●動作温度 Min : -30℃●スロット幅 : 3mm●幅 : 4.2mm●シリーズ : RPI℃●RPI-0352E●表面取り付けフォトインタラプタ(3 mmギャップ)●ローム. 環境に配慮RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3-Pin, BD750L5FP-CE2 ROHM

    ローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3-Pin, BD750L5FP-CE2

    ROHM
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電流 Max : 500mA●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 20 mV●ロードレギュレーション : 20 mV%●極性 : 正●パッケージタイプ : TO-252μA●基準電圧 : 3V●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.5 x 5.5 x 2.3mm●高さ : 2.3mm●幅 : 5.5mm●ローム 超低暗電流LDOレギュレータ 1A ~ 5ARoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム モータドライバIC ステッパ ROHM

    ローム モータドライバIC ステッパ

    ROHM
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1袋(2個)ほか
    7日以内出荷
    仕様●モータタイプ : ステッパ●ステッパモータドライバ●ROHMRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, BU4S81G2-TR ROHM

    ローム ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, BU4S81G2-TR

    ROHM
    ¥3,298税込¥3,628
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●ロジックタイプ : AND●実装タイプ : 表面実装●エレメント数 : 1●ゲートあたりの入力数 : 2●パッケージタイプ : SSOP●ピン数 : 5●論理回路 : CMOS●入力タイプ : LS-TTL, L-TTL●動作供給電圧 Max : 16 V●高レベル出力電流 Max : -3.4mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 90 ns @ 50 pF●動作供給電圧 Min : 3 V●低レベル出力電流 Max : 3.4mA●高さ : 1.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム 電圧監視 IC, CMOS電圧ディテクター, 5-Pin SSOP5 ROHM

    ローム 電圧監視 IC, CMOS電圧ディテクター, 5-Pin SSOP5

    ROHM
    ¥849~税込¥934~
    1袋(25個)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム 電圧レギュレータ リニア電圧 3.3 V, 8-Pin, BD33HC5WEFJ-E2 ROHM

    ローム 電圧レギュレータ リニア電圧 3.3 V, 8-Pin, BD33HC5WEFJ-E2

    ROHM
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電流 Max : 1.5A●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : ±1 %●精度 : ±1%●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : HTSOP●ピン数 : 8●出力タイプ : 固定●寸法 : 4.9 x 3.9 x 0.85mm●高さ : 0.85mm●幅 : 3.9mm
  • ローム 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, BA7805FP-E2 ROHM

    ローム 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, BA7805FP-E2

    ROHM
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電流 Max : 1A●出力電圧 : 5 V●ラインレギュレーション : 100 mV●精度 : ±4%●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TO-252●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.5 x 5.5 x 2.3mm●高さ : 2.3mm●長さ : 6.5mm●リニア電圧レギュレータ●ロームRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム 電圧レギュレータ リニア電圧 3.3 V, 3+Tab-Pin, BD433M2WFP3-CE2 ROHM

    ローム 電圧レギュレータ リニア電圧 3.3 V, 3+Tab-Pin, BD433M2WFP3-CE2

    ROHM
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電流 Max : 200mA●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 30 mV●精度 : ±2%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 40μA●ピン数 : 3+Tab●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.53 x 3.43 x 1.6mm●入力電圧 Min : 4.3 Vmm●自動車規格 : AEC-Q100mm●BD4xxM2-Cシリーズは低静止電流のレギュレータで●絶対最大電圧45 V●出力電圧精度±2 % (3.3 V又は5.0 V: 標準)●出力電流200 mA●消費電流40 μA (標準)を特長としています。バッテリとの直接接続及び低消費電流が求められる用途に最適です。CTLピンを「高」論理にするとデバイスが有効になり●「低」にすると無効になります。(Wのみ: スイッチを含む)セラミックコンデンサを使用して出力コンデンサ相を補償できます。また●これらのICは●短絡による損傷から機器を保護する過電流保護●及び過負荷状態での過熱から機器を保護するサーマルシャットダウンを内蔵しています。幅広い動作温度範囲: -40 → +150 ℃ 幅広い動作入力電圧範囲: 3.0V → 42 V 低静止電流: 40 μA (標準) 出力電流: 200mA 高い出力電圧精度: ±2 % 過電流保護(OCP) サーマルシャットダウン保護(TSD)
  • ローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 10 V, 3-Pin, BAJ0BC0FP-E2 ROHM

    ローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 10 V, 3-Pin, BAJ0BC0FP-E2

    ROHM
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電流 Max : 1A●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 35 mV●ロードレギュレーション : 75 mV%●極性 : 正●パッケージタイプ : TO-252●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.5 x 5.5 x 2.3mm●入力電圧 Min : 3 Vmm●長さ : 6.5mm●ロームの2次LDOレギュレータは●デバイス特性を最大限に引き出し●低消費電力●小型化●低ノイズ化により安定した動作を実現するように設計されています。1 Aの固定出力タイプは●ローカル電源用に提供されており●低い飽和電圧で±2 %の出力電圧精度を特長としています。TV●HDD●PC●DVDプレーヤーなど●幅広い用途で使用できるように●さまざまな出力電圧(可変●1.5 → 10 V)とパッケージタイプ(TO252●TO220FP / Cp)で●幅広いラインナップが用意されています。さらに●複数の保護回路(過電流●サーマルシャットダウンなど)が集積されているため●高レベルの信頼性が実現されています。最大電流: 1 A 出力電圧精度: ±1 % PNP出力での超低飽和RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム 降圧 DC-DCコンバータ, 出力電圧(Min):1 V 可変 HTSOP-J ROHM

    ローム 降圧 DC-DCコンバータ, 出力電圧(Min):1 V 可変 HTSOP-J

    ROHM
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    仕様●出力電圧 Min : 1 V●出力電圧 Max : 76 V●入力電圧 Min : 12 V●入力電圧 Max : 76 V●出力電流 Max : 3A●コンバータタイプ : ステップダウン●出力数 : 1●出力タイプ : 可変●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : HTSOP-J●ピン数 : 8●動作温度 Max : +85 ℃●動作温度 Min : -40 ℃●高さ : 0.85mm●ローム バック(降圧)スイッチングレギュレータ FET内蔵RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.2 V, 3-Pin, BD12KA5FP-E2 ROHM

    ローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.2 V, 3-Pin, BD12KA5FP-E2

    ROHM
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●レギュレータタイプ : 低ドロップアウト電圧mA●出力電圧 : 1.2 V●ラインレギュレーション : 35 mV●精度 : ±1%●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TO-252●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.5 x 5.5 x 2.3mm●動作温度 Max : +105 ℃mm●長さ : 6.5mm●ロームの2次LDOレギュレータは●デバイス特性を最大限に引き出し●低消費電力●小型化●低ノイズ化により安定した動作を実現するように設計されています。500 mAの固定出力タイプは●ローカル電源用に提供されており●低い飽和電圧で±1 %の出力電圧精度を特長としています。他の多くのモデルも●さまざまなパッケージタイプと出力電圧で提供されているため●PC●HDD●TV●カーオーディオシステムなど●事実上あらゆる用途に使用できる最適な製品を選択できます。さらに●複数の保護回路(過電流●サーマルシャットダウンなど)が集積されているため●高レベルの信頼性が実現されています。最大電流: 1 A 出力電圧精度: ±1 % PNP出力での超低飽和RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム モータドライバIC, 8-Pin SOP ブラシ付きDC ROHM

    ローム モータドライバIC, 8-Pin SOP ブラシ付きDC

    ROHM
    ¥479~税込¥527~
    1個ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3 + Tab-Pin, BD50FA1FP3-ZTL ROHM

    ローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3 + Tab-Pin, BD50FA1FP3-ZTL

    ROHM
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電流 Max : 100mA●出力数 : 1●ラインレギュレーション : ±1 %●ロードレギュレーション : ±1.5 %%●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-89●ピン数 : 3 + Tab●出力タイプ : 固定●寸法 : 4.5 x 2.45 x 1.6mm●高さ : 1.6mm●長さ : 1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム ビデオアンプIC, 5 V, シングルエンド出力, 5-Pin SSOP BH7673G-TR ROHM

    ローム ビデオアンプIC, 5 V, シングルエンド出力, 5-Pin SSOP BH7673G-TR

    ROHM
    ¥999税込¥1,099
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●電源タイプ : 単一電源●標準シングル供給電圧 : 5 V●回路数 : 1●出力タイプ : シングルエンド●標準ゲイン帯域幅積 : 6MHz●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SSOP●ピン数 : 5●寸法 : 2.9 x 1.6 x 1.1mm●高さ : 1.1mm●長さ : 2.9mm●動作温度 Max : +85 ℃●幅 : 1.6mm●BH7673Gビデオ絶縁アンプ●ローム. 外部ノイズの影響を低減 高い静電気放電(ESD)保護 高いコモンモード除去比: -60 dB (標準)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3 → 15 V, 5-Pin, BA00CC0WT ROHM

    ローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3 → 15 V, 5-Pin, BA00CC0WT

    ROHM
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    仕様●出力電流 Max : 1A●出力電圧 : 3 → 15 V●ラインレギュレーション : 100 mV●精度 : ±1%●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220FP●ピン数 : 5●出力タイプ : 可変●寸法 : 10 x 4.5 x 17mm●高さ : 17mm●幅 : 4.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3-Pin, BA50DD0T ROHM

    ローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3-Pin, BA50DD0T

    ROHM
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    仕様●出力電流 Max : 2A●出力電圧 : 5 V●ラインレギュレーション : 50 mV●ロードレギュレーション : 200 mV%●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220FP●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10 x 4.5 x 17mm●高さ : 17mm●幅 : 4.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム,  整流ダイオード, 6A, 650V 表面実装, 3-Pin TO-263 ショットキーバリア ROHM

    ローム, 整流ダイオード, 6A, 650V 表面実装, 3-Pin TO-263 ショットキーバリア

    ROHM
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TO-263●最大連続 順方向電流 : 6A●ピーク逆繰返し電圧 : 650V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 90A●スイッチング損失が低減され●高速スイッチングが可能になります。表面実装パッケージ短いリカバリ時間 低い温度依存性 高速スイッチング可能 用途 PFC ブーストトポロジ 二次側整流 データセンター PV 電源コンディショナRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, BA33BC0T ROHM

    ローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, BA33BC0T

    ROHM
    ¥3,698税込¥4,068
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電流 Max : 1A●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 35 mV●精度 : ±2%●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220FP●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10 x 4.5 x 17mm●高さ : 17mm●幅 : 4.5mmRoHS指令(10物質対応)対応