カテゴリ

  • 制御機器(43)
  • FA担当者のオススメ新商品(28)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • モノタロウ(1)
  • IDEC(和泉電気)(19)
  • Merck(メルクミリポア)(3)
  • MICROCHIP(13)
  • omron(オムロン)(113)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(3)
  • RS PRO(3)
  • SRC(2)
  • STMicro(28)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(3)
  • オムロンヘルスケア(24)
  • シュナイダーエレクトリック(13)
  • ダイヤトレンド(4)
  • ワゴジャパン(3)
  • 三菱電機(72)
  • 三菱電機エンジニアリング(5)
  • 富士電機(7)
  • 東洋技研(2)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(41)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「plc cpu」の検索結果

特価
本日11月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
43件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PLC (CPUユニット)ユニット LOGO! SIEMENS

    PLC (CPUユニット)ユニット LOGO!

    SIEMENS
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    7日以内出荷
    Siemens PLCデジタルI/Oモジュールには、4 x 16ビットアナログ入力が付属しています。このエネルギーメータは、24 V dcの電源を備えています。
    寸法(mm)90×71.5×60取付方式35mmDINレール、4ピッチ規格CE、CSA Approval、EN 55011、EN 60529、FM Approval、IEC 61131、UL Approval、VDE 0631シリーズLOGO!保存温度範囲(℃)-40~70ネットワークタイプEthernetRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~55デジタル入力8出力数4プログラミングインターフェイスイーサネット
  • Siemens PLC (CPUユニット)ユニット SIEMENS

    Siemens PLC (CPUユニット)ユニット

    SIEMENS
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • PLC (CPUユニット)ユニット SIMATIC DP SIEMENS

    PLC (CPUユニット)ユニット SIMATIC DP

    SIEMENS
    ¥387,660税込¥426,426
    1個
    7日以内出荷
    Siemens PLCデジタルI/Oモジュールは、24 V dc電源を備えたテレサービス通信モジュールです。
    シリーズSIMATIC DP定格電圧 DC V24ネットワークタイプEthernetRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ET 200SP出力数20入力数20
  • Siemens PLC (CPUユニット)ユニット 4 MB SIEMENS

    Siemens PLC (CPUユニット)ユニット 4 MB

    SIEMENS
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様Siemens PLCSiemens PLC は、コンパクトで省スペース設計の高性能システムです。このPLC CPUは、 2 つの内蔵アナログ入力、 14 個の内蔵デジタル入力、 10 個の内蔵デジタルトランジスタ出力を備えています。業界最高レベルの要件を満たす、統合されたIOと通信インターフェースを備えています。また、このコントローラを包括的なオートメーションソリューションの不可欠な一部とする、強力な統合技術機能も備えています。このコントローラは、新製品の中核をなしており、シンプルでありながら高精度な自動化タスクができます。柔軟性と効率を最大限に高めながら、低→中性能の幅広い用途で自動化タスクを実行する場合に最適です。標準化されたリモート制御プロトコルにより、プログラミングの手間をかけずに、コントローラをコントロールセンターに直接接続することができます。 拡張可能: 信号ボード( SB ) x 1、通信ボード( CB ) x 1 、信号モジュール( SM ) x 2 、通信モジュール( CM )x 3(最大)特長複雑安全機能構成(フィードバックと可能性のある機能との依存による) 定格入力電流: 500 mA 、 24 V dc 動作温度範囲: -20 → 60 ° C セントラルHMIパネルではなく、オンボードLEDにより故障診断が可能 配線に必要な労力が軽減 HMI パネルで一元的に効率的な故障診断を実施 I/O が内蔵されたコンパクトな構造により、ボードコンセプトの柔軟性が向上 CPUへのアクセス保護とプログラムコピー保護によるセキュリティ 機能の組み込みとドライブの柔軟な接続 システム診断プログラムは、HMIまたはWebサーバー上のTIAポータルでエラーメッセージをプレーンテキストで表示 標準、安全関連プログラムを実行するためのフェイルセーフCPU すべてのネットワーク構造に AS-i 、 IO-Link 、 CANopen 、さらにはリモコンセンターへの接続を柔軟に統合 過酷な環境下で使用可能 コンパクトで高性能のCPU イーサネットインターフェイス内蔵 高速カウンタ 基本 PID コントローラ 内蔵リアルタイムクロック アラーム入力 全モジュールに取り外し可能端子 機械的損傷の早期検出 PROFINET 、 PROFIBUS 、イーサネット、 TCP/IP 、 MODBUS などの通信プロトコルに対応用途産業用オートメーション ロボット工学 自動車産業認証CE UL 認定 cULus 認定 RCM 認定 FM 認定 IP20 保護等級 IEC60068-2-27 IEC60068-2-6 IEC 68幅(mm)110電圧(V)24dcシリーズSIMATIC S7-1200入力方式アナログ、デジタルネットワークタイプEthernetRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品SIMATIC S7-1200シリーズ入力数14 (デジタル、2スイッチアナログ)出力タイプデジタル、トランジスタ
  • PLC (CPUユニット)ユニット SIMATIC S7-1500 SIEMENS

    PLC (CPUユニット)ユニット SIMATIC S7-1500

    SIEMENS
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1個
    7日以内出荷
    Siemens PLCデジタルI/Oモジュールは、24 V dc電源を備えたテレサービス通信モジュールです。
    シリーズSIMATIC S7-1500定格電圧(V)24定格電圧 DC V24RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~60併用可能製品SIMATIC S7-1500プログラミングインターフェイスProfinet
  • PLC (CPUユニット)ユニット SIMATIC S7-300 SIEMENS

    PLC (CPUユニット)ユニット SIMATIC S7-300

    SIEMENS
    ¥569,800~税込¥626,780~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    Siemens PLCデジタルI/Oモジュールは、4 x 14ビットのアナログ出力を備えています。24 V dc電源が付属しています。
    シリーズSIMATIC S7-300定格電圧(V)24定格電圧 DC V24RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~60
  • PLC (CPUユニット)ユニット SIMATIC S7-1200F SIEMENS

    PLC (CPUユニット)ユニット SIMATIC S7-1200F

    SIEMENS
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    7日以内出荷
    Siemens PLCデジタルI/Oモジュールには、8 x 16ビットアナログ入力が付属しています。このエネルギーメータは、24 V dcの電源を備えています。
    シリーズSIMATIC S7-1200F定格電圧 DC V24入力方式アナログネットワークタイプProfibus, Profinet, Profisafe, TCP/IPRoHS指令(10物質対応)対応アナログ入力2デジタル入力8併用可能製品SIMATIC S7-1200出力数6入力数10出力タイプトランジスタ
  • PLC (CPUユニット)ユニット SIMATIC S7-1200F SIEMENS

    PLC (CPUユニット)ユニット SIMATIC S7-1200F

    SIEMENS
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1個
    7日以内出荷
    Siemens PLCデジタルI/Oモジュールには、4 x 16ビットアナログ入力が付属しています。このエネルギーメータは、24 V dcの電源を備えています。
    シリーズSIMATIC S7-1200F定格電圧(V)24定格電圧 DC V24RoHS指令(10物質対応)対応アナログ入力2動作温度範囲(℃)0~55
  • Siemens PLC (CPUユニット)ユニット 4 MB 14 10 SIEMENS

    Siemens PLC (CPUユニット)ユニット 4 MB 14 10

    SIEMENS
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●メーカーシリーズ : SIMATIC S7-1200●入力数 : 14 (デジタル●2スイッチアナログ)●出力タイプ : デジタル●トランジスタ●使用用途 : SIMATIC S7-1200シリーズ●電源電圧 : 20.4 → 28.8 V●入力方式 : アナログ●デジタル●デジタル入力数 : 14●出力数 : 10 (デジタル出力●トランジスタ出力)●ネットワークタイプ : Ethernet●Better Worldについて : 省エネ●メモリ : 4 MB℃●Siemens PLCSiemens PLC は●コンパクトで省スペース設計の高性能システムです。この PLC CPU は● 2 つの内蔵アナログ入力● 14 個の内蔵デジタル入力● 10 個の内蔵デジタルトランジスタ出力を備えています。業界最高レベルの要件を満たす統合 IO 及び通信インターフェースを備えています。また●このコントローラを包括的なオートメーションソリューションの不可欠な要素とする●さまざまな強力な統合技術機能も備えています。このコントローラは●新しい製品の中核をなすシンプルで高精度の自動化タスクです。柔軟性と効率を最大限に高めながら●低→中性能の幅広い用途でオートメーションタスクを実行する場合に最適です。標準化されたリモート制御プロトコルにより●プログラミングの手間をかけずにコントローラを直接コントロールセンターに接続することができます。 拡張: 1 信号ボード( SB )又は 1 通信ボード( CB ) 2 信号モジュール( SM )最大 3 つの通信モジュール( CM )特長と利点安全機能の複雑な配線(フィードバック及び機能への依存性の可能性) 入力電気定格: 500 mA ● 24 V dc 動作温度範囲: -20 → 60 ° C 2 つの通信ポートを備えています 故障診断はオンボード LED でのみ可能で●セントラル HMI パネルでは不可能です 配線に必要な労力が軽減されます HMI パネルで一元的に効率的な故障診断を行えます I/O が内蔵されたコンパクトな構造で●ボードコンセプトの柔軟性を発揮します CPU とプログラムのコピー保護への保護アクセスによるセキュリティ 機能の組み込みとドライブの柔軟な接続 システム診断プログラムは● HMI または Web サーバー上の TIA ポータルでエラーメッセージをプレーンテキストで表示します 標準および安全関連プログラムを実行するためのフェイルセーフ CPU すべてのネットワーク構造に AS-i ● IO-Link ● CANopen ●さらにはリモコンセンターへの接続を柔軟に統合 過酷な環境下で使用可能 コンパクトで高性能のCPU イーサネットインターフェイス内蔵 高速のカウンタ 基本 PID コントローラ 内蔵リアルタイムクロック アラーム入力 全モジュールに取り外し可能端子 機械的損傷の早期検出 PROFINET ● PROFIBUS ●イーサネット● TCP/IP ● MODBUS などの通信プロトコルに対応しています用途産業オートメーション ロボット 自動車産業認定CE UL認定 cULus認定 RCM 認定 FM 認定済み IP20等級RoHS指令(10物質対応)対応
  • Siemens PLC (CPUユニット)ユニット 1 MB 0 4 SIEMENS

    Siemens PLC (CPUユニット)ユニット 1 MB 0 4

    SIEMENS
    ¥78,980税込¥86,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様Siemens PLCSiemens PLC CPU はコンパクトで汎用性が高く、幅広い用途に最適です。この製品は安全な投資です。定格電圧は 24 V dc 、電流は 300 mA です。コンパクトな設計になっており、 6 つの統合デジタル入力と、コンタクト電流定格 2 A の 4 つのリレー出力を備えています。このコントローラは、シンプルでありながら高精度の自動化タスクを実現するメーカーの新しい製品の中核となっています。柔軟性と効率を最大限に高めながら、低→中性能の幅広い用途でオートメーションタスクを実行する場合に最適です。 拡張: 1つの信号ボード(SB)又は1つの通信ボード(CB) 最大 3 つの通信モジュール( CM )特長と利点安全機能の複雑な配線(フィードバック及び機能への依存性の可能性) 故障診断はオンボード LED でのみ可能で、セントラル HMI パネルでは不可能です 配線に必要な労力が軽減されます HMI パネルで一元的に効率的な故障診断を行えます I/O が内蔵されたコンパクトな構造で、ボードコンセプトの柔軟性を発揮します CPU およびプログラムコピー保護への保護アクセスによるセキュリティ 機能の組み込みとドライブの柔軟な接続 システム診断プログラムは、 HMI または Web サーバー上の TIA ポータルでエラーメッセージをプレーンテキストで表示します 標準および安全関連プログラムを実行するためのフェイルセーフ CPU すべてのネットワーク構造に AS-i 、 IO-Link 、 CANopen 、さらにはリモコンセンターへの接続を柔軟に統合 過酷な環境下で使用可能 コンパクトで高性能のCPU イーサネットインターフェイス内蔵 高速のカウンタ 基本PIDコントローラ 内蔵リアルタイムクロック アラーム入力 すべてのモジュールに取り外し可能な端子が付いています 機械的損傷の早期検出 内蔵アナログ入力 x 2 定格入力電圧範囲: 120 → 230 V ac PROFINET 、イーサネット、 TCP/IP 、 UDP 、 MODBUS などの通信プロトコルに対応しています用途産業オートメーション ロボット 自動車産業認定CEマーク UL認定 cULus認定 RCM 認定 KC 認定 FM 認定済み IP20等級幅(mm)90電圧(V)85→264acシリーズSIMATIC S7-1200電源電圧230 V AC入力方式アナログ、デジタルネットワークタイプEthernetRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品SIMATIC S7-1200シリーズ入力数6 (デジタル、2スイッチアナログ)出力タイプデジタル、リレー
  • Siemens PLC (CPUユニット)ユニット 1 MB 2 0 8 6 SIEMENS

    Siemens PLC (CPUユニット)ユニット 1 MB 2 0 8 6

    SIEMENS
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様キット込み:なし寸法(mm)100×90×75電圧(V)24dcシリーズSIMATIC S7-1200電源電圧20.4. →28.8 V dc入力方式アナログ、デジタルインターフェイスイーサネット、 PROFINETネットワークタイプEthernetデジタル入力8併用可能製品SIMATIC S7-1200シリーズ入力数8 (デジタル、2スイッチアナログ)出力タイプデジタル、トランジスタ
  • Siemens PLC (CPUユニット)ユニット 1 MB 2 0 6 4 SIEMENS

    Siemens PLC (CPUユニット)ユニット 1 MB 2 0 6 4

    SIEMENS
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様キット込み:なし幅(mm)90電圧(V)24dcシリーズSIMATIC S7-1200電源電圧20.4. →28.8 V dc入力方式アナログ、デジタルインターフェイスイーサネット、 PROFINETネットワークタイプEthernetRoHS指令(10物質対応)対応特性Siemens PLCSiemens PLC は、コンパクトで省スペース設計の高性能システムです。この PLC CPU は、 2 つの内蔵アナログ入力、 6 つの内蔵デジタル入力、 4 つの内蔵デジタルトランジスタ出力を備えています。業界最高レベルの要件を満たす統合 IO 及び通信インターフェースを備えています。また、このコントローラを包括的なオートメーションソリューションの不可欠な要素とする、さまざまな強力な統合技術機能も備えています。このコントローラは、新しい製品の中核をなすシンプルで高精度の自動化タスクです。柔軟性と効率を最大限に高めながら、低→中性能の幅広い用途でオートメーションタスクを実行する場合に最適です。標準化されたリモート制御プロトコルにより、プログラミングの手間をかけずにコントローラを直接コントロールセンターに接続することができます。 拡張: 1 信号ボード( SB )又は 1 通信ボード( CB ) 2 信号モジュール( SM )最大 3 つの通信モジュール( CM )特長と利点安全機能の複雑な配線(フィードバック及び機能への依存性の可能性) 入力電気定格: 300 mA 、 24 V dc 動作温度範囲: -20 → 60 ° C 故障診断はオンボード LED でのみ可能で、セントラル HMI パネルでは不可能です 配線に必要な労力が軽減されます HMI パネルで一元的に効率的な故障診断を行えます I/O が内蔵されたコンパクトな構造で、ボードコンセプトの柔軟性を発揮します CPU とプログラムのコピー保護への保護アクセスによるセキュリティ 機能の組み込みとドライブの柔軟な接続 システム診断プログラムは、 HMI または Web サーバー上の TIA ポータルでエラーメッセージをプレーンテキストで表示します 標準および安全関連プログラムを実行するためのフェイルセーフ CPU すべてのネットワーク構造に AS-i 、 IO-Link 、 CANopen 、さらにはリモコンセンターへの接続を柔軟に統合 過酷な環境下で使用可能 コンパクトで高性能のCPU イーサネットインターフェイス内蔵 高速のカウンタ 基本 PID コントローラ 内蔵リアルタイムクロック アラーム入力 全モジュールに取り外し可能端子 機械的損傷の早期検出 PROFINET 、 PROFIBUS 、イーサネット、 TCP/IP 、 MODBUS などの通信プロトコルに対応しています用途産業オートメーション ロボット 自動車産業認定CE UL認定 cULus認定 RCM 認定 KC 認定 FM 認定済み IP20等級デジタル入力6併用可能製品SIMATIC S7-1200シリーズ入力数6 (デジタル、2スイッチアナログ)出力タイプデジタル、トランジスタ
  • PLC I/Oモジュール SIEMENS

    PLC I/Oモジュール

    SIEMENS
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    8日以内出荷
    Siemens SIMATIC ET 200SP、アナログ入力モジュール、AIエネルギーメータRC ST、ロゴスキーコイル又は電流 / 電圧トランス333 mV用、BUタイプU0、チャンネル診断に適しています。SIMATIC ET 200SPは、幅広い用途に適したモジュラ、スケーラブル、非常に柔軟な分散I/Oシステムです。フットプリントが小さいため、特に機械近くの小型スイッチボックスに取り付けるように設計されています。
    寸法(mm)73×15×58定格電圧 DC V24RoHS指令(10物質対応)対応出力数4出力タイプデジタル
  • PLC I/Oモジュール 1766 SIEMENS

    PLC I/Oモジュール 1766

    SIEMENS
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    8日以内出荷
    Siemens SIMATIC ET 200SP は、リレーモジュール、 RQ NO 4x 120 V dc 230 V ac / 5 A ST です。 常時開コンタクト x 4 、絶縁コンタクト、梱包ユニット: 1 個、 BU タイプ B0 / B1 に適合、カラーコード CC40 、代替値出力、電源電圧のモジュール診断。
    寸法(mm)73×20×58シリーズ1766定格電圧 DC V24RoHS指令(10物質対応)対応出力数4出力タイプデジタル
  • PLC I/Oモジュール 1766 SIEMENS

    PLC I/Oモジュール 1766

    SIEMENS
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    8日以内出荷
    Siemens SIMATIC ET 200SP は、 BU タイプ A0 、 A1 、カラーコード CC00 、モジュール診断に適した、アナログ出力モジュール AQ 2xI 規格です。
    寸法(mm)73×15×58シリーズ1766定格電圧 DC V24RoHS指令(10物質対応)対応出力数8出力タイプデジタル
  • PLC I/Oモジュール ET 200 SIEMENS

    PLC I/Oモジュール ET 200

    SIEMENS
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    8日以内出荷
    Siemens SIMATIC ET 200SP は、信号リレーモジュール、 RQ CO 4 x 24 V dc / 2 A ST 、 4 つの切り替えコンタクト、絶縁コンタクト、梱包ユニット: 1 個、 BU タイプ A0 に適合、カラーコード CC00 、代替値出力、供給電圧用モジュール診断です。
    寸法(mm)73×15×58シリーズET 200定格電圧 DC V24RoHS指令(10物質対応)対応出力数4出力タイプデジタル
  • PLC I/Oモジュール ET 200 SIEMENS

    PLC I/Oモジュール ET 200

    SIEMENS
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    8日以内出荷
    Siemens SIMATIC ET 電子モジュールです。このモジュールは、デジタル入力の制御に使用されます。
    寸法(mm)73×15×58シリーズET 200定格電圧 DC V24入力方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応出力数16出力タイプトランジスタ
  • PLC I/Oモジュール MicroLogix 1100, MicroLogix 1200, MicroLogix 1400 SIEMENS

    PLC I/Oモジュール MicroLogix 1100, MicroLogix 1200, MicroLogix 1400

    SIEMENS
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SIMATIC ET 電子モジュールです。このモジュールは、デジタル入力の制御に使用されます。
    寸法(mm)73×15×58シリーズMicroLogix 1100, MicroLogix 1200, MicroLogix 1400定格電圧 DC V24RoHS指令(10物質対応)対応出力数16出力タイプデジタル
  • PLC I/Oモジュール MicroLogix 1100, MicroLogix 1200, MicroLogix 1400 SIEMENS

    PLC I/Oモジュール MicroLogix 1100, MicroLogix 1200, MicroLogix 1400

    SIEMENS
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    8日以内出荷
    Siemens SIMATIC ET 200SP、アナログ入力モジュール、AIエネルギーメータRC ST、ロゴスキーコイル又は電流 / 電圧トランス333 mV用、BUタイプU0、チャンネル診断に適しています。SIMATIC ET 200SPは、幅広い用途に適したモジュラ、スケーラブル、非常に柔軟な分散I/Oシステムです。フットプリントが小さいため、特に機械近くの小型スイッチボックスに取り付けるように設計されています。
    寸法(mm)73×15×58シリーズMicroLogix 1100, MicroLogix 1200, MicroLogix 1400定格電圧 DC V24RoHS指令(10物質対応)対応出力数4出力タイプデジタル
  • Siemens PLC I/Oモジュール アナログ入力 SIEMENS

    Siemens PLC I/Oモジュール アナログ入力

    SIEMENS
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • PLC I/Oモジュール FL COMSERVER UNI 232/422/485 SIEMENS

    PLC I/Oモジュール FL COMSERVER UNI 232/422/485

    SIEMENS
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    8日以内出荷
    Siemens SIMATIC ET 200SP は、 BU タイプ A0 、 A1 、カラーコード CC00 、モジュール診断に適した、アナログ出力モジュール AQ 2xI 規格です。
    寸法(mm)73×15×58シリーズFL COMSERVER UNI 232/422/485定格電圧 DC V24入力方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応出力数8出力タイプトランジスタ
  • デジタルI/O用モジュール SIMATIC ET 200SP SIEMENS

    デジタルI/O用モジュール SIMATIC ET 200SP

    SIEMENS
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    SIMATIC ET 200SP シリーズに属する Siemens デジタル入力モジュール 8 x 24 V dc 基本は、 BU タイプ A0 ( DI 動作モード)に適しています。CC01 カラーコードがあります。
    寸法(mm)73×15×58質量(g)28シリーズSIMATIC ET 200SP定格電圧(V)24定格電圧 DC V24入力方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~60入力数8
  • Siemens PLC I/Oモジュール デジタル入力 SIEMENS

    Siemens PLC I/Oモジュール デジタル入力

    SIEMENS
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • Siemens PLC拡張モジュール SIEMENS

    Siemens PLC拡張モジュール

    SIEMENS
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • Siemens PLC, SIMATIC, S7-1200 SIEMENS

    Siemens PLC, SIMATIC, S7-1200

    SIEMENS
    ¥83,980~税込¥92,378~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • Siemens PLC I/Oモジュール SIEMENS

    Siemens PLC I/Oモジュール

    SIEMENS
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • PLC I/Oモジュール 6ES7155 SIEMENS

    PLC I/Oモジュール 6ES7155

    SIEMENS
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    8日以内出荷
    Siemens のこのモジュールを使用して、産業機器のセンサを I/O (入出力)インターフェイスに直接接続します。アクチュエータなどのデバイスから信号を転送して、機械の機能を簡単に診断できます。デジタル及びアナログ入力チャンネルにより、汎用性の高い選択肢となります。プラグイン設計により、 CPU (中央処理装置)に直接接続して、迅速かつ信頼性の高いデータ伝送を実現します。商用及び産業用コンピューティング用途に最適な I/O モジュールです。
    仕様Siemens TIA ポータルの Teamcenter Gateway upgrade v17 フローティングライセンス、ソフトウェア、ドキュメント( STEP 7/WinCC DVD ライセンスキー)を USB スティックに保存します。適合機種IoT2000 入出力モジュール寸法(mm)75×57×32シリーズ6ES7155定格電圧 DC V24入力方式アナログ、デジタルRoHS指令(10物質対応)対応出力数9入力数5出力タイプアナログ、デジタル
  • デジタルI/OモジュールK45 AS-i compact module K45 SIEMENS

    デジタルI/OモジュールK45 AS-i compact module K45

    SIEMENS
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    8日以内出荷
    Siemens AS-i は、コンパクトモジュール K45 、 A/B スレーブ、 IP67 、デジタル、 4 x 1 入力、最大 200 mA 、 PNP
    シリーズAS-i compact module K45定格電圧(V)26.5~31.6RoHS指令(10物質対応)対応入力数4
  • デジタル出力モジュール SIMATIC ET 200SP SIEMENS

    デジタル出力モジュール SIMATIC ET 200SP

    SIEMENS
    ¥15,940税込¥17,534
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SIMATIC DP Electronics モジュールです。このモジュールは安全機能に適しています。
    寸法(mm)15×73×58シリーズSIMATIC ET 200SP定格電圧 DC V24RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品SIMATIC I/Oシステム出力数8出力タイプデジタル
  • デジタルI/OモジュールK60 AS-i compact module K60 SIEMENS

    デジタルI/OモジュールK60 AS-i compact module K60

    SIEMENS
    ¥82,980税込¥91,278
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 3RK2400-1DQ00-0AA3 は、 AS-i コンパクトモジュール K60 デジタル A / B スレーブ x 4、12 ソケット Y-II 割り当て取り付けプレート 3RK1901-0CA00 は別売りです
    寸法(mm)60×152×29シリーズAS-i compact module K60定格電圧(V)26.5~31.6入力方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応入力数4出力タイプデジタル
  • コンディションモニタリングデバイス SIPLUS CMS1200 SIEMENS

    コンディションモニタリングデバイス SIPLUS CMS1200

    SIEMENS
    ¥345,920税込¥380,512
    1個
    7日以内出荷
    SIMATIC HMI オペレータパネルの設定用エンジニアリングツールファミリ。 PC ベースの可視化システム、 WinCC Runtime Advanced 及び WinCC runtime Professional にも対応します。
    寸法(mm)70×112×75シリーズSIPLUS CMS1200定格電圧 DC V24RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品S7-1200
  • デジタルI/O用モジュール SIMATIC ET 200SP SIEMENS

    デジタルI/O用モジュール SIMATIC ET 200SP

    SIEMENS
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    7日以内出荷
    Siemens デジタル入力モジュール 基本は、 SIMATIC ET 200SP シリーズに属しており、 DI 動作モードの BU タイプ U0 に適しています。CC20 カラーコードがあります。
    寸法(mm)73×20×58シリーズSIMATIC ET 200SP入力方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルI/O用モジュール AS-i SlimLine Compact SIEMENS

    デジタルI/O用モジュール AS-i SlimLine Compact

    SIEMENS
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 3RK1400-2CE00-2AA2 は、 AS-i SlimLine コンパクトモジュール SC22.5 デジタル 4 DI / 4 DQ 、 IP20 3 線センサ電源用入力 x 4 を出力、最大 4 A を全出力用に切り替え可能、ねじ止め端子幅 22.5 mm です
    寸法(mm)100×22.5×120シリーズAS-i SlimLine Compact定格電圧(V)18~31.6入力方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応出力数4入力数4出力タイプデジタル
  • テキストディスプレイ LOGO! SIEMENS

    テキストディスプレイ LOGO!

    SIEMENS
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    8日以内出荷
    Siemensのこのディスプレイモジュールを使用して、産業機械を監視及び制御します。背面のデュアルイーサネットポートを介してLOGOシリーズのロジックモジュールに接続することができ、スムーズなデータ転送を実現するための完全なセットアップを簡単に作成できます。LCD (液晶ディスプレイ)画面には、1行あたり最大20文字が表示されるため、読み取りやすい結果が得られます。また、3種類のバックグラウンドカラーとLED (発光ダイオード)バックライトを備えているため、必要に応じてディスプレイを調整できます。
    寸法(mm)86×128.2×38.7シリーズLOGO!定格電圧(VDC)12 、(VAC/DC)24 (VAC/DC)RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品LOGOシリーズ
  • BUカバー SIMATIC ET 200SP SIEMENS

    BUカバー SIMATIC ET 200SP

    SIEMENS
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Sematic ET 200SP 、 5 BU カバー、空のスロットを保護します。
    シリーズSIMATIC ET 200SPRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品SIMATIC ET 200SP
  • Siemens PLC I/Oモジュール 6ES7222-1BD30-0XB0 PLC I/Oモジュール S7-1200 Series用 SIEMENS

    Siemens PLC I/Oモジュール 6ES7222-1BD30-0XB0 PLC I/Oモジュール S7-1200 Series用

    SIEMENS
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様Siemens Digital Expansion ModuleThe Siemens digital expansion module is designed to be used with S7-1200 PLCs. This module has 4 integrated digital transistor outputs. It has 4 MOSFET type solid-state digital outputs which can be connected in both current sinking and current sourcing configurations. This module has diagnostic indication LEDs for the status of the outputs and operation. It can be plugged directly into the CPU with a simple adjustment in the user system without much alteration to the existing design or dimensions.Features and BenefitsSingle board (SB) expansion module Fixed wiring via removable terminal connections Input supply voltage rating is 24VDC Ambient operating temperature ranges between -20℃ and 60℃ApplicationsIndustrial automation Robotics Automobile industryCertificationsCE CSA approved UL approved FM approval RCM approval IP20 rated ANSI/ESD S20.20:2014 BSEN 61340-5-1:2007寸法(mm)62×38×21シリーズSIMATICケーブル長(m)50出力電流(mA)50RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプPLC I/Oモジュール併用可能製品S7-1200 Series最大動作温度(℃)70出力タイプDigital, Transistor
  • 前面取り付け用コネクタ SIEMENS

    前面取り付け用コネクタ

    SIEMENS
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    Siemens Sematic S7-1500 は、プッシュイン設計のフロントコネクタで、 25 mm 幅モジュール用の 40 極、 S7-1500 の小型 CPU を備えています。
    適合機種S7-1500用フロントコネクター質量(g)123併用可能製品S7-1500
  • シールド接続キット SIMATIC S7-1500 SIEMENS

    シールド接続キット SIMATIC S7-1500

    SIEMENS
    ¥10,550税込¥11,605
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 6ES7590 シリーズスペアパーツは、シールドクランプ x 4 、シールドブラケット x 4 、プッシュインテクノロジーの 24 V dc インフィード素子 x 4 で構成されるシールドセットです。このスペア部品は、 S7-1500 のアナログモジュール、技術モジュール、コンパクトな CPU に適合し、 25 mm 幅モジュールのすべてのフロントコネクタに適合します。
    適合機種S7-1500用シールドセット寸法(mm)154×254×35シリーズSIMATIC S7-1500RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品SIMATIC S7-1500
  • 入力ユニット 1762 SIEMENS

    入力ユニット 1762

    SIEMENS
    ¥75,980税込¥83,578
    1個
    8日以内出荷
    Siemens のこのアナログ入力ユニットは、 PLC (プログラマブルロジックコントローラ)用の追加モジュールです。CPU (中央処理装置)とプロセス制御装置の間でのデータ転送に役立ちます。4 つの入力があるため、 PLC 、電源装置、及びセカンダリデバイスに接続できます。アナログ機能とは、デジタルタイマーの静的値ではなく、可変値の信号をモジュールが受信することを意味します。定常状態で 0.05 % の繰り返し精度により、ユニットが正確なデータ転送を保証します。
    寸法(mm)73×15×58シリーズ1762定格電圧 DC V24入力方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応入力数4
  • デジタルI/O用モジュール SIMATIC S7-1500 SIEMENS

    デジタルI/O用モジュール SIMATIC S7-1500

    SIEMENS
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    8日以内出荷
    Siemens デジタル入力モジュールは、 SIMATIC S7-1500 シリーズに属しています。DI 、カウンタ、及び MSI 動作モードがあります。
    シリーズSIMATIC S7-1500定格電圧 DC V24入力方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応