カテゴリ
絞り込み
ブランド
- IKURATOOLS(育良精機)
- モノタロウ(5,945)
- ホンダ(546,745)
- MAZDA(マツダ)(216,670)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,178)
- ミツビシ(138,095)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,783)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,298)
- スズキ(68,595)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,808)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,832)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,805)
- Panasonic(パナソニック)(32,582)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
10ページ目: IKURATOOLS(育良精機)のすべての商品
特価

コーナーローラー専用バイス
IKURATOOLS(育良精機)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷コーナーローラーを短時間に確実にセッティングするための専用バイスです。用途コーナーローラー用仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番805-2625幅(mm)65質量(kg)0.2高さ(mm)170奥行(mm)150
コーナーローラー
IKURATOOLS(育良精機)¥99,980~税込¥109,978~1個3日以内出荷から16日以内出荷アウトコーナー・インコーナーに応じたローラーを使用することで、コーナーにおけるスムーズな延線を可能にしました。 連結することにより大きなアールも延線可能です。 アルミ製のため非常に軽量です。仕様ISO9001認証取得工場製質量(kg)6安全最大荷重(kN)3.92
ノッチャーアタッチメント
IKURATOOLS(育良精機)¥379,800税込¥417,7801台翌日出荷SS400、SUS304の6C×75×75切断が可能です。用途アングル切断加工に。トラスコ品番446-0421寸法(mm)W291×L280×H362質量(kg)37最大加工能力L75×75×t6(SUS304・SS400)
IS-SA130P用ノンガスワイヤーステンレス用0.9mm
IKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781巻(500g)当日出荷トラスコ品番820-6616ワイヤー径(Φmm)0.9
アングル加工機ATベンダー
IKURATOOLS(育良精機)¥299,800税込¥329,7801台3日以内出荷ステンレス(SUS304)のアングル材(L75×L75×t6)の加工も楽々とこなします。安全ガード、材料受けプレート付です。トラスコ品番455-7468質量(kg)40寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)320×505×255最大加工能力L75×75×t6(SUS304・SS400)
アングル加工機
IKURATOOLS(育良精機)¥299,800~税込¥329,780~1台3日以内出荷ステンレス(SUS304)のアングル材(L75×L75×t6)の加工も楽々とこなします。安全ガード(刃物両端部)付です。最大加工能力L75×75×t6(SUS304・SS400)
アングルマスター2(本体)
IKURATOOLS(育良精機)¥699,800税込¥769,7801台3日以内出荷余裕のハイパワーでステンレス(SUS304)のアングル材(L75×L75×t6)の加工も楽々とこなします。アタッチメント交換で8種類の加工が可能です。高剛性C型モノコックフレームボディーを採用しています。付属品六角棒レンチ#3・6・8、片口スパナ#10・17、フットスイッチ仕様最大加圧kN[t]:275[28]トラスコ品番455-7484質量(kg)100電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1400コード長さ(m)2.9定格電流(A)15寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)336×430×725出力(kN)275ストローク長(mm)(主軸)0~45(無断階調整可能)
アングル加工機ATパンチャー
IKURATOOLS(育良精機)¥229,800税込¥252,7801台3日以内出荷開板の穴あけ加工も可能です。トラスコ品番455-7492質量(kg)19寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)223×220×216最大加工能力Φ20×t6(SUS304)・Φ20×t10(SS400)
アングルコンポATノッチャー
IKURATOOLS(育良精機)¥269,800税込¥296,7801台当日出荷携帯型アングル加工機用アタッチメントです。トラスコ品番395-7721質量(kg)16寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)180×245×215最大加工能力L50×50×t4(SUS304)・t6(SS400)
アングルコンポATカッター
IKURATOOLS(育良精機)¥259,800税込¥285,7801台翌々日出荷携帯型アングル加工機用アタッチメントです。トラスコ品番395-7713質量(kg)8.2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)162×150×246最大加工能力L50×50×t4(SUS304)・t6(SS400)
ベンダーアタッチメント
IKURATOOLS(育良精機)¥289,800税込¥318,7801台翌々日出荷横ストローク採用によりL75×75×t6で最小枠160×160mmが可能です。用途アングル加工に。トラスコ品番375-0442質量(kg)29.2圧着範囲(mm2)-寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)300×395×170最大加工能力L75×75×t6(SUS304・SS400)
フレーム
IKURATOOLS(育良精機)¥149,800税込¥164,7801台翌日出荷現場持込ラクラクな分割タイプです。用途アングル加工に。トラスコ品番375-0451質量(kg)42.5圧着範囲(mm2)-寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)310×310×335
スーパーミニカッター
IKURATOOLS(育良精機)¥91,980税込¥101,1781台欠品中ロッドがストロークエンドで自動で戻り作業性抜群! 超寿命刃物(スーパーブレード)を使用! 連続切断にも強いタフな機械! 小型軽量モーター採用で軽量コンパクト付属品六角棒レンチ#4、スパナ#17、キャリングケース(鉄製)トラスコ品番395-1693ストローク(mm)18質量(kg)5.3電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)900外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)152×414×118切断時間(秒)約2切断能力(mm)鉄工D6~16(SD345相当)
ノッチャーアタッチメント
IKURATOOLS(育良精機)¥299,800税込¥329,7801台翌々日出荷Vノッチ、コーナーカット45°・90°、面取り、隅切りの5種類の加工が可能です。用途アングル加工トラスコ品番375-0469質量(kg)18.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×265×140最大加工能力L75×75×t6mm(SS400・SUS304)
ミニパンチャー
IKURATOOLS(育良精機)¥169,800~税込¥186,780~1台当日出荷から4日以内出荷圧力規制弁を標準装備しています。 全機種2重絶縁モーターを採用し、安全性を重視しました。電流(A)9.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)900コード長さ(m)2.7穴の形状丸/長穴
パンチャー
IKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷現場での作業に欲しかった、低価格・携帯型アングル加工機。ポータブル・パワーユニットは小型・軽量ながら、13 ton のハイパワーを発揮。ヘッドが360 °回転(無負荷時)するので作業性抜群。作業を途中で中断する場合や非常時は、戻し弁レバー操作で、いつでもリターンOK 。各アタッチメントは使い易さを追求。ノッチャー(A 50 V )は、1 台でV ノッチ・コーナーカットをこなす優れモノ。トラスコ品番395-7691質量(kg)4.5フトコロ(mm)25最大穴あけ能力(mm) 鉄工(ステンレス)t4×Φ14、(鉄)t6×Φ14
イクラ ミニパンチャー
IKURATOOLS(育良精機)¥189,800税込¥208,7801個5日以内出荷用途が広い、中型機のエースです。付属品片口スパナ(#10・17)、六角棒レンチ(#3)、ポンチ・ダイスセット(L11B)、S型ストッププレート、キャリングケース、ワークスタンド、サイドハンドル付仕様圧縮規制弁標準装備二重絶縁モーター任意の位置で手動リターンストロークエンドの自動リターントラスコ品番305-5701質量(kg)8.8出力(W)900周波数(Hz)50/60電源(V)AC100フトコロ(mm)55定格消費電力(W)900最大穴あけ能力(mm) 鉄工(ステンレス)t4×Φ20、(鉄)t6×Φ20
RGヘットバンドT型4点固定式
IKURATOOLS(育良精機)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷トラスコ品番677-5020適合本体ISK-RG5S/5B/5S4/5X4/6B/6X/6S4/6X4/TP2W縦(mm)100横(mm)250