絞り込み
ブランド
- IKURATOOLS(育良精機)
- モノタロウ(424)
- オカムラ(岡村製作所)(33,530)
- イトーキ(10,713)
- エスコ(2,229)
- 内田洋行(2,010)
- アイリスオーヤマ(1,410)
- ナイキ(1,388)
- CONDOR(山崎産業)(1,367)
- ケルヒャー(1,366)
- LION (ライオン事務器)(1,269)
- テラモト(1,246)
- TRUSCO(1,233)
- コクヨ(1,204)
- プラス[家具](1,056)
- TOKIO(藤沢工業)(1,041)
- ホームテイスト(995)
- YAMAZEN(山善)(837)
- 山崎実業(743)
- ミヅシマ工業(700)
- 不二貿易(691)
- ブランドをもっと見る

中間引きグリップ
IKURATOOLS(育良精機)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷ケーブルをベルトで把持するだけで中間引きがスムーズにできる仕様ケーブル把持径:フリータイプ材質(繊維部)ポリエステル安全強度(kN)4.9(500)破断荷重(kN[kgf])24.5(2500)
マルチベルト
IKURATOOLS(育良精機)¥19,980税込¥21,9781組(10本)8日以内出荷簡単な操作・優れた耐久性 多数のベルトを使うことでより効率的な作業可能材質ラッシングベルト:ポリプロピレン、カムバックル:SXXC使用荷重(kg)60破断強度(kg)300寸法(幅W×厚さ)(mm)ラッシングベルト:25×1.5
小型軽量ヒュームコレクター
IKURATOOLS(育良精機)¥429,800税込¥472,7801台3日以内出荷現場持ち込みに最適な、超小型・超軽量モデルです。マグネット式の吸入口で溶接作業部分に固定可能です。質量(kg)23径(Φmm)吸込ダクト:50長さ(m)吸込ダクト:2.5(質量2kg吸込口含む)消費電力(W)230最大静圧(kPa)1.3フィルター1次フィルター:金属フィルタ(スパッタによる焼損防止)、2次フィルター:ハイパック・プレフィルタ(粗じん粒子の除去・捕集率80%以上 1~10μm)、3次フィルター:中性能フィルター(捕集率0.4μm80%以上、0.7μm90%以上)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×578×387最大風量(m3/min)5.8入力電源(V)AC100(50/60Hz)
インバーター制御ポータブル移動式 ヒュームコレクター
IKURATOOLS(育良精機)¥499,800税込¥549,7801台3日以内出荷工具レス(ダストボックス、ワンタッチサイドカバー):工具レスでダストボックス内の処理やフィルター交換ができます。W火消し構造(3枚の衝突板、金属フィルター):火花の本体内への流入を防ぎ、内部フィルターを保護します。 疲労軽減構造(伸縮ハンドル、キャスター付):移動が簡単にでき、運搬時の負担を軽減します。 吸熱構造:風路を長くとることでスパッタの熱を奪うことが可能です。スパ方向ッタが下層に蓄積し掃除簡単です。 スイングアーム:吸込み方向360度旋回、伸縮可能です。保持アームで位置固定が簡単にできます。タイムカウンター:移動時間を積算し、フィルター交換やメンテナンス時期の目安に使用可能です。用途溶接用ヒュームコレクター質量(kg)48.5長さ(m)吸込ダクト:1(縮小時)電源(V)単相100消費電力(W)190定格周波数(Hz)50/60最大静圧(kPa)1.15フィルター3次:中性能フィルター外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×785×570ダクト径(Φmm)吸込ダクト:101.6(呼径100)最大風量(m3/min)7.5捕集効率(%)【1次フィルタ/2次フィルタ】0.4μm:80以上、0.7μm:90以上、【3次フィルタ】0.4μm:80以上 0.7μm:90以上安全機構漏電遮断器、火消用衝突版、金属フィルタ一次側フィルター金属フィルタ(スパッタによる焼損防止)二次側フィルターハイパック・プレフィルタ(粗じん粒子の除去・ろ材は取外し可能で清掃可能)