絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
439件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 四面コロ IKURATOOLS(育良精機)

    四面コロ

    IKURATOOLS(育良精機)
    85,980税込94,578
    1台
    5日以内出荷
    特別高圧ケーブル対応商品です。開閉部は3方向に組み換えできます。コーナーにも使用可能です。
    最大通過物径(Φmm)150安全最大荷重(kN)固定台方向:2.94/他3方向:0.98
  • ドラム制動装置 IKURATOOLS(育良精機)

    ドラム制動装置

    IKURATOOLS(育良精機)
    319,800税込351,780
    1台
    3日以内出荷
    折りたたみ可能な軽量コンパクトタイプです。耐久性に優れた平ベルトをドラムのつばに押し当てた時の摩擦力で制動します。ドラムが軽くなってきた時の回り過ぎの抑制や延線中のケーブルのたわみ防止に。
    付属品平ベルト、六角棒レンチ#4質量(kg)20外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)使用時:265×1730×190/収納時:265×980×265適応ドラム外形:800~1700Φmm、ドラム鍔幅:48~90
  • ISK-MP15F、15LF用 替刃(溝形鋼長穴) IKURATOOLS(育良精機)

    ISK-MP15F、15LF用 替刃(溝形鋼長穴)

    IKURATOOLS(育良精機)
    36,980税込40,678
    1セット
    6日以内出荷
    コードレスパンチャー/ISK-MP15LFの溝形鋼長穴用替刃です。
    用途パンチャー用替刃セット。溝形鋼の穴あけの際の。適合機種ISK-MP15F、MP15LFタイプ溝形鋼長穴用
  • ISK-MP15F、15LF用 替刃(長穴) IKURATOOLS(育良精機)

    ISK-MP15F、15LF用 替刃(長穴)

    IKURATOOLS(育良精機)
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    コードレスパンチャー/ISK-MP15LFの長穴用替刃です。
    用途パンチャー用替刃セット/ISK-MP15LF用適合機種ISK-MP15F、MP15LFタイプ長穴用
  • ISK-MP15F、15LF用 替刃(溝形鋼丸穴) IKURATOOLS(育良精機)

    ISK-MP15F、15LF用 替刃(溝形鋼丸穴)

    IKURATOOLS(育良精機)
    27,980税込30,778
    1セット
    6日以内出荷
    コードレスパンチャー/ISK-MP15LFの溝形鋼丸穴用替刃です。
    用途パンチャー用替刃セット。溝形鋼の穴あけの際の。適合機種ISK-MP15F、MP15LFタイプ溝形鋼丸穴用
  • 10tonジャッキ 本体スタンド2脚 IKURATOOLS(育良精機)

    10tonジャッキ 本体スタンド2脚

    IKURATOOLS(育良精機)
    1,498,000税込1,647,800
    1個
    96日以内出荷
    10tonジャッキ「ISK-DJ10tS」用の本体スタンド2脚です。
    用途10tまで対応のケーブルジャッキ。本体スタンド2脚のみ。質量(kg)87(1脚あたり)使用荷重(t)10外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1260×500×1545
  • 10tonジャッキ 専用シャフト(水準器付) IKURATOOLS(育良精機)

    10tonジャッキ 専用シャフト(水準器付)

    IKURATOOLS(育良精機)
    319,800税込351,780
    1個
    96日以内出荷
    10tonジャッキ「ISK-DJ10tS」用の専用シャフト(水準器付)です。
    用途10tまで対応のケーブルジャッキ。シャフトのみ。使用荷重(t)10シャフト寸法(mm)Φ101.6×t25.0×2300
  • インバータウインチ IKURATOOLS(育良精機)

    インバータウインチ

    IKURATOOLS(育良精機)
    1個
    欠品中
    インバータ制御で広い速度範囲。正逆、速度変更可能。デジタル表示式の操作パネルを採用。視認性・機能性抜群。
    用途ケーブル延線に。仕様デジタル表示付属品尻手保持装置、ドラムカバー、フットスイッチ(コード長:2m)、取扱説明書質量(kg)14.5(インバーターボックス)/275(ウインチ本体)出力(kW)3.7電源(V)三相200(50/60Hz)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1144×584×522能力(kN)【巻取】最大34.3(3500kgf)巻取速度(m/min)2.0~19.4
  • ブレーカースイッチ IKURATOOLS(育良精機)

    ブレーカースイッチ

    IKURATOOLS(育良精機)
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    用途MPT-20A用ブレーカースイッチブラック
  • ケーブルフィーダー(ISG-2000/3000用) IKURATOOLS(育良精機)

    ケーブルフィーダー(ISG-2000/3000用)

    IKURATOOLS(育良精機)
    779,800税込857,780
    1セット
    3日以内出荷
    ISK-CF280×1台、ISK-CF280ATG×1台、ISK-CF280Cのセット品です。
    セット内容ISK-CF280×1台・ISK-CF280ATG×1台・ISK-CF280C×1台
  • 取付アタッチメント(DJ10T用) IKURATOOLS(育良精機)

    取付アタッチメント(DJ10T用)

    IKURATOOLS(育良精機)
    85,980税込94,578
    1個
    5日以内出荷
    ISK-DJ10T用のアタッチメントです。
    質量(kg)14.7
  • 取付アタッチメント(ISG用) IKURATOOLS(育良精機)

    取付アタッチメント(ISG用)

    IKURATOOLS(育良精機)
    54,980税込60,478
    1個
    5日以内出荷
    ISG-2000/3000/5000用の取り付けアタッチメントです。
    質量(kg)11.5
  • ケーブルフィーダー(ISG-5000用) IKURATOOLS(育良精機)

    ケーブルフィーダー(ISG-5000用)

    IKURATOOLS(育良精機)
    1,498,000税込1,647,800
    1セット
    3日以内出荷
    ISK-CF280×2台、ISK-CF280ATG×1台、ISK-CF280Cのセット品です。
    セット内容ISK-CF280×2台・ISK-CF280ATG×1台・ISK-CF280C×1台
  • ケーブルフィーダー(ISK-DJ10T用) IKURATOOLS(育良精機)

    ケーブルフィーダー(ISK-DJ10T用)

    IKURATOOLS(育良精機)
    1,498,000税込1,647,800
    1セット
    3日以内出荷
    ISK-CF280×2台、ISK-CF280ATD×1台、ISK-CF280Cのセット品です。
    セット内容ISK-CF280×2台・ISK-CF280ATD×1台・ISK-CF280C×1台
  • ケーブルフィーダー IKURATOOLS(育良精機)

    ケーブルフィーダー

    IKURATOOLS(育良精機)
    639,800税込703,780
    1台
    3日以内出荷
    自動でケーブルを繰り出し省人化。ローラー部のシーソー構造でドラムつば外周の凹凸にも追従します。電磁ブレーキ付きでモーターで停止時に重心が偏ったドラムを保持します。付け外し可能な巻き込み防止用安全ガード標準付属。
    適合ジャッキ:ISK-DJ10T/ISG-2000・3000・5000、ドラム外形:Φ1500~2800mm質量(kg)50電源(V)単相100外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)352×930×470搭載可能質量(kg)7000速度(m/min)2.8~16.9
  • 専用コントローラー IKURATOOLS(育良精機)

    専用コントローラー

    IKURATOOLS(育良精機)
    219,800税込241,780
    1個
    5日以内出荷
    ISK-CF280用のコントローラーです。
    質量(kg)5.5
  • コードレスアングルコンポ IKURATOOLS(育良精機)

    コードレスアングルコンポ

    IKURATOOLS(育良精機)
    259,800税込285,780
    1台
    5日以内出荷
    アタッチメント交換で、さまざまなアングル加工が可能です。
    付属品充電器/バッテリーパック×1個/六角棒レンチ#6/キャリングケース(樹脂製)質量(kg)5.0(バッテリーパック含)バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)DC36モーター電圧(V)DC36充電器電圧(V)AC100(50/60Hz)充電時間(分)32最大加圧力(kN[tf])127(13ton)
  • コードレスアングルカッター IKURATOOLS(育良精機)

    コードレスアングルカッター

    IKURATOOLS(育良精機)
    299,800税込329,780
    1台
    当日出荷
    現場作業に最適な充電式です。切粉・無駄な切りガスが出ません。切断スピード3秒・一回の充電で450カット以上!
    付属品バッテリーパック×1個/充電器/受刃A(等辺山形鋼用)/受刃S(穴あきアングル用)/六角棒レンチ#4/片口スパナ#17/キャリングケース(樹脂製)質量(kg)7.4電源バッテリーパックDC18V 4.0Ah外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)106×303×360最大加工能力40×40×t3(SS400)最大出力(kN)117.6(12000kgf)充電器電圧(V)AC100(50/60Hz)充電時間(分)80
  • ノンガスワイヤー IKURATOOLS(育良精機)

    ノンガスワイヤー

    IKURATOOLS(育良精機)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    一般軟鋼の溶接時に。ガスを用意せずに溶接が可能になります
    適合軟鋼用トラスコ品番597-0088ワイヤー径(Φmm)0.9質量(kg/巻)5
  • リチウムイオンバッテリー内蔵アーク溶接機(40076) IKURATOOLS(育良精機)

    リチウムイオンバッテリー内蔵アーク溶接機(40076)

    IKURATOOLS(育良精機)
    499,800税込549,780
    1台
    9日以内出荷
    電源いらずで、いつでも・どこでも・すぐに溶接ができます。18kgと超軽量で持ち運びがしやすい。従来に比べ出力電流アップで使用率も向上。フロントのLEDで本体状態を離れた場所からも確認可能です。3段階で設定可能なアークスタート性を向上させる点付モード搭載。無負荷状態が続くと自動で電源をOFFにする省エネ機能搭載。充放電情報の蓄積機能搭載でメンテナンス性、向上。
    用途電源確保が難しい現場での手棒溶接作業に。付属品入力ケーブル3m、出力端子用絶縁カバー、ショルダーベルトトラスコ品番520-9440幅(mm)185高さ(mm)330奥行(mm)455入力電圧(V)単相100出力電流(A)20~170使用率(%)40電源コード(m)3定格入力(kVA)0.8機能電撃防止付き径(mm)溶接棒:~4.0
  • ISK-LS350S用リモートコントローラー IKURATOOLS(育良精機)

    ISK-LS350S用リモートコントローラー

    IKURATOOLS(育良精機)
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    ISK-LS350S用のリモートコントローラーです。
    長さ(m)10
  • シールドキャップ IKURATOOLS(育良精機)

    シールドキャップ

    IKURATOOLS(育良精機)
    19,980税込21,978
    1箱(5個)
    当日出荷
  • TIG用 タングステン電極 IKURATOOLS(育良精機)

    TIG用 タングステン電極

    IKURATOOLS(育良精機)
    13,980税込15,378
    1箱(10本)
    5日以内出荷
    径(Φmm)3.2
  • L型トーチ一式 IKURATOOLS(育良精機)

    L型トーチ一式

    IKURATOOLS(育良精機)
    47,980税込52,778
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • TIG用 コレットボディー IKURATOOLS(育良精機)

    TIG用 コレットボディー

    IKURATOOLS(育良精機)
    6,798税込7,478
    1箱(5個)
    当日出荷
    寸法(Φmm)3.2
  • 電動パイプスタンド用コントローラー IKURATOOLS(育良精機)

    電動パイプスタンド用コントローラー

    IKURATOOLS(育良精機)
    109,800税込120,780
    1台
    5日以内出荷
    電動パイプスタンドISK-PS250E用のコントローラーです。
    質量(kg)6.2
  • 電動パイプスタンド IKURATOOLS(育良精機)

    電動パイプスタンド

    IKURATOOLS(育良精機)
    149,800税込164,780
    1台
    5日以内出荷
    長尺パイプをフットスイッチひとつで簡単に上げ下げ可能です。スイッチを切り替えることにより単体でも連動でも操作できる1台のコントローラーに3脚まで接続可能です。電動パイプ回転装置ウェルドローラーも取り付けできます。
    質量(kg)14高さ(mm)730~1190電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)360(1台120)寸法(幅W×長さL)(mm)三脚(開脚時)575×550適合パイプ径(Φmm)Φ3~600荷重最大2.47k(250kgf)
  • 作動油(複動式) IKURATOOLS(育良精機)

    作動油(複動式)

    IKURATOOLS(育良精機)
    3,398税込3,738
    1個(0.5L)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    育良精機製油圧製品の性能をさらにアップさせるハイパフォーマンスオイルです。
    適合範囲油圧製品危険物の類別非危険物
  • アングルコンポ IKURATOOLS(育良精機)

    アングルコンポ

    IKURATOOLS(育良精機)
    179,800税込197,780
    1台
    当日出荷
    現場での作業で役立つ携帯型アングル加工機です。ポータブル・パワーユニットは小型軽量ながら13tonのハイパワーを実現します。スピードコントロール付オリジナルモーター搭載でスイッチの引き代で、モーターの回転数を調整する事が可能で、微調整が簡単です。ヘッドが360°回転(無負荷時)するので、作業性バツグンです。
    付属品六角棒レンチ#6、キャリングケース(樹脂性)トラスコ品番578-4560ストローク(mm)主軸:22幅(mm)98高さ(mm)211奥行(mm)348電源(V)100消費電力(W)800電源コード(m)2.8加圧力(kN)最大127
  • サーメットチップソー IKURATOOLS(育良精機)

    サーメットチップソー

    IKURATOOLS(育良精機)
    9,998税込10,998
    1枚
    当日出荷
    IS-CTC180N/180Ⅱ専用のチップソーです。従来のチップと比べて耐熱性・耐摩耗性に優れ、大幅な寿命アップを実現!
    対応製品IS-CTC180N/180Ⅱ歯数40厚さ(mm)【切断可能な材料】 アングル:1.0~6.0/角パイプ:1.0~4.0/Cチャン:1.0~3.0/丸パイプ:1.0~4.0最高回転数(min-1[r.p.m])7500以下内径(Φmm)20外径(Φmm)鋸刃:180刃厚(mm)2
  • マンホールラック IKURATOOLS(育良精機)

    マンホールラック

    IKURATOOLS(育良精機)
    79,980税込87,978
    1台
    5日以内出荷
    直径1mまでのマンホールやハンドホールへのケーブルの出し入れが安定して安全に行えます。マンホールの径に合わせて伸縮させてしっかり固定できます。取付け・取り外しは工具レスで簡単です。工具を落下させる必要もありません。軽量9kgで持ち運びが簡単です。
    仕様●マンホール径(Φmm):~1000●適応機種:三連コロISS-3600(別売品)質量(kg)9外形寸法(mm)W320×L910~1410×H175安全最大荷重(kN)0.98
  • ドラム回転台DX IKURATOOLS(育良精機)

    ドラム回転台DX

    IKURATOOLS(育良精機)
    87,980税込96,778
    1台
    当日出荷
    横移動も可能な自在キャスターFREEモード+直進性向上の自在キャスターLOCKモード搭載しております。本機からのドラム落下を防ぐドラムストッパー搭載しております。
    用途ケーブルドラムの移動・回転・方向転換に
  • 折りたたみ式ケーブルジャッキ IKURATOOLS(育良精機)

    折りたたみ式ケーブルジャッキ

    IKURATOOLS(育良精機)
    169,800税込186,780
    1台
    当日出荷
    ベアリング内蔵で素早く持ち上がります。エクステンションバーで作業がラクラクです。
    質量(kg)1脚:17揚程(mm)300揚力(kN)29.4
  • 10tケーブルジャッキ一式 IKURATOOLS(育良精機)

    10tケーブルジャッキ一式

    IKURATOOLS(育良精機)
    1,698,000税込1,867,800
    1台
    3日以内出荷
    キャスター付きで移動ラクラクです。レバー操作で簡単ロックします。ドラム振れ止めサポート付きです。(水準器付き)
    質量(kg)87(本体一脚の質量)揚程(mm)ベース部:650/油圧ジャッキ:150使用荷重(kg)10揚力(kN)98外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1260×500×1545対応寸法(mm)ドラム:(つば径)1500~2800、(外幅)1800以下シャフト寸法(mm)Φ101.6×t25.0×2300
  • ラピッドグラス IKURATOOLS(育良精機)

    ラピッドグラス

    IKURATOOLS(育良精機)
    49,980税込54,978
    1セット
    翌日出荷
    最新の超高性能フィルター搭載。クラス最大の可視面積のハイエンドモデル。遮光面最高光学クラス オールワンモデル 1/1/1/1。高性能4センサーフィルター搭載。外部にGRINDボタン搭載。外側保護プレート(5枚)+内側保護プレート(5枚)標準付属となっております。
  • 電動油圧充電式コードレスパンチャー IKURATOOLS(育良精機)

    電動油圧充電式コードレスパンチャー

    IKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷
    1回の充電で390回打ち抜き可能です。(SS400Φ11 t=6にて)。5.7kgと超軽量です。圧力規制弁搭載しています。
    付属品片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3、バッテリーパック1個、充電器、ポンチ・ダイスセット(SL11B)、キャリングケース(樹脂製)ストローク(mm)12質量(kg)5.7(バッテリーパック含む)電源充電器AC100V(50/60Hz)フトコロ(mm)25モーターDC18Vバッテリーバッテリーパック(リチウムイオン)バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)DC18モーター電圧(V)DC18本体出力(kN[kgf])117.6(12000)充電時間(分)80最大穴あけ能力(mm)SS400相当:Φ15・t6、SUS304相当:Φ15・t4使用充電器AC100V 50/60Hz出力荷重(kN)117.6(12000kgf)
  • 電動油圧充電式コードレスパンチャー IKURATOOLS(育良精機)

    電動油圧充電式コードレスパンチャー

    IKURATOOLS(育良精機)
    259,800税込285,780
    1台
    当日出荷
    1回の充電で310回打ち抜き可能です。セミバリアフリーを実現!。7.9kgと超軽量です。圧力規制弁搭載しています。
    付属品片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3、バッテリーパック1個、充電器ポンチ・ダイスセット(11B)、キャリングケース(樹脂製)ストローク(mm)14質量(kg)7.9(バッテリーパック含む)電源充電器AC100V(50/60Hz)フトコロ(mm)50モーターDC18Vバッテリーバッテリーパック(リチウムイオン)バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)DC18モーター電圧(V)DC18本体出力(kN[kgf])127.4(13000)充電時間(分)80最大穴あけ能力(mm)SS400相当:Φ18・t6、SUS304相当:Φ18・t4使用充電器AC100V 50/60Hz出力荷重(kN)127.4(13000kgf)
  • ケーブルプルダウン IKURATOOLS(育良精機)

    ケーブルプルダウン

    IKURATOOLS(育良精機)
    719,800税込791,780
    1台
    3日以内出荷
    ケーブルプルダウンとウェッジグリップ2の併用で安全かつスピーディーにケーブルを下ろします。
    質量(kg)35外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)420~500×370×780グリップ長さ(mm)300適合ケーブル外径(Φmm)20~80安全最大荷重(kN)0.98
  • インターボックス用中継ケーブル(ケーブルプルダウン専用) IKURATOOLS(育良精機)

    インターボックス用中継ケーブル(ケーブルプルダウン専用)

    IKURATOOLS(育良精機)
    99,980税込109,978
    1本
    5日以内出荷
    ケーブルプルダウン用の中継ケーブルです。長さ40mです。
    長さ(m)40
  • インターボックス(ケーブルプルダウン用) IKURATOOLS(育良精機)

    インターボックス(ケーブルプルダウン用)

    IKURATOOLS(育良精機)
    189,800税込208,780
    1台
    5日以内出荷
    ケーブルプルダウン用のインバータボックスです。
    出力電圧(V)三相200寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)192×300×470送り速度(mm/min)4000~14000