絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
439件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SA160W ワイヤー (Φ1.0) IKURATOOLS(育良精機)

    SA160W ワイヤー (Φ1.0)

    IKURATOOLS(育良精機)
    12,980税込14,278
    1巻
    当日出荷
    質量(kg)5寸法(Φmm)1ワイヤー種類軟鋼用
  • SA160W ワイヤー (Φ0.8) IKURATOOLS(育良精機)

    SA160W ワイヤー (Φ0.8)

    IKURATOOLS(育良精機)
    12,980税込14,278
    1巻
    当日出荷
    質量(kg)5寸法(Φmm)0.8ワイヤー種類軟鋼用
  • SA160W トーチ用ノズル IKURATOOLS(育良精機)

    SA160W トーチ用ノズル

    IKURATOOLS(育良精機)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    対応機種ISK-SA090、ISK-SA120P、ISK-SA160W、IS-SA130P、IS-H100SA
  • SA160W トーチ用チップ(5ヶ入) IKURATOOLS(育良精機)

    SA160W トーチ用チップ(5ヶ入)

    IKURATOOLS(育良精機)
    3,998税込4,398
    1箱(5個)
    当日出荷
    寸法(Φmm)1対応機種ISK-SA160W
  • IAP50用 L型トーチ本体 IKURATOOLS(育良精機)

    IAP50用 L型トーチ本体

    IKURATOOLS(育良精機)
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
  • 交流150W用(C90/C150BA兼用) IKURATOOLS(育良精機)

    交流150W用(C90/C150BA兼用)

    IKURATOOLS(育良精機)
    4,298税込4,728
    1組
    3日以内出荷
  • ヘルメット取付金具 IKURATOOLS(育良精機)

    ヘルメット取付金具

    IKURATOOLS(育良精機)
    9,998税込10,998
    1組ほか
    当日出荷から10日以内出荷
  • キャプタイヤジョイント IKURATOOLS(育良精機)

    キャプタイヤジョイント

    IKURATOOLS(育良精機)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
  • M12ボルトナットセット IKURATOOLS(育良精機)

    M12ボルトナットセット

    IKURATOOLS(育良精機)
    9,998税込10,998
    1組
    3日以内出荷
  • M16ボルトナットセット IKURATOOLS(育良精機)

    M16ボルトナットセット

    IKURATOOLS(育良精機)
    10,980税込12,078
    1組
    3日以内出荷
  • M20ボルトナットセット IKURATOOLS(育良精機)

    M20ボルトナットセット

    IKURATOOLS(育良精機)
    5,198税込5,718
    1組
    3日以内出荷
  • ラピッドグラス IKURATOOLS(育良精機)

    ラピッドグラス

    IKURATOOLS(育良精機)
    55,980税込61,578
    1台
    9日以内出荷
    視野が広くて作業性抜群 サイドウィンドウタイプ
    質量(g)750使用温度範囲(℃)-10~+55寸法(幅W×高さH)(mm)フィルター:156×121、可視:107×74時間(戻り時間調節)早-遅:11段階調節使用電池ソーラー電池(自動ON/OFF機能)、3Vリチウム電池(CR2450×2個)交換可能遮光度通常時:#3.5の明るさ、溶接時:#9,10,11,12,13、プラズマカッターモード時:#5,6,7,8、グラインダーモード時:#4遮光速度(秒)1/25000秒調節感度高-低:11段階調節
  • VPC300Ⅱ用 IKURATOOLS(育良精機)

    VPC300Ⅱ用

    IKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1枚
    3日以内出荷
  • イクラクロスロープ IKURATOOLS(育良精機)

    イクラクロスロープ

    IKURATOOLS(育良精機)
    19,980税込21,978
    1巻
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • パワーボール IKURATOOLS(育良精機)

    パワーボール

    IKURATOOLS(育良精機)
    559,800税込615,780
    1台
    3日以内出荷
    100Vで手軽に使える インバータボックス不要
    電源AC100V 50/60Hzケーブル長(m)3仕様送り出し力:最大1.76kN(180kgf)付属品ラチェットスパナ、空気入れ質量(kg)33出力(W)250スイッチ手元スイッチ入力:4m外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)384×580×258ベース寸法(mm)W346×L530適合ケーブル(Φmm)1~100速度(m/min)50Hz:3.7~16.1、60Hz:4.4~19.3
  • インバータボックス用中継ケーブル40M IKURATOOLS(育良精機)

    インバータボックス用中継ケーブル40M

    IKURATOOLS(育良精機)
    99,980税込109,978
    1本
    4日以内出荷
    ケーブル長(m)40
  • インバータボックス200V IKURATOOLS(育良精機)

    インバータボックス200V

    IKURATOOLS(育良精機)
    239,800税込263,780
    1台
    4日以内出荷
    敷設ケーブルの品質向上 ウインチと併用し延線作業の効率化
    仕様送り速度調整範囲:35~120Hz容量(kW)3.7質量(kg)12.5電源三相200V 50/60Hzケーブル長(m)3出力電圧(V)三相200V外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)192×300×470
  • インバータボックス100V IKURATOOLS(育良精機)

    インバータボックス100V

    IKURATOOLS(育良精機)
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    敷設ケーブルの品質向上 ウインチと併用し延線作業の効率化
    仕様送り速度調整範囲:35~120Hz容量(kW)0.75質量(kg)12電源単相100V 50/60Hzケーブル長(m)3出力電圧(V)三相200V外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)192×300×470
  • ダイヘッド IKURATOOLS(育良精機)

    ダイヘッド

    IKURATOOLS(育良精機)
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
  • ダイヘッドNO.3 IKURATOOLS(育良精機)

    ダイヘッドNO.3

    IKURATOOLS(育良精機)
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
  • ダイヘッドNO.2 IKURATOOLS(育良精機)

    ダイヘッドNO.2

    IKURATOOLS(育良精機)
    53,980税込59,378
    1個
    4日以内出荷
  • ダイヘッドNO.1 IKURATOOLS(育良精機)

    ダイヘッドNO.1

    IKURATOOLS(育良精機)
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
  • CM36チェザー IKURATOOLS(育良精機)

    CM36チェザー

    IKURATOOLS(育良精機)
    21,980税込24,178
    1セット
    3日以内出荷
  • マイコン104 IKURATOOLS(育良精機)

    マイコン104

    IKURATOOLS(育良精機)
    659,800税込725,780
    1台
    4日以内出荷
    付属品カットオイル2L、ダイヘッド3台No.1(C19~39・PF16~36・PT1/4~1 1/4用) No.2(C51~75・PF42~82・PT1 1/2~2用)、チェザー(替刃)5組PF16×22 PF28×36 PF42×54 PF70×82 PF92×104、パイプサポート1セット質量(kg)45出力(W)高速:610、低速:750能力C19~75 PF16~104モーターAC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)680×460×390
  • マイコン82 IKURATOOLS(育良精機)

    マイコン82

    IKURATOOLS(育良精機)
    589,800税込648,780
    1台
    4日以内出荷
    付属品カットオイル2L、ダイヘッド2台No.1(C19~39・PF16~36・PT1/4~1用) No.2(C51~75・PF42~82用)、チェザー(替刃)4組PF16×22 PF28×36 PF42×54 PF70×82質量(kg)38出力(W)高速:610、低速:750能力C19~75 PF16~82モーターAC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)640×460×360
  • マイコンミニミニ IKURATOOLS(育良精機)

    マイコンミニミニ

    IKURATOOLS(育良精機)
    299,800税込329,780
    1台
    4日以内出荷
    付属品カットオイル2L、ダイヘッド1台No.1(C19~39・PF16~36・PT1/2~3/4用)、チェザー(替刃)2組PF16×22 PF28×36質量(kg)18出力(W)300能力C19~39 PF16~36モーターAC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)290×250×280
  • ウェッジグリップ IKURATOOLS(育良精機)

    ウェッジグリップ

    IKURATOOLS(育良精機)
    289,800税込318,780
    1台
    3日以内出荷
    電線の太さに関係なく一定の把持力を発揮
    グリップ長さ(mm)300外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×400×470~520適合ケーブル(Φmm)15~85安全最大荷重(kN)2.94(300kgf)
  • インバータウインチ IKURATOOLS(育良精機)

    インバータウインチ

    IKURATOOLS(育良精機)
    299,800税込329,780
    1台
    翌々日出荷
    ケーブル中間送り機 「パワーボル」との併用に最適
    付属品フットスイッチ(コード長:2m)、コントローラー質量(kg)23出力(W)400電源AC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)500×411×269引張強度(kN)4.3速度(m/min)0.8~17.0
  • 可動式四面コロ IKURATOOLS(育良精機)

    可動式四面コロ

    IKURATOOLS(育良精機)
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    安全最大荷重(kN)0.98
  • ケーブルマスター IKURATOOLS(育良精機)

    ケーブルマスター

    IKURATOOLS(育良精機)
    519,800税込571,780
    1台
    4日以内出荷
    面倒な配電線の皮むきにオールマイティ・ハイパワー
    質量(kg)64電源AC100V 50/60Hzモーター(W)750外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×270×600速度(m/min)CV:15(100mm2 50Hz)、VVF:10(Φ2.6-3芯 50Hz)
  • 多目的金車 IKURATOOLS(育良精機)

    多目的金車

    IKURATOOLS(育良精機)
    57,980税込63,778
    1台
    当日出荷
  • シーソー金車用フレーム930 IKURATOOLS(育良精機)

    シーソー金車用フレーム930

    IKURATOOLS(育良精機)
    35,980税込39,578
    1台
    3日以内出荷
  • シーソー金車 IKURATOOLS(育良精機)

    シーソー金車

    IKURATOOLS(育良精機)
    179,800税込197,780
    1台
    4日以内出荷
  • ケーブルコロ IKURATOOLS(育良精機)

    ケーブルコロ

    IKURATOOLS(育良精機)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    安全最大荷重(kN)4.9
  • 三連金車 IKURATOOLS(育良精機)

    三連金車

    IKURATOOLS(育良精機)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    アームはレバーで簡単オープン
    質量(kg)1.8安全最大荷重(kN)1.96
  • フットスイッチ IKURATOOLS(育良精機)

    フットスイッチ

    IKURATOOLS(育良精機)
    28,980税込31,878
    1台
    3日以内出荷
  • 尻手保持装置 IKURATOOLS(育良精機)

    尻手保持装置

    IKURATOOLS(育良精機)
    159,800税込175,780
    1台
    翌々日出荷
    万が一ロープを放しても尻手側を保持し、ロープの逆送を防ぎます。
    適合機種CW-700D・1500D・2500D・2500質量(kg)5.8ロープ径(Φmm)12~18外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)275×335×274保持力(kN)9.8
  • ケーブルウインチ IKURATOOLS(育良精機)

    ケーブルウインチ

    IKURATOOLS(育良精機)
    639,800税込703,780
    1台
    翌々日出荷
    ロード・プリセット機構 逆転防止機構付
    付属品フットスイッチ(コード長:1m)質量(kg)59スタンダード型出力(W)750電源AC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)450×640×300引張強度(kN)高速:14.7、低速:24.5巻取速度(m/min)高速:6.4~3.5、低速:3.7~2.0
  • 吊り金車(10146) IKURATOOLS(育良精機)

    吊り金車(10146)

    IKURATOOLS(育良精機)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ開閉式の吊り金車です。
    用途通信・電力ケーブルの延線用。架空線及び内線工事用。ケーブル入線工事に。材質本体:スチールローラー:樹脂質量(kg)2.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×95×342最大荷重(kN)1.96ケーブル径(Φmm)150(最大)
  • 溶接用パイプ回転装置(ウエルドローラー) IKURATOOLS(育良精機)

    溶接用パイプ回転装置(ウエルドローラー)

    IKURATOOLS(育良精機)
    379,800税込417,780
    1台
    翌々日出荷
    トグルクランプでワンタッチでパイプの取り付けができます。 アースケーブルが絡まらないウェルドアース標準付属です。
    用途溶接時のパイプ固定、回転作業に付属品フットスイッチ、ウェルドアース質量(kg)23.5電源AC100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)407×354×281(駆動側)、407電源コード(m)3適合パイプ20~125A(Φ27~140mm)