カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1,212)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(64)
  • 建築金物(18)
  • オフィス家具(16)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • メカニカル部品(7)
  • 制御機器(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 機構部品(4)
  • 農具(4)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 事務用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 介護用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • ノーブランド
  • モノタロウ(198)
  • SMC(6,938)
  • オカムラ(岡村製作所)(4,133)
  • エスコ(2,003)
  • マルゼン[厨房機器](1,701)
  • TRUSCO(1,404)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(1,246)
  • ERECTA(エレクター)(1,038)
  • RS PRO(942)
  • イトーキ(760)
  • サカエ(727)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(673)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(661)
  • PROST's(658)
  • アズワン(584)
  • 堀内機械(554)
  • マキテック(422)
  • 椿本チエイン(414)
  • コガネイ(401)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(50)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(7)
サービス分類
  • オーダー・加工(1,161)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1000mm」の検索結果

1,352件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスシームレスパイプ(SUS304) 長さ1000mm ノーブランドステンレスシームレスパイプ(SUS304) 長さ1000mmノーブランド(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
5日以内出荷
清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
材質ステンレス(SUS304)
アクリル板(白) 厚さ3mm ノーブランドアクリル板(白) 厚さ3mmノーブランド(17件のレビュー)
2,188税込2,407
1枚
当日出荷から10日以内出荷
硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)3材質アクリル比重1.19全光線透過率(%)8ロックウェル硬度(Mスケール)98吸水率(%)0.3耐燃性可燃性
アクリル板(透明) ノーブランドアクリル板(透明)ノーブランド(44件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷から8日以内出荷
透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)1ロックウェル硬度(Mスケール)97材質アクリル透明比重1.19全光線透過率(%)93吸水率(%)0.3耐燃性可燃性
NBRゴムひも ノーブランドNBRゴムひもノーブランド(16件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷から8日以内出荷
耐油性に優れています。
用途オイル周り材質NBR硬度HS-70
アクリル板(白) 厚さ2mm ノーブランドアクリル板(白) 厚さ2mmノーブランド(16件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から12日以内出荷
硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)2材質アクリル比重1.19全光線透過率(%)8ロックウェル硬度(Mスケール)98吸水率(%)0.3耐燃性可燃性
アクリル板(白) 厚さ5mm ノーブランドアクリル板(白) 厚さ5mmノーブランド(15件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
当日出荷から6日以内出荷
硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)5材質アクリル比重1.19全光線透過率(%)8ロックウェル硬度(Mスケール)98吸水率(%)0.3耐燃性可燃性
ストレートオイルレスブッシュ ノーブランドストレートオイルレスブッシュノーブランド(1件のレビュー)
459税込505特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
アクリル板(透明) 厚さ8mm ノーブランドアクリル板(透明) 厚さ8mmノーブランド(23件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷から12日以内出荷
透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)8材質アクリル透明比重1.19全光線透過率(%)93ロックウェル硬度(Mスケール)98吸水率(%)0.3耐燃性可燃性
【オーダー】SS400D(ミガキ材)四角棒 ノーブランド【オーダー】SS400D(ミガキ材)四角棒ノーブランド(30件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
材質SS400D(ミガキ材)タイプ四角棒サービス分類オーダー・加工
アクリル板(透明) 厚さ4mm ノーブランドアクリル板(透明) 厚さ4mmノーブランド(34件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1枚
当日出荷から10日以内出荷
透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)4ロックウェル硬度(Mスケール)97材質アクリル透明比重1.19全光線透過率(%)93吸水率(%)0.3板厚公差(mm)±0.4耐燃性可燃性
【オーダー】平板ブラケット 穴なし(切り板) ノーブランド【オーダー】平板ブラケット 穴なし(切り板)ノーブランド(2件のレビュー)
1,014税込1,115
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A1100, SUS304, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら】
形状平板・平プレート穴数0寸法LA(mm)15~1000寸法WA(mm)15~1000サービス分類オーダー・加工
シリコンゴムひも ノーブランドシリコンゴムひもノーブランド(16件のレビュー)
799税込879特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
長尺物ができるため、パッキング等に適しています。耐熱性に優れ一般に200℃まで使用可能です。耐オゾン性、耐候性に優れています。
用途圧力釜のパッキング(丸紐)Oリングの素材(丸紐)材質シリコン硬度50度
ポリカーボネート板(透明) 厚さ10mm ノーブランドポリカーボネート板(透明) 厚さ10mmノーブランド(4件のレビュー)
7,698税込8,468特価
1枚
当日出荷から7日以内出荷
耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 耐熱性にも優れています
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)10材質ポリカーボネート透明比重1.2全光線透過率(%)89ロックウェル硬度(Mスケール)67吸水率(%)0.24耐燃性自己消火性
【オーダー】SUS304薄板 2Bシャーリング 厚さ2mm ノーブランド【オーダー】SUS304薄板 2Bシャーリング 厚さ2mmノーブランド(19件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
3日以内出荷
2D仕上げ後、研磨ロールで軽く冷間加工を施すことによって得られる光沢仕上げです。 あまり過酷ではない深絞り最適。加工後のミガキも容易です。
用途一般用材、建材タイプ薄板保証精度±0.5切断公差(-0、+1)
【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ3mm ノーブランド【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ3mmノーブランド(17件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
MILハーネス(両端メスコネクタ付)フラットケーブル ノーブランドMILハーネス(両端メスコネクタ付)フラットケーブルノーブランド(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの両端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。電線メーカー沖電線
【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ6mm ノーブランド【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ6mmノーブランド(21件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
オイルレスフランジ付ブッシュ ノーブランドオイルレスフランジ付ブッシュノーブランド(1件のレビュー)
599税込659特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状フランジ付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
CR(クロロプレインラバー)スポンジ丸紐 ノーブランドCR(クロロプレインラバー)スポンジ丸紐ノーブランド(26件のレビュー)
349税込384特価
1本
当日出荷から16日以内出荷
隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
材質CR(クロロプレインラバー)タイプ丸紐
ポリカーボネート板(透明) 厚さ4mm ノーブランドポリカーボネート板(透明) 厚さ4mmノーブランド(10件のレビュー)
3,598税込3,958
1枚
当日出荷から7日以内出荷
耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 耐熱性にも優れています
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)4材質ポリカーボネート透明比重1.2全光線透過率(%)89ロックウェル硬度(Mスケール)67吸水率(%)0.24耐燃性自己消火性
【オーダー】SUS304薄板 2Bシャーリング 厚さ1mm ノーブランド【オーダー】SUS304薄板 2Bシャーリング 厚さ1mmノーブランド(14件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
3日以内出荷
2D仕上げ後、研磨ロールで軽く冷間加工を施すことによって得られる光沢仕上げです。 あまり過酷ではない深絞り最適。加工後のミガキも容易です。
用途一般用材、建材タイプ薄板保証精度±0.5切断公差(-0、+1)
工作用ネット 亜鉛平織金網 ノーブランド工作用ネット 亜鉛平織金網ノーブランド(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
安心の日本製。亜鉛めっき鉄線を一定の間隔に互いに交差し、織り上げた平織金網です。
用途フィルター、ふるい用
【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径20Φmm ノーブランド【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径20Φmmノーブランド(15件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
3日以内出荷
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ10mm ノーブランド【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ10mmノーブランド(18件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
3日以内出荷
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレスシームレスパイプ(SUS304) 外径17.3mm~76.3mm ノーブランド【オーダー】ステンレスシームレスパイプ(SUS304) 外径17.3mm~76.3mmノーブランド(20件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
5日以内出荷
清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
材質ステンレス(SUS304)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ0.8mm ノーブランド【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ0.8mmノーブランド(35件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
3日以内出荷
No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。 溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。 HL面には表面保護シートを貼り付けています。
用途建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。タイプ薄板JIS規格G4305 SUS304保証精度±0.5厚さ公差(mm)±0.09切断公差(-0、+1)
【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ1mm ノーブランド【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ1mmノーブランド(19件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
3日以内出荷
No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。 溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。 HL面には表面保護シートを貼り付けています。
用途建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ薄板JIS規格G4305 SUS304保証精度±0.5厚さ公差(mm)±0.10切断公差(-0、+1)
工作用ネット ステンレス平織金網 ノーブランド工作用ネット ステンレス平織金網ノーブランド(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
安心の日本製。ステンレス鉄線を一定の間隔に互いに交差し織り上げた平織金網です。
用途フィルター、ふるい用
【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径25Φmm ノーブランド【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径25Φmmノーブランド(15件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
3日以内出荷
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ5mm ノーブランド【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ5mmノーブランド(9件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
3日以内出荷
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
塩化ビニール板(透明) 厚さ1mm ノーブランド塩化ビニール板(透明) 厚さ1mmノーブランド(6件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1枚
当日出荷から7日以内出荷
耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です。 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています。
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)1材質塩化ビニール透明比重1.45~1.55全光線透過率(%)84吸水率(%)0.02耐燃性自己消火性
CR(クロロプレインラバー)スポンジ角紐 ノーブランドCR(クロロプレインラバー)スポンジ角紐ノーブランド(13件のレビュー)
379税込417
1本
当日出荷から15日以内出荷
隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
材質CR(クロロプレインラバー)タイプ角紐ゴム硬度(アスカーC)20±5
オープンシューズボックス 中棚付き ノーブランドオープンシューズボックス 中棚付きノーブランド(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
5日以内出荷
格子型のオープンタイプのシューズロッカー。中棚付き。
材質スチールホワイトグレー関連資料※使用上のご注意(0.04MB)なしグリーン購入法適合
アンカーボルト ノーブランドアンカーボルトノーブランド(4件のレビュー)
759税込835
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
Zマーク金物
材質炭素鋼規格Zマーク金物ねじ径M16表面処理電気亜鉛めっき
【オーダー】アルミ アングル(A6063) ノーブランド【オーダー】アルミ アングル(A6063)ノーブランド(49件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
5日以内出荷
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 アングルとは、L字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。材質A6063-T5比重2.71切断方法鋸切断参考準拠JIS規格JIS H4100サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304薄板 #400 シャーリング 厚さ2mm ノーブランド【オーダー】SUS304薄板 #400 シャーリング 厚さ2mmノーブランド(12件のレビュー)
3,298税込3,628
1枚
3日以内出荷
2B仕上げの肌をバフでさらに磨き上げています。美しい光沢が最大の特徴です。
用途機械外装部品、食品加工機械、クリーンルーム内機械、キッチン用天板
【オーダー】平板ブラケット 2穴 ノーブランド【オーダー】平板ブラケット 2穴ノーブランド(4件のレビュー)
1,166税込1,283
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A1100, SUS304, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら】
形状平板・平プレート穴数2寸法WA(mm)20~1000サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴
ポリカーボネート板(透明) 厚さ8mm ノーブランドポリカーボネート板(透明) 厚さ8mmノーブランド(4件のレビュー)
5,898税込6,488
1枚
当日出荷から10日以内出荷
耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 耐熱性にも優れています
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)8材質ポリカーボネート透明比重1.2全光線透過率(%)89ロックウェル硬度(Mスケール)67吸水率(%)0.24耐燃性自己消火性
【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径30Φmm ノーブランド【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径30Φmmノーブランド(7件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
SR(シリコンラバー)スポンジ角紐・橙 ノーブランドSR(シリコンラバー)スポンジ角紐・橙ノーブランド(2件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷から16日以内出荷
隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
材質SR(シリコンラバー)タイプ角紐
...