7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの片端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。 ケーブル長(mm)2000 コネクタB 電線メーカー沖電線
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの片端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。 コネクタB 電線メーカー沖電線
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの両端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。 電線メーカー沖電線
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

各社PLC他FA機器に最も使用されている2.54mmピッチの小型多芯コネクタハーネスです。
極数40 コネクタATYCO-AMP、1903404-1 コネクタBTYCO-AMP、1903404-1 電線メーカー沖電線 電線型番FLEX-B 40C UL2651
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの両端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。 電線メーカー沖電線
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

芯線間ピッチが1.27mmでMILコネクタの圧接に最適。絶縁体の剥離無しにUコンタクトによる一括圧接が可能。配線スペースが小さく実装密度が向上し、配線作業が容易。芯線間に隙間が無い為に障害物に引っ掛かる事がありません。 ブリッジタイプ(全面溶着)・UL2651(105℃・300V)VW-1適合品
用途コンピューター、周辺機器、通信機器等の内部配線用。 ピッチ(mm)1.27(芯線間) 定格電圧(V)300 使用温度(℃)(高温)105、(低温)-20 材質(絶縁体)PVC(ポリ塩化ビニル) 静電容量50PF/m 導体抵抗(Ω/km)(20℃)225 絶縁抵抗(MΩ/km)10 導体構成(本/mm)7/0.127TA 導体外径(Φmm)0.38 絶縁体外径(mm)1 特性インピーダンス(Ω)100 絶縁耐力AC1000V/分 安全電流(A)0.6 ケーブルサイズ(AWG)28
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

各社PLC他FA機器に最も使用されている2.54mmピッチの小型多芯コネクタハーネスです。
極数40 コネクタATYCO-AMP、1903404-1 コネクタB- 電線メーカー沖電線 電線型番FLEX-B 40C UL2651
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)