合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
色黒
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)
機能耐熱、耐油、耐燃料油
JIS規格JIS B 2401 4種D
硬さ(デュロメータA)70(±5)
JASO規格JASO F404 4種D
材料記号F201
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
材質JIS4種D FKM(フッ素ゴム)
線径(Φmm)5.7±0.13
種類G形固定用
使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220)
機能耐熱、耐油、耐燃料油
硬さ(デュロメータA)70±5
材料記号F201
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用
材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム
色黒
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)
機能耐熱、耐油、耐燃料油
JIS規格JIS B 2401 4種D
硬さ(デュロメータA)70(±5)
JASO規格JASO F404 4種D
材料記号F201
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム
種別P形運動用
硬度70(±5)°
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
材質フッ素ゴム(FKM)
種類V形真空フランジ用(耐熱用)
使用温度範囲(℃)-15~200(MAX/220)(目安)
機能耐熱、耐油、耐燃料油
JIS規格JIS B 2401
硬さ(デュロメータA)70
材料記号FKM-70(4種D)フッ素ゴム
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
種別G形固定用
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)
硬さ(デュロメータA)70±5
材料記号A305
種類SSシリーズ
部品番号NOK:CO5952-H0
太さW(mm)1.0±0.07
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)11
内径許容差(mm)±0.20
1個
¥109
税込¥120
6日以内出荷
種類SSシリーズ
部品番号NOK:CO3729-N0
太さW(mm)1.0±0.07
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)4.5
内径許容差(mm)±0.20
1個
¥86
税込¥95
6日以内出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0542-G0
太さW(mm)2.0±0.1
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)59.5
内径許容差(mm)±0.5
1個
¥699
税込¥769
6日以内出荷
種類SSシリーズ
部品番号NOK:CO8848-G0
太さW(mm)1.0±0.07
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)10
内径許容差(mm)±0.20
1個
¥109
税込¥120
6日以内出荷
種類SSシリーズ
部品番号NOK:CO8847-G0
太さW(mm)1.0±0.07
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)9.5
内径許容差(mm)±0.20
1個
¥109
税込¥120
6日以内出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0521-N2
太さW(mm)2.0±0.1
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)27.5
内径許容差(mm)±0.3
1個
¥289
税込¥318
6日以内出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0516-N1
太さW(mm)1.5±0.1
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)21.5
内径許容差(mm)±0.3
1個
¥199
税込¥219
6日以内出荷
種類SSシリーズ
部品番号NOK:CO8849-G0
太さW(mm)1.0±0.07
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)10.5
内径許容差(mm)±0.20
1個
¥109
税込¥120
6日以内出荷
種類SSシリーズ
部品番号NOK:CO3700-G0
太さW(mm)1.0±0.07
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)2.5
内径許容差(mm)±0.20
1個
¥86
税込¥95
6日以内出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0520-N2
太さW(mm)2.0±0.1
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)25.5
内径許容差(mm)±0.3
1個
¥239
税込¥263
6日以内出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0529-P0
太さW(mm)2.0±0.1
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)35.5
内径許容差(mm)±0.3
1個
¥419
税込¥461
4日以内出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0560-G0
太さW(mm)2.0±0.1
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)129.5
内径許容差(mm)±1.2
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
種類SSシリーズ
部品番号NOK:CO4945-G0
太さW(mm)1.0±0.07
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)8.5
内径許容差(mm)±0.20
1個
¥109
税込¥120
6日以内出荷
種類SSシリーズ
部品番号NOK:CO3370-H0
太さW(mm)1.0±0.07
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)5
内径許容差(mm)±0.20
1個
¥86
税込¥95
6日以内出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0507-O3
太さW(mm)1.5±0.1
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)9.5
内径許容差(mm)±0.24
1個
¥109
税込¥120
6日以内出荷
種類SSシリーズ
部品番号NOK:CO5497-G0
太さW(mm)1.0±0.07
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)7
内径許容差(mm)±0.20
1個
¥109
税込¥120
4日以内出荷
種類SSシリーズ
部品番号NOK:DO1127-G0
太さW(mm)1.0±0.07
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)3.5
内径許容差(mm)±0.20
1個
¥86
税込¥95
4日以内出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0546-U3
太さW(mm)2.0±0.1
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)69.5
内径許容差(mm)±0.5
1個
¥819
税込¥901
6日以内出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0511-R0
太さW(mm)1.5±0.1
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)13.5
内径許容差(mm)±0.24
1個
¥139
税込¥153
4日以内出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0510-Q0
太さW(mm)1.5±0.1
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)12
内径許容差(mm)±0.24
1個
¥139
税込¥153
6日以内出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0508-P2
太さW(mm)1.5±0.1
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)10.7
内径許容差(mm)±0.24
1個
¥109
税込¥120
6日以内出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0504-S0
太さW(mm)1.5±0.1
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)6.5
内径許容差(mm)±0.24
1個
¥95
税込¥105
6日以内出荷
種類SSシリーズ
部品番号NOK:CO7820-N0
太さW(mm)1.0±0.07
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)4
内径許容差(mm)±0.20
1個
¥86
税込¥95
6日以内出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0501-P3
太さW(mm)1.5±0.1
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)3.5
内径許容差(mm)±0.24
1個
¥86
税込¥95
6日以内出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0502-P3
太さW(mm)1.5±0.1
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)4.5
内径許容差(mm)±0.24
1個
¥86
税込¥95
6日以内出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0518-O4
太さW(mm)2.0±0.1
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)23.5
内径許容差(mm)±0.3
1個
¥239
税込¥263
6日以内出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0543-G0
太さW(mm)2.0±0.1
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)62.5
内径許容差(mm)±0.5
1個
¥699
税込¥769
4日以内出荷
種類SSシリーズ
部品番号NOK:CO2956-N1
太さW(mm)1.0±0.07
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)2
内径許容差(mm)±0.20
1個
¥86
税込¥95
6日以内出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0534-U3
太さW(mm)2.0±0.1
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)43.5
内径許容差(mm)±0.5
1個
¥489
税込¥538
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ