Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム
種別P形運動用
硬度70(±5)°
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
色黒
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)
機能耐熱、耐油、耐燃料油
JIS規格JIS B 2401 4種D
硬さ(デュロメータA)70(±5)
JASO規格JASO F404 4種D
材料記号F201
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム
色赤
使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)
硬さ(デュロメータA)70(±5)
材料記号S503
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)
硬さ(デュロメータA)90±5
材料記号A105
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4CP7N
部品番号NOK:CO00004-L
JIS呼び旧JIS:P7
太さW(mm)1.9±0.08
材料記号JIS:4種C、NOK:S503
内径do(Φmm)6.8
内径許容差(mm)±0.24
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥57
税込¥63
翌日出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1AP7N
部品番号NOK:CO00004-A
JIS呼び旧JIS:P7
太さW(mm)1.9±0.08
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)6.8
内径許容差(mm)±0.16
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥19
税込¥21
翌々日出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0518-O4
太さW(mm)2.0±0.1
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)23.5
内径許容差(mm)±0.3
1個
¥239
税込¥263
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP7N
部品番号NOK:CO00004-B
JIS呼び旧JIS:P7
太さW(mm)1.9±0.08
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)6.8
内径許容差(mm)±0.16
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥29
税込¥32
3日以内出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0513-N4
太さW(mm)1.5±0.1
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)15.5
内径許容差(mm)±0.24
1個
¥169
税込¥186
6日以内出荷
関連キーワード