Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム
種別P形運動用
硬度70(±5)°
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
色黒
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)
機能耐熱、耐油、耐燃料油
JIS規格JIS B 2401 4種D
硬さ(デュロメータA)70(±5)
JASO規格JASO F404 4種D
材料記号F201
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
種別G形固定用
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用
材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム
色黒
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)
機能耐熱、耐油、耐燃料油
JIS規格JIS B 2401 4種D
硬さ(デュロメータA)70(±5)
JASO規格JASO F404 4種D
材料記号F201
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)
硬さ(デュロメータA)70±5
材料記号A305
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4CP15N
部品番号NOK:CO00014-L
JIS呼び旧JIS:P15
太さW(mm)2.4±0.09
材料記号JIS:4種C、NOK:S503
内径do(Φmm)14.8
内径許容差(mm)±0.30
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥86
税込¥95
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP15N
部品番号NOK:CO00014-B
JIS呼び旧JIS:P15
太さW(mm)2.4±0.09
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)14.8
内径許容差(mm)±0.20
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥57
税込¥63
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1AP15N
部品番号NOK:CO00014-A
JIS呼び旧JIS:P15
太さW(mm)2.4±0.09
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)14.8
内径許容差(mm)±0.20
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥38
税込¥42
8日以内出荷
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム
色赤
使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)
硬さ(デュロメータA)70(±5)
材料記号S503
アイアンラバーはゴムとプラスチックの中間領域を埋める弾性成形材料です。
弾性回復性、反発弾性、高温領域から低温領域までのゴム弾性、耐摩耗性、機械的強度に優れています。
材質AU(ウレタンゴム)
使用温度範囲(℃)-35~80(MAX100)
硬さ(デュロメータA)93±5
材料記号U801
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP155N
部品番号NOK:CO00082-B
JIS呼び旧JIS:P155
太さW(mm)8.4±0.15
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)154.5
内径許容差(mm)±1.23
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥539
税込¥593
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP150AN
部品番号NOK:CO00080-B
JIS呼び旧JIS:P150A
太さW(mm)8.4±0.15
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)149.5
内径許容差(mm)±1.19
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥539
税込¥593
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1AP150AN
部品番号NOK:CO00080-A
JIS呼び旧JIS:P150A
太さW(mm)8.4±0.15
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)149.5
内径許容差(mm)±1.19
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥489
税込¥538
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4DP150N
部品番号NOK:CO00081-S0
JIS呼び旧JIS:P150
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)149.6
内径許容差(mm)±1.42
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1AP155N
部品番号NOK:CO00082-A
JIS呼び旧JIS:P155
太さW(mm)8.4±0.15
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)154.5
内径許容差(mm)±1.23
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥489
税込¥538
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4DP150AN
部品番号NOK:CO00080-U3
JIS呼び旧JIS:P150A
太さW(mm)8.4±0.15
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)149.5
内径許容差(mm)±1.42
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥5,298
税込¥5,828
6日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1AP150N
部品番号NOK:CO00081-A
JIS呼び旧JIS:P150
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)149.6
内径許容差(mm)±1.19
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥419
税込¥461
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1AP115N
部品番号NOK:CO00072-A
JIS呼び旧JIS:P115
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)114.6
内径許容差(mm)±0.94
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥279
税込¥307
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP150N
部品番号NOK:CO00081-B
JIS呼び旧JIS:P150
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)149.6
内径許容差(mm)±1.19
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥469
税込¥516
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP115N
部品番号NOK:CO00072-B
JIS呼び旧JIS:P115
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)114.6
内径許容差(mm)±0.94
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥299
税込¥329
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4DP115N
部品番号NOK:CO00072-U3
JIS呼び旧JIS:P115
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)114.6
内径許容差(mm)±1.12
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
関連キーワード