Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム
種別P形運動用
硬度70(±5)°
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
種別G形固定用
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用
材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム
色黒
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)
機能耐熱、耐油、耐燃料油
JIS規格JIS B 2401 4種D
硬さ(デュロメータA)70(±5)
JASO規格JASO F404 4種D
材料記号F201
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)
硬さ(デュロメータA)70±5
材料記号A305
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム
色赤
使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)
硬さ(デュロメータA)70(±5)
材料記号S503
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4CP16N
部品番号NOK:CO00015-L
JIS呼び旧JIS:P16
太さW(mm)2.4±0.09
材料記号JIS:4種C、NOK:S503
内径do(Φmm)15.8
内径許容差(mm)±0.30
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥86
税込¥95
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1AP16N
部品番号NOK:CO00015-A
JIS呼び旧JIS:P16
太さW(mm)2.4±0.09
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)15.8
内径許容差(mm)±0.20
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥38
税込¥42
5日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP16N
部品番号NOK:CO00015-B
JIS呼び旧JIS:P16
太さW(mm)2.4±0.09
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)15.8
内径許容差(mm)±0.20
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥57
税込¥63
8日以内出荷
アイアンラバーはゴムとプラスチックの中間領域を埋める弾性成形材料です。
弾性回復性、反発弾性、高温領域から低温領域までのゴム弾性、耐摩耗性、機械的強度に優れています。
材質AU(ウレタンゴム)
使用温度範囲(℃)-35~80(MAX100)
硬さ(デュロメータA)93±5
材料記号U801
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
色黒
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)
機能耐熱、耐油、耐燃料油
JIS規格JIS B 2401 4種D
硬さ(デュロメータA)70(±5)
JASO規格JASO F404 4種D
材料記号F201
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4DP160N
部品番号NOK:CO00083-G0
JIS呼び旧JIS:P160
太さW(mm)8.4±0.15
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)159.5
内径許容差(mm)±1.51
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥6,298
税込¥6,928
翌日出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1AP165N
部品番号NOK:CO00084-A
JIS呼び旧JIS:P165
太さW(mm)8.4±0.15
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)164.5
内径許容差(mm)±1.30
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥559
税込¥615
翌日出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4DP165N
部品番号NOK:CO00084-G0
JIS呼び旧JIS:P165
太さW(mm)8.4±0.15
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)164.5
内径許容差(mm)±1.56
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥6,298
税込¥6,928
6日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP160N
部品番号NOK:CO00083-B
JIS呼び旧JIS:P160
太さW(mm)8.4±0.15
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)159.5
内径許容差(mm)±1.26
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥629
税込¥692
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1AP160N
部品番号NOK:CO00083-A
JIS呼び旧JIS:P160
太さW(mm)8.4±0.15
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)159.5
内径許容差(mm)±1.26
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥559
税込¥615
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP165N
部品番号NOK:CO00084-B
JIS呼び旧JIS:P165
太さW(mm)8.4±0.15
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)164.5
内径許容差(mm)±1.30
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥629
税込¥692
8日以内出荷
関連キーワード