「s8 nok」の検索結果
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)
硬さ(デュロメータA)70±5
材料記号A305
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
色黒
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)
機能耐熱、耐油、耐燃料油
JIS規格JIS B 2401 4種D
硬さ(デュロメータA)70(±5)
JASO規格JASO F404 4種D
材料記号F201
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム
種別P形運動用
硬度70(±5)°
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
種別G形固定用
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用
材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム
色黒
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)
機能耐熱、耐油、耐燃料油
JIS規格JIS B 2401 4種D
硬さ(デュロメータA)70(±5)
JASO規格JASO F404 4種D
材料記号F201
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0505-P0
太さW(mm)1.5±0.1
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)7.5
内径許容差(mm)±0.24
1個
¥95
税込¥105
6日以内出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0505-A
太さW(mm)1.5±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)7.5
内径許容差(mm)±0.15
1個
¥29
税込¥32
6日以内出荷
種類SSシリーズ
部品番号NOK:CO7044-A
太さW(mm)1.0±0.07
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)8
内径許容差(mm)±0.15
1個
¥29
税込¥32
4日以内出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0550-N2
太さW(mm)2.0±0.1
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)84.5
内径許容差(mm)±0.8
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
種類SSシリーズ
部品番号NOK:CO4275-A
太さW(mm)1.0±0.07
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)7.5
内径許容差(mm)±0.15
1個
¥29
税込¥32
8日以内出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0549-A
太さW(mm)2.0±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)79.5
内径許容差(mm)±0.4
1個
¥129
税込¥142
8日以内出荷
種類SSシリーズ
部品番号NOK:CO4275-P0
太さW(mm)1.0±0.07
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)7.5
内径許容差(mm)±0.20
1個
¥109
税込¥120
6日以内出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0550-A
太さW(mm)2.0±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)84.5
内径許容差(mm)±0.4
1個
¥149
税込¥164
8日以内出荷
種類SSシリーズ
部品番号NOK:CO7044-H0
太さW(mm)1.0±0.07
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)8
内径許容差(mm)±0.20
1個
¥109
税込¥120
6日以内出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0549-U3
太さW(mm)2.0±0.1
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)79.5
内径許容差(mm)±0.8
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷