くり返し使用は何十回でも可能。
ゆるみ止め効果が非常に高い。
おねじの中間位置でも完全ロック。
ゆるみ止め効果は、永久に持続。
材質ステンレス
表面処理蓚酸塩被膜(SDC)
HLBは絶対ゆるみません。ハードロックの原理から生まれた軸受用ゆるみ止めナット(ハードロックベアリングナット)に内在するロックエネルギーは、外部からの衝撃、振動等に全く影響されず、恒久的安定を保ちます。もちろんアメリカNAS3350ゆるみ試験機による実験にも余裕をもってクリアーしており、他の軸受用ゆるみ止めナットとの差も歴然としています。抜群の作業性はHLBの大きな特長です。歯付座金を必要としないため、軸の溝加工も不要です。これは作業能率を大幅にアップさせると同時に、歯付座金+ナットという組合せでは得られなかった確実性(完全締結)という大きなメリットをも提供することになります。安全性=経済的価格で絶対にゆるまないHLBがユーザーに数々のメリットを提供しています。製品価格の他に、施工後の保守点検、ゆるみから発生するクレーム処理に要する経費、点検不可能な箇所に対する不安等をトータルすると、HLBがいかに経済的価格であるかがおわかりいただけるはずです。
形状丸形
種類ロックナット
オールメタル製で摩耗箇所が少なく、高い緩み止め効果を持続し、繰返し使用も可能です。米国NAS試験航空規格をクリアしています。
用途最強のゆるみ止めナット。メンテナンスフリーであらゆる産業分野にて実績多数。
材質鉄
表面処理三価ホワイト
ねじ山種類メートル細目
高速回転による振動や正逆回転による衝撃にも影響されない軸受用ゆるみ止めナットです。シャフトのキー溝加工と歯付座金が不要で代替品になります。
用途高速回転や正逆回転部などの軸受用ゆるみ止め。各種ベアリング・ボールねじなど、あらゆる回転体締結に。
材質SS400相当、表面処理:りん酸塩皮膜仕上げ
形状丸形
種類ロックナット
表面処理リン酸マンガン処理
強度区分Class4
ゆるみ止め効果が非常に高い。
おねじの中間位置でも完全ロック。
ゆるみ止め効果は、永久に持続。
材質鉄
材質/仕上鉄/三価クロメート
表面処理三価クロメート
ねじの呼びW3/8
材質鉄
山数16
寸法H(mm)8
表面処理ドブ
寸法B(mm)17
寸法C(mm)約19.6
寸法l(mm)13.5
寸法H1(mm)8
寸法h(mm)約5
ねじ山種類ウィット
1パック(2個)
¥529
税込¥582
当日出荷
くり返し使用は何十回でも可能。
ねじの呼び寸法M8
材質/仕上鉄/三価クロメート
ねじピッチ1.25
材質鉄
タイプH-1・リム付
寸法H(mm)6.5
寸法S(mm)1.25
表面処理三価クロメート
寸法B(mm)13
寸法H1(mm)6.5
寸法h(mm)約4.5
1パック(14セット)
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
材質鉄
タイプ薄型
表面処理三価ホワイト
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
タイプH-1・リム付
ねじピッチ1.75
寸法L(mm)約16.3
寸法S(mm)19
寸法D(mm)約21.9
表面処理ドブ
寸法e(mm)約21.9
寸法h(mm)約7
寸法m(mm)10
ねじの呼びM12
寸法m1(mm)9.3
ねじ山種類メートル並目
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
材質鉄
タイプH-1・リム付
表面処理三価ホワイト
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス(303、304、XM7等)
ねじピッチ1.5
表面処理生地(または標準)
ねじの呼びM12
ねじの呼びM16
材質SCM
ねじピッチ1.5
表面処理パーカーライジング
材質鉄
タイプセミ薄型
表面処理3価ホワイト
ねじ山種類メートル並目
材質SCM435
表面処理3価ホワイト
ねじ山種類メートル並目
関連キーワード
1
2
次へ