カテゴリ

  • 完成車(16)
  • 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 渡辺電機工業(14)
  • パナソニック サイクルテック(Panasonic)(6)
  • アサダ(3)
  • エスコ(3)
  • タンガロイ(3)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • 日東工器(1)
  • スバル(1)
  • Abaniact(アバニアクト)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「8ah14」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
14.4V/18V充電インパクトレンチ(本体のみ) Panasonic(パナソニック)14.4V/18V充電インパクトレンチ(本体のみ)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
長さ(mm)155幅(mm)61高さ(mm)191差込角(sq.)12.7適合バッテリーEZ9L54トラスコ品番467-9911質量(kg)0.98グレータイプ本体のみ回転数(min-1[r.p.m])強モード:0~2300、中モード:0~1400、弱モード:0~1000締付け能力(目安・フル充電で)(18V電池(EZ9L51)装着時)万能ビス・米松(Φ4.2×75)約550本、木ネジ・米松(Φ5.2×120)約120本、テクスネジ・SPC(Φ4×13・板厚1.6)約950本(ソケットアンビル装着時の数値です)ボルト(M16×25・板厚10、普通ボルト)約1000本、ボルト(M14×25・板厚10、普通ボルト)約1090本、ボルト(M12×25・板厚10、高力ボルト)約350本モーターブラシレスモーター先端形状ピンタイプ/リテーナリング防塵防水性能IP56打撃数(min-1)強モード:0~3500、中モード:0~2800、弱モード:0~2000振動3軸合成値(m/s2)171充電当たりの作業量【高力ボルトM12×25mm・板厚10mm】(8V/5.0Ah)約400本・(18V/3.0Ah)約240本・(14.4V/5.0Ah)約320本【普通ボルトM16×25mm・板厚10mm】(8V/5.0Ah)約1150本・(18V/3.0Ah)約680本・(14.4V/5.0Ah)約730本【普通ボルトM14×25mm・板厚10mm】(8V/5.0Ah)約1230本・(18V/3.0Ah)約740本・(14.4V/5.0Ah)約1050本
EXENA レースウェイカッター&パンチャー Panasonic(パナソニック)EXENA レースウェイカッター&パンチャーPanasonic(パナソニック)
339,800税込373,780
1個
翌日出荷
レースウェイ切断・穴あけアタッチメントで油圧マルチシリーズが多彩に。火花を出すことなくレースウェイを切断・穴あけ。油圧の力で施工するのでバリや切りくずが出にくく、切断面をきれいに一発施工
付属品EZ9XRC30・EZ9XRP11質量(kg)4.9切断能力D30切断《EZ9XRC30使用》:《18V5Ah》390回/《14.4V5Ah》310回、D45切断《EZ9XRC45使用》:《18V5Ah》340回/《14.4V5Ah》280回、D15切断《EZ9XRC15使用》:《18V5Ah》420回/《14.4V5Ah》340回接続EZ46A4X-B穴あけ能力Φ8穴あけ対D30《EZ9XRP08使用》:《18V5Ah》400回/《14.4V5Ah》320回、Φ11穴あけ対D30《EZ9XRP11使用》:《18V5Ah》400回/《14.4V5Ah》320回、Φ14穴あけ対D45《EZ9XRP14使用》:《18V5Ah》390回/《14.4V5Ah》310回切断対象D30:DC30,DLE030,D1,S-D1(SUS),SD-D1,DP-11 / D45:DC45,DLE045,D2,SD-D2,DP-2 / D15:DLE015,D15,S-D15(SUS),SD-D15RoHS指令(10物質対応)対応寸法(全長×全高×幅)(mm)122×233×115パンチング能力(mm)Φ8、Φ11、Φ14
オフタイム 前18型/後20型 折り畳み電動アシスト自転車 2026年モデル【組立・整備済み品】 Panasonic(パナソニック)オフタイム 前18型/後20型 折り畳み電動アシスト自転車 2026年モデル【組立・整備済み品】Panasonic(パナソニック)
149,800税込164,780
1台
10日以内出荷
ライフスタイルを広げる折りたたみモデル。
用途街乗り、アウトドア、お仕事仕様リフレクター:シートステー・バッテリーライト部・前後車輪・ペダルに取り付けブレーキ【前輪】サイドプル形キャリパーブレーキ【後輪】ローラーブレーキ寸法(mm)(折りたたみ時)幅:490、長さ:880、高さ:670全長(mm)1520質量(kg)総車両:19(バッテリーを含む)、【バッテリー】約1.9【充電器】約1.0品番【バッテリー】NKY576B02(ブラック)【充電器】NKJ075Zタイプ折りたたみペダル、施錠方式後輪:ワイヤ錠種類【バッテリー】リチウムイオンバッテリー形式【充電器】スタンド型電源(V)【充電器】交流100(50Hz/60Hz)消費電力(W)待機:【充電器】約0.5、【充電器】約140全幅(mm)570適合規格BAA適合制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式フレームH形モーター直流ブラシレスモーター定格出力(W)250ハンドル高さ(mm)995速度補助:24km/h未満許容積載荷重(kg)68(乗員+荷物)照明装置バッテリー式前照灯バッテリー【充電器】NKY594B02(ブラック・16Ah) / NKY578B02(ブラック・12Ah) / NKY576B02(ブラック・8Ah)充電時間【充電器】約3.0時間スタンド1本スタンドバッテリー電圧(V)25.2-8Ah(14cells)ハンドル形状フラット形タイヤサイズ前:18×1.75 HE / 後:20×1.75 HE駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)乗車:149-185定格容量(W)ワット時:【バッテリー】202hサドルの高さ(mm)790-950軸間距離(mm)1047走行距離(km)(標準パターン)33km(アシストモード:「パワー」使用時)(充電1回)変速段数外装7段変速機タイプ外装7段シフト総質量(kg)最大:87(自転車+乗員+荷物)
ビビ・SL 24型 電動アシスト自転車 2026モデル【完成組立品】 Panasonic(パナソニック)ビビ・SL 24型 電動アシスト自転車 2026モデル【完成組立品】Panasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1台
10日以内出荷
足つきがよく、乗り降り簡単。膝曲げらくちん、遠くへも快適に走れる軽量ショッピングモデル。
用途お買い物、お仕事等仕様【バスケット】標準装備【リアキャリア】標準装備(クラス18)【充電できるバッテリー】NKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)【補助速度範囲】24km/h未満ブレーキ【前輪】サイドプル形キャリパーブレーキ【後輪】ローラーブレーキ全長(mm)1800質量(kg)バッテリー:約1.7、充電器:約1.0品番【バッテリー】NKY576B02(ブラック)【充電器】NKJ075Z形式充電器:スタンド型消費電力(W)充電器:約140全幅(mm)580制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式フレームU形方式変速機:内装3段シフトモーター直流ブラシレスモーター 250Wハンドルアップ形ハンドル高さ(mm)950-990許容積載荷重(kg)86(乗員+荷物)照明装置バッテリー式前照灯バッテリー【容量】25.2V-8Ah(14cells)【種類】リチウムイオンバッテリー電源(AC V)充電器:100(50Hz/60Hz)スタンド両立スタンドタイヤサイズ24×1 3/8 WO充電時間(時間)充電器:約3駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)136以上サドルの高さ(mm)670-780軸間距離(mm)1140施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)約31(パワーモード使用時)待機時消費電力(W)充電器:約0.5総質量(kg)19.9(バッテリーを含む)【最大】105.9(自転車+乗員+荷物)反射板バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付けバッテリー容量(Wh)202
ビビ・SL・20  20型 電動アシスト自転車 2026モデル【完成組立品】 Panasonic(パナソニック)ビビ・SL・20 20型 電動アシスト自転車 2026モデル【完成組立品】Panasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1台
10日以内出荷
ビビシリーズ(20型)最軽量!小柄な方も使いやすい小径モデル。
用途お買い物、お仕事等ブレーキ【前輪】サイドプル形キャリパーブレーキ【後輪】ローラーブレーキ全長(mm)1580質量(kg)バッテリー:約1.7品番【バッテリー】NKY576B02(ブラック)【充電器】NKJ075Z形式充電器:スタンド型消費電力(W)充電器:約140全幅(mm)580制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式フレームU形方式変速機:内装3段シフトモーター直流ブラシレスモーター 250Wハンドルアップ形ハンドル高さ(mm)965-1000許容積載荷重(kg)86(乗員+荷物)照明装置バッテリー式前照灯バッテリー【容量】25.2V-8Ah(14cells)【種類】リチウムイオンバッテリー電源(AC V)充電器:100(50Hz/60Hz)スタンド両立スタンドタイヤサイズ20×1.75HE充電器質量(kg)約1.0充電時間(時間)充電器:約3駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)136以上サドルの高さ(mm)670-780軸間距離(mm)1050施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)約30(アシストモード:「パワー」使用時)待機時消費電力(W)充電器:約0.5総質量(kg)19.6(バッテリーを含む)【最大】105.6(自転車+乗員+荷物)反射板バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付けバッテリー容量(Wh)202
BE-FSW013-N Panasonic(パナソニック)BE-FSW013-NPanasonic(パナソニック)
109,800税込120,780
1台
10日以内出荷
ライフステージに合わせてスタイルを切り替えるシンプル操作の電動アシスト自転車。
用途お買い物、通勤通学、お仕事等適合リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付けブレーキ【前輪】サイドプル形キャリパーブレーキ【後輪】ローラーブレーキ全長(mm)1720質量(kg)最大総:114.8(自転車+乗員+荷物)、総車両:20.8(バッテリーを含む)、許容積載:94(乗員+荷物)、【バッテリー】約1.7【充電器】約0.5マットクラウディグレー容量【バッテリー】25.2V-8Ah※2(14cells)品番【バッテリー】NKY576B02(ブラック)【充電器】NKJ074Z高さ(mm)サドル:765-925種類【バッテリー】リチウムイオンバッテリー形式モーター:直流ブラシレスモーター、【充電器】スタンド型電源(V)【充電器】交流100(50Hz/60Hz)消費電力(W)待機:【充電器】約0.5、【充電器】約80全幅(mm)590制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式フレームU形方式施錠:ワイヤ錠定格出力(W)250ハンドルバー:フラット形ハンドル高さ(mm)980-1030速度補助速度範囲:24km/h未満照明装置バッテリー式前照灯バッテリーワット時定格量:202Wh充電時間【充電器】約4.5時間スタンドサイドスタンドタイヤサイズ前:20×1.75 HE / 後:20×2.125 HE駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)乗車:145以上適合バッテリー【充電器】NKY594B02(ブラック・16Ah) / NKY578B02(ブラック・12Ah) / NKY576B02(ブラック・8Ah)軸間距離(mm)1215走行距離(km)充電1回:36(標準パターン)キャリアフロント:標準装備、リア:別売品
BE-FSW013-B Panasonic(パナソニック)BE-FSW013-BPanasonic(パナソニック)
109,800税込120,780
1台
10日以内出荷
ライフステージに合わせてスタイルを切り替えるシンプル操作の電動アシスト自転車。
用途お買い物、通勤通学、お仕事等適合リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付けブレーキ【前輪】サイドプル形キャリパーブレーキ【後輪】ローラーブレーキ全長(mm)1720質量(kg)最大総:114.8(自転車+乗員+荷物)、総車両:20.8(バッテリーを含む)、許容積載:94(乗員+荷物)、【バッテリー】約1.7【充電器】約0.5マットジェットブラック容量【バッテリー】25.2V-8Ah※2(14cells)品番【バッテリー】NKY576B02(ブラック)【充電器】NKJ074Z高さ(mm)サドル:765-925種類【バッテリー】リチウムイオンバッテリー形式モーター:直流ブラシレスモーター、【充電器】スタンド型電源(V)【充電器】交流100(50Hz/60Hz)消費電力(W)待機:【充電器】約0.5、【充電器】約80全幅(mm)590制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式フレームU形方式施錠:ワイヤ錠定格出力(W)250ハンドルバー:フラット形ハンドル高さ(mm)980-1030速度補助速度範囲:24km/h未満照明装置バッテリー式前照灯バッテリーワット時定格量:202Wh充電時間【充電器】約4.5時間スタンドサイドスタンドタイヤタイプ前:20×1.75 HE / 後:20×2.125 HE駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)乗車:145以上適合バッテリー【充電器】NKY594B02(ブラック・16Ah) / NKY578B02(ブラック・12Ah) / NKY576B02(ブラック・8Ah)軸間距離(mm)1215走行距離(km)充電1回:36(標準パターン)キャリアフロント:標準装備、リア:別売品
EZ 20型 電動アシスト自転車 2026モデル【完成組立品】 Panasonic(パナソニック)EZ 20型 電動アシスト自転車 2026モデル【完成組立品】Panasonic(パナソニック)
139,800税込153,780
1台
10日以内出荷
街中を颯爽と駆け抜けるBMXスタイル。
用途アウトドア、通勤通学、お仕事等仕様リフレクター:バッテリーライト部・リアキャリア・前後車輪・ペダルに取り付けその他リアキャリア:標準装備(クラス10)ブレーキ【前輪】カンチレバーV形キャリパーブレーキ【後輪】カンチレバーV形キャリパーブレーキ全長(mm)1620質量(kg)総車両:21.7(バッテリーを含む)、【バッテリー】約1.7【充電器】約1.0容量【バッテリー】25.2V-8Ah※2(14cells)品番【バッテリー】NKY576B02(ブラック)【充電器】NKJ075Zタイプ施錠方式後輪:ワイヤ錠種類【バッテリー】リチウムイオンバッテリー形式【充電器】スタンド型電源(V)【充電器】交流100(50Hz/60Hz)消費電力(W)待機:【充電器】約0.5、【充電器】約140全幅(mm)580制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式フレームH形モーター直流ブラシレスモーター定格出力(W)250ハンドル高さ(mm)990-1015速度補助:24km/h未満許容積載荷重(kg)78(乗員+荷物)照明装置バッテリー式前照灯バッテリー【充電器】NKY594B02(ブラック・16Ah) / NKY578B02(ブラック・12Ah) / NKY576B02(ブラック・8Ah)充電時間【充電器】約3.0時間スタンド1本スタンドハンドル形状アップ形タイヤタイプ20×2.125 HE駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)乗車:149-181定格容量(W)ワット時:【バッテリー】202hサドルの高さ(mm)780-940軸間距離(mm)1095走行距離(km)(標準パターン)31km(パワーモード使用時)(充電1回)キャリアフロント:標準装備変速機タイプ内装3段シフト総質量(kg)最大:99.7(自転車+乗員+荷物)
BE-FSW013-G Panasonic(パナソニック)BE-FSW013-GPanasonic(パナソニック)
99,980税込109,978
1台
10日以内出荷
ライフステージに合わせてスタイルを切り替えるシンプル操作の電動アシスト自転車。
用途お買い物、通勤通学、お仕事等仕様リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付けその他リアキャリア:別売品ブレーキ【前輪】サイドプル形キャリパーブレーキ【後輪】ローラーブレーキ全長(mm)1720質量(kg)総車両:20.8(バッテリーを含む)、【バッテリー】約1.7【充電器】約0.5ブルーイッシュグリーンメタリック容量【バッテリー】25.2V-8Ah※2(14cells)品番【バッテリー】NKY576B02(ブラック)【充電器】NKJ074Z種類【バッテリー】リチウムイオンバッテリー形式【充電器】スタンド型電源(V)【充電器】交流100(50Hz/60Hz)消費電力(W)待機:【充電器】約0.5、【充電器】約80全幅(mm)590制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式フレームU形方式施錠:ワイヤ錠モーター直流ブラシレスモーター定格出力(W)250ハンドル高さ(mm)980-1030速度補助:24km/h未満許容積載荷重(kg)94(乗員+荷物)照明装置バッテリー式前照灯バッテリー【充電器】NKY594B02(ブラック・16Ah) / NKY578B02(ブラック・12Ah) / NKY576B02(ブラック・8Ah)充電時間【充電器】約4.5時間スタンドサイドスタンドハンドル形状フラット形タイヤサイズ前:20×1.75 HE / 後:20×2.125 HE駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)乗車:145以上定格容量(W)ワット時:【バッテリー】202hサドルの高さ(mm)765-925軸間距離(mm)1215走行距離(km)(標準パターン)36km(充電1回)キャリアフロント:標準装備総質量(kg)最大:114.8(自転車+乗員+荷物)
ビビ・SX 26型 電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】 Panasonic(パナソニック)ビビ・SX 26型 電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】Panasonic(パナソニック)
109,800税込120,780
1台
11日以内出荷
使いやすさに配慮したビビシリーズのお買得モデル。
用途お買物、通勤通学、お仕事等仕様●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●リアキャリア:標準装備(クラス18)●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●制動装置:前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ●補助力制御方式:踏力比例制御 - 磁歪式全長(mm)1875質量(kg)バッテリー:約1.7、充電器:約0.5消費電力(W)充電器:約80、(待機)約0.5全幅(mm)580適合規格BAAフレームU形モーター直流ブラシレスモーター 250Wハンドル高さ(mm)1020-1065速度補助速度範囲:24km/h未満許容積載荷重(kg)95照明装置バッテリー式前照灯バッテリーリチウムイオンバッテリー(NKY576B02(ブラック))スタンド両立スタンドバッテリー容量(Ah)8(14cells)バッテリー電圧(V)25.2充電器形名NKJ074Z スタンド型タイヤサイズ26×1 3/8 WO充電器電圧(V)交流100(50Hz/60Hz)充電時間(時間)約4.5駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)141以上サドルの高さ(mm)740-890適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)軸間距離(mm)1165施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)【充電1回(標準パターン)】約31(アシストモード:「パワー」使用時)変速段数内装3段シフト総質量(kg)【最大】120、【総車両】25(バッテリーを含む)バッテリー容量(Wh)202
防災サイクル ビビ・SX 24型 電動アシスト自転車 2025年モデル ノンパンク仕様  【完成組立品】 Panasonic(パナソニック)防災サイクル ビビ・SX 24型 電動アシスト自転車 2025年モデル ノンパンク仕様 【完成組立品】Panasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1台
11日以内出荷
使いやすさに配慮したビビシリーズのお買得モデル。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
用途お買物、通勤通学、お仕事等仕様●前照灯:バッテリー式前照灯●変速方式:内装3段シマノグリップシフト●搭載バッテリー容量:25.2V-8Ah(14cells)●盗難防止装置:後輪サークル錠●電池種類:リチウムイオン電池寸法(mm)全長1775×全幅580×サドル高710-860サイズ24型充電時間約4.5時間適応身長(cm)138以上走行距離(km)【一充電(目安】パワー約31、オートマチック約35 、ロング約53総質量(kg)25.8
BE-FSW013-G Panasonic(パナソニック)BE-FSW013-GPanasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1台
11日以内出荷
ライフステージに合わせてスタイルを切り替えるシンプル操作の電動アシスト自転車。さらに、空気入れ不要で、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
用途防災用、お買い物、通勤通学、お仕事等寸法(mm)1720×590×765-925(全長×全幅×サドル高さ)質量(kg)総車両:約22.3(バッテリーを含む)ブルーイッシュグリーンメタリックタイプ施錠方式後輪:ワイヤ錠照明装置バッテリー式前照灯バッテリーリチウムイオンバッテリー充電時間約4.5時間バッテリー容量(Ah)25.2V-8Ah(14cells)タイヤサイズ前:20×1.75 HE / 後:20×2.125 HE適応身長(cm)乗車:145以上走行距離(km)一充電:(目安)オートマチック約36変速機タイプなし(シングルギア)
防災サイクル ビビ・SL・20  20型 電動アシスト自転車 2026モデル ノンパンク仕様【完成組立品】 Panasonic(パナソニック)防災サイクル ビビ・SL・20 20型 電動アシスト自転車 2026モデル ノンパンク仕様【完成組立品】Panasonic(パナソニック)
159,800税込175,780
1台
11日以内出荷
ビビシリーズ(20型)最軽量!(※ベースモデル)小柄な方も使いやすい小径モデル。さらに、空気入れ不要で、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様。
用途構内移動用、防災用、日常用等方式変速機:内装3段シマノグリップシフト全長×全幅W(mm)1,580×580照明装置バッテリー式前照灯(リトルLEDビームランプ2)バッテリー【容量】25.2V-8Ah(14cells)【種類】リチウムイオンバッテリータイヤサイズ20×1.75HE充電時間(時間)約3適応身長(cm)136以上サドルの高さ(mm)670-780施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)(目安)パワー約30/オートマチック約35 /ロング約50総質量(kg)約21.1(バッテリーを含む)
防災サイクル ビビ・SL 24型 電動アシスト自転車 2026モデル ノンパンク仕様【完成組立品】 Panasonic(パナソニック)防災サイクル ビビ・SL 24型 電動アシスト自転車 2026モデル ノンパンク仕様【完成組立品】Panasonic(パナソニック)
159,800税込175,780
1台
11日以内出荷
足つきがよく、乗り降り簡単。膝曲げらくちん、遠くへも快適に走れる軽量ショッピングモデル。さらに、空気入れ不要で、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様。
用途構内移動用、防災用、日常用等方式変速機:内装3段シマノグリップシフト全長×全幅W(mm)1,800×580照明装置バッテリー式前照灯(リトルLEDビームランプ2)バッテリー【容量】25.2V-8Ah(14cells)【種類】リチウムイオンバッテリータイヤサイズ24×1 3/8 WO充電時間(時間)約3適応身長(cm)136以上サドルの高さ(mm)670-780施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)(目安)パワー約31/オートマチック約37 /ロング約57総質量(kg)約21.4(バッテリーを含む)
BE-FSW013-N Panasonic(パナソニック)BE-FSW013-NPanasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1台
11日以内出荷
ライフステージに合わせてスタイルを切り替えるシンプル操作の電動アシスト自転車。さらに、空気入れ不要で、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
用途防災用、お買い物、通勤通学、お仕事等寸法(mm)1720×590×765-925(全長×全幅×サドル高さ)質量(kg)総車両:約22.3(バッテリーを含む)マットクラウディグレー変速機なし(シングルギア)照明装置バッテリー式前照灯バッテリーリチウムイオンバッテリー充電時間約4.5時間バッテリー容量(Ah)8(14cells)バッテリー電圧(V)25.2タイヤタイプ前:20×1.75 HE / 後:20×2.125 HE適応身長(cm)乗車:145以上走行距離(km)(1充電あたりの目安)オートマチック約36後輪タイプ施錠方式:ワイヤ錠
BE-FSW013-B Panasonic(パナソニック)BE-FSW013-BPanasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1台
11日以内出荷
ライフステージに合わせてスタイルを切り替えるシンプル操作の電動アシスト自転車。さらに、空気入れ不要で、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
用途防災用、お買い物、通勤通学、お仕事等寸法(mm)1720×590×765-925(全長×全幅×サドル高さ)質量(kg)約22.3(バッテリーを含む)マットジェットブラック変速機なし(シングルギア)照明装置バッテリー式前照灯バッテリーリチウムイオンバッテリー充電時間約4.5時間バッテリー容量(Ah)8(14cells)バッテリー電圧(V)25.2タイヤサイズ前:20×1.75 HE / 後:20×2.125 HE適応身長(cm)乗車:145以上走行距離(km)(1充電あたりの目安)オートマチック約36後輪タイプ施錠方式:ワイヤ錠
防災サイクル EZ 20型 電動アシスト自転車 2026モデル ノンパンク仕様 【完成組立品】 Panasonic(パナソニック)防災サイクル EZ 20型 電動アシスト自転車 2026モデル ノンパンク仕様 【完成組立品】Panasonic(パナソニック)
159,800税込175,780
1台
11日以内出荷
街中を颯爽と駆け抜けるBMXスタイル。さらに、空気入れ不要で、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
用途防災用、アウトドア、通勤通学、お仕事等寸法(mm)1620×580×780-940(全長×全幅×サドル高さ)質量(kg)約23.2(バッテリーを含む)変速機内装3段シマノグリップシフト照明装置バッテリー式前照灯バッテリーリチウムイオンバッテリー充電時間約3.0時間バッテリー容量(Ah)8(14cells)バッテリー電圧(V)25.2タイヤサイズ20×2.125 HE適応身長(cm)乗車:149-181走行距離(km)(1充電あたりの目安)パワー約31/オートマチック約35 /ロング約55後輪タイプ施錠方式:ワイヤ錠
ビビ・SX 24型 電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】 Panasonic(パナソニック)ビビ・SX 24型 電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】Panasonic(パナソニック)
109,800税込120,780
1台
11日以内出荷
使いやすさに配慮したビビシリーズのお買得モデル。
用途お買物、通勤通学、お仕事等仕様●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●リアキャリア:標準装備(クラス18)●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●制動装置:前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ●補助力制御方式:踏力比例制御 - 磁歪式全長(mm)1775質量(kg)バッテリー:約1.7、充電器:約0.5消費電力(W)充電器:約80、(待機)約0.5全幅(mm)580適合規格BAAフレームU形モーター直流ブラシレスモーター 250Wハンドル高さ(mm)975-1020速度補助速度範囲:24km/h未満許容積載荷重(kg)95照明装置バッテリー式前照灯バッテリーリチウムイオンバッテリー(NKY576B02(ブラック))スタンド両立スタンドバッテリー容量(Ah)8(14cells)バッテリー電圧(V)25.2充電器形名NKJ074Z スタンド型タイヤサイズ24×1 3/8 WO充電器電圧(V)交流100(50Hz/60Hz)充電時間(時間)約4.5駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)138以上サドルの高さ(mm)710-860適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)軸間距離(mm)1120施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)【充電1回(標準パターン)】約31(アシストモード:「パワー」使用時)変速段数内装3段シフト総質量(kg)【最大】119.3、【総車両】24.3(バッテリーを含む)バッテリー容量(Wh)202