カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(517)
- 住設機器(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- CKD(12)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- MAZDA(マツダ)(20)
- omron(オムロン)(3)
- Optibelt(4)
- Philips(5)
- SMC(103)
- YAMAZEN(山善)(4)
- アイリスオーヤマ(5)
- アリナミン製薬(6)
- イワタツール(4)
- エスコ(5)
- シグマ光機(5)
- シーシーアイ(9)
- ホンダ(78)
- メディアカバーマーケット(5)
- 瓜生製作(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(371)
グリーン購入法適合(346)
「dl50」の検索結果
特価
関連キーワード

Panasonic 温水洗浄便座 ビューティ・トワレ DL-RSTK50
Panasonic(パナソニック)¥79,980税込¥87,9781台8日以内出荷美しさと使い心地を両立したデザインで、トイレ空間を一新。パナソニックだけの「防汚コートステンレスノズル」防汚加工で汚れがつきにくい。さらに「ノズル除菌クリーニング」機能で清潔を保ちます。便座と便器内部の空間に「ナノイー X」を放出して、便座・便器内表面の菌を抑制するほか、壁についたニオイも抑制。使わない時間を学習する「かしこく節電スマート暖房便座」で、節電。用途温水洗浄便座として。Panasonic パナソニック ウォシュレット 温水洗浄 便座 ビューティ・トワレ 防汚コートステンレスノズル ノズル除菌クリーニング かしこく節電スマート暖房便座 節電 45通り洗浄 ナノイーX 触媒脱臭仕様おしり洗浄、ムーブ洗浄、リズム洗浄、45通り洗浄、ひとセンサー・ワイヤレスリモコン:直流3V(単4形乾電池2個)電源(V)AC100(50/60Hz)定格電力(W)本体:1020、便座:47、脱臭運転時:4、ナノイーX運転時:7最大流量(L/min)おしり洗浄:湯0.45、ビデ洗浄:湯0.45温度(℃)(標準温水)「切」室温、3段切り換え「低」約29(約29)/「中」約33(約30)/「高」約37(約33)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×52×11温水貯蔵方式瞬間式
DL100形Φ150拡散50K白
Panasonic(パナソニック)¥6,198~税込¥6,818~1組3日以内出荷から32日以内出荷色反射板(上部):ホワイト、反射板(下部)・枠:ホワイトつや消し型天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)器具・セットセット色温度(K)5000材質(枠)鋼板トランスLED内蔵電源ユニット内蔵光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150調色の可否×エコロジー商品省エネ
DL150形Φ150拡散50K白
Panasonic(パナソニック)¥8,298~税込¥9,128~1組3日以内出荷から32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
DL100形Φ150拡散50K銀
Panasonic(パナソニック)¥6,398~税込¥7,038~1組3日以内出荷から32日以内出荷色反射板(上部):ホワイト、反射板(下部):銀色(鏡面仕上)、枠:ホワイト(つや消し仕上)型天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)器具・セットセット色温度(K)5000材質(枠)鋼板トランスLED内蔵電源ユニット内蔵光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150調色の可否×エコロジー商品省エネ
DL150形Φ150拡散50K銀
Panasonic(パナソニック)¥8,398~税込¥9,238~1組3日以内出荷から32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
DL150形Φ125拡散50K白
Panasonic(パナソニック)¥8,298~税込¥9,128~1組3日以内出荷から32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
DL60形Φ150拡散50K白
Panasonic(パナソニック)¥4,898~税込¥5,388~1組3日以内出荷仕様天井面取付専用型天井埋込型タイプ拡散タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
DL100形Φ150広角50K白
Panasonic(パナソニック)¥6,198~税込¥6,818~1組3日以内出荷から32日以内出荷色反射板(上部):ホワイト、反射板(下部)・枠:ホワイトつや消し型天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)器具・セットセット色温度(K)5000材質(枠)鋼板トランスLED内蔵電源ユニット内蔵配光角度(°)50光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150調色の可否不可エコロジー商品省エネ
DL60形Φ100拡散50K白
Panasonic(パナソニック)¥4,898~税込¥5,388~1組3日以内出荷仕様天井面取付専用質量(kg)0.6型天井埋込型タイプ拡散タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色ビーム角(度)80設置方式浅型10HトランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
DL100形Φ100拡散50K白
Panasonic(パナソニック)¥6,198~税込¥6,818~1組3日以内出荷から32日以内出荷電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)器具・セットセット品色温度(K)5000LED色昼白色色(本体)ホワイトトランスLED内蔵電源ユニット内蔵配光角度(°)80光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100調光の可否×調色の可否×エコロジー商品省エネ
DL60形Φ150広角50K白
Panasonic(パナソニック)¥4,898~税込¥5,388~1組3日以内出荷仕様天井面取付専用型天井埋込型タイプ広角タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色ビーム角(度)50トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
DL200形Φ150拡散50K白
Panasonic(パナソニック)¥9,998~税込¥10,998~1組3日以内出荷から32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
DL200形Φ150拡散50K銀
Panasonic(パナソニック)¥9,998~税込¥10,998~1組3日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)型天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000遮光度15度LED色昼白色ビーム角(度)80設置方式浅型9H光束(Lm)2020トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
DL100形Φ75広角50K白
Panasonic(パナソニック)¥6,198~税込¥6,818~1組3日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)色ホワイト型天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)器具・セットセット品色温度(K)5000遮光度15度LED色昼白色ビーム角(度)50光束(Lm)1010トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)75調色の可否×エコロジー商品省エネ
DL200形Φ100広角50K銀
Panasonic(パナソニック)¥9,998~税込¥10,998~1組3日以内出荷から32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
DL150形Φ150広角50K白
Panasonic(パナソニック)¥8,298~税込¥9,128~1組3日以内出荷から32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
DL150形Φ100広角50K白
Panasonic(パナソニック)¥8,298~税込¥9,128~1組3日以内出荷から32日以内出荷仕様天井面取付専用型天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色ビーム角(度)50トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
DL150形Φ100拡散50K白
Panasonic(パナソニック)¥8,298~税込¥9,128~1組3日以内出荷から32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
DL60形Φ175拡散50K白
Panasonic(パナソニック)¥5,198~税込¥5,718~1組3日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.7色ホワイトつや消し仕上型天井埋込型タイプ拡散タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)器具・セットセット品色温度(K)5000遮光度15度設置方式浅型9H光束(Lm)615トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵配光角度(°)80光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)175埋込高(mm)67(施工時85mm以上必要)調光の可否×調色の可否×エコロジー商品省エネ
DL60形Φ75拡散50K白
Panasonic(パナソニック)¥4,898税込¥5,3881組3日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.6型天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)4.2定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000遮光度15度LED色昼白色ビーム角(度)80エネルギー消費効率(Lm/W)144入力電流(A)(100V時):0.044、(200V時):0.025、(242V時):0.024光束(Lm)605トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)96(施工時130mm以上必要)エコロジー商品省エネ
DL60形Φ125拡散50K白
Panasonic(パナソニック)¥5,998税込¥6,5981組3日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.7型天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100消費電力(W)5.3定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000遮光度15度LED色昼白色ビーム角(度)80エネルギー消費効率(Lm/W)116設置方式浅型9H入力電流(A)(100V時):0.058光束(Lm)615トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)62(施工時85mm以上必要)調光範囲約5%~100%エコロジー商品省エネ
DL250形Φ75拡散50K白
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1組3日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)型天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000遮光度15度LED色昼白色ビーム角(度)80光束(Lm)2460トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75エコロジー商品省エネ
DL250形Φ150拡散50K白
Panasonic(パナソニック)¥18,980~税込¥20,878~1組3日以内出荷から32日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)型天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)19.7定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000遮光度15度LED色昼白色ビーム角(度)80エネルギー消費効率(Lm/W)125.1設置方式浅型9H光束(Lm)2465トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
DL250形Φ125拡散50K銀
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1組3日以内出荷から32日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.7型天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000遮光度30度LED色昼白色ビーム角(度)80設置方式浅型9H光束(Lm)2400トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125エコロジー商品省エネ
DL250形Φ100広角50K銀
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781組3日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.6型天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)18.7定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000遮光度15度LED色昼白色ビーム角(度)50エネルギー消費効率(Lm/W)127.2設置方式浅型10H入力電流(A)(100V時):0.196、(200V時):0.096、(242V時):0.082光束(Lm)2380トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)59(施工時100mm以上必要)エコロジー商品省エネ
DL200形Φ150広角50K銀
Panasonic(パナソニック)¥9,998~税込¥10,998~1組3日以内出荷から32日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.7型天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000遮光度15度LED色昼白色ビーム角(度)50設置方式浅型9H光束(Lm)2005トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)65(施工時85mm以上必要)エコロジー商品省エネ
DL200形Φ150広角50K白
Panasonic(パナソニック)¥16,980~税込¥18,678~1組3日以内出荷から32日以内出荷仕様天井面取付専用型天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)15.9定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色ビーム角(度)50トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
DL200形Φ125拡散50K銀
Panasonic(パナソニック)¥11,980~税込¥13,178~1組3日以内出荷から32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
DL200形Φ100拡散50K白
Panasonic(パナソニック)¥10,980~税込¥12,078~1組3日以内出荷仕様天井面取付専用質量(kg)0.6型天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)15定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色ビーム角(度)80設置方式浅型10H入力電流(A)(100V時):0.156、(200V時):0.078、(242V時):0.067トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
DL150形Φ85広角50K白
Panasonic(パナソニック)¥8,298税込¥9,1281組3日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.6型天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)11.8定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000遮光度15度LED色昼白色ビーム角(度)50エネルギー消費効率(Lm/W)139.8入力電流(A)(100V時):0.124、(200V時):0.062、(242V時):0.053光束(Lm)1650トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)85埋込高(mm)98(施工時115mm以上必要)エコロジー商品省エネ
DL150形Φ150拡散50K銀
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781組3日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.9型天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)12.9定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000遮光度15度LED色昼白色ビーム角(度)80エネルギー消費効率(Lm/W)128.2設置方式浅型9H入力電流(A)(100V時):0.131、(200V時):0.068、(242V時):0.058光束(Lm)1655トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)65(施工時90mm以上必要)調光範囲約5%~100%エコロジー商品省エネ
DL150形Φ150拡散50K白
Panasonic(パナソニック)¥14,980~税込¥16,478~1組3日以内出荷から32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色設置方式浅型9HトランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
DL150形Φ100拡散50K銀
Panasonic(パナソニック)¥8,998税込¥9,8981組3日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.6型天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)11.8定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000遮光度30度LED色昼白色ビーム角(度)75エネルギー消費効率(Lm/W)136設置方式浅型10H入力電流(A)(100V時):0.124、(200V時):0.062、(242V時):0.053光束(Lm)1605トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80(施工時100mm以上必要)エコロジー商品省エネ
DL100形Φ125拡散50K銀
Panasonic(パナソニック)¥9,998~税込¥10,998~1組3日以内出荷から32日以内出荷仕様天井面取付専用型天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色ビーム角(度)80トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125エコロジー商品省エネ
DL100形Φ100拡散50K白
Panasonic(パナソニック)¥6,998税込¥7,6981組3日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.6型天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)7定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000遮光度30度LED色昼白色ビーム角(度)80エネルギー消費効率(Lm/W)141.4設置方式浅型10H入力電流(A)(100V時):0.074、(200V時):0.038、(242V時):0.034光束(Lm)990トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80(施工時100mm以上必要)エコロジー商品省エネ
DL250形Φ125広角50K銀
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1組3日以内出荷から32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
DL100形Φ85拡散50K白
Panasonic(パナソニック)¥7,398~税込¥8,138~1組3日以内出荷から32日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)型天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000遮光度15度LED色昼白色ビーム角(度)80光束(Lm)1025トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)85エコロジー商品省エネ
DL100形Φ75拡散50K白
Panasonic(パナソニック)¥6,198~税込¥6,818~1組3日以内出荷から32日以内出荷仕様天井面取付専用型天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色ビーム角(度)80トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75エコロジー商品省エネ
DL200形Φ125広角50K銀
Panasonic(パナソニック)¥9,998~税込¥10,998~1組3日以内出荷から32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
DL250形Φ150拡散50K銀
Panasonic(パナソニック)¥11,980~税込¥13,178~1組3日以内出荷から32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら