カテゴリ

  • 切削工具(25)
絞り込み
ブランド
  • イシハシ精工
  • モノタロウ(2)
  • ADVANTEC(1)
  • FSP(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • TOZEN(トーゼン)(1)
  • TRUSCO(1)
  • 大阪タイユー(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ptm-12」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパイラルタップ(メートルねじ用) イシハシ精工

    スパイラルタップ(メートルねじ用)

    イシハシ精工(10件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。
    用途タッピングマシン向きねじの種類M
  • パック入り スパイラルタップ(メートルねじ用) イシハシ精工

    パック入り スパイラルタップ(メートルねじ用)

    イシハシ精工(4件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。
    用途タッピングマシン向き
  • スパイラルタップ イシハシ精工

    スパイラルタップ

    イシハシ精工
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    当日出荷
    スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。
    用途タッピングマシン向き材質高速度工具鋼(HSS-E)形状M7以下は突き出しセンターになります。ねじの種類M表面処理ホモ処理加工止り穴用RoHS指令(10物質対応)対応
  • コバルトスパイラルタップ イシハシ精工

    コバルトスパイラルタップ

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷
    高モリブデン含有により勒性があります。
    用途止まり穴加工用。 被削材:ステンレス鋼、難削材。材質コバルト高速度鋼(HSCO)ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ精度JIS2級食付き部の山数2.5表面処理淡い金色仕上げ食付2.5
  • TiNコーティングコバルトスパイラルタップ イシハシ精工

    TiNコーティングコバルトスパイラルタップ

    イシハシ精工
    ¥8,298税込¥9,128
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    表面が超硬膜になっているので、耐摩耗性・耐溶着性が大きいです。高モリブデン含有により靭性があり、高硬度・耐熱・耐磨耗性に秀れています。切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
    ねじの種類M
  • TiNコーティングハイススパイラルタップ イシハシ精工

    TiNコーティングハイススパイラルタップ

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    ¥6,198税込¥6,818
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ねじの種類M
  • パック入り ステンレス用スパイラルタップ イシハシ精工

    パック入り ステンレス用スパイラルタップ

    イシハシ精工
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ねじの種類M
  • コバルトスパイラルタップ(メートルねじ用) イシハシ精工

    コバルトスパイラルタップ(メートルねじ用)

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1本
    5日以内出荷
    ねじの種類M
  • J形 スパイラルタップ イシハシ精工

    J形 スパイラルタップ

    イシハシ精工
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    5日以内出荷
    ネジ部が長いため使い勝手が良いです。切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
    用途浅い貫通穴に有効です。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。材質高速度工具鋼(HSS-E)山数食付:2.5精度JIS2級表面処理ホモ処理RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記H2
  • 深穴用スパイラルタップ イシハシ精工

    深穴用スパイラルタップ

    イシハシ精工
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    5日以内出荷
    ねじの種類M
  • ロングスパイラルタップ L=200 イシハシ精工

    ロングスパイラルタップ L=200

    イシハシ精工
    ¥9,898税込¥10,888
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    通常品よりシャンク長がロングになってます。切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。ホモ処理をしています。
    用途加工ねじ:メートルねじ。止り穴用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)200精度JIS2級
  • スパイラルタップ M12×1.75 H5(+0.06) イシハシ精工

    スパイラルタップ M12×1.75 H5(+0.06)

    イシハシ精工
    ¥3,500税込¥3,850
    1本
    5日以内出荷
    タッピング加工後、ねじ精度が僅かに収縮する被削材などに最適です。ねじ部の精度が標準より60μ太くなっています。
    用途被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼トラスコ品番703-3418材質高速度工具鋼(HSS-E)全長(mm)82ピッチ(mm)1.75呼び寸法M12下穴径(Φmm)10.3ねじ長さ(mm)29精度JIS2級+0.06相当シャンク径(mm)8.5RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)6.5精度表記H5
  • スパイラルタップ M12×1.75 H4(+0.04) イシハシ精工

    スパイラルタップ M12×1.75 H4(+0.04)

    イシハシ精工
    ¥3,500税込¥3,850
    1本
    5日以内出荷
    タッピング加工後、ねじ精度が僅かに収縮する被削材などに最適です。ねじ部の精度が標準より40μ太くなっています。
    用途被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼トラスコ品番703-3421材質高速度工具鋼(HSS-E)全長(mm)82ピッチ(mm)1.75呼び寸法M12下穴径(Φmm)10.3ねじ長さ(mm)29精度JIS2級+0.04相当シャンク径(mm)8.5RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)6.5精度表記H4
  • パック入り コバルトスパイラルタップ(メートルねじ用) イシハシ精工

    パック入り コバルトスパイラルタップ(メートルねじ用)

    イシハシ精工
    ¥5,198税込¥5,718
    1パック
    5日以内出荷
    ねじの種類M
  • ロングスパイラルタップ L=150 イシハシ精工

    ロングスパイラルタップ L=150

    イシハシ精工
    ¥7,298税込¥8,028
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    通常品よりシャンク長がロングになってます。切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。ホモ処理をしています。
    用途加工ねじ:メートルねじ。止り穴用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)精度JIS2級
  • パック入 ステンレス用スパイラルタップ(1本入) イシハシ精工

    パック入 ステンレス用スパイラルタップ(1本入)

    イシハシ精工
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    4日以内出荷
    切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
    用途高速度工具鋼(HSS-E)精度JIS2級
  • スパイラルタップ オーバーサイズ イシハシ精工

    スパイラルタップ オーバーサイズ

    イシハシ精工
    ¥4,298税込¥4,728
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    オーバーサイズです。切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。
    用途加工ねじ:メートルねじ。溶融亜鉛メッキなどされた加工物に使用。食い付山数:2.5山。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼工具鋼(HSS-E)サイズオーバーサイズ
  • TINSKHスパイラルタップ イシハシ精工

    TINSKHスパイラルタップ

    イシハシ精工
    ¥6,198税込¥6,818
    1本
    10日以内出荷
    表面が超硬膜になっているので、耐摩耗性・耐溶着性が大きいです。切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
    用途加工ねじ:メートルねじ。止り穴用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼。材質SKH精度JIS2級食付き部の山数2.5山表面処理TINコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • TINSKHスパイラルタップ イシハシ精工

    TINSKHスパイラルタップ

    イシハシ精工
    ¥6,198税込¥6,818
    1本
    10日以内出荷
    表面が超硬膜になっているので、耐摩耗性・耐溶着性が大きいです。切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
    用途加工ねじ:メートルねじ。止り穴用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼。材質SKH精度JIS2級食付き部の山数2.5山表面処理TINコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • スパイラルタップ イシハシ精工

    スパイラルタップ

    イシハシ精工
    ¥4,198税込¥4,618
    1本
    5日以内出荷
    有効径が標準より0.3mm太くなっています。
    用途溶融亜鉛めっき処理前のめねじ加工に。材質高速度工具鋼(HSS-E)山数食付:2.5精度JIS2級+0.3表面処理ホモ処理RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記0.3
  • ステンレス鋼用スパイラルタップ イシハシ精工

    ステンレス鋼用スパイラルタップ

    イシハシ精工
    ¥4,298税込¥4,728
    1本
    10日以内出荷
    粘い材料の止り穴加工用に最適です。特殊二番加工で摩擦トルクを低減します。切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。
    用途加工ねじ:メートルねじ。止り穴用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼。材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)80ピッチ(mm)1下穴径(Φmm)11精度JIS2級食付き部の山数2.5山表面処理ホモ処理RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)6.5
  • ステンレス鋼用スパイラルタップ イシハシ精工

    ステンレス鋼用スパイラルタップ

    イシハシ精工
    ¥3,500税込¥3,850
    1本
    10日以内出荷
    粘い材料の止り穴加工用に最適です。特殊二番加工で摩擦トルクを低減します。切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。
    用途加工ねじ:メートルねじ。止り穴用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼。材質高速度鋼(HSS-E)ピッチ(mm)1.5精度JIS2級食付き部の山数2.5山表面処理ホモ処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • パック入 コバルトスパイラルタップ イシハシ精工

    パック入 コバルトスパイラルタップ

    イシハシ精工
    ¥4,598税込¥5,058
    1パック
    10日以内出荷
    パック入りです。高速タッピングが可能です。高モリブデン含有により靭性があります。切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
    用途止まり穴加工用。被削材:ステンレス鋼、難削材。材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)精度JIS2級食付き部の山数2.5山RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ
  • ステンレス鋼用スパイラルタップ イシハシ精工

    ステンレス鋼用スパイラルタップ

    イシハシ精工
    ¥3,500税込¥3,850
    1本
    10日以内出荷
    粘い材料の止り穴加工用に最適です。特殊二番加工で摩擦トルクを低減します。切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。
    用途加工ねじ:メートルねじ。止り穴用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼。材質高速度鋼(HSS-E)精度JIS2級食付き部の山数2.5山表面処理ホモ処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • TINコバルトスパイラルタップ イシハシ精工

    TINコバルトスパイラルタップ

    イシハシ精工
    ¥8,598税込¥9,458
    1本
    10日以内出荷
    表面が超硬膜になっているので、耐摩耗性・耐溶着性が大きいです。高モリブデン含有により靭性があり、高硬度・耐熱・耐磨耗性に秀れています。切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
    用途止り穴用。被削材:ステンレス鋼、難削材。材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)精度JIS2級食付き部の山数2.5山表面処理TINコーティングRoHS指令(10物質対応)対応