曜日別特売

ステンレス鋼用スパイラルタップ

ステンレス鋼用スパイラルタップ - イシハシ精工

粘い材料の止り穴加工用に最適です。
特殊二番加工で摩擦トルクを低減します。
切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。

用途
加工ねじ:メートルねじ
止り穴用。
被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼。
材質
高速度鋼(HSS-E)
ピッチ(mm)
1.5
精度
JIS2級
食付き部の山数
2.5山
表面処理
ホモ処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
下穴径(Φmm)
シャンク四角部(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05686848SUS-SPT-M12X1.58210.56.5
¥4,900
¥3,500
¥3,850(税込)
10日以内出荷
返品不可
05687460SUS-SPT-M16X1.58814.58
¥9,140
¥6,598
¥7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする