イシハシ精工
ステンレス鋼用スパイラルタップ
粘い材料の止り穴加工用に最適です。
特殊二番加工で摩擦トルクを低減します。
切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。
用途
加工ねじ:メートルねじ
止り穴用。
被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼。
材質
高速度鋼(HSS-E)
精度
JIS2級
食付き部の山数
2.5山
表面処理
ホモ処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
下穴径(Φmm)
シャンク四角部(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05678378
SUS-SPT-M10X1.25
75
1.25
8.8
5.5
¥
3,460
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05683592
SUS-SPT-M14X1.5
88
1.5
12.5
8
¥
6,860
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05683890
SUS-SPT-M8X1.0
70
1
7
5
¥
3,320
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05685491
SUS-SPT-M12X1.25
80
1.25
10.8
6.5
¥
4,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05686462
SUS-SPT-M10X1.0
75
1
9
5.5
¥
4,410
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください