曜日別特売

TINSKHスパイラルタップ

TINSKHスパイラルタップ - イシハシ精工

表面が超硬膜になっているので、耐摩耗性・耐溶着性が大きいです。
切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。

用途
加工ねじ:メートルねじ
止り穴用。
被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼。
材質
SKH
精度
JIS2級
食付き部の山数
2.5山
表面処理
TINコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
下穴径(Φmm)
シャンク四角部(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05680557TSPT-M14X2.0882128
¥12,380
¥8,898
¥9,788(税込)
10日以内出荷
返品不可
05680950TSPT-M12X1.75821.7510.36.5
¥8,670
¥6,198
¥6,818(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする