曜日別特売

TINSKHスパイラルタップ

TINSKHスパイラルタップ - イシハシ精工TINSKHスパイラルタップ - イシハシ精工

表面が超硬膜になっているので、耐摩耗性・耐溶着性が大きいです。
切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。

用途
加工ねじ:メートルねじ
止り穴用。
被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼。
材質
SKH
精度
JIS2級
食付き部の山数
2.5山
表面処理
TINコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
全15種類を絞り込む
全長(mm)
ピッチ(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
下穴径(Φmm)
シャンク四角部(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05672017TSPT-M4X0.7520.73.34
¥3,760
¥2,698
¥2,968(税込)
10日以内出荷
返品不可
05674011TSPT-M8X1.25701.256.85
¥5,330
¥3,898
¥4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
05674449TSPT-M3X0.5460.52.53.2
¥3,730
¥2,698
¥2,968(税込)
10日以内出荷
返品不可
05675228TSPT-M16X2.0882148
¥15,980
¥11,980
¥13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
05676068TSPT-M18X1.51001.516.511
¥20,680
¥14,980
¥16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
05677301TSPT-M6X1.062154.5
¥3,900
¥2,798
¥3,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
05677310TSPT-M16X1.5881.514.58
¥15,980
¥11,980
¥13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
05677940TSPT-M18X2.51002.515.511
¥20,680
¥14,980
¥16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
05681738TSPT-M20X2.51052.517.512
¥26,100
¥18,980
¥20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
05683138TSPT-M12X1.5821.510.56.5
¥8,670
¥6,198
¥6,818(税込)
10日以内出荷
返品不可
05684398TSPT-M20X1.51051.518.512
¥26,100
¥18,980
¥20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
05685509TSPT-M12X1.25801.2510.86.5
¥8,670
¥6,198
¥6,818(税込)
10日以内出荷
返品不可
05685956TSPT-M5X0.8600.84.24
¥3,760
¥2,698
¥2,968(税込)
10日以内出荷
返品不可
05686191TSPT-M14X1.5881.512.58
¥12,380
¥8,898
¥9,788(税込)
10日以内出荷
返品不可
05686568TSPT-M10X1.5751.58.55.5
¥6,830
¥4,898
¥5,388(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする