ステンレス鋼用スパイラルタップ
粘い材料の止り穴加工用に最適です。
特殊二番加工で摩擦トルクを低減します。
切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。
- 用途
- 加工ねじ:メートルねじ
止り穴用。
被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼。
- 材質
- 高速度鋼(HSS-E)
- 全長(mm)
- 80
- ピッチ(mm)
- 1
- 下穴径(Φmm)
- 11
- 精度
- JIS2級
- 食付き部の山数
- 2.5山
- 表面処理
- ホモ処理
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- シャンク四角部(mm)
- 6.5
- 内容量
- 1本
スパイラルタップ の新着商品
カテゴリ


















