絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
638件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水フレキコネクタ スイベルおねじ付き ABB

    防水フレキコネクタ スイベルおねじ付き

    ABB
    1袋
    欠品中
    ファストフィット機能をもちシーリング材が内蔵された一体型の継手です。
    材質本体:66ナイロン、シーリング:TPE黒/黄使用温度範囲(℃)【動的アプリケーション】-45~+120、【固定アプリケーション】-50~+120
  • 防水フレキコネクタ ストレートコネクタ ABB

    防水フレキコネクタ ストレートコネクタ

    ABB
    1袋
    欠品中
    ファストフィット機能をもちシーリング材が内蔵された一体型の継手です。
    材質本体:66ナイロン、シーリング:TPE黒/黄使用温度範囲(℃)【動的アプリケーション】-45~+120、【固定アプリケーション】-50~+120
  • 316ステンレススチールタイ(ボールロックタイプ) ABB

    316ステンレススチールタイ(ボールロックタイプ)

    ABB
    5,598税込6,158
    1袋
    当日出荷から77日以内出荷
    非常に優れた結束強度を持ち、時間のかからないセルフロック式のケーブルタイです。
    用途石油化学および食品加工産業、発電所、鉱業、造船、沖合など極端な条件および危険な場所でのケーブルおよびパイプの設置に。材質316ステンレススチール厚さ(mm)0.26シルバー使用温度範囲(℃)-40~+300最小結束径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 304ステンレススチールタイ(ボールロックタイプ) ABB

    304ステンレススチールタイ(ボールロックタイプ)

    ABB
    4,898税込5,388
    1袋
    当日出荷から77日以内出荷
    非常に優れた結束強度を持ち、時間のかからないセルフロック式のケーブルタイです。
    用途石油化学および食品加工産業、発電所、鉱業など極端な条件および危険な場所でのケーブルおよびパイプの設置に。材質304ステンレススチール厚さ(mm)0.26シルバー使用温度範囲(℃)-40~+300最小結束径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレススチールケーブルタイ用結束ツール ABB

    ステンレススチールケーブルタイ用結束ツール

    ABB
    1丁
    欠品中
    ステンレススチールタイを簡単にしっかりと結束する人間工学に配慮した結束ツールです。
    用途Ty-Metステンレススチールタイの結束に。トラスコ品番694-1551幅(mm)155全長(mm)210適合バンド幅(mm)最大12適合バンドTy-MetステンレススチールタイRoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 茶 ABB

    熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 茶

    ABB
    3,598税込3,958
    1巻
    当日出荷
    軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。
    用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
  • 熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 緑 ABB

    熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 緑

    ABB
    2,598税込2,858
    1巻
    当日出荷
    軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。
    用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
  • 熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 透明 ABB

    熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 透明

    ABB
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷
    軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入ったIP65対応の薄肉熱収縮チューブです。
    用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。トラスコ品番686-7975材質ポリオレフィン長さ(mm)11500透明使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮前内径(Φmm)2.4収縮温度110℃収縮後内径(Φmm)1.2収縮比2:1収縮後肉厚(mm)0.5
  • 熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 白 ABB

    熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 白

    ABB
    2,698税込2,968
    1巻
    当日出荷
    軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。
    用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
  • シュリンクコン 黒 ABB

    シュリンクコン 黒

    ABB
    5,998税込6,598
    1巻
    当日出荷
    軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入ったIP65対応の薄肉熱収縮チューブです。
    用途沿岸地域など腐食耐性が求められるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)常時:-55~+110収縮温度95℃収縮比3:1
  • シュリンクコン アース色 ABB

    シュリンクコン アース色

    ABB
    6,198税込6,818
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    コンパクトな箱に入った緑・黄色ストライプカラーの熱収縮チューブです。
    用途アース接続コネクタおよびケーブルの識別。マーキング用途にご使用いただけます。材質ポリオレフィンミドリ/黄収縮比3:1
  • 熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 赤 ABB

    熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 赤

    ABB
    2,598税込2,858
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。
    用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
  • 熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ グレー ABB

    熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ グレー

    ABB
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷
    軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。
    用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィングレー使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
  • 変流器 入力電流:600A 25.0006944444444A ABB

    変流器 入力電流:600A 25.0006944444444A

    ABB
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●巻数比:25.0006944444444A●ボアサイズ:50mm●トランスタイプ:変流器●センサ技術:変流器●入力電流:600A●出力電流:1 A●全体の高さ:78.5mm●全体の幅:61mm●シリーズ:CM●コード番号:237-3175アズワン品番65-7272-23
  • 電力計 LCD 4桁 A43シリーズ ABB

    電力計 LCD 4桁 A43シリーズ

    ABB
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ディスプレイのタイプ:LCD●表示桁数:4●フェーズの数:3●シリーズ:A43●コード番号:237-3351アズワン品番65-7272-19
  • 電力計 LCD 4桁 A41シリーズ ABB

    電力計 LCD 4桁 A41シリーズ

    ABB
    94,980税込104,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ディスプレイのタイプ:LCD●表示桁数:4●フェーズの数:1●シリーズ:A41●コード番号:237-3346アズワン品番65-7272-20
  • 電磁接触器 250 → 500 V AC/DC 4極 AF09シリーズ ABB

    電磁接触器 250 → 500 V AC/DC 4極 AF09シリーズ

    ABB
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    AF シリーズ接触器 4 極。ABB 4 極接触器は、最大 690 V ac / 440 V dc の電源回路の制御に使用します。サージ保護機能を内蔵し、追加のサージサプレッサは不要です 制御電圧の大きな変動に対応 1つのコイルで異なる制御電圧に対応し、コイルを交換することなく世界中で使用可能
    仕様●コイル電圧:250 → 500 V AC/DC●極数:4●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:AF09●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:77mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:711-6219アズワン品番65-7350-56
  • 電磁接触器 230 V ac 4極 AF305シリーズ ABB

    電磁接触器 230 V ac 4極 AF305シリーズ

    ABB
    519,800税込571,780
    1個
    7日以内出荷
    AFシリーズ接触器。ABBシリーズAF接触器は、主に3相モータの切り替え及び最大690 V ac / 440 V dcの電力回路の制御に使用されます。 これらは絶縁、スイッチングコンデンサ、照明装置などのその他多くの用途にも最適です。 AFシリーズ3極接触器は幅広いコイル電圧及び定格電流で使用することができ、アドオンの補助コンタクトも使用できます。コンタクト、コイル検査を簡単に保守 DINレール取り付け又はねじ取り付け 接触保護設計 アドオンの補助コンタクトブロック、熱動過負荷リレーを別売りで用意
    仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:500 A●許容入力:160 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:AF305●補助接点の数:1●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:180mm●動作温度 Min:-40℃, -25℃●コード番号:837-6958アズワン品番65-7348-93
  • 電磁接触器 230 V ac 4極 AF265シリーズ ABB

    電磁接触器 230 V ac 4極 AF265シリーズ

    ABB
    399,800税込439,780
    1個
    7日以内出荷
    AFシリーズ接触器。ABBシリーズAF接触器は、主に3相モータの切り替え及び最大690 V ac / 440 V dcの電力回路の制御に使用されます。 これらは絶縁、スイッチングコンデンサ、照明装置などのその他多くの用途にも最適です。 AFシリーズ3極接触器は幅広いコイル電圧及び定格電流で使用することができ、アドオンの補助コンタクトも使用できます。コンタクト、コイル検査を簡単に保守 DINレール取り付け又はねじ取り付け 接触保護設計 アドオンの補助コンタクトブロック、熱動過負荷リレーを別売りで用意
    仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:400 A●許容入力:132 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:AF265●補助接点の数:1●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:180mm●動作温度 Min:-40℃, -25℃●コード番号:837-6954アズワン品番65-7361-95
  • 接触器リレー 16A 415 V dc ABB

    接触器リレー 16A 415 V dc

    ABB
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
  • 接触器リレー 16A 143 V dc 0.005 kW ABB

    接触器リレー 16A 143 V dc 0.005 kW

    ABB
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●モーター定格電流:16A●コンタクトの定格電流:4A●制御電圧:143 V dc●極の設定:4P●許容入力:0.005 kW●通常端子構成:4NO●コード番号:237-1554アズワン品番65-7270-40
  • 接触器リレー 16A 127 V dc ABB

    接触器リレー 16A 127 V dc

    ABB
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    仕様●モーター定格電流:16A●コンタクトの定格電流:4A●制御電圧:127 V dc●極の設定:4P●通常端子構成:1NC / 3NO●コード番号:237-1538アズワン品番65-7272-64
  • 接触器リレー 16A 12 V dc ABB

    接触器リレー 16A 12 V dc

    ABB
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
  • 接触器リレー 16 A 60 V dc 0.144 kW ABB

    接触器リレー 16 A 60 V dc 0.144 kW

    ABB
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●モーター定格電流:16 A●コンタクトの定格電流:6 A●制御電圧:60 V dc●極の設定:4P●許容入力:0.144 kW●通常端子構成:2NO / 2NC●コード番号:237-4877アズワン品番65-7271-25
  • 接触器リレー 16 A 250 V dc 0.144 kW ABB

    接触器リレー 16 A 250 V dc 0.144 kW

    ABB
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●モーター定格電流:16 A●コンタクトの定格電流:6 A●制御電圧:250 V dc●極の設定:8P●許容入力:0.144 kW●通常端子構成:6NO / 2NC●コード番号:237-4872アズワン品番65-7271-51
  • 接触器リレー 16 A 130 V dc 0.144 kW ABB

    接触器リレー 16 A 130 V dc 0.144 kW

    ABB
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●モーター定格電流:16 A●コンタクトの定格電流:6 A●制御電圧:130 V dc●極の設定:8P●許容入力:0.144 kW●通常端子構成:8NO●コード番号:237-4869アズワン品番65-7271-37
  • 終端抵抗器 終端抵抗 Pluto A20 v2 Pluto AS-i v2 Pluto B20 v2 Pluto B22 Pluto B42 AS-I Pluto B46 v2 Pluto D20 Pluto D20 ABB

    終端抵抗器 終端抵抗 Pluto A20 v2 Pluto AS-i v2 Pluto B20 v2 Pluto B22 Pluto B42 AS-I Pluto B46 v2 Pluto D20 Pluto D20

    ABB
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アクセサリタイプ:終端抵抗●シリーズ:2TLA02●コード番号:237-1442アズワン品番65-7354-19
  • 丸型コネクタ 9極 M12 ケーブル ABB

    丸型コネクタ 9極 M12 ケーブル

    ABB
    8,698税込9,568
    1個
    7日以内出荷
  • ロータリハンドル XT1、XT3 回路ブレーカ用 105mm ABB

    ロータリハンドル XT1、XT3 回路ブレーカ用 105mm

    ABB
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    調整可能な DEPTH 回転ハンドル用ベース、C 型固定プラグイン XT1-XT3 用。
    仕様●種類:ロータリハンドル●併用可能製品:XT1 、XT3 回路ブレーカ●コード番号:192-0881アズワン品番65-7823-20
  • ロータリハンドル Tmax XT1、Tmax XT3用 グレー ABB

    ロータリハンドル Tmax XT1、Tmax XT3用 グレー

    ABB
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●Tmax成形ケース回路ブレーカ. ABB社のTmaxシリーズの回路ブレーカは、15~2500 Aの電流定格及び480 V AC (最大150 kA)の遮断定格に対応する広範な成形ケース回路ブレーカです。 ラグ端子があるものや、コネクタがないものなど、様々なモデルがあります。. 1 / 3極固定成形ケース回路ブレーカ 45 mmの標準フロントと70 mmの奥行 ペースプレートやDINレールでのアセンブリ可能 コンパートメントには、シングルフランジのドア T1の銅線ケーブル端子とT3のフロント端子用の標準フロント ポジティブ動作、IEC 60417-2適合 二重絶縁 絶縁保証、IEC 60947-2適合●コード番号:831-9201アズワン品番65-7840-12
  • リレーソケット DINレール CR-M ABB

    リレーソケット DINレール CR-M

    ABB
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様●併用可能製品:CR-M インターフェイスリレー●アクセサリタイプ:ソケット●シリーズ:CR-M●取り付けタイプ:DINレール●コード番号:231-9512アズワン品番65-8067-64
  • リレーソケット DINレール 1 CR-S ABB

    リレーソケット DINレール 1 CR-S

    ABB
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電圧:220 → 240V ac/dc●併用可能製品:CR-S インターフェイスリレー●アクセサリタイプ:ソケット●シリーズ:CR-S●コンタクト数:1●コード番号:231-9473アズワン品番65-8066-93
  • ライトカーテン Orion1 ABB

    ライトカーテン Orion1

    ABB
    499,800税込549,780
    1個
    7日以内出荷
  • モニタリングリレー 2CO SPDT ABB

    モニタリングリレー 2CO SPDT

    ABB
    58,980税込64,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様●監視アプリケーション:電流●接点構成:2CO (SPDT)●電源相数:1●シリーズ:CM●コード番号:237-3180アズワン品番65-8054-15
  • ブザー LED Compactシリーズ プラスチック 赤 丸型 ABB

    ブザー LED Compactシリーズ プラスチック 赤 丸型

    ABB
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    ブザー。ABBブザーの新製品は幅広い用途や分野に最適です。 ブザーにはLEDあり / なし品や連続点灯 / 点滅品のご用意があります。 また、騒音レベル約90 dbのサイレンをパイロットライト(インジケータライト)と同じ外寸の製品に組み込んだブザーもあります。コンパクトな設計で取り付け時間を短縮 LED照明と連続点灯 / 点滅 / サイレンの組み合わせ ケーブル端子 IP66、67、69k
    仕様●定格電圧:24V ac/dc●照光色:赤●カットアウト直径:22mm●ランプタイプ:LED●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:ネジ●シリーズ:ABB Compact●定格電流:53mA●形状:丸型●本体材質:プラスチック●コード番号:835-2738アズワン品番65-7826-53
  • パイロットランプ 表示灯 LED灯 緑 ポリカーボネート 丸型 ABB

    パイロットランプ 表示灯 LED灯 緑 ポリカーボネート 丸型

    ABB
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    CCC、CE、UL。小型シリーズLEDパイロットライト(次世代設計)。次世代の小型パイロットライトは、お客様の高まるニーズに適合するように開発されています。 これらのパイロットランプは、改善された漏洩と電流の保護性能を備え、より環境に優しいポリマーを使用しています。 このシリーズのパイロットランプは、最新の市場調査を参考にして、埋め込む際の深さを重要視して製造されているため、前世代の製品よりも小さくなっています。 これらの新しいパイロットランプは3 mm小さくなっています。 この新しいシリーズのパイロットランプは最高のIP等級を備えているので、過酷な環境でも機能します。 これらすべての機能を組み合わせることで、グローバルな舞台でも競争力を発揮します。特長と利点: 高いIP等級 パネルフロント保護:IP66 IP67 IP69 端子保護:IP20 主要な国際規格 多様なカラー 赤、緑、黄、青、クリア UV安定化 サービス寿命: +/- 50,000時間 @ 25℃、40 → 70 %rh 動作温度: -25 → +85℃ 電流キャリア材質の難燃性 V2(ハロゲン及びりんフリー) パネル厚: 1 → 6 mm ねじ止め端子PZ2
    仕様●定格電圧:230V ac●照光色:緑●カットアウト直径:22mm●ランプタイプ:LED●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:ネジ●定格電流:17mA●形状:丸型●材質:ポリカーボネート●コード番号:910-8018アズワン品番65-7814-02
  • セーフティライトカーテン ABB

    セーフティライトカーテン

    ABB
    549,800税込604,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●範囲:Orion●シリーズ:Orion●ビーム分解能:30mm●コンポーネントタイプ:レシーバ●安全タイプ:タイプ4●コード番号:231-9998アズワン品番65-7305-58
  • インバータモジュール ABB

    インバータモジュール

    ABB
    139,800税込153,780
    1個
    7日以内出荷
    ABB アダプタABB アダプタは、PROFINET IO、EtherNet/IP、Modbus TCP 通信プロトコルをサポートする 1 ポートイーサネットアダプタモジュールです。ACS355、ACSM1、ACS850、ACS880、ACS580 インバータと互換性があります。このプロトコルの選択は、ドライブのパラメータを使用して行われます。特長と利点 20 ピンコネクタをドライブに、RJ-45 コネクタをイーサネット( X1 および X2 )に接続 コンパクト 構成が簡単 Ethernet ネットワーク接続 プラスチック製のピン、ロック、およびネジでモジュールを所定の位置に固定します 3 色の 2 色 LED インジケータ用途インバータドライブ認定 EN61800-3:2004 準拠 IP20等級
    仕様●アクセサリタイプ:イーサネットアダプタデュアルポート●コード番号:180-9682アズワン品番65-7299-42
  • インバータ ACS480 380 →、480 V ac 4 kW ポンプ及び冷却ファン ABB

    インバータ ACS480 380 →、480 V ac 4 kW ポンプ及び冷却ファン

    ABB
    189,800税込208,780
    1個
    7日以内出荷
    一部のアプリケーションでは、ドライブの基本機能のみが必要です。シンプルで効率的な小型パッケージで、可能な限り簡素化できます。ACS480 汎用ドライブはまさにそのとおりです。コンベア、コンプレッサ、ファン、ポンプなどのさまざまな基本用途で稼働するために必要なものがすべて簡単に一体化されています。ACS480 低電圧 AC ドライブは ABB の全互換ドライブポートフォリオに属し、コンパクトな設計で便利な内蔵機能を幅広く備えています。これにより、飲食料品、物流、倉庫、上下水道など、さまざまな業界のさまざまな用途に対して高い信頼性と簡単な運用が実現します。0.75 → 22 kW、380 → 480 V キャビネットに最適化 選択、インストール、使用が簡単 あらゆる基本機能を内蔵したコンパクトな設計 多くの基本的な用途を制御するための内蔵機能 エネルギー効率機能により、最適なエネルギー消費を実現します 最も一般的なオートメーションネットワークへの接続性 ABB のすべてに対応するドライブポートフォリオに属しています 幅広い可用性とサポート
    仕様●許容入力:4 kW●相数:3●電源電圧:380 → 、480 V ac●許容電流値:8.9 A●出力周波数:48 → 63Hz●併用可能製品:ポンプ及び冷却ファン●シリーズ:ACS480●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:ModBus●STO:なし●実装タイプ:壁面取り付け●全長:73mm●コード番号:180-9654アズワン品番65-7299-41