25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 電池容量が2.0Ahへアップ! 14.4Vのパワフルモーターで作業がスムーズ 従来の14.4Vモデルとバッテリーの共用が可能で作業の幅が広がります! 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応
用途長いねじやボルト締めに 質量(kg)1.3 回転数(min-1[r.p.m])0~2600 機械寸法(mm)全長166×高さ227×センタハイト28 締付能力(普通ボルト)M6~M14 蓄電池形名BSL1420 充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時) 締付能力(小ねじ)M4~M8 蓄電池容量(Ah)2 六角軸二面幅(mm)6.35
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「軽快でコンパクトな高機能モデル」 トリプルハンマ採用でクラス最速ねじ締め ヘッド長さ114mmでコンパクト&軽量1.6kg 低速でもモーターがロックしない回転制御 ビット振れ軽減 スイッチの操作性を向上 3灯LEDでバランスよく照射 多彩なモード切替で作業効率アップ カラープレート(別売)対応で自分好みにカスタマイズ可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])ソフト:0~1900/パワー:0~4000/ボルト:0~4000/テクス:0~2100 最大締付トルク(N・m)180 ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14 ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125 ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~6 六角軸二面幅(mm)6.35 モーター直流ブラシレスモーター 寸法(mm)116×241(蓄電池装着時) ヘッド長さ(mm)114 質量(kg)1.6(蓄電池装着時)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

短時間でスピーディーな作業、重負荷に強い、軽量・コンパクトボディ 騒音を抑えたい作業に低騒音化とモーター効率アップを両立。 さらに、モーター負荷が大きくなると通常のパワーモードに自動切替。 切断状況に応じてスムーズな切断が可能です。 キックバックを軽減し、安全性向上、のこ刃交換もラクラク 持ち運びが便利に小形の収納ケース さらに使いやすくLEDライト点灯方式の切替機能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
蓄電池容量(Ah)2.5/5.0 充電時間(分)25(UC18YDL使用時) 蓄電池電圧(V)36/18 ノコ刃外径(Φmm)110~125 取付穴径(Φmm)20 無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:3600、サイレントモード:2400 付属品チップソー(軟鋼材用)・六角棒スパナ(5mm) 質量(kg)2.9(蓄電池装着時) 最大切込深さ(mm)46 全長×全幅W×全高(mm)286×236×193(蓄電池装着時) 使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付) 蓄電池形名BSL36A18(冷却対応) 充電器形名UC18YDL(冷却機能付)
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

分割コアモーター採用により最大出力アップ。 2アクションスライドスイッチで安全性向上。
付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ、サイドハンドル タイプサイドハンドル付 消費電力(W)820 最大出力(W)1260 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径22
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

短時間でスピーディーな作業、重負荷に強い、軽量・コンパクトボディ 騒音を抑えたい作業に低騒音化とモーター効率アップを両立。 さらに、モーター負荷が大きくなると通常のパワーモードに自動切替。 切断状況に応じてスムーズな切断が可能です。 キックバックを軽減し、安全性向上、のこ刃交換もラクラク 持ち運びが便利に小形の収納ケース さらに使いやすくLEDライト点灯方式の切替機能 XPZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
蓄電池容量(Ah)2.5/5.0 蓄電池電圧(V)36/18 ノコ刃外径(Φmm)110~125 取付穴径(Φmm)20 無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:3600、サイレントモード:2400 付属品チップソー(軟鋼材用)・六角棒スパナ(5mm)・急速充電器(冷却機能付)・ケース・電池カバー 質量(kg)2.9(蓄電池装着時) 最大切込深さ(mm)46 全長×全幅W×全高(mm)286×236×193(蓄電池装着時) 使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)
1台
66,980 税込73,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC機並みの切断スピード Bluetooth機能付マルチボルト蓄電池が標準装備でBluetooth対応集じん機との連動が可能 低騒音化とモーター効率アップを両立し、リフォーム・内装工事など騒音を抑えたい作業におすすめ。 モーター負荷が大きくなると通常のパワーモードに自動切替し、切断状況に応じてスムーズな切断が可能。 モーター回転数の変化を監視し、のこ刃の挟み込みなどにより、回転数が急速に低下したとき、瞬時にモーターを停止することで、キックバックの動きを軽減させるキックバック軽減システム搭載 逆5°傾斜機構付 通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様
付属品Bluetooth機能付きマルチボルト蓄電池X2、マルチボルト蓄電池、急速充電器、147mmチップソー黒鯱、システムケース4 ノコ刃外径(Φmm)147 最大切込深さ(mm)(45°時)38 最大切込深さ(mm)(90°時)57 使用電池マルチボルト蓄電池 取付穴径(Φmm)20 蓄電池電圧(V)36/18 充電時間(分)満充電:約25/実用充電:約19
1台
92,980 税込102,278
4日以内出荷

AC機並みの切断スピード Bluetooth機能付マルチボルト蓄電池が標準装備でBluetooth対応集じん機との連動が可能※2XPS仕様のみ 低騒音化とモーター効率アップを両立し、リフォーム・内装工事など騒音を抑えたい作業におすすめ。 モーター負荷が大きくなると通常のパワーモードに自動切替し、切断状況に応じてスムーズな切断が可能。 モーター回転数の変化を監視し、のこ刃の挟み込みなどにより、回転数が急速に低下したとき、瞬時にモーターを停止することで、キックバックの動きを軽減させるキックバック軽減システム搭載 逆5°傾斜機構付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
ノコ刃外径(Φmm)147 最大切込深さ(mm)(45°時)38 最大切込深さ(mm)(90°時)57 使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付) 取付穴径(Φmm)20 蓄電池電圧(V)36/18 充電時間(分)約25分(UC18YDL2使用時)
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブレーキ付・無段変速・正逆転可能・ライト付・ケース付・樹脂ボディ 業界初!新打撃機構トリプルハンマー搭載 クラス最速のねじ締めスピード 高容量6.0Ahで豊富な作業量 冷却効率アップ・最適新風路設計 防じん・防水IP56 ブラシレスモーター
付属品電池(BSL1460)×2個、急速充電器UC18YDL(冷却機能付)、ケース、電池カバー 質量(kg)1.3 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)Φ4.0×50mmのナゲシビス締付(杉材)約3000本 、M8×16mm小ねじ約3720本(1充電) 充電時間(分)約30 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14 ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~Φ6
1台
56,980 税込62,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高効率なブラシレスモーターと小形・軽量で高出力なマルチボルト蓄電池搭載により、作業量がアップしました。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
蓄電池電圧(V)36/18 長さ(mm)940 幅(mm)242(蓄電池装着時) 質量(kg)3.5(蓄電池装着時) 高さ(mm)267
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

「パワフルで軽快な作業フィーリング」 クラス最短の全長で取り回しが良い モーターとギヤボックスの最適化により作業速度アップ! 大きな負荷が生じた時に作業者に係る負担を軽減するRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載 ヒートシンク付きFET搭載で連続作業性が向上 カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 シフトノブの視認性向上 新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能) 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2、急速充電器、電池カバー、ケース、フック 質量(kg)1.9(BSL36A18X装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2000 チャック能力(mm)2.0~13 モーターDCブラシレスモーター 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工52(板厚76) ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径10×長さ100(下穴有) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)155×255×78 最大締付トルク(N・m)70 バッテリー容量(Ah)36V-2.5 / 18V-5.0 バッテリー電圧(V)18 ねじ締め能力(mm) 機械ねじ6 充電時間(分)約19(実用充電) / 約25(満充電) 関連資料メーカーカタログ(2.63MB)
1台
66,980 税込73,678
当日出荷

「パワフルで軽快な作業フィーリング」 クラス最短の全長で取り回しが良い モーターとギヤボックスの最適化により作業速度アップ! 大きな負荷が生じた時に作業者に係る負担を軽減するRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載 ヒートシンク付きFET搭載で連続作業性が向上 カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 シフトノブの視認性向上 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品フック 質量(kg)1.9(BSL36A18X装着時) モーターDCブラシレスモーター 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工52(板厚76) ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径10×長さ100(下穴有) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)155×255×78 バッテリー容量(Ah)- ねじ締め能力(mm) 機械ねじ6 充電時間(分)- 関連資料メーカーカタログ(2.63MB)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

「抜群の使い心地、低振動で高速切断!」 3.6°の振動角度で切断スピードが大幅アップ! 防振構造により低振動を実現(無負荷振動値を約90%低減) 小形ブラシレスモーター採用で軽量化&細径ハンドル ツールシャフトの改良によりブレードの仮留めが簡単 レバーが従来製品より約70%も軽く交換作業がラク 振動数調整ダイヤル搭載 LEDライト搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
寸法(mm)341×122×87(蓄電池装着時) 質量(kg)1.9(蓄電池装着時) 電圧(V)18 振動数(min-1)6000~20000(ダイヤル1~6) 適合バッテリー14.4Vリチウムイオン電池(BSL14XXシリーズ)、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池 関連資料(3.06MB) 振動3軸合成値(m/s2)研磨時:2.1/切断時:3.5 適合ブレードスターロック(STARLOCK)、OIS 振動角度(°)3.6
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「パワフルで軽快な作業フィーリング」 クラス最短の全長で取り回しが良い モーターとギヤボックスの最適化により作業速度アップ! 大きな負荷が生じた時に作業者に係る負担を軽減するRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載 ヒートシンク付きFET搭載で連続作業性が向上 カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 シフトノブの視認性向上 新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能) 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2、急速充電器、電池カバー、ケース、フック 質量(kg)1.9(BSL36A18X装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2000 チャック能力(mm)2.0~13 モーターDCブラシレスモーター 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工52(板厚76) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)155×255×78 最大締付トルク(N・m)70 バッテリー容量(Ah)36V-2.5/18V-5 バッテリー電圧(V)36/18 ねじ締め能力(mm) 機械ねじ6 充電時間(分)約19(実用充電) / 約25(満充電) 関連資料メーカーカタログ(2.63MB)
1台
66,980 税込73,678
当日出荷

「軽快でコンパクトな高機能モデル」 10.8Vにトリプルハンマを初採用でねじ締め速度が大幅アップ!(従来品比約33%UP) ヘッド長さ114mmでコンパクト&軽量1.2kg 低速でもモーターがロックしない回転制御 ビット振れ軽減 スイッチの操作性を向上 3灯LEDでバランスよく照射 多彩なモード切替で作業効率アップ カラープレート(別売)対応で自分好みにカスタマイズ可能
寸法(mm)114×223(蓄電池装着時) 質量(kg)1.2(蓄電池装着時) モーター直流ブラシレスモーター ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125 ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~6 ヘッド長さ(mm)114
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「パワフルで軽快な作業フィーリング」 クラス最短の全長で取り回しが良い モーターとギヤボックスの最適化により作業速度アップ! 大きな負荷が生じた時に作業者に係る負担を軽減するRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載 ヒートシンク付きFET搭載で連続作業性が向上 カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 シフトノブの視認性向上 新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能) 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品フック 質量(kg)1.9(BSL36A18X装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2000 チャック能力(mm)2.0~13 モーターDCブラシレスモーター 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工52(板厚76) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)155×255×78 最大締付トルク(N・m)70 バッテリー容量(Ah)- バッテリー電圧(V)- ねじ締め能力(mm) 機械ねじ6 充電時間(分)- 関連資料メーカーカタログ(2.63MB)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

「ちりひとつ残したくない。80Wの吸込力。」 クラス最高の吸込仕事率を実現! ワンタッチで連動 ラクラクペアリング ※小形集じん機クラス初Bluetooth®連動対応 パネルスイッチで操作性アップ 3モード吸込力切替え可能 吸込み口にキャップ搭載で運搬時の粉じん漏れを防止 モータへの粉じん侵入を防止する新構造 システムケース4に一式収納できて運搬に便利 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途電動工具での集じん作業 付属品ダストバッグ、電池カバー、ホース(内径Φ28×5m(ホースカバー付))、ホースベルト(3本)、すき間用吸口、ジョイント(B)、アダプタ(ゴム)、D25アダプタ(26mm用/38mm用) 質量(kg)3.0(BSL36A18BX装着時) 電圧(V)36 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)機体:197×227×231 吸込仕事率(W)ターボ:80/標準:33/エコ:11 集塵容量(L)18 騒音値(dB)ターボ:81/標準:76/エコ:72 機能無線連動機能:あり 最大風量(m3/min)ターボ:3.9/標準:3.1/エコ:2.1 使用電池マルチボルト蓄電池 真空度(kPa)(最大)ターボ:8.4/標準:4.7/エコ:2.0 関連資料(0.68MB) 1充電当たりの作業量(目安)ターボ:12分/標準:25分/エコ:52分
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

高効率なブラシレスモーターと小形・軽量で高出力なマルチボルト蓄電池搭載により、作業量がアップしました。通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
長さ(mm)940 幅(mm)242(蓄電池装着時) 質量(kg)3.5(蓄電池装着時) 高さ(mm)267 モーターブラシレス 風量(m3/min)0~680(ターボモード時:800) 風速(m/s)0~45(ターボモード時:53) バッテリー容量(Ah)2.5/5 蓄電池電圧(V)36/18 蓄電池形名BSL36A18X 充電器形名UC18YDL2(冷却機能付き) 蓄電池タイプマルチボルト(残量表示付) 回転数(min-1[回/分])(全負荷/気温20℃満充電時)0~24000 適合バッテリーマルチボルト蓄電池 関連資料(0.53MB)
1台
53,980 税込59,378
4日以内出荷

高効率なブラシレスモーターと小形・軽量で高出力なマルチボルト蓄電池搭載により、作業量がアップしました。通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
長さ(mm)940 幅(mm)242(蓄電池装着時) 質量(kg)3.5(蓄電池装着時) 高さ(mm)267 モーターブラシレス 風量(m3/min)0~680(ターボモード時:800) 風速(m/s)0~45(ターボモード時:53) バッテリー容量(Ah)2.5/5 蓄電池電圧(V)36/18 蓄電池形名BSL36A18X(2個) 充電器形名UC18YDL2(冷却機能付き) 蓄電池タイプマルチボルト(残量表示付) 回転数(min-1[回/分])(全負荷/気温20℃満充電時)0~24000 適合バッテリーマルチボルト蓄電池 関連資料(0.53MB)
1台
85,980 税込94,578
4日以内出荷

「ちりひとつ残したくない。80Wの吸込力。」 クラス最高の吸込仕事率を実現! ワンタッチで連動 ラクラクペアリング ※小形集じん機クラス初Bluetooth®連動対応 パネルスイッチで操作性アップ 3モード吸込力切替え可能 吸込み口にキャップ搭載で運搬時の粉じん漏れを防止 モータへの粉じん侵入を防止する新構造 システムケース4に一式収納できて運搬に便利 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途電動工具での集じん作業 付属品Bluetooth機能付きマルチボルト蓄電池、急速充電器、ダストバッグ、電池カバー、ホース(内径Φ28×5m(ホースカバー付))、ホースベルト(3本)、すき間用吸口、ジョイント(B)、アダプタ(ゴム)、D25アダプタ(26mm用/38mm用) 質量(kg)3.0(BSL36A18BX装着時) 電圧(V)36 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)機体:197×227×231 吸込仕事率(W)ターボ:80/標準:33/エコ:11 集塵容量(L)18 騒音値(dB)ターボ:81/標準:76/エコ:72 機能無線連動機能:あり 最大風量(m3/min)ターボ:3.9/標準:3.1/エコ:2.1 使用電池マルチボルト蓄電池 バッテリー容量(Ah)2.5 充電時間(分)約19(実用充電)/約25(満充電) 真空度(kPa)(最大)ターボ:8.4/標準:4.7/エコ:2.0 関連資料(0.68MB) 1充電当たりの作業量(目安)ターボ:12分/標準:25分/エコ:52分
1台
66,980 税込73,678
3日以内出荷

高精度・高剛性の追及により使いやすさの向上と持続を実現! パワーモード時の回転数を10%アップし切断速度が約1.2倍! ダイカスト製ベベルピース採用で高精度な切断 ベース耐久性向上 「新」平行度微調整構造でベースの上げ下げがスムーズになり、精度も向上 ブラシレスモーター採用で重不可作業や電圧降下時にも強く、安定した切断が可能 サブレバー採用でベース高さを調整した際の仮留めが容易に スイッチロックの操作性向上 新型ダストアダプタ対応 集じん性能向上 サイレントモード搭載 キックバック軽減システム搭載 逆5°傾斜機構付 のこ刃付仕様はチップソー「黒鯱」が標準装備
用途木材の切断 質量(kg)2.8 電流(A)12 電源(V)100 消費電力(W)1050 コード長さ(m)2心・5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])200 ノコ刃外径(Φmm)165 最大切込深さ(mm)(45°時)46 最大切込深さ(mm)(90°時)66 取付穴径(Φmm)20 関連資料(1.31MB)
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)ハンマ
クラス最大のハツリ能力! 筒形ストライカ方式打撃機構の最適化による力強い打撃力と効率の良い打撃数で、ハツリ能力約19%アップを実現しました。 大形かつ重量のある筒形ストライカ方式の打撃機構によりビットがコンクリートに食い込みやすく、ハツリ作業時のフィーリングが良好です。 エアクッションを十分に確保し打撃動作を改善したことにより、打撃時に生じるピストン反力を低減し、発生する振動を大幅に低減しました。 フロントカバの取り付け部にフロントダンパ(緩衝材)を採用することにより、先端工具から伝わる振動を低減しました。 ハンドル上端部に防振用ウェイトとコイルスプリングを搭載し、下端部にヒンジ構造を採用した日立独自の防振ハンドルにより、長時間の作業でも作業者の負担を軽減しました。 強度(高剛性)に優れたアルミダイカストボディと、モーター部を収めたプラスチック製の筒との二重構造によりハウジングの剛性が向上し、モーター部の耐久性が大幅にアップ。 大形スイッチを引いた状態でプッシュボタンを押すと、スイッチが引かれたままで固定され連続運転が可能です。 また、プッシュボタンを大形スイッチから離すことで、連続運転時に意図せずオンロック状態が解除されることを防ぎます。 大形スイッチの採用により、スイッチのON/OFF動作が容易となり、断続運転時の操作性が向上しました。 硬質樹脂と軟質樹脂の二層成形で、握ったときのソフト感が増し、操作性が向上しました。 手に伝わる振動を抑え、作業者への負担を低減する天然ゴムのサイドハンドルを採用しています。
シャンク形状六角シャンク 全負荷打撃数(min-1)1400 電源(V)単相100 電流(A)13 消費電力(W)1240 コード長さ(m)2心・5 モーター単相直巻整流子モーター 質量(kg)(コード除く)18、(サイドハンドル・コード除く)17.2 振動3軸合成値(m/s2)15.5 打撃エネルギーJoule(ジュール)45 電源周波数(Hz)単相交流50/60共用 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)731×251×124 トラスコ品番858-0278
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

「ちりひとつ残したくない。80Wの吸込力。」。クラス最高の吸込仕事率を実現!。ワンタッチで連動 ラクラクペアリング。小形集じん機クラス初Bluetooth(R)連動対応。パネルスイッチで操作性アップ。3モード吸込力切替え可能。吸込み口にキャップ搭載で運搬時の粉じん漏れを防止。モータへの粉じん侵入を防止する新構造。システムケース4に一式収納できて運搬に便利通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途電動工具を用いての集じん作業、清掃 付属品Bluetooth機能付きマルチボルト蓄電池、急速充電器、ダストバッグ、電池カバー、ホース(内径Φ28×5m(ホースカバー付))、ホースベルト(3本)、すき間用吸口、ジョイント(B)、アダプタ(ゴム)、D25アダプタ(26mm用/38mm用) 質量(kg)3.0(BSL36A18BX装着時) 電圧(V)36 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)機体:197×227×231 吸込仕事率(W)ターボ:80/標準:33/エコ:11 集塵容量(L)18 騒音値(dB)ターボ:81/標準:76/エコ:72 真空度(kPa)(最大)ターボ:8.4/標準:4.7/エコ:2.0 関連資料(0.53MB) 1充電当たりの作業量(目安)ターボ:12分/標準:25分/エコ:52分
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷

セット内容を見直し、お求めやすくなりました。3.6°の振動角度で切断スピードが大幅アップ!。防振構造により低振動を実現(無負荷振動値を約90%低減)。小形ブラシレスモーター採用で軽量化&細径ハンドル。ツールシャフトの改良によりブレードの仮留めが簡単。レバーが従来製品より約70%も軽く交換作業がラク。振動数調整ダイヤル搭載。LEDライト搭載。マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品無し ※(NN)仕様に付属のパッド(MSU93D)・サンドペーパー(#60・#120・#240)各2枚・ブレード(MSD32PBC)・アクセサリケースは本仕様では付属しません。※ 寸法(mm)341×122×87(蓄電池装着時) 質量(kg)1.9(蓄電池装着時) 電圧(V)18 振動数(min-1)6000~20000(ダイヤル1~6) 適合バッテリー14.4Vリチウムイオン電池(BSL14XXシリーズ)、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルトバッテリー 振動3軸合成値(m/s2)研磨時:2.1/切断時:3.5 適合ブレードスターロック(STARLOCK)、OIS 振動角度(°)3.6
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷

軽量コンパクト、好バランス コンパクト化を図り、ハンドルと重心の距離が短く優れた操作性を発揮。 作業時の疲労も大幅に軽減し、作業効率がアップしました。 のこ刃交換もラクラク 本体を横置きしても安定しのこ刃交換などの作業性が向上 モーター部と電池取付け部にソフト材を設けることで、本体を横置きしても安定し、のこ刃交換などの作業性が向上。 さらに相手材への傷つけ防止に効果的です。 リフォーム・内装工事など騒音を抑えたい作業におすすめ
バッテリー電圧(V)14.4 バッテリー容量(Ah)6 充電時間(分)約30 ノコ刃外径(Φmm)110~125 最大切込深さ(mm)(90°時)47 無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード/5000、サイレントモード/3000 最大切込深さ(mm)(45°時)30 ノコ刃内径(Φmm)20 付属品急速充電器(冷却機能付)・ガイド・ケース・六角棒スパナ(4/2.5mm)・電池カバー 質量(kg)2.5(蓄電池装着時) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)278×185×237(蓄電池装着時) 保証期間(電池)2年間または充電回数1500回以内(BSL 3660は1000回)(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)。(本体)保証なし 蓄電池形名BSL1460(冷却対応) 充電器形名UC18YDL(冷却機能付)
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

黒鯱仕様ついに登場! 軽快切断で最大2.3倍の作業効率アップ Bluetooth(R)電池搭載で対応集じん機との無線連動が可能※(XPS)仕様のみ 高効率なブラシレスモーターと高出力な蓄電池により、AC100V並みの切断能力を実現しました。 軽量コンパクトでスライドパイプが後方に飛び出さないパイプ固定のスライド方式で、狭い現場や壁際でも高精度でワイドな切断が可能です。 レーザーマーカ付で墨線合わせが簡単!刃先を明るく照らす白色光のLEDライト付! 切断幅6寸(182mm)で様々な内装材の切断が可能。 接触予防装置(木材加工用丸のこ盤の刃の接触予防装置(可動式))は労働安全衛生規則に基づく構造規格の型式検定合格品です。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
蓄電池容量(Ah)2.5/5 蓄電池電圧(V)36/18 使用可能ノコ刃外径(mm)160~165/穴径20 全長×全幅W×全高(mm)405×557×415(BSL36A18装着時) モーターDCブラシレスモーター 使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付) 充電器形名UC18YDL2 切断範囲(°)【ターンテーブル角度】左:0~45、右:0~57、【傾斜】左:0~45、右:0~5(右は直角時のみ)、【複合】左傾斜:0~45のとき 左右回転:0~45 1充電当たりの作業量巾木(MDF材)15×90mm:約605本
1台
83,980 税込92,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)