GEDORE
1919年に工具で世界的に有名なドイツ(レムシャイド)で創業した総合工具メーカーです。総重量190トンもの鍛造機を保有し、丈夫で安全な工具を作り続けています。トルク機器やツールワゴンが代表的な商品で世界中の作業者から愛され続けるメーカーです。
会社情報
| 会社名 | GEDORE GmbH |
|---|---|
| 所在地 | Remscheider Strasse 149 42899 Remscheid Germany |
鍛造で作られているので強靭です。
ハンドル部は人間工学に基づいた形状の為、手にフィットしやすくグリップ性も抜群です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:リン酸マンガン(36mmまで)
商品構成単品
丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業に最適です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、リン酸マンガン処理
商品構成単品
2018年トラスコ掲載ページ4 0547
ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。15~20°のアングルでも締め付けられます。
差込角(mm)12.7
ハンドルの六角で本締めが可能です。
ハンドルには2種類の複合材を使用し、手にフィットし大きいトルクをかけても疲れません。
ハンドルには吊り下げ用のホールがついています。
材質クロムバナジウム鋼
先端形状ボールポイント
ハンドルには2種類の複合材を使用し、手にフィットし大きいトルクをかけても疲れません。ハンドルには吊り下げ用のホールがついています。
材質クロムバナジウム鋼
2018年トラスコ掲載ページ4 0813
樹脂製ヘッドで打撃を加える対象に傷を付けにくいです。簡単にヘッド、ハンドルの交換ができます。樹脂は万が一割れても粉々になりにくいタイプです。
用途組立などに。
材質ヘッド:樹脂(セルロースアセテート)ハンドル:アッシュ
材質(頭)樹脂(セルロースアセテート)
モデル224 E
ダブルボールエンドなので、狭い箇所や突き出た障害も角度を付けて作業できます。
材質クロムバナジウム鋼、表面:亜鉛メッキ
先端形状ボールポイント
2018年トラスコ掲載ページ4 0740
ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。15~20°のアングルでも締め付けられます。
材質特殊バナジウム鋼、クロムメッキ仕上げ、刃部分:リン酸マンガン処理
差込角(mm)6.35
ビット全長(mm)14
2018年トラスコ掲載ページ4 0196
柄はアッシュで、ヘッド部は耐久性に優れた良質ゴムを使用しています。
材質頭部:天然ゴム、柄:アッシュ
2018年トラスコ掲載ページ4 1848
丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業に最適です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、リン酸マンガン処理
商品構成単品
2018年トラスコ掲載ページ4 0546
クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しているので、非常に耐久性に優れています。八角胴タイプで作業性にも優れています。
材質/仕上クロムモリブデンバナジウム鋼
スパナ部は15°の角度付き
仕様1000V絶縁仕様、DIN EN/IEC 60900基準適合品
材質クロムバナジウム鋼
2018年トラスコ掲載ページ4 1954
クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しており、従来のクロムバナジウム鋼よりもはるかに頑丈で抜群の作業性を実現します。
全長(mm)240
刃幅(mm)26
トラスコ品番855-6460
材質クロムモリブデン鋼
質量(g)400
タイプグリップ付
2018年トラスコ掲載ページ4 1889
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しており、従来のクロムバナジウム鋼よりもはるかに頑丈で抜群の作業性を実現します。
全長(mm)240
刃幅(mm)26
トラスコ品番855-6458
材質クロムモリブデン鋼
質量(g)260
2018年トラスコ掲載ページ4 1889
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
柄の根元にある鉄スリーブによって強度をアップし、柄へのダメージも軽減出来ます。
耐久性に優れています。
頭部は面取り加工をしているので、端が欠けにくくなっています。
材質頭部:炭素鋼、柄:ヒッコリー、ヒッコリー柄
1993U-20SK(2219492)と合わせて使えば狭い場所でも作業可能です。
用途リバーシブルラチェット専用ソケット。リバーシブルラチェット(2219492)専用ソケット。
適合機種2219492
材質クロムモリブデン鋼
2018年トラスコ掲載ページ4 0270
炭素含有率の高いボールを使用しております。衝撃を和らげ、手首、腕への負担を大幅に軽減できます。丈夫で耐久性が高いハンマーです。本体は粉砕になりにくく、安全に使用できます。-20°の環境でも性能を発揮します。
材質(頭)ポリアミド
ヘッド交換用です。樹脂製ヘッドで打撃を加える対象に傷を付けにくいです。簡単にヘッド、ハンドルの交換ができます。樹脂は万が一割れても粉々になりにくいタイプです。
材質(頭)樹脂(セルロースアセテート
モデルE 224
耐久性に優れており、高い作業性を発揮します。
全長(mm)240
刃幅(mm)26
トラスコ品番855-6461
材質クロムモリブデン鋼
質量(g)198
2018年トラスコ掲載ページ4 1889
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しており、従来のクロムバナジウム鋼よりもはるかに頑丈で抜群の作業性を実現します。
材質クロムモリブデン鋼
2018年トラスコ掲載ページ4 1889
表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。
ハンドル軸はスリムタイプです。
仕様クロムメッキ仕上げ
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
商品構成単品
打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、サビついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。耐衝撃性に優れ、ハードワークにも耐えられる強靭な作りです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
2018年トラスコ掲載ページ4 0482
ラチェット部分は独自の”UNIT DRIVE”構造でナットやボルトと接する表面積が大きく、均等かつ安定的に力がかかり、スムーズに回すことができます。緩やかなトルク伝達により、なめたボルトでも滑らずに回すことが出来ます。ストレート形状で薄口ですので、狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。
仕様梨地仕上げ
材質クロムバナジウム鋼
2018年トラスコ掲載ページ4 0475
ローレット加工を施すことで、手から滑り落ちにくいです。ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。
差込角(mm)12.7
材質クロムバナジウム鋼(cr-v)
2018年トラスコ掲載ページ4 0152
3種類の複合材で構成されたハンドルは握りやすく、力が加わりやすいです。焼き入れ加工された軸は丈夫で長寿命です。
材質(グリップ)複合材
材質/仕上軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:複合材
商品構成単品
材質クロムバナジウム鋼
打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、サビついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。耐衝撃性に優れ、ハードワークにも耐えられる強靭な作りです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
2018年トラスコ掲載ページ4 0480
メガネ部は独自の”UNIT DRIVE”仕様で、ボルトに対して均等に力がかけられます。表面は梨地仕上げて滑りにくくなっています。軸角度は5°です。表面処理はクロムメッキです。
材質クロムバナジウム鋼
表面処理クロムメッキ
2018年トラスコ掲載ページ4 0460
高い耐久性の特殊鋼を使用しています。防錆処理しています。
差込角(mm)25.4
全長(mm)75
材質特殊工具鋼
2018年トラスコ掲載ページ4 0353
ローレット加工を施すことで、手から滑り落ちにくいです。ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。差込角6.35mm、12角タイプのソケットレンチです。
差込角(mm)6.35
材質クロムバナジウム鋼(cr-v)
全長(mm)25
2018年トラスコ掲載ページ4 0153
転造でネジ山を修正するためネジが痩せることなく本来の強度を保てます。転造ローラーは切削式ねじ山修正工具の切削刃と比較して大幅に長寿命です。ネジの途中からでもセットできるため、先端が損傷したボルトにも使用可能です。ステンレスなど硬度の高いネジにも使用可能です。回転半径が小さいので自動車のハブボルト補修など狭所作業に最適です。付属の専用ソケットで回すことが出来ます。
用途自動車のハブボルト補修に。自動車、船舶、重機、鉄道、プラント、工場などでのネジ山補修に。
付属品専用ソケット
材質ネジ山修正工具:ステンレス(HRC60)、専用ソケット:工具鋼
寸法L(mm)43
六角対辺(mm)41
寸法D(mm)18
寸法W(mm)43
自動車のホイルナット等に最適のレンチです。オプションのトミーバーを取り付けて、ハンドルを延長することによって、強いトルクをかけられます。
用途ホイルナット、ボルトなどの締付け、取外しなど。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
対辺形状:6角
高品質の鋼材を使用したポンチのセットです。抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
トラスコ品番149-4255
セット内容6点/テーパーポンチ:1mm、2mm、3mm、4mm、5mm、センターポンチ:4mm
材質/仕上クロムモリブデンバナジウム鋼
質量(g)460
1セット(6本)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しているので、非常に耐久性に優れています。八角胴タイプで作業性にも優れています。
トラスコ品番149-4233
セット内容6点/3.0mm、4.0mm、5.0mm、6.0mm、7.0mm、8.0mm
全長(mm)150
材質/仕上クロムモリブデンバナジウム鋼
質量(g)530
モデル116A
1セット(6本)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
爪先とリングとの接触面が大きく、リングのブレ、ねじれを防ぎ安定した作業が可能です。精度の高い円錐形の先端爪は、焼き入れ処理された軸受鋼で、優れた耐久性があります。先端爪が外側を向いており、リングの飛びを防ぎます。
用途スナップリングの取り付け、取り外しなど。
材質/仕上特殊クロムバナジウム鋼
タイプ穴用
バネ無
1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。ヘッド部はスリムタイプなので狭い箇所での使用に最適です。
材質高級特殊工具鋼、クロムメッキ処理
2018年トラスコ掲載ページ4 1976
1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。人間工学に基づいたハンドルデザインで高い作業性を実現し、作業による手の疲労を軽減します。
商品構成単品
2018年トラスコ掲載ページ4 1968
1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60911基準に適合しています。人間工学に基づいたハンドル部の設計により、手の疲労を軽減し高い作業性を実現します。ハンドルの底部に先端の形状を表示しています。
材質(軸)モリブデンバナジウム鋼
商品構成単品
2018年トラスコ掲載ページ4 1967
ローレット加工を施したガイドスリーブ付きで握りやすく、抜群の作業性を発揮します。耐久性にも優れています。
2018年トラスコ掲載ページ4 1932