カテゴリ
- 制御機器(885)
- 電磁接触器(49)
- 電磁開閉器本体(72)
- セレクタスイッチ(54)
- メカニカル部品(7)
- 汎用モーター(1)
- パソコン/周辺機器(10)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 電動工具(2)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
絞り込み
動作方式
- 可逆式(27)
- 非可逆式(39)
ケースの有無
- あり(2)
- なし(12)
ブランド
- 富士電機
- モノタロウ(3)
- 不二空機(177)
- FUJI STAR(三共理化学)(227)
- ライフドリンクカンパニー(1)
- AIOULE(ふじわら)(346)
- NACHI(不二越)(1,228)
- カナフジ電工(749)
- ツヨロン(藤井電工)(452)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(621)
- フジキン(258)
- フジテック・ジャパン(505)
- フジトク(593)
- メディアカバーマーケット(820)
- レイメイ藤井(434)
- 三菱電機(1,120)
- 不二貿易(1,114)
- 富士グローブ(251)
- 富士フイルム(280)
- 富士手袋工業(天牛)(313)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「fuji」の検索結果

標準形電磁接触器(ケースカバーなし)
富士電機(84件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から23日以内出荷国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。適合レール幅(mm)35
標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)
富士電機(51件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から23日以内出荷海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備シリーズ新SCシリーズ主回路電圧(V)AC200
セレクタスイッチ AR30シリーズ
富士電機(13件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷から33日以内出荷前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 充電部保護カバーを標準付属 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意タイプ標準タイプ種類セレクタ保護構造操作部:IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)30.5電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500接点定格AC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5・DC-13(コイル負荷):24V/4、110V/1.3、220V/0.45・DC-12(抵抗負荷):24V/6、110V/2.5、220V/1
セレクタスイッチ AR22シリーズ
富士電機(21件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷から23日以内出荷前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意タイプ標準タイプ種類セレクタ保護構造操作部:IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3±0.4、25.5±0.5電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24)
富士電機(18件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています仕様操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要2方向からの配線が可能業界最短の奥行寸法を実現充電部保護カバーを標準付属トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています材質丸リング:樹脂製種類非照光式規格UL、CSA、TUV保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式モメンタリ定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3/25.5復帰方式モメンタリ機械的耐久性500万回以上電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)開放熱電流(A)10耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500ボタン部寸法(mm)Φ24条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
標準形サーマルリレー
富士電機(21件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から22日以内出荷バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。 リセット方式の手動、自動切換えができます。 手動トリップができ、しかもトリップフリーです。 動作確認が容易です。 整定電流値の設定が容易です。 1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。タイプ電磁開閉器用種類標準サーマルリレー定格周波数(Hz)50/60動作特性標準形リセット方式手動補助接点1a1b最小適合負荷DC5V、3mAヒートエレメント数2定格通電電流(A)5端子カバーなし
表示灯 DR22シリーズ(ドーム形Φ24)
富士電機(8件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷形状丸保護構造IP65(防油形)端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~+80光源LED絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3衝撃(m/s2)耐久性:500
標準形電磁接触器(ケースカバーなし)
富士電機(41件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から32日以内出荷国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
栓形ヒューズ ヒューズリンク(ヒューズ筒)
富士電機(24件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷ヒューズ筒内に可溶体(エレメント)を張り、純度の高い硅砂を充填しています。この硅砂は、消弧剤として、アークの冷却に大きな効果を発揮します種類管型ヒューズ定格電圧(V)600AC/DCリード線無
押しボタンスイッチ AR30F0Rシリーズ 平形
富士電機(11件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷接点・トランスユニットの追加・交換が容易 2方向からの配線が可能 業界最短の奥行寸法を実現 充電部保護カバーを標準付属 パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能 標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得 CEマーク表示をしています。材質丸リング:樹脂製種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式モメンタリ端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~+80絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)30.5機械的耐久性500万回以上電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500ボタン部寸法(mm)Φ24
非常停止用押しボタンスイッチ AR30シリーズ
富士電機(16件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています。種類非常停止用押しボタンフレーム丸フレームボタン色赤定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ30.5絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)復帰方式ターンリセット機械的耐久性10万回以上電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)材質(リング)(丸)樹脂製条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)150
オートブレーカ 一般配線用 BWシリーズ
富士電機(4件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1台当日出荷から29日以内出荷種類一般配線用瞬時固定型規格JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証)接続方式表面形(圧着・バー端子用)トリップボタン有
サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ
富士電機(4件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷国内外規格に適合したサーキットプロテクタ。端子カバー不要でフィンガープロテクション(IO20相当)構造 幅1極あたり17.5mmと薄型。AC/DC両用。補助回路の端子配列変更による配線作業性の向上。 AC・DC両用ですから在庫数量・スペースを削減します。またAC、DCの誤手配がなく管理が容易です。 幅が1極辺り17.5mmと超薄形です。従来品に比べ占有スペースを30%も削減しました。 トリップ表示が付いているので、自動遮断した時一目で判ります。用途各種制御盤の制御回路及び機器の保護取付方式(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用規格JIS、電気用品安全法、海外規格:IEC、CEマーク、TUV、UL、CSA、GB、KC接続ねじ端子接続基準周囲温度(℃)40開閉寿命(回)10000以上開閉(定格電流通電)形名CP30F形動作周囲温度(℃)-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと許容相対湿度(%)45~85保護方式流体電磁式フレーム(AF)30抵抗負荷(A)AC125V:5、AC250V:3、DC30V:4、DC60V:1
非常停止用押しボタンスイッチ AR22シリーズ
富士電機(13件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷リリースアーム方式で簡単着脱。Φ22.3mm/Φ25.5mmのパネルカット寸法に対応。パネル厚の調整が不要。接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ。2方向配線で作業効率アップ。優れた接触信頼性。充電部保護カバーを標準付属。標準品で海外規格の認定を取得タイプ非照光タイプフレーム丸フレームボタン色赤耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)材質(リング)(丸)樹脂製条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)150
Φ30 表示灯 DR30シリーズ(ドーム形)
富士電機(8件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています形状丸保護構造IP65(防油形)レンズ径(Φmm)24端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~+80光源LED絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)取付穴径(Φmm)30.5振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3衝撃(m/s2)耐久性:500耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000
照光押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24)
富士電機(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム動作方式モメンタリ端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)照光種別照光式保存温度(℃)-40~+80光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3/25.5機械的耐久性500万回以上電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)ボタン部寸法(mm)Φ24
Φ30 AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(LED)
富士電機(6件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から42日以内出荷種類照光式保護構造IP65端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム取付穴径(Φmm)30.5
コンパクト形インバータ FRENIC-Mini(C2)シリーズ
富士電機(18件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から4日以内出荷横行搬送機械に最適な性能 少容量の多様なニーズに最適な機能を搭載(多様な周波数設定に対応・出力周波数を最大400Hzまで設定可能・トランジスタ出力を1点装備・折れ線V/fパターンは2点設定可能 コンパクト(横密着取付けが可能(サイド・バイ・サイド取付け)・RS485通信カード(オプション)を内蔵可能・FVR-C11Sシリーズと寸法の互換性を確保仕様●仕向先・取説:日本・日本語保護構造IP20 閉鎖形、UL open type構造標準形(IP20)周波数許容変動5~-5%出力過負荷電流定格定格出力電流の150%-1min 200%-0.5s出力定格周波数(Hz)50/60直流制動制動開始周波数:0.0~60.0Hz、制動時間:0.0~30.0s、制動動作レベル:0~100%適合安全規格UL508C、IEC61800-5-1:2007分野コンパクト形開発系列2シリーズ
ブザー DR30シリーズ
富士電機(18件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷種類ブザーフレーム丸フレーム端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ30.5保存温度(℃)-30~+70絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)キャップ色黒使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと)汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz耐久性連続鳴動時:1000時間相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(耐久)(m/s2)500
補助継電器 標準形
富士電機(19件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷から23日以内出荷双接点化による接触信頼性の向上で電子化に対応。 (最小使用電圧、電流DC5V、3mA) 国内外の規格に標準品で適合(JIS、IEC、VDE、BS、UL、CSA、BV、LRなど) メーカー従来品(SRCa50-3/X、SRCa50-3F/X形)との置換えが可能。 IEC規格準拠の端子No.を採用。幅(mm)81種類継電器機械的耐久性1000万回以上電気的耐久性(AC-15/220・440)50万回、(AC-12/220・440)25万回、(DC-13・-12/24-220時定数 L/R=70msの場合)50万回開閉ひん度(回/時)1800
一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形
富士電機(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷から81日以内出荷種類一般配線用(瞬時固定)過電流引出方法完全電磁式使用電圧範囲(V)80~264(可能)外形寸法b(mm)100外形寸法c(mm)60トリップボタン有逆接続不可外形寸法d(mm)84使用環境条件汚損度2定格使用電圧(AC V)100-230共用アイソレーション適合適合メガテスト切換スイッチ無遮断容量区分経済形漏電表示方法機械式ボタン
Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形
富士電機(8件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から23日以内出荷高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています種類照光式ボタン形状長角(平形)定格絶縁電圧(V)AC/DC250保存温度(℃)-40~70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)16電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7A)短絡保護装置Fuse 1A条件付短絡電流1000A耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500ボタン部寸法(mm)18×24
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(LED)
富士電機(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から23日以内出荷種類照光式保護構造IP65/IP65F端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22.3/25.5
スーパータイマ MS4Sシリーズ
富士電機(19件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷首下寸法66.5mmの短胴サイズ 60進法換算不要の直読時限目盛を採用 電源の波形歪に対する耐性を向上 ACフリー電源 0目盛瞬時動作機能 EMC規格適合(EN50081-2、50082-2) 4動作モード装備 UL・CSA規格認定品質量(g)約100耐電圧AC2000V 50/60Hz1分間 (充電部と非充電金属部間)AC2000V 50/60Hz1分間 (制御出力と操作回路間)AC1000V 50/60Hz1分間 (非連続接点部間)絶縁抵抗(MΩ)100以上 (DV500Vメガにて)許容周囲温度(℃)-10~+55 (氷結、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅0.75mm (上下、左右、前後の3軸方向 各1時間)耐衝撃(耐久)500m/s2 (上下、左右、前後3軸方向 各5回)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.5mm (上下、左右、前後の3軸方向 各10分間)耐衝撃(誤動作)100m/s2 (上下、左右、前後の3軸方向 各4回)機械的耐久性2000万回以上 (無負荷開閉頻度1800回/時)セット誤差±5%±0.05s許容相対湿度(%)35~85 (氷結、結露しないこと)許容電圧変動85~110%Vn繰返し誤差(%)±0.3%±0.01s (最大目盛値に対する割合)電圧誤差±0.5%±0.01s (定格電圧の85%~110%変化に対して最大目盛値に対する割合)温度誤差±2% ±0.01s(最大目盛値に対する割合)
照光セレクタスイッチ AR22シリーズ
富士電機(8件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から23日以内出荷標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得 CEマーク表示をしています 操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要 あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付けが可能 接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易 2 方向からの配線が可能タイプ標準タイプ種類照光セレクタ外形寸法(mm)Φ30(操作部)規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC保護構造操作部:IP65(防油形)端子形状角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)フレーム丸フレーム定格周波数(Hz)50/60保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3±0.4、25.5±0.5電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)適合パネル厚さ(mm)1~6条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ22 コマンドスイッチ(AM22・DM22シリーズ) 接点ユニット AR9B
富士電機(7件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷適合本体AR22、AM22、AR30、AG28寸法(mm)19.3×29×27
ミニコントロールリレー
富士電機(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷電気用品安全法準拠品です。 コイルの化粧紙の色別によりコイル電圧の判別が容易です。質量(g)約30種類コントロールリレー取付方式プラグイン極数4取り付け形状標準形規格c-UL、TUV保護構造ケース入り接点構成4c端子形状プラグイン端子耐電圧コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000定格絶縁電圧(V)250外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×27.8×40.6絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)ピン数(ピン)14耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回適合ソケットTP514、TP514B、TP514R2、TP514X1、TP514X2最大連続印加電圧定格電圧の110%耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm耐衝撃(誤動作)200最小適合負荷1V、1mA(参考値)接点材質銀接点動作時間(ms)20以下定格通電電流(A)3接点機構単接点復帰時間(ms)20以下耐電圧(V/min)コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z方向各3回計18回
動力用押しボタンスイッチ AS480・482
富士電機(6件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から52日以内出荷AS480形は、3.7kW、20Aまでのモータの始動・停止スイッチとして使用できます。 AS482形は、3Φ2.2kW 11.1Aまでのモータの過負荷保護装置付きの スイッチです。電気設備技術基準第65条では屋内に施設するモータの過負荷保護が義務付けられています。 接地中継端子付は、押しボタンスイッチ内部に接地中継端子を設けており、接地の中継工事が簡単にできます。 表面形に埋込金具(ASX001-F)を組合せるだけで、埋込形として使用できます。ボタン数2極数(P)3長さ(mm)144幅(mm)60品名動力用押しボタンスイッチ種類非照光式取付方式2-M4用取付穴奥行(mm)59構造表面形ボタン色ON:黒/OFF:赤動作方式その他絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度85%RH以下機械的耐久性10万回以上電気的耐久性10万回以上(最大適合モータ負荷)操作方式その他耐電圧(V/min)AC2500、50/60Hz相対湿度(%RH)85以下
標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)
富士電機(12件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から23日以内出荷海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(N1~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性を実現しています。(N5~N16形)種類電磁開閉器規格海外規格:IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA認定シリーズNEO SCシリーズ動作方式非可逆式補助接点2a2b主回路電圧(V)AC200定格使用電圧(V)AC200
標準形電磁接触器 SKシリーズ 直流操作形(1.2W)
富士電機(8件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から112日以内出荷低消費電力:制御コイルは新設計の電磁石部を採用し、交流品、直流品ともに省電力化に貢献いたします。 45×48×49mm(幅×高さ×奥行き)の寸法で交流操作品・直流操作品の同一寸法を実現しました。 安全性、実用性の向上。着脱可能な端子カバーを標準装備(IP20)。 ミラーコンタクト機能を装備。 短絡電流定格値(SCCR) 50kA 480V。※MMSとのコンビネーション使用時 UL定格480V・5HP、IEC定格480V・12A(AC-3)。 世界の主要規格を標準品で取得。幅(mm)48区分非可逆形種類電磁接触器奥行(mm)49規格UL、CSA、GB、CE、TU適合規格JIS、IEC、EN定格絶縁電圧(V)690(JIS・IEC)定格周波数(Hz)50/60補助接点ツイン縦(mm)48機械的耐久性1000万回電気的耐久性100万回定格インパルス耐電圧(kV)6(JIS・IEC)開閉ひん度(回/時)1800開放熱電流(A)20操作方式直流操作形(1.2W)
電磁開閉器用コイルサージ吸収ユニット SZ-Z形
富士電機(5件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から16日以内出荷コイルOFF時に発生するサージ電圧を吸収する素子(バリスタ、またはCR)を内蔵しており、電磁接触器、開閉器周囲の電子回路の誤動作、回路破壊等のサージ電圧の影響を抑制します。 電磁接触器、補助継電器のコイル端子に接続端子を共締めするだけで、簡単に取付けられ、取付面積も不要な省スペースタイプです。種類関連商品
スーパータイマ ST7Pシリーズ
富士電機(9件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷超小形、高精度タイマ。時限設定が容易。動作確認が容易。UL、CSA規格を取得しています。IEC61812-1準拠。質量(g)約45端子形状プラグイン端子耐電圧AC2000V 1分間 (充電部と非充電金属部間)AC1500V 1分間 (制御出力と操作回路間)AC1000V 1分間 (非連続接点部間)制御出力3A AC240V (抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)100以上 (500Vメガにて)許容周囲温度(℃)-10~50 (氷結、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅0.75mm (上下、左右、前後の3軸方向 各1時間)耐衝撃(耐久)1000m/s2 (上下、左右、前後3軸方向 各5回)復帰時間0.1秒以下 (途中復帰含む)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.5mm (上下、左右、前後の3軸方向 各10分間)耐衝撃(誤動作)50m/s2 (上下、左右、前後の3軸方向 各2回)機械的耐久性5000万回以上 (無負荷開閉頻度1800回/時)最小適合負荷DC5V、1mA(参考値)セット誤差±10%±0.02s(最大目盛値)動作モードオンデレー許容相対湿度(%)35~85 (氷結、結露しないこと)許容電圧変動85~110%Vn繰返し誤差(%)±1±0.02s(最大目盛値)温度誤差±5%以下 (最大目盛値)
...