Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。ボディタイプ固定 検出器埋込型 承認 非埋込取り付け可能 材質:プラスチック エンクロージャ材質: PBT 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 4 線 ディスクリート出力機能: 1 NO + 1 NC 出力回路タイプ DC
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:Rectangular●出力タイプ:NPN●検出範囲:40 mm●接続方式:ねじ●電源電圧:12 → 48 V●長さ:117mm●コード番号:221-1724
アズワン品番65-7334-98
1個
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタ
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタ
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:Rectangular●出力タイプ:PNP●検出範囲:40 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:12 → 48 V●長さ:117mm
アズワン品番65-7330-38
1個
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
仕様検出タイプ = 透過型検出範囲 = 40 m電気的接続 = 端子台
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。ボディタイプ固定 検出器埋込型 承認 埋め込み取り付け可能 材質:プラスチック エンクロージャ材質: PBT 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 2 線 ディスクリート出力機能: 1 NO 出力回路タイプ DC 電気接続ケーブル ケーブル長2 m
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:ディスクリート●検出範囲:40 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V●長さ:26mm●コード番号:221-1708
アズワン品番65-7294-31
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
コンパクトなプラスチック製ボディ(30 x 92). 小型設計 シングルモード機能 動作温度範囲: -25 →+55 ℃ IP67保護等級
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = Through Beam検出範囲 = 40 m出力タイプ = PNP電気的接続 = 3 Terminal Screw最大DC電圧 = 24Vライトソース = 赤外線IP保護等級 = IP65, IP67電流 Max = 100 mA応答時間 = <2 ms動作温度 Min = -25℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
仕様M12オス / メスコネクタ. Schneiderセンサで使用するコネクタ製品 ねじ止め
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥799
税込¥879
5日以内出荷
仕様●センサ技術 : 誘導●出力タイプ : PNP●検出範囲 : 40 mm●接続方式 : PG 13.5 グランド●電源電圧 : 12 → 48 V dc●長さ : 40mm●幅 : 117mm●奥行き : 40mm●最大DC電圧 : 12 → 48V●出力開閉電流 : 200 mA●最大スイッチング周波数 : 200Hz●動作温度 Min : -25℃●Telemecanique 誘導型近接センサ XS. Telemecanique 誘導型近接センサ XS シリーズでは●あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき●金属物体の高い検出性能を実現しています。この誘導型センサシリーズは●業界で認められた高性能技術を採用しており●最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには●埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。.. OsiSense 誘導型近接センサは●最大 60 mm の金属物体の検出専用で●巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し●検出相を形成します。. 使用可能なスタイル。.埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)フラット型。ショート及びロングボディPNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)2 線式 DC ● AC ●又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。どのように機能し●どこで使用できますか.鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン●搬送●物流工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。デバイスアプリケーションモバイル機器 ボディタイプ固定 検出器埋込型 承認 非埋込取り付け可能 材質:プラスチック エンクロージャ材質: PBT 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 4 線 ディスクリート出力機能: 1 NO + 1 NC 出力回路タイプ DC
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO+NC実装タイプ = フラッシュなし動作温度 Min = -25℃シリーズ = XSHz
検出距離(mm)40
接続M12
電源電圧(V)12→48 DC
保護等級IP65、IP67、IP69K
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)48
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。検出面フロンタル 検出器埋込型対応、非埋込型 材質:プラスチック 前面材質:プラスチック 出力回路タイプ DC アナログ出力範囲: 4 → 20 mA Pg 13.5 ケーブルグランド用にタップ加工されたケーブルエントリ 1 エントリ スイッチング容量: mA <= 20 mA
仕様センサ技術 = 誘導アナログスイッチング出力タイプ = 4-20 mA接続タイプ = ネジ端子実装タイプ = フラッシュなし動作温度 Min = -25℃
奥行(mm)40
検出距離(mm)40
電源電圧(V)24 DC
保護等級IP67
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)24
1個
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。ボディタイプ固定 検出器埋込型 承認 埋め込み取り付け可能 材質:プラスチック エンクロージャ材質: PBT 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 2 線 ディスクリート出力機能: 1 NO 出力回路タイプ DC 電気接続ケーブル ケーブル長2 m
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO接続タイプ = ケーブル接続済み実装タイプ = 洗浄動作温度 Min = -25℃
奥行(mm)26
検出距離(mm)40
電源電圧(V)12→24 DC
保護等級IP68
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)24
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。ボディタイプ固定 検出器埋込型 承認 非埋込取り付け可能 材質:プラスチック エンクロージャ材質: PBT 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 2 線 [Sn] 公称検出 距離 40 mm ディスクリート出力機能: 1 NO 又は 1 NC プログラム可能 出力回路タイプ DC 電気接続用スクリュークランプ端子、 4 x 1.5 mm 2
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO/NC接続タイプ = ネジ端子長さ = 117mm実装タイプ = フラッシュなし動作温度 Min = -25℃
奥行(mm)40
検出距離(mm)40
電源電圧(V)12→48 DC
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)48
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NC接続タイプ = 1/2"20 UNF実装タイプ = 洗浄動作温度 Min = -25℃
奥行(mm)26
検出距離(mm)40
電源電圧(V)24→240 AC/DC
保護等級IP65、IP67
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)24
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
Telemecanique 誘導型近接センサ XS. Telemecanique 誘導型近接センサ XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現しています。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。.. OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。. 使用可能なスタイル。.埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)フラット型。ショート及びロングボディPNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)2 線式 DC 、 AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。. どのように機能し、どこで使用できますか.鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン、搬送、物流工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO+NC接続タイプ = ネジ端子長さ = 117mm実装タイプ = 埋込型動作温度 Min = -25℃遮蔽 = シールドなしHz
検出距離(mm)40
電源電圧(V)12→48 DC
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)58
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
UL、CE、EN 301489-1、EN 301489-3. 最大検出距離は、選択したタグタイプによって異なります。. Telemecanique Sensors OsiSense XG. RFID(無線自動識別)は、従来のバーコード及び電磁石タグを使った製品追跡方法に替わる方法です。 OsiSense XGシステムは13.65 Mhzで動作し、使用タグリーダーは、ISO18000-3、ISO15693、ISO14443に準拠するほとんどのタグと互換性があります。人や製品の動きの追跡を含む様々な用途に適しています。. 特長と利点. タグリーダー機能一体型アンテナ 堅牢なIP65密封型タグリーダー 最大検出距離100 mm 市販の13.56 MHz タグのほとんどで読み出し/書き込みの互換性 読み出しサイクル無制限 書き込みサイクル250万回(標準寿命) ケーブルには業界標準M12コネクタ
仕様極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M12プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67シリーズ = XZCC
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
仕様極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M8プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67定格電流 = 4.0Aシリーズ = XZCC定格電圧 = 60.AC0 V、DC75 V動作温度 Min = -40℃メス、 M8 、 4 ピン、ストレートコネクタ - ケーブルグランド M9.5×1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
Telemecanique光電センサOsiSense XU. TelemechaniqueのOsiSense XU光電センサ製品です。. 特長と利点. 4つの検出モードを1ユニットに印加. ボタン1つで簡単設定. 自分で詳細設定できるマルチモード検出. 検出距離は動作モードに依存. 追加の光源(スルービームアクセサリ)を使用したスルービーム機能. プログラム可能なNO / NCスイッチング. 接続: スクリュークランプ端子又はプラグインコネクタ(M12、4ピン、オス). IP67保護等級. 動作温度範囲: -15 → +55 ℃. 取り付けブラケットについては3D調整アクセサリを参照. 製品用途の情報. TelemechaniqueのOsiSense XUシリーズは、中小規模の産業用機械に最適です。また、包装、ハンドリング、組み立て、飲食料品、搬送などのさまざまな用途にもよく使用されています。
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = マルチモード検出範囲 = 1.3 m、2 m、11 m、40 m出力タイプ = リレー電気的接続 = 5 Terminal ねじ最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 240V接続方式 = ねじクランプライトソース = 赤外線IP保護等級 = IP65, IP67電流 Max = 3 A、500 mA応答時間 = 25 ms未満動作温度 Min = -25℃代表規格 = CE、CSA、UL
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
Telemecanique 誘導型近接センサ XS。Telemecanique 誘導型近接センサ XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現しています。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。使用可能なスタイル。埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)。フラット型。ショート及びロングボディ。PNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)。2 線式 DC 、 AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。
用途鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン、搬送、物流。工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。
仕様センサ技術:誘導
材質PBT
長さ(mm)80
奥行(mm)26
シリーズOsiprox XS
ケーブル長(m)2
接続M12
電源電圧(V)12→24 DC
保護等級IP67
出力電流(mA)開閉:100 mA
動作温度最大:+70℃、最小:-25℃
本体形状ブロック形
応答周波数(Hz)100
出力機能NO
実装タイプ埋込型
スイッチング周波数(kHz)最大:100Hz
最大DC電圧(V)24
逆極性保護あり
遮蔽シールドなし
出力タイプデジタルスイッチング:2線式
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
仕様極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M8プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67定格電流 = 4.0Aシリーズ = XZCC定格電圧 = 60.AC0 V、DC75 V動作温度 Min = -40℃メス、 M8 、 4 ピン、エルボコネクタ - ケーブルグランド M9.5×1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
M12オス / メスコネクタ. Schneiderセンサで使用するコネクタ製品 ねじ止め
仕様極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M12プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67シリーズ = XZCC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
仕様極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M12プラグ/ソケット = プラグ接点(オス/メス) = オスIP保護等級 = IP67定格電流 = 3.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 125.0 V AC、150.0 V DC動作温度 Min = -40℃オス、 M12 、 4 ピン、ストレートコネクタ - ケーブルグランド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
Schneider Electric メス、 M18 、 4 ピン、エルボコネクタ - ケーブルグランド Pg 9 。IP 保護等級: IP65 水銀不使用
仕様プラグ/ソケット:ソケット
極数極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M18プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67シリーズ = XZCC
シリーズXZCC
接点オス/メス:メス
保護等級IP67
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタサイズM18
実装タイプケーブルマウント
接続方向ライトアングル
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
Schneider Electric ストレートメスコネクタ M18 は、 4 ピンを備えています。ねじ止めタイプのケーブルコネクタ固定具と一体化されています。IP 保護等級 - IP65 水銀不使用
仕様プラグ/ソケット:ソケット
極数極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M18プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67シリーズ = XZCC
シリーズXZCC
接点オス/メス:メス
保護等級IP67
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタサイズM18
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
M12オス / メスコネクタ. Schneiderセンサで使用するコネクタ製品 ねじ止め
仕様極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M12プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67シリーズ = XZCC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
仕様極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M8プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67定格電流 = 4.0Aシリーズ = XZCC定格電圧 = 60.AC0 V、DC75 V動作温度 Min = -25℃メス、 M8 、 4 ピン、ストレートコネクタ - ケーブルグランド M9.5×1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
XX518A3PAM12 (品番 ; 612-2229 612-2229 )には、セットアップ用にティーチボタンXXZPB100 (品番 ; 612-2184 612-2184 )が必要です。 . 円柱形超音波PNP (NO) - 0.5 m Sn. IP67定格 M18、円柱形の本体 PNPスイッチ出力 あらゆる材質の物体を正確に検出可能 動作距離: XXZPB100 (品番 ; 612-2184 612-2184 )を使用して調整可能 検出可能な最小物体サイズ: 2.5 → 150 mm 全体ビーム角度: 6 ° 動作温度範囲: -20 → +60 ℃ 検出面材質: エポキシ 本体材質: ValoxR
仕様センサ技術 = 超音波本体形状 = ネジ付きバレル出力機能 = NO材質 = Valox動作温度 Min = -20℃最大スイッチング周波数 = 40Hz
ケーブル長(m)2
電源電圧(V)12→24 DC
保護等級IP67
ねじの呼びM18
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)24
1個
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NC実装タイプ = 洗浄動作温度 Min = -25℃出力開閉電流 = 10 mA
ケーブル長(m)2
検出距離(mm)40
電源電圧(V)12→48 DC
保護等級IP65、IP67
ねじの呼びM30
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)24
1個
¥8,598
税込¥9,458
5日以内出荷
Schneider Electric XXB シリーズ超音波センサは、円筒型の M18 センサ設計を採用しています。XX シリーズは、超音波技術を使用して、接触なしで任意の素材を検出するセンサです。この製品は、直径 18 mm のプラスチック製円筒型ボディと M12 の 4 ピンコネクタを備えています。IP 保護等級 - IP67 水銀不使用
仕様センサ技術 = 超音波出力機能 = NO動作温度 Min = -20℃最大スイッチング周波数 = 40Hz
検出距離(mm)500
接続M12
電源電圧(V)12→24 DC
保護等級IP67準拠
ねじの呼びM18
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)24
1個
¥30,980
税込¥34,078
5日以内出荷
仕様センサ技術 = 静電容量型出力機能 = NC実装タイプ = 洗浄動作温度 Min = -25℃遮蔽 = シールド付きHz
検出距離(mm)2
接続M12
電源電圧(V)24 DC
保護等級IP20
ねじの呼びM12
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)24
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
検出距離(mm)5
電源電圧(V)24 DC
保護等級IP20
ねじの呼びM18
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)24
誘導型センサXS9 40 x 40 x 117 - PBT - SN20 mm - 12 → 48 V dc - 端子
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:20 mm●接続方式:4 x 1.5 mm 2 スクリュークランプ Terminal●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:40mm●幅:40mm●奥行き:131mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:30 mA 、200 mA●材質:PPS●短絡過負荷保護:あり●コード番号:195-1884
アズワン品番65-7336-87
1個
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
誘導型センサXS7 40 x 40 x 70 - PBT - SN15 mm - 12 → 48 V dc - M12
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:15 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:40mm●幅:40mm●奥行き:72.9mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:15 mA 、200 mA●最大スイッチング周波数:300Hz●短絡過負荷保護:あり●コード番号:195-1880
アズワン品番65-7338-22
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
誘導型センサXS9 40 x 40 x 117 - PBT - SN25 mm - 12 → 48 V dc - 端子
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:アナログ●検出範囲:25 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:15 → 36 V dc●長さ:40mm●幅:40mm●奥行き:131mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:4 mA●材質:PPS●動作温度 Min:-25℃
アズワン品番65-7318-43
1個
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
誘導型センサ XS8 40 x 40 x 15 - PBT - SN25MM - 12 → 24 V dc - ケーブル 5 m
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:15 mm 、25 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:40mm●幅:15mm●奥行き:40mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●最大スイッチング周波数:1kHz●短絡過負荷保護:あり●コード番号:195-1883
アズワン品番65-7336-69
1個
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
Schneider Electric OSISENSE XG タグディスクです。直径: 40 mm
仕様検出タイプ = RFIDタグ接続タイプ = ワイヤレスリーダースタイル = 固定
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
Schneider Electric IP 68 絶縁カバーは、 XS シリーズ専用で、誘導型近接センサを提供します。XS7 、 XS8 、 XT7 センサ(フォーム 40 mm x 40 mm x 117 mm )用に設計されています。IP 保護等級 - IP68 水銀不使用
仕様アクセサリタイプ = 外被使用用途 = XS7 、 XS8 、 XT7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
Schneider Electrics 光電センサのサイズは M8 で、寸法は 2 x 40 mm 、 DC 電圧は 12 → 24 V です。過酷な環境での検出 監視位置
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 2 mm出力タイプ = ソリッドステート電気的接続 = M8 4 ピンコネクタシリーズ = XUY
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
長方形プッシュインブロック近接センサ. 埋込又は非埋込型 大きな検出範囲を非埋込型で実現 長方形、プラグインブロックC型、プラスチックケース 5段階タレットヘッド IP67等級 LEDによるステータス表示及び出力範囲を用意. ねじ止め端子 動作温度範囲: -25 → +70 ℃ DCタイプは短絡回路及び逆極性保護を印加 117 x 40 x 40 mm 提示された検出距離は軟鋼用です。 減衰因子: アルミ0.4、銅0.3
仕様センサ技術 = 誘導本体形状 = ブロック形出力機能 = NO<長さ = 40mm実装タイプ = 埋込型材質 = PBTmm動作温度 Min = -25℃
ケーブル長(m)2
電源電圧(V)20→250 DC、20→250 AC
RoHS指令(10物質対応)対応
最大AC電圧(V)264
最大DC電圧(V)264
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
Schneider Electrics 光電センサのサイズは M8 で、寸法は 2 x 40 mm、DC 電圧は 12 → 24 V です。過酷な環境での検出 監視位置
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:2 mm●出力タイプ:ソリッドステート●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●シリーズ:XUY●コード番号:211-8513
アズワン品番65-7291-82
1個
¥45,980
税込¥50,578
欠品中
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。センサ設計フラットフォーム 40 x 40 x 15 サイズ15 mm ボディタイプ固定 検出器埋込型 承認 非埋込取り付け可能 材質:プラスチック エンクロージャ材質: PBT 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 3 線 [Sn] 公称検出 距離 15 mm の埋込型取り付け可能です 25 mm 、非埋込取り付け型 ディスクリート出力機能: 1 NO 出力回路タイプ DC ディスクリート出力タイプ PNP 電気接続ケーブル ケーブル長: 10 m
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO実装タイプ = フラッシュなし動作温度 Min = -25℃
奥行(mm)15
ケーブル長(m)10
検出距離(mm)25
電源電圧(V)12→24 DC
保護等級IP68
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)24
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ