絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,519件中 561~600件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コードレス振動ドライバードリル BOSCH(ボッシュ)

    コードレス振動ドライバードリル

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    3日以内出荷
    コンパクトヘッド174mm。高品質メタルチャック採用。電子無段変速&ギア式2段変速。高効率のブラシレスモーター搭載。2.0Ahバッテリー2個付き。正転・逆転機構。LEDライト
    用途木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。 ネジの締め・緩め。 コンクリートや石材、レンガなどの穴あけ付属品充電器(GAL18V-40)、18V2.0Ahバッテリー(A1820LIB)2個、キャリングケース(L-CASE)質量(kg)1.3定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)174×225×73打撃数(min-1[回/分])0~27000穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工35ねじ締め能力(mm)8穴あけ能力(mm) コンクリート10締付トルク(N・m)剛性体:45(ドリルポジション)、弾性体:21(ドリルポジション)バッテリー容量(Ah)2チャック把握範囲(Φmm)1.5~13充電時間(分)約24(空→80%ターボ充電)、約35(空→フル充電)回転数(min-1[回/分])0~500/1900RoHS指令(10物質対応)対応穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53
  • コードレスドライバードリル BOSCH(ボッシュ)

    コードレスドライバードリル

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    3日以内出荷
    コンパクトヘッド159mm。高品質メタルチャック採用。電子無段変速&ギア式2段変速。高効率のブラシレスモーター搭載。2.0Ahバッテリー2個付き。正転・逆転機構。LEDライト
    用途木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め付属品充電器(GAL18V-40)、18V2.0Ahバッテリー(A1820LIB)2個、キャリングケース(L-CASE)質量(kg)1.2定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)159×225×73穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工35ねじ締め能力(mm)8締付トルク(N・m)剛性体:45(ドリルポジション)、弾性体:21(ドリルポジション)バッテリー容量(Ah)2チャック把握範囲(Φmm)1.5~13充電時間(分)約24(空→80%ターボ充電)、約35(空→フル充電)回転数(min-1[回/分])0~500/1900RoHS指令(10物質対応)対応穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53
  • ベルト93 BOSCH(ボッシュ)

    ベルト93

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    6日以内出荷
    ツールバッグシステム 別売のPROクリックホルダー活用でベルトを外さずにポーチを簡単に脱着できます ベルトバックル部は耐久性の高いメタルバックルを採用
    用途作業用ポーチGWT2・GWT4を取り付け・工具・先端工具などの収納・運搬質量(g)435寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)930×100×30ベルト幅W×長さL(mm)50×930寸法(幅W×長さL)(mm)100×830(ライナー)
  • キッチンパット BOSCH(ボッシュ)

    キッチンパット

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット
    当日出荷
    BRUSH(ブラッシュ)用アクセサリーパット 研磨剤が染み込んでいるのですぐにそのまま使用可能 マジックテープでワンタッチ装着
    用途調理器具・シンクなどの汚れ除去セット内容パッド×3個直径(Φmm)65質量(g)9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)63×12×63
  • ランダムアクションサンダー BOSCH(ボッシュ)

    ランダムアクションサンダー

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    4日以内出荷
    超低振動設計 吸塵効率の高いマイクロフィルター搭載 様々なペーパーに対応できるマルチホールパッド採用 ダイヤル式変速機能 握りやすいソフトラバーグリップ
    用途木材・石材などへの研磨付属品補助ハンドル、マイクロフィルターユニット(ダストボックス・フィルター)、150mmΦラバーパッド(ミディアム)※本体装着、六角棒レンチ、150mmΦサンディングペーパー質量(kg)2.4電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)350回転数(min-1[r.p.m])5500~12000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)409×197×150コード長さ(m)4ストローク数(min-1[回/分])11000~24000(無負荷時)オービットダイヤ(mm)4ペーパー径(Φmm)150パッド径(Φmm)150振動3軸合成値(m/s2)サンディング2.5
  • プロフェッショナルナイフカッターセット BOSCH(ボッシュ)

    プロフェッショナルナイフカッターセット

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥8,398税込¥9,238
    1セット
    当日出荷
    ボッシュプロフェッショナルツールのナイフ×2、カッター×1セット
    用途紙・布・革などの切断セット内容ナイフ1600A01V3H、ナイフ1600A016BL、カッター1600A01TH6各1個
  • ハンマードリル BOSCH(ボッシュ)

    ハンマードリル

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    4日以内出荷
    軽量2.3kgで上向き作業も楽々、打撃力2.0Jの十分なパワー、破つり作業が可能な3モード、破つりモード(バリオロック機能)、電子無段変速、正転・逆転機構
    用途コンクリートの穴あけ、鉄・木材の穴あけ、破つり付属品本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ質量(kg)2.3電源(V)100消費電力(W)720寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)334×205×88打撃数(min-1[回/分])0~4800コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30能力(Φmm)コンクリート21、ダイヤモンドコア65シャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~2000打撃力(J)2
  • コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスインパクトドライバー

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    最大トルク200N・m ETP(ExtremeToolProtection)防塵・防滴機能を搭載 高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用 LEDライト搭載
    用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)打撃数(min-1[回/分])0~4000締付け能力(高力ボルト)M6~M12締付能力(普通ボルト)M6~M14最大締付トルク(N・m)200回転数(min-1[回/分])0~3400
  • エクステンションコードセット BOSCH(ボッシュ)

    エクステンションコードセット

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット
    当日出荷
    狭い場所でのネジ締め作業に使用できます。
    用途ドライバードリル、インパクトドライバーでのネジ締め作業にトラスコ品番215-7974セット商品数11
  • GAS18V-10L用パーツ BOSCH(ボッシュ)

    GAS18V-10L用パーツ

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    4日以内出荷から33日以内出荷
  • 放射温度計 GIS1000CN BOSCH(ボッシュ)

    放射温度計 GIS1000CN

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1台ほか
    当日出荷から翌日出荷
    赤外線受信により、物体表面温度を非接触で測定可能。 熱電対プローブ(Kタイプ市販品)による固体・液体温度の接触式測定に対応。 接触温度範囲、放射率リスト拡大。 測定画像データを保存し、スマートフォンやパソコンに転送可能。
    用途赤外線受信による物体表面温度(放射温度)を非接触式測定、周辺温度・相対湿度の測定に基づく露天温度の算出、熱橋(サーマルブリッジ)・カビ発生の可能性を検出、熱電対プローブ(Kタイプ市販品)による固体・液体温度の接触式測定温度範囲(℃)表面温度:-40~1000、接触温度:-40~1000、周辺温度:-10~50測定精度【表面温度】-40~-20.1℃:±2.5℃・-20~-0.1℃:±1.5℃・0~+100℃:±1℃・100~-400℃:±1℃・>400℃:±2℃【相対湿度】<20%:±3・20~60%:±2(20~60)・60~90%:±3【周辺温度】±1℃D:S比50:1動作温度範囲(℃)-10~50保管温度範囲(℃)-20~70質量(g)560(乾電池含)使用温度範囲(℃)-10~50測定範囲(℃)(表面温度)-40~1000/(接触温度)-40~1000/(周辺温度)-10~50本体寸法(mm)89×136×214精度(表面温度)-40~-20.1℃:±2.5℃・-20~-0.1℃:±1.5℃・0~+100℃:±1℃・100~-400℃:±1℃・>400℃:±2℃/(相対湿度)<20%:±3・20~60%:±2(20~60)・60~90%:±3/(周辺温度):±1℃連続使用時間(時間)最大約3(単3アルカリ乾電池使用時)波長(nm)635距離係数50:1湿度測定範囲0~100%(相対湿度)レーザー635nm/<1mWクラス2測定距離(m)0.1~5データロギング有無有レーザーの有無あり
  • 部品 コードレスマルチドライバードリル GSR10.8V-35FC型 BOSCH(ボッシュ)

    部品 コードレスマルチドライバードリル GSR10.8V-35FC型

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥99~税込¥109~
    1個
    4日以内出荷から33日以内出荷
    コードレスマルチドライバードリル GSR10.8V-35FC(H)型 スペーアパーツです。
  • 部品 コードレスインパクトドライバー GDR18V-200Cシリーズ BOSCH(ボッシュ)

    部品 コードレスインパクトドライバー GDR18V-200Cシリーズ

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥99~税込¥109~
    1個
    4日以内出荷
    コードレスインパクトドライバー GDR18V-200Cシリーズ スペーアパーツです。
  • レーザー墨出し器 (受光器付) フルライン GLL3-80NKIT BOSCH(ボッシュ)

    レーザー墨出し器 (受光器付) フルライン GLL3-80NKIT

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥89,980税込¥98,978
    1セット
    当日出荷
    3本の360°レーザーで新次元の視認性を実現。ハイパワーのダイオードにより優れた視認性を実現。3本の360°ラインは水平出しと垂直出しを同時に行うことができるため、非常に効率的に作業可能。直感的なユーザーインターフェースにより操作がカンタン。水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨。コンパクトボディ&高耐久性。壁際、スミヨセ1.6cmの照射可能。受光器 LR6 が標準付属。
    用途吊天井の取り付け、床の設置、窓の取り付け、棚の取り付け、排水管の配管、ボード壁の枠組みの設置、タイルの取り付け垂直、水平出し作業セット内容保護ケース、キャリングケース、ターゲットパネル、ウォールマウント(BM1/N)、受光器(LR6)、受光器ホルダー(1608M00C1L)、単3アルカリ乾電池×6本(本体4本+受光器2本)質量(kg)0.82電源単3アルカリ乾電池×4本光源レーザーダイオード波長(nm)630~650自動補正範囲±4°(4秒以内)指示精度±1.5mm/5m防塵防水性能IP54出力(mW)10以下(クラス2)照射距離(m)30/60(受光器使用)穴径(inch)三脚取付:1/4、5/8対応照射ライン水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨
  • コードレスバンドソー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスバンドソー

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    上向き作業もラクラク、コンパクトサイズのコードレスバンドソーです。 火花も切粉も飛ばない、静かでスピーディーな切断が可能です。 工具不要でブレード交換ができます。 暗所の作業に威力を発揮するLEDライト装備。
    用途鋼管、電線、アルミニウム、金属の切断に。定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)355×255×200鋸刃(mm)733×12.7×0.35最大切断寸法(mm)63.5無負荷回転速度(min-1[r.p.m])162(鋸刃)
  • GAS18V-1用壁用ホルダー BOSCH(ボッシュ)

    GAS18V-1用壁用ホルダー

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥899税込¥989
    1個
    3日以内出荷
    ボッシュのバッテリークリーナー用パーツです
    トラスコ品番131-0681アズワン品番65-1946-02
  • GAS18V-1用床用ノズル BOSCH(ボッシュ)

    GAS18V-1用床用ノズル

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    ボッシュのバッテリークリーナー用パーツです
    トラスコ品番131-0683
  • コードレスクリーナー(本体のみ) BOSCH(ボッシュ)

    コードレスクリーナー(本体のみ)

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    3日以内出荷
    軽量コンパクトで使いやすいデザイン。静かでパワフルな吸引力。スティック&ハンディの2in1タイプ。2重構造フィルター採用でメンテナンスも簡単。3段階のバッテリー残量インジケーター装備。3種類のノズルを標準装備。
    用途ゴミの吸引・掃除(水は不可)。長さ(mm)300幅(mm)100質量(kg)1.3(2.5Ahバッテリー装着時)高さ(mm)175風量(m3/min)1.7連続使用時間(分)約20(2.5Ahバッテリー装着時)/約10(1.5Ahバッテリー装着時)真空度(hPa)8.8適合バッテリーボッシュDIY用充電式専用18Vバッテリー商品タイプ本体のみ
  • コードレスノコギリ(本体のみ) BOSCH(ボッシュ)

    コードレスノコギリ(本体のみ)

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    3日以内出荷
    ボッシュDIYガーデンツール共用18Vバッテリーで使えるコードレスのこぎり(本体のみ)です。各種ブレードを選定して、木材・金属・プラスティック等の多目的な切断に最適。少し太い枝落としからゴミの解体まで便利です。ブレード交換も工具不要のSDSシステムで簡単!。広範囲ラバーソフトグリップ・抜群に低振動だから安全で使いやすい。3段階のバッテリー残量インジケーター装備。電子無段変速。ECP機能(ElectronicCellProtection):過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。
    用途各種別売ブレードを選定して、木材・金属・プラスティック等の多目的な切断作業。質量(kg)3.4(バッテリー含む)定格電圧(V)DC18(充電式専用バッテリー)切断能力(mm)軟鋼板20切断能力(mm)木材100能力(mm)(アルミニウム)20ストローク数(min-1)0~3100ストローク幅(mm)23振動3軸合成値(m/s2)(木材切断時)10.5
  • コードレス工具専用チップソー BOSCH(ボッシュ)

    コードレス工具専用チップソー

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    コードレス工具専用。1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。
    適合機種GKM18V-LI(H)鋸身厚(mm)1.2
  • コードレスドライバードリル BOSCH(ボッシュ)

    コードレスドライバードリル

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台ほか
    当日出荷
    10.8Vコンパクトドライバードリル、クラス最小・最軽量ボディ。着脱の簡単なHEXビットスリーブタイプ。コンパクトヘッド126mmで狭所の作業もらくらく。電子無段変速&ギア式2段変速。高効率のブラシレスモーター搭載。LEDライト内蔵。
    用途木材、金属へのネジ締め
  • コードレス振動ドライバードリル BOSCH(ボッシュ)

    コードレス振動ドライバードリル

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    3日以内出荷
    10.8V振動ドライバードリルクラス最小・最軽量ボディです。 コンパクトヘッド170mm、軽量1.0kg。 ギア式2段変速。 電子無段変速。 高効率のブラシレスモーター搭載。 LEDライト搭載。
    用途コンクリート、石材、レンガ、木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め作業
  • X-LOCK プリズマセラミックサンディングディスク R782 BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK プリズマセラミックサンディングディスク R782

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1パック(25枚)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。プリズマセラミック砥粒が最適な三角形の形状で整列していることにより、最速の研削作業が可能です。またその砥粒形状により、作業中の熱発生が抑えられ、サンディングディスクの中では最も長寿命です。セルフシャープニング効果により、高い研削効率が最後まで持続します。放熱を促進するトップコーティングにより、材料の過熱を抑え迅速に研削できるため、ステンレスの焼けが発生しません。25枚入り特別なホイル包装は、理想的な気候制御保管を維持します。ステンレスから非鉄金属の仕上げまで、強靭なセラミック砥粒。
    用途ステンレス鋼・普通鋼の加工、目つぶし、ビードの除去、バリ取り、開先加工等適合機種X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(Φmm)125適合材ステンレス・普通鋼・非鉄金属
  • プロフェッショナル ペンチ BOSCH(ボッシュ)

    プロフェッショナル ペンチ

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    3日以内出荷
    人間工学に基づいた使いやすいデザイン、衝撃吸収性の柔らかいグリップ。プロ仕様です。
    用途線材などの加工(曲げる、切断など)トラスコ品番213-6956材質/仕上金属部;クロムバナジウム質量(g)264アズワン品番64-4011-63
  • 貫通ドライバー BOSCH(ボッシュ)

    貫通ドライバー

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    人間工学に基づいた使いやすいデザイン、持ちやすいソフトグリップ。プロ仕様、金属シャフトの貫通タイプ。シャフト部根本の六角形状により増し締めが可能。
    材質(軸)クロムバナジウム材質(グリップ)ポリプロピレン商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • 8pドライバービットセットPh BOSCH(ボッシュ)

    8pドライバービットセットPh

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    用途ドライバードリル、インパクトドライバーでのネジ締め作業に。仕様タフボックス入りトラスコ品番215-8004セット内容Ph1×2本、Ph2×4本、Ph3×2本全長(mm)50材質/仕上合金工具鋼質量(g)150溝長(mm)9差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • X-LOCK べベルワイヤーブラシ ステンレス用(ツイスト) BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK べベルワイヤーブラシ ステンレス用(ツイスト)

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    翌々日出荷
    強靭なステンレス鋼線ツイストタイプのベベルワイヤーブラシです。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
    用途溝部分の作業用、ステンレス材料、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨作業に。材質ステンレス線(ワイヤー)取付方式X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500線径(Φmm)0.5外径(Φmm)115アズワン品番64-8358-97
  • X-LOCK カップワイヤーブラシ ステンレス用(カップ型ツイスト) BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK カップワイヤーブラシ ステンレス用(カップ型ツイスト)

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    強靭なステンレス鋼線ツイストタイプのカップワイヤーブラシです。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
    用途ステンレス材料、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨作業に。材質ステンレス線(ワイヤー)取付方式X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500線径(Φmm)0.5外径(Φmm)75アズワン品番64-8358-93
  • X-LOCK ダイヤモンドホイール ベスト(波形) BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK ダイヤモンドホイール ベスト(波形)

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥4,998税込¥5,498
    1枚
    当日出荷
    最適なダイヤ配置とリムデザインは、振動と火花の無い切断作業を可能にしました。1.4mm厚の波刃タイプは、欠けの無い正確な切断に最適。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
    用途磁器タイル、花崗岩、大理石等の切断作業に。取付方式X-LOCK穴径(Φmm)22.23外径(Φmm)125
  • X-LOCK ディスクグラインダー 125mm BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK ディスクグラインダー 125mm

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    4日以内出荷
    X-LOCK(エックスロック)新世代の砥石交換システムです。先端工具の取付、取り外しがワンタッチ。工具無しでカンタン確実に交換。正しい回転方向でしか先端工具の取付ができない安全な設計です。固定ナットが不要のため常にフラットな角度で研削が可能です。世界標準の砥石径125mmΦを採用。100mmΦと比べて2.5倍の研削量。切断の場合は、カット数1.8倍、切断スピード1.4倍です。再始動安全機構は、メインスイッチがONのままで電源プラグを電源コンセントに差し込んでも、安全機構が作動し本機は始動しません。脱落防止付新保護カバーは、万が一作業中に砥石や加工物が破損しても保護カバーの位置が大きくずれることなく、作業者の安全を守ります。ダイヤル式電子無段変速:材料・作業に合わせて回転数を調整できます。2モーションロックスイッチ(国際規格に適合):不意にONになることを防ぐと同時に万一の場合にもOFFにしやすい安全設計です。二重絶縁構造:接地(アース)をせずにご使用になれます。4方向ヘッドで切断作業も楽々です。
    用途各種金属等への研磨・研削。タイル コンクリートへの溝入れ。錆び落とし電圧(V)100消費電力(W)750
  • プロフェッショナルナイフ・カッター2種セット BOSCH(ボッシュ)

    プロフェッショナルナイフ・カッター2種セット

    BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1セット
    当日出荷
    コンパクト且つ人間工学に基づいた使いやすいデザイン・プロ仕様。プロフェッショナルナイフに耐久性の高いデザインで、市販の替刃(刃高18mm)が使えるカッターをセット。プロフェッショナルナイフは替刃3枚付(1枚は装着済)、ベルトフック付。カッターは、替刃1枚装着済。
    用途紙、布、革などの切断刃長(mm)プロフェッショナルカッター:62寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)プロフェッショナルカッター:124×22×35、カッター:175×21×38
  • フルメタルキーレスチャックアダプター BOSCH(ボッシュ)

    フルメタルキーレスチャックアダプター

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷
  • コードレス投光器 BOSCH(ボッシュ)

    コードレス投光器

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    リチウムイオンバッテリー18V、14.4V両対応です。最大2200ルーメンの明るさです。スマホと繋がるコネクト機能、タイマー設定、リモートON・OFF、照度2段階調整が可能です。屋外使用可能な防塵・防水性能IP64。三脚に取付可能(5/8インチ取付穴径)。電子セル保護システム(ECP機能)は、本体が過負荷になった場合やバッテリーが過放電または使用可能温度外になった場合、バッテリー保護のためにライトが自動的に消灯します。
    用途屋内、屋外照明質量(kg)1.6使用温度範囲(℃)0~45定格電圧(V)DC18、14.4(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)187×292×69保護等級IP64光束(Lm)弱950/強2200保管温度範囲(℃)-20~50電球の種類LED連続点灯時間(分)弱約95/Ah、強約40/Ah
  • ドライバービット65 2P BOSCH(ボッシュ)

    ドライバービット65 2P

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    耐久性50%アップ!(メーカー比)充電・電動・エアードライバー(インパクト含)対応
    用途インパクトドライバーでのネジしめ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6.5×6.5×65
  • アドバンテージ(+) BOSCH(ボッシュ)

    アドバンテージ(+)

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1箱(10本)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ラバーにはグラファイトコーティングを採用し あらゆるガラスコーティングに順応する最新グラファイトラバーを搭載 エアロダイナミック・スチールフレームにより高い拭き取り性能を長期間維持 純正トーナメントワイパーからの交換需要に対応(国産車適合率95%※) ※2018年4月現在
    取り付け形状Uフック商品タイプグラファイト
  • 磁器タイル用ダイヤモンドオイルビット BOSCH(ボッシュ)

    磁器タイル用ダイヤモンドオイルビット

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    4日以内出荷
    冷却水、位置決めガイドは必要なし。 切かすの除去さえ不要の手間なし穴あけ。 しかも10倍の耐久性を実現しました。 ※メーカー磁器タイル用ドリルビットと比較 ビット自体の中に充填されている植物性オイルにより穿孔部分を冷却します。 オイルは、ドリルビットの回転力と、切かすがビット内部に入り込む反動により、穿孔部分に適量が自動的に供給されます。 穿孔作業中は常に効果的な冷却が可能となり、メーカー磁器タイル用ドリルビットと比較して10倍の耐久性を実現しました。 湿式タイプと比べて、穴あけ前の準備や、穴あけ後の清掃などの後始末の手間が大幅に軽減されますので、カンタンに手間なく穴あけしたい方に最適です。
    用途磁器タイル他全てのタイルの穴あけ(厚さ20mmまで)適合機種チャック把握が13mmΦの電気ドリル、振動ドリル(回転モード)材質刃部:ダイヤモンド、仕上:真空ロウ付全長(mm)80適合板厚(mm)20シャンク13mm
  • 超硬ホールソー BOSCH(ボッシュ)

    超硬ホールソー

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【超硬ホールソー】厚さ4mmまでのステンレス板の穴あけもラクラク・スピーディー! ●ステンレスも容易に穴あけ、しかも長寿命。 ●不等ピッチの採用で振動を押さえ、効率の良い穴あけが可能。 ●ストッパー付きで貫通時の安全性を確保。
    用途鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、合成樹脂板等の穴あけ
  • 振動コア BOSCH(ボッシュ)

    振動コア

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【振動コア】様々な種類の硬質壁材への穴あけが可能! ●独自の刃先角度で振動ドリルの打撃力、回転力を有効に伝達。 ●被削材表面のひび割れを防止し、きれいな穴あけが可能。
    用途ブロック、モルタル等の穴あけ
  • ガルバウッドコア BOSCH(ボッシュ)

    ガルバウッドコア

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【ガルバウッドコア】ガルバニウム鋼材と木材を一気に貫通! ●独自の2段刃を最小。金属への食いつきが抜群、切粉の排出がスムーズ! ●ガイドバーと使用することにより、金属系サイディングへの穴あけがきれいに安全に行えます。
    用途ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、窯業系サイディング、木材、湿ったALC等の穴あけ
  • L-BOXX スポンジインレイ80ミリ BOSCH(ボッシュ)

    L-BOXX スポンジインレイ80ミリ

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    電動工具も先端工具も、まとめて楽にスマートに運べます。15mm角に切れ目の入ったスポンジを切り取ることにより、収納する物の形に合わせて、インレイを作ることが可能です。
    適合L-BOX136Nトラスコ品番137-8227質量(g)300