絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,520件中 1,081~1,120件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベースプレート100x110 BOSCH(ボッシュ)

    ベースプレート100x110

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    3日以内出荷
    <品番2608601442と2608601443のラバーパッド用ベースプレート。適合可能:オービタルサンダーGSS18V-13、GSS10.8V-13
    用途一般的な研磨作業に仕様正方形質量(g)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100×110×10RoHS指令(10物質対応)対応
  • コードレスマルノコ BOSCH(ボッシュ)

    コードレスマルノコ

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    3日以内出荷
    両手でしっかり握れる安全設計のデザインです。滑りにくい大型のソフトラバーハンドル、ブレーキ機能、堅牢で安全なアルミダイキャスト製のブレードカバーなど充実の安全装備です。安定した作業を可能にする、大型で堅牢なスチールベースプレートです。切断線ガイドは90°、45°切断時に真っすぐな切断をサポートするガイドです。別売の集じん機・クリーナーと接続してクリーンな作業が可能です。充電残量が確認できるバッテリーインジケーター付きです。他のDIY・ガーデンツールと共通の18Vバッテリー採用です
    用途木材の直線切断作業付属品平行ガイド、吸じんアダプター、のこ刃(160mm 刃数24本)1枚質量(kg)2.9定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×266×181ノコ刃外径(Φmm)160最大切込深さ(mm)(45°時)36最大切込深さ(mm)(90°時)53取付穴径(Φmm)20回転数(min-1[回/分])4300RoHS指令(10物質対応)対応1充電当たりの作業量目安:19mm厚チップボード切断約33m(2.5Ahバッテリー使用時)
  • コードレスタッカー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスタッカー

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    3日以内出荷
    パワフルな打込みで硬質木材にも素早くきれいに打ち込めます。8段階の打込み力調整ダイヤルで柔らかい木材から硬質木材まで対応します。プッシュリリースシステムは、押し付けないと作動しない安全設計です。トリガーを引いた状態での連続した打込みが可能です。ステープル残量スロットでステープル残量が一目で確認できます。専用のT型ネイル(別売)を使用可能です。ホチキスアダプター(別売)で80枚までの用紙をホチキス留めと等間隔での打込みが可能です。他のDIY・ガーデンツールと共通の18Vバッテリー採用です
    用途シート張り、シート仮止め、椅子の座面張替付属品11.4×10mmステープル×1000本質量(kg)1.3定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×210×56ステープル装填数100本打込本数30本ステープル幅(mm)11.4ステープル長さ(mm)6/8/10/12/14RoHS指令(10物質対応)対応
  • コードレスコーキングガン BOSCH(ボッシュ)

    コードレスコーキングガン

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台ほか
    当日出荷
    エアの巻き込みの少ない均一な充填が可能です。送り出し速度の調整も楽にでき、適切で丁寧な施工を実現します。ダイヤル式9段階の送り速度調整が可能です。細かい送り速度の調整により、高粘度の接着剤でも均一な充填作業が可能です。オートリバース機能搭載で液だれを防ぎます。
    用途シーリングや接着剤の充填仕様【最大送り速度】8mm/s質量(kg)2定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)492×252×81危険物の類別非危険物適用可能カートリッジ300ml仕様(外径50mm)RoHS指令(10物質対応)対応能力(kN)【押出】3.5
  • L-BOXX インレイ GDS18V-EC250 BOSCH(ボッシュ)

    L-BOXX インレイ GDS18V-EC250

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    3日以内出荷
    L-BOXX136とインレイの組み合わせで各機種に対応します。スペアバッテリー、アクセサリー収納用に1600A002WC型が必要です。
    用途ボッシュ電動工具本体を収納。適応機種:GDS18V-EC250、GDS18V-300、GD18V-180、GDR18V-160仕様本体収納用、インレイサイズ:ハーフトラスコ品番215-7965適合本体GDS18V-EC250、GDS18V-EC250H材質ポリスチレン樹脂質量(g)292外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)71×253×307
  • 先端ツールセット BOSCH(ボッシュ)

    先端ツールセット

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥629税込¥692
    1セット
    当日出荷
    先端ツールセットINS1型専用です。
    トラスコ品番212-1090アズワン品番65-1940-40RoHS指令(10物質対応)対応
  • SDSプラスハンマードリルアダプター BOSCH(ボッシュ)

    SDSプラスハンマードリルアダプター

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷
    フレキシクリックアダプター:簡単に素早く確実に、アダプターを交換・装着可能です。ドリルドライバーを本格的なSDSプラスハンマードリルに変換可能なアダプターです。新開発の打撃システムにより、硬いコンクリートでも穴あけ可能です。適応機種:GSR18V-90FC、GSR18V-ECFC2、GSR18V-60FCH
    用途コンクリートや石材、レンガなどの穴あけ付属品深さゲージ、サイドハンドル質量(g)800回転数(min-1[r.p.m])0~2100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×58×58打撃数(min-1[回/分])0~5900能力(Φmm)コンクリート10打撃力(J)1RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)ハンマードリル時<12.4(GSR18V-90FC)、14(GSR18V-ECFC2)
  • コードレスオービタルサンダー 本体のみ BOSCH(ボッシュ)

    コードレスオービタルサンダー 本体のみ

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1台
    3日以内出荷
    3種類のパッド標準付属で様々な作業に対応できます。コンパクトで片手使用時もバランスの取れた設計です。握りやすいソフトラバーグリップです。電子無段変速
    用途木材、プラスチック、金属などの平らな面の研磨作業付属品ダストバッグユニット、ラバーパット(正方形、長方形、三角形)各種1個、ベースプレート(正方形、長方形、三角形)各種1個、ペーパー(正方形、長方形、三角形)各種1枚、パンチングツール、ケース(L-BOXX136N)回転数(min-1[r.p.m])6000~11000プレート寸法(mm)(正方形)100×110、(長方形)80×130、(三角形)100×150ペーパー寸法(mm)クランプ式(正方形のみ)115×140、マジック式(正方形)115×107、(長方形)80×133、(三角形)100×150ストローク数(min-1[回/分])12000~20000オービットダイヤ(mm)軌道:1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • コードレスシェア 本体のみ BOSCH(ボッシュ)

    コードレスシェア 本体のみ

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥67,980税込¥74,778
    1台
    3日以内出荷
    作業場所を選ばず、軟鋼板1.6mmが切断可能です。コード式700W相当のハイパワーです。エルゴノミクスデザインで操作性がUP。メタルフランジ採用で耐久性がUP。バッテリーを守るECP機能搭載です
    用途切りくずなしでの板金の切断※直線と曲線の切断に適しています。質量(kg)1.6定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×84×148ストローク数(min-1[回/分])3200能力(mm)軟鋼板1.6、アルミニウム2.2最小切断半径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)切断7.5
  • コードレスニブラ 本体のみ BOSCH(ボッシュ)

    コードレスニブラ 本体のみ

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥96,980税込¥106,678
    1台
    3日以内出荷
    作業場所を選ばず、軟鋼板1.6mmが切断可能です。コード式700W相当のハイパワーです。エルゴノミクスデザインで操作性がUP。メタルフランジ採用で耐久性がUP。バッテリーを守るECP機能搭載です。切りカス下出しです
    用途金属板の直線・曲線切断、金属板の中抜き切断※狭い曲線の切断に適しています。質量(kg)1.7定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)313×83×156ストローク数(min-1[回/分])1400能力(mm)軟鋼板1.6、アルミニウム2.0最小切断半径(mm)40パンチ径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)切断4.8
  • コードレス丸のこ 本体のみ BOSCH(ボッシュ)

    コードレス丸のこ 本体のみ

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1台
    3日以内出荷
    最大切り込み深さ57mmで2X4材も楽々カット!直線切りに便利。作業効率を高めるブレーキ付。EMPがモーターを過負荷から保護。ブラシレスモーター採用。バッテリーを守るECP機能搭載。LEDライト付
    用途木材の切断質量(kg)2.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)345×256×174ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)41最大切込深さ(mm)0°:57、50°:37取付穴径(Φmm)のこ刃:20RoHS指令(10物質対応)対応適合厚さ(mm)のこ刃:0.9~1.8
  • コードレス丸のこ 本体のみ BOSCH(ボッシュ)

    コードレス丸のこ 本体のみ

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥57,980税込¥63,778
    1台
    3日以内出荷
    コード式換算1800W相当のハイパワーBITURBOシリーズです。左勝手仕様のコードレス丸のこです。ブラシレスモーター採用。人間工学に基づいたエルゴノミクスデザイン採用。バッテリーと充電器は別売です
    用途木材の切断付属品六角棒レンチ、平行ガイド、丸のこ刃(184mm、48山)×1枚質量(kg)4.1回転数(min-1[r.p.m])5000定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×291×207ノコ刃外径(Φmm)184~190最大切込深さ(mm)(45°時)49最大切込深さ(mm)0°:70、50°:44取付穴径(Φmm)のこ刃:20RoHS指令(10物質対応)対応適合厚さ(mm)のこ刃:0.9~2.0
  • コードレスジグソー本体のみ BOSCH(ボッシュ)

    コードレスジグソー本体のみ

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥51,980税込¥57,178
    1台
    3日以内出荷
    高性能ブレードガイドで精度の高い切断を実現。簡単ブレード交換SDSシステム。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップ内蔵)。ドロップシャットダウン機能。EMPが過負荷からモーターを保護。オービタル機構。LEDライト(ON/OFFスイッチ有)
    用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断付属品本体、防じんカバー、バリ止めガイド、吸じんアダプター、六角レンチ、ケース(L-BOXX136N)質量(kg)2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)244×204×82能力(mm)木材155、アルミニウム20、軟鋼板10切断能力(mm)アルミニウム20RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)木工切断8.0、軟鋼板切断5.0
  • コードレスジグソー本体のみ BOSCH(ボッシュ)

    コードレスジグソー本体のみ

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    3日以内出荷
    高性能ブレードガイドで精度の高い切断を実現。ASC機能(ストローク数自動調整機能)。簡単ブレード交換SDSシステム。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップ内蔵)。ドロップシャットダウン機能。EMPが過負荷からモーターを保護。オービタル機構。LEDライト(ON/OFFスイッチ有)
    用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断付属品本体、防じんカバー、バリ止めガイド、吸じんアダプター、六角レンチ、ケース(L-BOXX136N)質量(kg)2定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)244×181×82切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材155ストローク数(min-1[回/分])800~3800能力(mm)木材155、アルミニウム20、軟鋼板10切断能力(mm)アルミニウム20ストローク幅(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)木工切断8.0、軟鋼板切断7.0
  • コードレスハンマードリル BOSCH(ボッシュ)

    コードレスハンマードリル

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1台
    3日以内出荷
    破つり兼用・SDS-maxシャンク。BITUBO(倍ターボ)シリーズ。コード式を超えるパワーとスピード。打撃力9.0Jの余裕のパワー。キックバック防止。振動低減機構搭載。本体の状態確認や作業モードの選択が可能なユーザーインターフェース。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(GCY42別売)
    用途コンクリートの穴あけ、破つり定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)502×253×132打撃数(min-1[回/分])0~3130シャンク形状SDS-max回転数(min-1[回/分])0~360打撃力(J)9RoHS指令(10物質対応)対応最大穴あけ能力(Φmm)コンクリート40、ハンマーコア90
  • 136インレイGSRGSB18V150 BOSCH(ボッシュ)

    136インレイGSRGSB18V150

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    3日以内出荷
    GSR18V-150C、GSB18V-150C用インレイ。L-BOXX136N用
    用途GSR18V-150C、GSB18V-150CをL-BOXXへ収納するためのインレイ質量(g)550寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)416×75×310対応充電器収納、スペアバッテリー収納数:3、インレイサイズ:フル、L-BOXX136NRoHS指令(10物質対応)対応
  • 136インレイGEX10.8 18 BOSCH(ボッシュ)

    136インレイGEX10.8 18

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    3日以内出荷
    GEX10.8V-125、GEX18V-125用インレイ。L-BOXX136N用
    用途GEX10.8V-125、GEX18V-125をL-BOXXへ収納するためのインレイ質量(g)550寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)416×75×310対応充電器収納、スペアバッテリー収納数:2、インレイサイズ:フル、L-BOXX136NRoHS指令(10物質対応)対応
  • 238インレイGKT18V BOSCH(ボッシュ)

    238インレイGKT18V

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    3日以内出荷
    GKT18V-52GCH用インレイ。L-BOXX238N用
    用途GKT18V-52GCHをL-BOXXへ収納するためのインレイ質量(g)336寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)430×197×317対応充電器収納、スペアバッテリー収納数:2、インレイサイズ:フル、L-BOXX238NRoHS指令(10物質対応)対応
  • 102インレイGWS10.8 BOSCH(ボッシュ)

    102インレイGWS10.8

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    5日以内出荷
    GWS10.8V-76H用インレイ(ハーフサイズ)。L-BOXX102N用
    用途GWS10.8V-76HをL-BOXXへ収納するためのインレイ質量(g)250寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×54×318対応スペアバッテリー収納数:2、インレイサイズ:ハーフ、L-BOXX102NRoHS指令(10物質対応)対応
  • SDSプラスビット S4L ショートタイプ BOSCH(ボッシュ)

    SDSプラスビット S4L ショートタイプ

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥743税込¥817
    1本
    3日以内出荷
    新形状の先端チップで強度アップ。 穴あけスピード25%アップ(メーカー従来比)。 寿命25%アップ(メーカー従来比)。 4本溝で効率良く切粉が排出され対磨耗性能が大幅アップ。
    適合電動工具パナソニック、日立、ヒルティー、ボッシュ、マキタ、リョービ等のSDSプラスシャンク軽量ハンマードリル※機種ごとの使用可能サイズは各メーカーの指示に従ってください。材質(先端)タングステン、(本体)スチール全長(mm)160シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)5.5有効長(mm)100商品状態※理由ありです:在庫処分品です。
  • コードレスセーバーソー本体のみ BOSCH(ボッシュ)

    コードレスセーバーソー本体のみ

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    3日以内出荷
    コード式1100W相当のハイパワーのBITURBOシリーズ 押し付けても止まらない 工具不要のブレード簡単脱着 オービタル機構電子無断変速 ベースプレート前後に調整可能 エルゴノミクスデザイン ブラシレスモーター採用 大型フック標準装備
    用途木材・金属切断解体作業付属品ケース(L-BOXX238N)、インレイ、六角棒レンチ質量(kg)3.2定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×96×170ストローク数(min-1[回/分])0~2900能力(mm)木材230、パイプ150、軟鋼板20ストローク幅(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
  • コードレスインパクトレンチ BOSCH(ボッシュ)

    コードレスインパクトレンチ

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    3日以内出荷
    角ドライブ寸法12.7mm(1/2")のインパクトレンチです。 ハイパワー450N・m 耐久性抜群ブラシレスモーター 3段階パワーコントロール 自動シャットダウン(ABR)機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップ シャットオフアフタータイム機能:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップ 自動シャットオフ機能:部材に着座すると回転をストップ スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応 正転・逆転機構 LEDライト搭載
    用途ボルト、ナットの締め・緩め作業最大締付トルク(N・m)450定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)差込角(sq.)12.7打撃数(min-1[回/分])0~1900/2500/3300締付能力(普通ボルト)M10~M20締付能力(高力ボルト)M10~M16回転数(min-1[回/分])0~1000/1500/2300RoHS指令(10物質対応)対応
  • 現場ラジオ BOSCH(ボッシュ)

    現場ラジオ

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    15Wの2つのスピーカーと低音が響くパッシブラジエーター採用によりコンパクトながら高音質サウンド 現場向けに衝撃吸収性の高い六角形デザインと高耐久のハンドルを搭載 回転可能な金属フック付き 付属のACアダプタにより100Vでの使用可能 Bluetoothによるワイヤレススピーカー機能 携帯電話を介したスピーカーフォン機能 USBポートによる充電機能
    用途ラジオの視聴、Bluetooth機器などの音楽等の視聴(スピーカー)電源(V)100~240/DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)出力USBポート:DC5.0V/1.2A寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)348×154×176定格出力(W)アンプ:7.5×2個防塵防水性能IP54受信周波数FM76~108kHz、FM522~1710kHz、2402~2480MHz(ワイヤレスステレオ機能、ハンズフリー機能)端子AUXイン×1、USBポート×1RoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth5
  • コードレスチップソーカッター BOSCH(ボッシュ)

    コードレスチップソーカッター

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1台ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    チップコンテナボックス付き。電子ブレーキ機能。ソフトスタート機能。LEDライト、大型フック付き。切断位置マーク(ベースプレート)。エルゴノミクスデザインの持ちやすいグリップ。
    用途金属等の切断質量(kg)2.2定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×214×180ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)50回転数(min-1[回/分])4250RoHS指令(10物質対応)対応のこ刃径(Φmm)130~136
  • バッテリー充電器セット BOSCH(ボッシュ)

    バッテリー充電器セット

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット
    欠品中
    高出力ProCOREシリーズの18V8.0Ahバッテリー×1個とGAL1880CV充電器のお買い得セットです。
    用途バッテリー:ボッシュプロ用18Vバッテリー工具用。充電器:ボッシュプロ用18V及び14.4Vリチウムイオンバッテリーの充電付属品18V8.0Ahバッテリー(ProCORE18V8.0)×1個、充電器(GAL1880CV)×1個質量(kg)0.95寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)117×77×69バッテリーリチウムイオン(ボッシュ プロフェッショナル用充電式専用バッテリー)バッテリー電圧(V)18充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライバービットPH2 145mm BOSCH(ボッシュ)

    ドライバービットPH2 145mm

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥979税込¥1,077
    1個
    3日以内出荷
    GMA55用に設計された専用ドライバービットです。
    用途GMA55オートフィードアタッチメントに取り付けて使用します。専用のドライバービット。全長(mm)145質量(g)28先端サイズPH2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)6.35×145×6.35先端形状(+)PH2六角軸シャンク径6.35mm
  • オートフィードアタッチメント BOSCH(ボッシュ)

    オートフィードアタッチメント

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    3日以内出荷
    コードレススクリュードライバーGTB18V-45(H)専用アタッチメントです。連続締め作業可能(連結テープネジ使用時)
    用途ドライウォール(石膏ボード)のネジ連続締め作業付属品PH2全長145mm×1(専用ドライバービット2608522068)質量(g)360寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)201×121×63適合サイズ(mm)【連結テープ】幅15.50~16.10、厚さ1.10~1.55適合ねじ(mm)長さ25~55、最大ネジシャンク径Φ5、最大ネジ頭径Φ9.5ビットPH2 全長145mm(専用ドライバービット)
  • コードレススクリュードライバー BOSCH(ボッシュ)

    コードレススクリュードライバー

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台
    3日以内出荷
    ドライウォール(石膏ボード)のネジ締め作業に最適です。 パワーセーブモードは、本体先端を押し当てるだけで作業可能です。 高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用。 LEDライト搭載。 別売オートフィードアタッチメント(GMA55)装着で連続締付が可能になります。
    用途ドライウォール(石膏ボード)のネジ締め緩め作業定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)穴あけ能力(mm)6(ドライウォール)締付トルク(N・m)弾性体:6適合ビット6.35mm六角軸ビット回転数(min-1[回/分])0~4500RoHS指令(10物質対応)対応
  • 吸じんアダプター BOSCH(ボッシュ)

    吸じんアダプター

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    3日以内出荷
    GBH18V-28DCと連動して吸じんが可能。4-28mmΦと幅広い穴あけに対応可能。フィルター洗浄機構。HEPAフィルター内蔵
    用途コンクリート穴あけ時の吸じん(GBH18V-28DC専用)付属品ダストカップ対応穴径4-16mm用、対応穴径16-28mm用、延長アダプター容量吸じん容量:6mmΦ×50mmで210穴分質量(g)800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)425×191×80RoHS指令(10物質対応)対応対応径(Φmm)穴あけ径:4~28使用可能長さ(mm)ドリルビット最大全長:265(166mm以上時は付属の延長アダプターを使用)、ドリルビット有効長:100
  • パイプ BOSCH(ボッシュ)

    パイプ

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥2,098税込¥2,308
    1セット
    3日以内出荷
    3本セット、1本35cmのパイプの組み合わせで、長さ調節が可能です。
    用途床掃除に腰を曲げずに作業が出来ます。質量(g)234寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)40×350×40寸法(Φmm)吸じんシステム:35
  • 床用ノズル BOSCH(ボッシュ)

    床用ノズル

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    33日以内出荷
    床面の広い範囲を一度にお掃除できます。
    用途床掃除用、幅広く吸塵。質量(g)110寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×160×60寸法(Φmm)吸じんシステム:35
  • ペーパーバック BOSCH(ボッシュ)

    ペーパーバック

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット(5枚)
    3日以内出荷
    細かい埃も逃がさずにキャッチします。
    用途乾式用適合機種コードレスクリーナーADVAC118専用質量(g)128寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×365×5
  • フリースバック BOSCH(ボッシュ)

    フリースバック

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥2,098税込¥2,308
    1セット(4枚)
    3日以内出荷
    紙バックよりも防じん性を高めたフィルターです。
    用途乾式用適合機種コードレスクリーナーADVAC118専用質量(g)125寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×360×7
  • ノズルセット BOSCH(ボッシュ)

    ノズルセット

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    4日以内出荷
    空気を注入する対象に合わせたノズルの調整が出来ます(16mmΦ、10mmΦ、6mmΦ)。
    用途エアベットや遊具などの空気入れや排出が楽にできます。質量(g)22寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100×140×35寸法(Φmm)吸じんシステム:35ノズル径(Φmm)16、10、6
  • コードレスクリーナー本体のみ BOSCH(ボッシュ)

    コードレスクリーナー本体のみ

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    3日以内出荷
    ポータブル3in1乾湿両用掃除機ボッシュDIY18VシリーズボッシュDIY電動工具と接続して吸じん器としても使用可能空気入れ機能付き。バッテリー残量LEDインジケーター付き。
    用途普段のお掃除から濡れたところのお掃除に エアベッドやレジャー用品などの空気入れに付属品パイプ3本(2609256F61)、ホース1.8m(2609256F29)、ペーパーバック1枚(2609256F68)、フィルター(2609256F65)、ノズルアダプター(2609256F28)、すき間ノズル(2608000661)、床用ノズル(2609256F62)、空気注入/排出ノズル(2609256F64)、ハンドルノズル(2609256F31)質量(kg)3.8電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)278×295×376集塵容量(L)8(乾式)、3.8(湿式)連続使用時間(分)4(ハイパワー)6(エコモード)/※作業環境による(Ah)真空度(hPa)92商品タイプ本体
  • コードレスジグソー本体のみ BOSCH(ボッシュ)

    コードレスジグソー本体のみ

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥9,098税込¥10,008
    1台
    3日以内出荷
    コンパクト軽量で取り扱いが簡単な18Vシリーズのエントリーモデルです。簡単にブレードの取り外しが可能なSDSシステムです。吸じんシステムに接続可能です。最大45度までの傾斜切断が可能です。低振動設計です。バッテリー残量インジケーター付きです。
    用途木材、プラスチック、金属の切断。付属品木材用ブレード(T-144D)質量(kg)1.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×80×195切断能力(mm)アルミ板15
  • 現場ラジオ BOSCH(ボッシュ)

    現場ラジオ

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥64,980~税込¥71,478~
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    360°全方向へパワフルなサウンドを届けることができるラジオです。補強用フレームによって優れた堅牢性を実現しました。BluetoothR、FM、AUXなど、様々な方式に対応しています。付属の電源コンセント(最大10A、最大合計1000W)活用で電機機器の使用が可能です。豊かな低音を実現する一体型のサブウーファー(20W)と計20Wの4つのスピーカーを搭載です。
    用途ラジオの聴取 Bluetooth使用し、機器などの音楽等の聴取(スピーカー) 電機機器の使用(電源:100V使用時)電源(V)100(50-60Hz)/DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)351×341×368定格出力(W)アンプ:5×4個防塵防水性能IP54入力端子AUX×1受信周波数FM76~108kHz、AM522~1710kHz、2402MHz~2480MHzBluetooth5
  • ベルト93・ポーチセット BOSCH(ボッシュ)

    ベルト93・ポーチセット

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    3日以内出荷
    ツールバッグシステム PROクリックホルダー活用でベルトを外さずにポーチを簡単に脱着できます 工具差し、ポケット充実で収納数抜群です ダブルステッチにより高い耐久性です
    用途工具・先端工具などの収納・運搬質量(kg)2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)930×100×30ベルト幅W×長さL(mm)50×1080寸法(幅W×長さL)(mm)100×930(ライナー)
  • ベルト108・ポーチセット BOSCH(ボッシュ)

    ベルト108・ポーチセット

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    3日以内出荷
    ツールバッグシステム PROクリックホルダー活用でベルトを外さずにポーチを簡単に脱着できます 工具差し、ポケット充実で収納数抜群です ダブルステッチにより高い耐久性です
    用途工具・先端工具などの収納・運搬質量(kg)2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1080×100×30ベルト幅W×長さL(mm)50×930寸法(幅W×長さL)(mm)100×830(ライナー)
  • ベルト108 BOSCH(ボッシュ)

    ベルト108

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    3日以内出荷
    ツールバッグシステム 別売のPROクリックホルダー活用でベルトを外さずにポーチを簡単に脱着できます ベルトバックル部は耐久性の高いメタルバックルを採用
    用途作業用ポーチGWT2・GWT4を取り付け・工具・先端工具などの収納・運搬質量(g)460寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1080×100×30ベルト幅W×長さL(mm)50×1080寸法(幅W×長さL)(mm)100×930(ライナー)
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
28ページ目: BOSCH(ボッシュ) 【通販モノタロウ】 最短即日出荷