カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(9)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(10)
- オフィスサプライ(7)
- オフィス家具/清掃用品(15)
- 切削工具・研磨材(386)
- 測定・測量用品(69)
- 作業工具/電動・空圧工具(924)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(14)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(2)
- メカニカル部品/機構部品(3)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(6)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(10)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(2)
- ねじ・ボルト・釘/素材(7)
- 自動車用品(56)
- バイク用品(1)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(1)
- 農業資材・園芸用品(3)
- 医療・介護用品(3)
- その他(10)
絞り込み
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)
- モノタロウ(3,836)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- ホンダ(40,318)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(39,962)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,644)
- スバル(14,595)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,655)
- 雅(8,079)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,685)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,439)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
26ページ目: BOSCH(ボッシュ)のすべての商品
特価

部品 コードレスハンマードリル GBH18V-24C型
BOSCH(ボッシュ)¥93~税込¥102~1個4日以内出荷から32日以内出荷用途必ず十分な修理知識・技術をお持ちの方以外は電動工具の修理・分解を行わないでください。修理の知識や技術の無い方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく事故やけがの原因になりますので、修理専門店に修理を依頼されることを推奨します。RoHS指令(10物質対応)対応
部品 コードレスハンマードリル GBH18V-26GDEN型
BOSCH(ボッシュ)¥199~税込¥219~1個4日以内出荷から32日以内出荷用途必ず十分な修理知識・技術をお持ちの方以外は電動工具の修理・分解を行わないでください。修理の知識や技術の無い方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく事故やけがの原因になりますので、修理専門店に修理を依頼されることを推奨します。RoHS指令(10物質対応)対応
部品 コードレスハンマードリル GBH18V-28C型
BOSCH(ボッシュ)¥93~税込¥102~1個4日以内出荷から32日以内出荷用途必ず十分な修理知識・技術をお持ちの方以外は電動工具の修理・分解を行わないでください。修理の知識や技術の無い方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく事故やけがの原因になりますので、修理専門店に修理を依頼されることを推奨します。RoHS指令(10物質対応)対応
ホイールアダプター(レーザー距離計ZAMO3)
BOSCH(ボッシュ)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷曲線、曲面を測れるホイールアダプターです。レーザー距離計ZAMO3に取り付けて、ホイールを転がすだけの簡単測定。0.1cm-20mまで測定できます。アダプター本体、化粧箱はリサイクル素材を使用したエコ商品です。用途曲線、曲面の測定。木材などの加工材料の採寸。ソファなどのカバー製作に、曲面が正確に採寸できます。適合機種ZAMO3質量(g)16寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)38×48×23RoHS指令(10物質対応)対応
バンドソーベース
BOSCH(ボッシュ)¥41,980税込¥46,1781台3日以内出荷バンドソーを取り付けてベンチトップとして使用可能です。クランプ付き。ホイール付き。用途GCB120、GCB18V-127用バンドソーベース適合機種GCB120、GCB18V-127質量(kg)22.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)700×290×230RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスバンドソー
BOSCH(ボッシュ)¥72,980~税込¥80,278~1台ほか当日出荷から3日以内出荷最大127mm切断可能です。別売のバンドソーベースGCBBASEが取付可能です。面一切断ポジションを搭載。火花も切粉も飛ばない、静かでスピーディーな切断です。工具不要で簡単ブレード交換。暗所の作業に威力を発揮、LEDライト装備。用途鋼管、電線、アルミニウム、金属の直線切断に。別売ベースを使用しての固定切断が可能です。質量(kg)6.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)530×280×210鋸刃(mm)1140×12.4×0.5最大切断寸法(mm)127
IXOドリルアダプター用鉄工ビット
BOSCH(ボッシュ)¥490~税込¥539~1本当日出荷から9日以内出荷コードレスドライバーIXOとドリルアダプターDRILL型での下穴などの穴あけができます。用途木工、鉄工の穴あけ軸径(Φmm)六角対辺6.35先端角度135°軸(mm)位置:9RoHS指令(10物質対応)対応
セーバーソーブレード木材 硬質用 EXPERT
BOSCH(ボッシュ)¥9,698~税込¥10,668~1シート(3本)ほか当日出荷EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。個別溶接された精密超硬研磨刃です。硬質木材や生木用に設計された刃のピッチです。超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)用途硬質木材、生木、パーチクルボードの切断、木の根の切断仕様モデル名:S1142KHM材質超硬チップ全長(mm)225有効長(mm)195刃厚(mm)1.25主要切断材料硬質木材、生木、パーチクルボード5~175mm1インチ当たり山数8RoHS指令(10物質対応)対応
インレイGBH18V22+GDE用
BOSCH(ボッシュ)¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷汎用ケースL-BOXX(エルボックス) システムです。L-BOXX238Nとインレイの組み合わせで各機種に対応します。用途ボッシュ電動工具本体をL-BOXXでの収納適合機種GBH18V-22+GDE18V-12質量(g)340寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)317×430×152大きさ(インレイ)フル収納数(スペアバッテリー)2充電器機能(収納)可RoHS指令(10物質対応)対応
インレイGBH18V-45C用
BOSCH(ボッシュ)¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷XL-BOXXとインレイの組み合わせで各機種に対応します。用途ボッシュ電動工具本体をL-BOXXでの収納適合機種GBH18V-45C質量(g)340寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)353×594×132大きさ(インレイ)フル収納数(スペアバッテリー)2充電器機能(収納)可RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートグラインダー
BOSCH(ボッシュ)¥34,980税込¥38,4781台3日以内出荷キックバック防止機構、再始動安全機構、ソフトスタートの安全機能付きです。コンスタントスピード付きで負荷が加わってもモーターの回転数を維持し、作業効率がアップします。スピンドルロック付きで先端工具の取替が容易です。用途各種素材の切削、研磨、バリ取り 。仕様最大使用可能砥石径(mmΦ):40セット内容本体、スパナ(17mm)、コレットチャック(6mm)、コレットナット幅(mm)78寸法(mm)パッケージサイズ (WxLxH):164 x 506 x 109全長(mm)397質量(kg)1.7高さ(mm)77径(Φmm)取付可能砥石径:25、取付可能研磨アクセサリー径:50、最大使用可能砥石径:40電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)550寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)397×78×77スイッチ形状ロック付きスイッチ砥石寸法(Φmm)外径40回転数(min-1[回/分])7000~33000コレット径(Φmm)6(標準付属)、8RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)15変速あり
コードレスディスクグラインダー
BOSCH(ボッシュ)¥66,980~税込¥73,678~1台ほか3日以内出荷から9日以内出荷BITURBOシリーズ、コード式1500W機種並みのハイパワー(ProCORE18V8.0、ProCORE18V12使用時)です。180mmクラスで軽量コンパクトです。充実の安全機能:キックバック防止機能、再始動安全機構、ソフトスタート、ドロップシャットダウン機能、ブレーキ機能、防振サイドハンドル付き、脱落防止保護カバー。4方向ヘッド対応で作業に合わせたヘッドの向きに調整可能です。用途各種金属等への切断・研磨・研削。錆び落とし。質量(kg)2.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)334×309×114砥石径(Φmm)180スピンドル径M14×2砥石取付穴径(Φmm)22
アングルアダプター
BOSCH(ボッシュ)¥9,898税込¥10,8881個3日以内出荷コードレスマルチドライバードリルがアングルドライバーとして使用可能です。フレキシクリックシステムは、簡単に素早く確実に、アダプターを交換・装着可能です。コードレスドライバーからアダプターを取り外さなくても、16通りの位置(360°)で固定可能です。13mmオートロックチャックです。用途木材、金属、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め。適合機種コードレスマルチドライバードリル GSR18V-90FC、GSR18V-ECFC2、GSR18V-60FCH質量(g)460寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)99×95×52ビット使用可能:丸軸、及び六角軸の木工、鉄工ドリルビット、スクリュードライバービットチャック把握範囲(Φmm)1.5~13RoHS指令(10物質対応)対応
ダストバッグ
BOSCH(ボッシュ)¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷カンナくずの殆どを集塵します。ファスナー付き吸塵袋です。用途コードレスカンナGHO10.8V-20専用吸塵袋寸法(mm)袋:50×60×200質量(g)54寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×215×60RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスインパクトレンチ
BOSCH(ボッシュ)¥64,980~税込¥71,478~1台3日以内出荷コード式を超えるパワーとスピードBITUTBOシリーズです。ハイパワー1600N・m。耐久性抜群ブラシレスモーター。3段階パワーコントロール。自動シャットダウン(ABR)機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップ。シャットオフアフタータイム機能:ボルトを締める際に一定の時間で回転をストップ。自動シャットオフ機能:部材に着座すると回転をストップ。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。正転・逆転機構。LEDライト。用途ボルト、ナットの締め・緩め。回転数(min-1[r.p.m])0~800/1300/1750定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)226×242×86打撃数(min-1[回/分])0~1550/2200/2350角ドライブ(mm)19締付能力(普通ボルト)M16~33締付能力(高力ボルト)M16~M24最大締付トルク(N・m)1600RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)16.5
部品 コードレスセーバーソー GSA10.8V-LI型
BOSCH(ボッシュ)¥99~税込¥109~1個3日以内出荷コードレスセーバーソー GSA10.8V-LI型 スペーアパーツです。RoHS指令(10物質対応)対応
部品 コードレス丸ノコ GKS10.8V-LIH型
BOSCH(ボッシュ)¥99~税込¥109~1個3日以内出荷コードレス丸ノコ GKS10.8V-LIH型 スペーアパーツです。RoHS指令(10物質対応)対応
部品 振動ドリル GSB10RE/N(前期型)
BOSCH(ボッシュ)¥199~税込¥219~1個3日以内出荷振動ドリル GSB10RE/N(前期型) スペーアパーツです。RoHS指令(10物質対応)対応
部品 振動ドリル GSB10RE/N(後期型)
BOSCH(ボッシュ)¥99~税込¥109~1個3日以内出荷振動ドリル GSB10RE/N(後期型) スペーアパーツです。RoHS指令(10物質対応)対応
部品 コードレスセーバーソー GSA18V-LICH型
BOSCH(ボッシュ)¥99~税込¥109~1個3日以内出荷コードレスセーバーソー GSA18V-LICH型 スペーアパーツです。RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスマルチドライバードリル
BOSCH(ボッシュ)¥39,980~税込¥43,978~1台ほか3日以内出荷から4日以内出荷フレキシクリックシステム搭載、1台で様々な作業に対応します。SDSプラスハンマードリルアダプターGFA12-H付でコンクリートの穴あけ作業も可能です。高効率のブラシレスモーター搭載です。コンパクトヘッドにギア式2段変速搭載です。正転・逆転機構。LEDライト装備。用途木材、金属、コンクリートへの穴あけ作業。ネジ締め作業。回転数(min-1[r.p.m])0~460/1750定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×181×50締付トルク(N・m)剛性体:35(ドリルポジション)、弾性体:20(ドリルポジション)チャック把握範囲(Φmm)1.0~10能力(Φmm)鉄工ホールソー33
コードレスハンマードリル
BOSCH(ボッシュ)¥39,980~税込¥43,978~1台3日以内出荷破つり作業が可能な3モード。打撃力1.9Jの充分なパワー。キックバック防止機能で安全作業。振動低減機構(バイブレーションコントロール)搭載で快適作業。正転・逆転機構。暗所の作業に威力を発揮LEDライト。吸じんシステムGDE18V-12(別売り)を使用可能です。用途コンクリートへの穴あけ作業、軽破つり作業定格電圧(V)DC18穴あけ能力(mm) コンクリート4~22質量(kg)2.3全長(mm)296全幅(mm)207全高(mm)102寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)296×207×102打撃数(min-1[回/分])0~4675使用電池リチウムイオンバッテリー最大穴あけ能力(ドリルビット)(mm)4~12充電時間(分)約30(空→80%ターボ充電)、約45(空→フル充電)シャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~4675適合バッテリーボッシュプロ用DC18充電式専用バッテリー打撃力(J)2.6RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)ハンマードリル時14、破つり時9.4
上蓋収納ボックス
BOSCH(ボッシュ)¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷システムボックス用上蓋収納ボックスです。使い方いろいろ、カスタマイズ自由な、つながる収納ボックスです。用途やお好みに合わせてシステムボックスはS・Mの2サイズを展開しています。用途SYSTEMBOX-S、SYSTEMBOX-Mの上蓋に装着して細かなものを分類するボックスです。質量(g)330寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)327×267×28RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリーボックス
BOSCH(ボッシュ)¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷システムボックス用のアクセサリーボックスです。使い方いろいろ、カスタマイズ自由な、つながる収納ボックスです。用途やお好みに合わせてシステムボックスはS・Mの2サイズを展開しています。用途SYSTEMBOXで細かなものを分類するインナーボックスです。RoHS指令(10物質対応)対応
コレットセット
BOSCH(ボッシュ)¥4,598税込¥5,0581セット4日以内出荷コードレスボードトリマーGCU18V-30H用コレットセット。先端工具をしっかり本体に取り付けます。コレットとナットのセットです。用途ルータービットを固定します。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×20×14ナット外径(Φmm)取り付け用:8.89RoHS指令(10物質対応)対応
集じんカバー
BOSCH(ボッシュ)¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷コードレスボードトリマーGCU18V-30Hと集じん機を繋ぎます。ポリカーボネート製のカバーは耐久性にすぐれます。用途GCU18V-30H用集じんカバー質量(g)35寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)66×11×26RoHS指令(10物質対応)対応接合部径(Φmm)(集じん機)26.6
吸じんアダプター
BOSCH(ボッシュ)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷コードレスハンマードリルGBH18V-22用吸じんアダプターです。穴あけ箇所をしっかり照らすLEDライト付きです。電源はコードレスハンマードリルに装着のバッテリーより供給します。HEPAフィルター使用。用途ハンマードリルによるコンクリート穴あけ作業時の吸じん質量(g)1120寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)196×128×288ドリルビットサイズ(mm)(使用可能)全長165、有効長100RoHS指令(10物質対応)対応最大穴あけ径(Φmm)3.4~12.5
コードレスボードトリマー
BOSCH(ボッシュ)¥27,980~税込¥30,778~1台ほか3日以内出荷から4日以内出荷フル充電で、100m以上のカットが可能(ProCORE18V4.0Ah、石膏ボード厚さ12mm、3.2mmビット使用時)。モーターブレーキ搭載。再始動安全機構。LEDライト搭載。用途石膏ボードの切断、くりぬき作業定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)268×80×90コレット径(Φmm)3.0、3.2、3.96、6.0、6.35
マルチツールサンディングプレート用ペーパーセット
BOSCH(ボッシュ)¥798税込¥8781セット(10枚)3日以内出荷木材の粗削りから仕上げまでの4つの番手を揃えました。マジック式です。用途マルチツールサンディングプレートAUZ70GNに取り付けて、円い形状の木材の表面を研磨します。セット内容80番×3枚、120番×3枚、180番×2枚、240番×2枚寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×125×1適合材木材RoHS指令(10物質対応)対応
ラバーパッド(USAN118H用)
BOSCH(ボッシュ)¥2,598~税込¥2,858~1個3日以内出荷コードレスマルチサンダーUSAN118H用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。用途一般的な研磨作業に。適合機種コードレスマルチサンダーUSAN118H材質エチレンブタジエンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
スパナ
BOSCH(ボッシュ)¥799税込¥8791個3日以内出荷GWG10.8V-50SHにコレットをしっかり取り付けます。用途GWG10.8V-50SHにコレット取り付ける為のナットを締めます。適合機種コードレスミニサンダーGWG10.8V-50SH質量(g)55寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)40×140×4RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)17
フックGKS
BOSCH(ボッシュ)¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷大型フック、30mm×60mm角サイズにまで吊り下げができます。質量(g)110寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)82×75×32RoHS指令(10物質対応)対応
ホチキスアダプターUT118H用
BOSCH(ボッシュ)¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷ステープル長12mmを使用して80枚までの用紙を綴じることが可能です。14mmの針まで使えますので、厚い紙も閉じられます。用途コードレスタッカーUT118Hに取り付けて紙を閉じる事が出来ます。適合機種コードレスタッカーUT118H質量(g)90寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)67×215×40RoHS指令(10物質対応)対応
T型ネイル14mm
BOSCH(ボッシュ)¥1,498税込¥1,6481箱(1000本)3日以内出荷コードレスタッカーUT118H専用ネイルです。硬質金属ワイヤー製、硬質木材に対応します。用途木材への釘打ち、建築素材の取り付け。適合機種コードレスタッカーUT118Hセット内容1000本入(50本×20)高さ(mm)14質量(g)150頭部寸法(mm)1.8RoHS指令(10物質対応)対応
ステープル
BOSCH(ボッシュ)¥899税込¥9891箱(1000本)3日以内出荷コードレスタッカーUT118H専用ステープルです。針の長さ14mmで厚みのある物にも作業が出来ます。用途内装材の仕上げ打ちや、断熱材止め、防水シート止めなど、薄い素材を打ち付け。適合機種コードレスタッカーUT118Hセット内容1000本入幅(mm)11.4高さ(mm)14質量(g)100RoHS指令(10物質対応)対応
ステープル
BOSCH(ボッシュ)¥799税込¥8791箱(1000本)3日以内出荷コードレスタッカーPKT3.6LI、UT118H用ステープルです。針の長さ12mmで厚みのある物にも作業が出来ます。用途内装材の仕上げ打ちや、断熱材止め、防水シート止めなど、薄い素材を打ち付け。適合機種コードレスタッカーPKT3.6LI、UT118Hセット内容1000本入幅(mm)11.4高さ(mm)12質量(g)90RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスハンマードリル
BOSCH(ボッシュ)¥97,980~税込¥107,778~1台ほか当日出荷から3日以内出荷クイックリリースシステム(1.5~13mmΦ)採用 打撃力3.3Jの余裕のパワー 破つり作業が可能な3モード キックバック防止機能で安全作業 正転・逆転機構 暗所の作業に威力を発揮LEDライト 吊り下げのための、収納可能なフック装備 吸じんシステムGDE18V-16(別売)に対応 スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(別売コネクティビティチップGCY42必要)用途コンクリートの穴あけ、破つり。定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)打撃数(min-1[回/分])0~4220最小スミヨセ寸法(mm)35打撃力(J)3.3振動3軸合成値(m/s2)ハンマードリル時14、破つり時9