絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,519件中 961~1,000件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハックソーブレード24山150mm BOSCH(ボッシュ)

    ハックソーブレード24山150mm

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥899税込¥989
    1セット(3本)
    当日出荷
    人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。バイメタルブレードは、木材、軟質金属、プラスチックを正確かつきれいに切断できます。耐久性のある62~68HRCの硬いブレードです。適応機種:ハックソー150mm(1600A02ZA7型)。
    用途金属、木材、プラスチックの切断材質バイメタル質量(g)4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)6×152×3有効長(mm)1501インチ当たり山数24RoHS指令(10物質対応)対応
  • 折り畳み式ナイフ BOSCH(ボッシュ)

    折り畳み式ナイフ

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    当日出荷
    人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。ボタンを押して簡単に開閉、二つ折りにしてコンパクトに持ち運び。刃の交換はプルボタンリリースで安全、素早く交換できます。ソフトグリップ。本体に2枚まで替え刃の収納が可能。刃の交換に工具は不要。ベルトクリップ付。
    用途紙、布、革などの切断セット内容ナイフ、替え刃計3枚材質ハウジング:ナイロン + ファイバーグラス + ソフトグリップ、先端: ステンレススチール長さ(mm)【開閉】175/114質量(g)121刃長(mm)62寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)175×40×25RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプレンチ BOSCH(ボッシュ)

    パイプレンチ

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥8,298税込¥9,128
    1丁
    翌々日出荷
    ボッシュプロフェッショナルハンドツールシリーズです。つかみサイズ調整可能です。最大パイプつかみ範囲60mmです。
    用途配管、設備工事などにおけるパイプ、ナット締め、緩め作業材質金属部:クロムバナジウム合金鋼全長(mm)420質量(g)1310寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)26×425×70範囲(mm)【最大パイプつかみ】60RoHS指令(10物質対応)対応
  • S型パイプレンチ45° BOSCH(ボッシュ)

    S型パイプレンチ45°

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥7,998税込¥8,798
    1丁
    当日出荷
    ボッシュプロフェッショナルハンドツールシリーズです。つかみサイズ調整可能です。最大パイプつかみ範囲60mmです。S型スタイル仕様です。
    用途配管、設備工事などにおけるパイプ、ナット締め、緩め作業材質金属部:クロムバナジウム合金鋼全長(mm)420質量(g)1380寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)26×420×84範囲(mm)【最大パイプつかみ】60RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sia 研磨スポンジ7979シリーズ BOSCH(ボッシュ)

    Sia 研磨スポンジ7979シリーズ

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥4,898税込¥5,388
    1セット(20枚)
    翌日出荷
    独自の熱溶着製法にて高い耐久性を実現。溶剤を使用していないため製品の劣化が少なく保存性抜群。ユーザーフレンドリーな見やすいカラーコードを採用
    横幅(mm)115縦幅(mm)140RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁ワイヤーストリッパー BOSCH(ボッシュ)

    絶縁ワイヤーストリッパー

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1丁
    当日出荷
    VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。金属部への接触を防止するようにデザインされた安全ハンドル。ソフトグリップ。上部のねじにより簡単に任意の径を調整可能。
    用途ケーブルのストリップ作業材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼全長(mm)160質量(g)187適合面積(m2)~10RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000
  • 絶縁ケーブルカッター BOSCH(ボッシュ)

    絶縁ケーブルカッター

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥5,498税込¥6,048
    1丁
    当日出荷
    VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。金属部への接触を防止するようにデザインされた安全ハンドル。ソフトグリップ。ツインブレードテクノロジーで切れ味UP。
    用途線材の切断作業材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼全長(mm)200質量(g)313切断能力【切断可能断面積】最大70(mm2) 【切断外径】最大20mmRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000
  • 絶縁ハンドツール4種セット BOSCH(ボッシュ)

    絶縁ハンドツール4種セット

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(4丁)
    当日出荷
    VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。金属部への接触を防止するようにデザインされた安全ハンドル。ソフトグリップ。
    用途線材などの加工(曲げる、切断など)。ケーブルのストリップ作業。セット内容ペンチ、ラジオペンチ、ニッパー、ストリッパー×各1。L-BOXX用ハーフインレイ×1。材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼全長(mm)180(ペンチ)、200(ニッパー)、200(ラジオペンチ)、160(ワイヤーストリッパー)質量(g)278(ペンチ)、229(ニッパー)、315(ラジオペンチ)、187(ワイヤーストリッパー)適合面積(m2)~10(ワイヤーストリッパー)切断能力(Φmm) 硬線1.6(ペンチ、ニッパー、ラジオペンチ)ロックウェル硬度57~63HRCRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000
  • 絶縁ペンチ BOSCH(ボッシュ)

    絶縁ペンチ

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1丁
    当日出荷
    VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。金属部への接触を防止するようにデザインされた安全ハンドル。ソフトグリップ。
    用途線材などの加工材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼全長(mm)180質量(g)278切断能力(Φmm) 硬線1.6ロックウェル硬度57~63HRCRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000
  • 絶縁ラジオペンチ BOSCH(ボッシュ)

    絶縁ラジオペンチ

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥4,398税込¥4,838
    1丁
    当日出荷
    VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。金属部への接触を防止するようにデザインされた安全ハンドル。ソフトグリップ。
    用途線材などの加工材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼全長(mm)200質量(g)222切断能力(Φmm) 硬線1.6ロックウェル硬度57~63HRCRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000
  • 絶縁先曲がりラジオペンチ BOSCH(ボッシュ)

    絶縁先曲がりラジオペンチ

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥4,598税込¥5,058
    1丁
    当日出荷
    VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。金属部への接触を防止するようにデザインされた安全ハンドル。ソフトグリップ。
    用途線材などの加工材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼全長(mm)200質量(g)223角度(°)【先曲がり】40切断能力(Φmm) 硬線1.6ロックウェル硬度57~63HRCRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000
  • 絶縁圧着ペンチ BOSCH(ボッシュ)

    絶縁圧着ペンチ

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥4,998税込¥5,498
    1丁
    当日出荷
    VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。金属部への接触を防止するようにデザインされた安全ハンドル。ソフトグリップ。
    用途線材などの加工(圧着)材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼全長(mm)180質量(g)260圧着範囲(mm2)0.25~16RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000
  • 絶縁ペンチ・ラジオペンチ・ニッパー3種セット BOSCH(ボッシュ)

    絶縁ペンチ・ラジオペンチ・ニッパー3種セット

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(3丁)
    当日出荷
    VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。金属部への接触を防止するようにデザインされた安全ハンドル。ソフトグリップ。
    用途線材などの加工(曲げる、切断など)セット内容ペンチ、ラジオペンチ、ニッパー×各1。L-BOXX用ハーフインレイ×1。材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼全長(mm)180(ペンチ)、200(ニッパー)、200(ラジオペンチ)質量(g)278(ペンチ)、229(ニッパー)、315(ラジオペンチ)切断能力(Φmm) 硬線1.6ロックウェル硬度57~63HRCRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000
  • 絶縁ウォーターポンププライヤー BOSCH(ボッシュ)

    絶縁ウォーターポンププライヤー

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥5,998税込¥6,598
    1丁
    当日出荷
    VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。調整ポジション20段階、最大パイプつかみ範囲46mm。ソフトグリップ。
    用途水道管工事におけるパイプ配管作業材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼全長(mm)250質量(g)364最大口開き(mm)46ロックウェル硬度57~63HRCRoHS指令(10物質対応)対応調整機能20耐電圧(V)1000
  • 絶縁ニッパー BOSCH(ボッシュ)

    絶縁ニッパー

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1丁
    当日出荷
    VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。金属部への接触を防止するようにデザインされた安全ハンドル。ソフトグリップ。
    用途線材などの加工材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼切断能力(Φmm) 硬線1.6ロックウェル硬度57~63HRCRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000
  • 絶縁ソケットドライバー6種セット BOSCH(ボッシュ)

    絶縁ソケットドライバー6種セット

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(6本)
    当日出荷
    VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。ソケットドライバー(ナットドライバー)6種セットです。
    用途ボルトの締め・緩め全長(mm)239質量(g)939軸長(mm)125材質(軸)S2鋼材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)、熱可塑性エラストマー(TPE)先端サイズ(mm)7、8、10、12、13、14RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000
  • スリム絶縁ドライバー BOSCH(ボッシュ)

    スリム絶縁ドライバー

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷
    VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。スリムシャフト。耐久性の高いチップ仕様。ソフトグリップ。
    用途ネジの締め・緩め材質(軸)S2鋼材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)、熱可塑性エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000
  • 絶縁ケーブルナイフ BOSCH(ボッシュ)

    絶縁ケーブルナイフ

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。超寿命ナイフ刃。ソフトグリップ。
    用途線材の切断材質鍛造研磨鋼全長(mm)188質量(g)88刃長(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000
  • 絶縁ケーブルナイフ(湾曲ナイフ刃) BOSCH(ボッシュ)

    絶縁ケーブルナイフ(湾曲ナイフ刃)

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。超寿命ナイフ刃。湾曲ナイフ刃。ソフトグリップ。
    用途線材の切断(被覆の切断など)材質鍛造研磨鋼全長(mm)188質量(g)86刃長(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000
  • セーバーソーブレード バイメタル 【金属用】 BOSCH(ボッシュ)

    セーバーソーブレード バイメタル 【金属用】

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1シート(25本)
    3日以内出荷
    S1225VFブレードのお得な25枚入りセットです。伝統的な焼入技術と高度な研磨技術で加工しているため抜群の切れ味です。折れにくい、焼きつかない、長寿命のバイメタルブレード。
    用途軟鋼、非鉄金属、ステンレス管、チャンネルの切断。材質バイメタル(刃先:ハイス鋼、母材:炭素工具鋼)全長(mm)300質量(g)48有効長(mm)280刃厚(mm)1.25主要切断材料軟鋼、非鉄金属2~10mm、ステンレス管、チャンネル10~250mm1インチ当たり山数10~14RoHS指令(10物質対応)対応モデルS1225VF
  • セーバーソーブレード BOSCH(ボッシュ)

    セーバーソーブレード

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1パック(5枚)ほか
    3日以内出荷
    よく”しなり”、折れにくいセーバーソーブレード。摩耗以外の寿命要因を大幅軽減。ボッシュオリジナル”リバース先端”により先端が壁やコンクリートに当たっても曲がりにくい!。補強された高強度シャンク+スタビライザー搭載により、シャンク部の折れを防ぎ、振動を軽減!
    用途面一切断・木材・金属材質バイメタル刃幅(mm)19
  • 部品 コードレスドライバードリル GSR18V-90C型 BOSCH(ボッシュ)

    部品 コードレスドライバードリル GSR18V-90C型

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥149~税込¥164~
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    コードレスドライバードリル GSR18V-90C型 スペアパーツです。
    RoHS指令(10物質対応)対応1台使用個数1
  • 部品 コードレスホットエアガン GHG18V-50H型 BOSCH(ボッシュ)

    部品 コードレスホットエアガン GHG18V-50H型

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    32日以内出荷
    コードレスホットエアガン GHG18V-50H型 スペアパーツです。
    部品名称ホゴカバー部品番号1RoHS指令(10物質対応)対応1台使用個数1
  • 部品 コードレスニブラ GNA18V-16EH型 BOSCH(ボッシュ)

    部品 コードレスニブラ GNA18V-16EH型

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥99~税込¥109~
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    コードレスニブラ GNA18V-16EH型 スペアパーツです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 コードレスインパクトレンチ GDS18V-450HC型 BOSCH(ボッシュ)

    部品 コードレスインパクトレンチ GDS18V-450HC型

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥99~税込¥109~
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    コードレスインパクトレンチ GDS18V-450HC型 スペアパーツです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 コードレスセーバーソー GSA18V-28H型 BOSCH(ボッシュ)

    部品 コードレスセーバーソー GSA18V-28H型

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥99~税込¥109~
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    コードレスセーバーソー GSA18V-28H型 スペアパーツです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 コードレスシェア GSC18V-16EH型 BOSCH(ボッシュ)

    部品 コードレスシェア GSC18V-16EH型

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥99~税込¥109~
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    コードレスシェア GSC18V-16EH型 スペアパーツです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 コードレスセーバーソー GSA18V-32N型 BOSCH(ボッシュ)

    部品 コードレスセーバーソー GSA18V-32N型

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥99~税込¥109~
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    コードレスセーバーソー GSA18V-32N型 スペアパーツです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 コードレスドライバードリル GSR18V-45型 BOSCH(ボッシュ)

    部品 コードレスドライバードリル GSR18V-45型

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    32日以内出荷
    コードレスドライバードリル GSR18V-45型 スペアパーツです。
    RoHS指令(10物質対応)対応1台使用個数1
  • 部品 コードレス振動ドライバードリル GSB18V-90C型 BOSCH(ボッシュ)

    部品 コードレス振動ドライバードリル GSB18V-90C型

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    コードレス振動ドライバードリル GSB18V-90C型 スペアパーツです。
    RoHS指令(10物質対応)対応1台使用個数1
  • 部品 コードレスオービタルサンダー GSS10.8V-13H型 BOSCH(ボッシュ)

    部品 コードレスオービタルサンダー GSS10.8V-13H型

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥99~税込¥109~
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    コードレスオービタルサンダー GSS10.8V-13H型 スペアパーツです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 コードレスチップソーカッター GKM18V-50H型 BOSCH(ボッシュ)

    部品 コードレスチップソーカッター GKM18V-50H型

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥99~税込¥109~
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    コードレスチップソーカッター GKM18V-50H型 スペアパーツです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 コードレスマルチドライバードリル GSR18V-90FC型 BOSCH(ボッシュ)

    部品 コードレスマルチドライバードリル GSR18V-90FC型

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    コードレスマルチドライバードリル GSR18V-90FC型 スペアパーツです。
    RoHS指令(10物質対応)対応1台使用個数1
  • コードレス丸のこ BOSCH(ボッシュ)

    コードレス丸のこ

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    3日以内出荷
    最大切り込み深さ57mm(90°)。クロスカットガイドレール(別売)対応で精度の高い直角カット、角度カットができます。作業効率を高めるブレーキ付。ストップコントロール(材料の切断終了を検知すると自動的に回転を停止)付きで安全です。キックバックコントロール。EMPがモーターを過負荷から保護します。ブラシレスモーター採用。 バッテリーを守るECP機能搭載。LEDライト付。
    用途木材の切断付属品平行ガイド×1、サンプルブレード×1、六角レンチ×1厚さ(mm)使用可能のこ刃:0.9~1.8質量(kg)3.4定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)381×167×263最大切込深さ(mm)57(0°)、42(45°)取付穴径(Φmm)のこ刃:20回転数(min-1[回/分])5000RoHS指令(10物質対応)対応のこ刃径(Φmm)165
  • コードレスUSBアダプター BOSCH(ボッシュ)

    コードレスUSBアダプター

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    3日以内出荷
    ボッシュDIYガーデンツール共用18Vバッテリーで使えるコードレスUSBアダプターです。USB-C/USB-Aポート付属でさまざまなデバイスの充電に最適です。便利なクリップ付きなので、服などにつけながらの充電できます。充電残量がすぐにわかるインジケーター付きです。
    用途USB経由の充電材質ポリアミド樹脂質量(g)104使用温度範囲(℃)-20~+50定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)57×30×100ケーブル長(mm)USBケーブル最大許容長さ:1.5保管温度範囲(℃)-20~+50RoHS指令(10物質対応)対応USBポート出力:USB Type-A=D.C.5V 1.5A / USB Type-C=D.C.5V 3.0A
  • クロスカットガイドレール BOSCH(ボッシュ)

    クロスカットガイドレール

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    3日以内出荷
    ボッシュ切断用プロフェッショナルガイドレールシステムです。
    用途直線・角度切断適合機種GKS18V-57-2GX材質アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
  • インレイGDS330450用 BOSCH(ボッシュ)

    インレイGDS330450用

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    3日以内出荷
    汎用ケースL-BOXX(エルボックス) システムです。L-BOXX136Nとインレイの組み合わせで各機種に対応します。
    用途ボッシュ電動工具本体をL-BOXXでの収納適合機種GDS18V-330/450セット内容●インレイ質量(g)340寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)436×93×317大きさ(インレイ)フル収納数(スペアバッテリー)2充電器機能(収納)可RoHS指令(10物質対応)対応
  • コードレスライト BOSCH(ボッシュ)

    コードレスライト

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥8,698税込¥9,568
    1台
    3日以内出荷
    DIY作業やアウトドア、防災グッズとしても大活躍です。シーンに合わせた明るさ・色の調整が可能です。360°可動式ライトヘッド、本体内蔵の磁石(マグネット)、吊り下げ用フックにより様々な場所で便利に使えます。Type C出力ポート内蔵で電子機器の充電にも対応します。
    用途暗い場所での照射。USB出力端子による電子機器の充電。質量(g)340定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)110×58×169出力電圧(V)5出力電流(A)1光源LED防塵防水性能IP30照射モード弱・中・強光束(Lm)400出力端子USB-C光色(調色)昼白色、電球色RoHS指令(10物質対応)対応連続点灯時間(分)約310/Ah
  • ポリッシングパッド BOSCH(ボッシュ)

    ポリッシングパッド

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥1,898税込¥2,088
    1箱(3個)
    3日以内出荷
    コードレスクリーニングブラシBRUSH(ブラッシュ)用ポリッシングパッドです。マジック式で脱着が簡単です。
    用途研磨剤を使用しなくても水だけで簡単お掃除。ハイキングブーツ、木面、レザーの椅子などの表面の汚れ落とし、木材のワックスがけなどに。セット内容パッド×3個直径(Φmm)65質量(g)10寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)65×16×65RoHS指令(10物質対応)対応
  • 赤外線サーモグラフィー お買い得セット BOSCH(ボッシュ)

    赤外線サーモグラフィー お買い得セット

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    当日出荷
    正確な温度を計測するために表面素材に合わせた放射率の設定が可能です。自動的に最高温度/最低温度のポイントを表示し素早く問題のある箇所を発見します。
    用途電気設備点検(配電盤等)、建築物の診断(断熱不良、漏水診断等)、配管・空調ダクト・空調機器等の点検に。温度範囲(℃)-10~400精度(℃)±3視野角53×43°温度分解能(℃)0.05空間分解能(mrad)6保護等級IP53解像度【熱画像】160×120トラスコ品番146-3317セット内容本体、キャリングケース、マイクロUSBケーブル、テスト用電池幅(mm)95高さ(mm)233使用温度範囲(℃)-10~45奥行(mm)63電源(V)単3アルカリ乾電池4本もしくはボッシュ純正10.8Vリチウムイオンバッテリー(別売)ディスプレイ3.5インチ防塵防水性能IP53(防滴型、電池収納部分を除く)測定温度範囲(℃)-10~400保管温度範囲(℃)-20~+70RoHS指令(10物質対応)対応測定視野角(°)53×43最小表示(℃)0.1相対湿度(%RH)20~80