透明度が高く、パリッとした質感で防水性・防汚性に優れます。
透明なので中身が美しく見えます。
用途雑貨・パンフレット・書類・DM・プレゼントのラッピング、陳列、保管用に。
色透明
Honda車のブレーキ性能を引き出す、沸点性能の高い高品質なブレーキフルード。厳しい基準に適合したHonda車専用のフルードです。
用途二輪・四輪
規格DOT4
容量(L)1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1L
APISL
SAE10W-30
危険物の性状非水溶性
1個(1L)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
使用前にさっと拭いて便座のまわりを除菌する除菌クリーナー(詰替え用)です。
ニオイや刺激の気にならないノンアルコールタイプです。
無香料です。
用途店舗など、来客の多いトイレに。
トラスコ品番386-7046
材質水解不織布
幅(mm)105
高さ(mm)40
奥行(mm)185
シートサイズ(mm)125×200
1個(60枚)
¥299
税込¥329
当日出荷
アルコールタイプのウェットティッシュ(詰替え用)です。除菌成分配合で、手軽に除菌ができます。
用途手指の除菌に。
トラスコ品番386-7019
タイプ詰替用/アルコール
商品タイプ詰め替え用
繰り返し・詰め替え対応
1個(100枚)
¥299
税込¥329
当日出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
APISL
SAE5W-30
ベースオイル部分化学合成油
JASO規格MA
危険物の性状非水溶性
用途ホンダ汎用機ガソリンエンジン用・発電機・高圧洗浄機・パワーキャリア・芝刈機・あぜ草刈機/草刈機・刈払機・ポンプ・動力噴霧機・エンジン・除雪機・耕うん機・田植機/バインダー/ハーベスタ・船外機など
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
1本(1L)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した4サイクルスクーター向け高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:5W-30
使用油部分化学合成油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
JASO規格MB
危険物の性状非水溶性
スーパースポーツマシンの性能を、フルに引き出す超高性能・最高級オイルです。
用途分離・混合用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。過酷なコンディションで多用されるエンジンに安心感をプラスするエンジンオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:10W-40
使用油部分化学合成油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
JASO規格MA
危険物の性状非水溶性
0.02mm厚で中身の透けにくい不透明の無地カラーレジ袋です。
用途薬局等のレジ袋に。
厚さ(mm)0.02
Honda車のパワーステアリングにベストマッチした専用フルードです。
低油温時の始動性と耐久性に優れ、スムーズなハンドリングを実現します。
用途パワーステアリングフルード
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量500mL
危険物の性状非水溶性
1缶(500mL)
¥899
税込¥989
欠品中
カラーアソートになった中厚手タイプのカウンタークロスです。1パックにブルー、ピンク、ホワイト、イエロー、グリーンが各10枚入っています。
用途カフェ・レストラン・キッチン・給湯室などのお掃除に。
トラスコ品番386-7008
1袋(50枚)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ノンアルコールタイプのウェットティッシュ(詰替え用)です。除菌成分配合で、手軽に除菌ができます。
用途手指の除菌に。
トラスコ品番386-7006
タイプ詰替用/ノンアルコール
商品タイプ詰め替え用
繰り返し・詰め替え対応
1個(100枚)
¥299
税込¥329
当日出荷
特殊研磨剤の配合により、ウインドスクリーンなど透明樹脂の細かい傷を落とします。塗装面や、クロームメッキなどの汚れ落としにもご使用いただけます。
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。100%化学合成油によるスムーズなエンジン回転の実現とフリクションロスの低減、高性能を追求したハイグレードオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:10W-30
使用油100%化学合成油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
JASO規格MA
危険物の性状非水溶性
クランク、ミッション、ヘッドカバーなどのケースの合わせ面などに。耐熱・耐油性シリコンを用いた無溶剤性・非流動性液体パッキンで過酷な条件下のシールにご使用いただけます。
色灰色
PE製の小判抜き手提げ袋です。
用途チラシ、カタログの配布や資料の手渡し用に。
トラスコ品番410-6208
厚さ(mm)0.05
色透明
縦(mm)380
横(mm)230
1袋(500枚)
¥3,288
税込¥3,617
当日出荷
防水性の高いポリエチレン製ガウンです。指フックタイプです。
用途衛生管理や衣服の汚れ防止に。
トラスコ品番410-6207
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.023
色ブルー
サイズフリー
タイプ指フック
着丈(cm)117±2.5
箱入数10枚
1箱(10枚)
¥789
税込¥868
当日出荷
色緑
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1000mL
危険物の性状水溶性
1本(1L)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。
使用温度範囲(℃)5~40
制御方式インバータ式
容量(g)燃料/500(カセットガス2本の容量)
使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)
定格出力100V~900VA(交流)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)365×524×262※ハンドル折りたたみ時
乾燥質量(kg)19.5
連続運転時間(h)約2.2~約1.1(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時
騒音レベル(dB(A))81(3/4負荷)79~84(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時
封筒の片面部分にホワイト印刷加工を施したテープ付き(シール付き)OPP袋です。
用途DMや書類の包装、保管に。
トラスコ品番410-6216
材質延伸ポリプロピレン(OPP)
厚さ(mm)0.04
色透明/ホワイト
縦(mm)235
横(mm)120
1袋(100枚)
¥399
税込¥439
当日出荷
従来のウルトラATF-Z1の性能に加え、低温時の伝達抵抗を軽減。
始動直後からのスムーズな走行と燃費性能に貢献するオートマチックトランスミッションフルードです。
種類ATF
ベースオイル鉱物油
容量(L)4
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
¥6,598
税込¥7,258
6日以内出荷
使用前にさっと拭いて便座のまわりを除菌する除菌クリーナーです。
ニオイや刺激の気にならないノンアルコールタイプです。
無香料です。
用途店舗など、来客の多いトイレに。
トラスコ品番386-7034
材質水解不織布
幅(mm)125
高さ(mm)70
奥行(mm)170
シートサイズ(mm)125×200
1個(60枚)
¥619
税込¥681
当日出荷
CVTベルトによる無段変速の潤滑油として機能。HondaのCVTの特性に合わせて開発したフルードです。
スムーズで滑らかな、効率の良い走りをサポートします。
種類CVTF
ベースオイル鉱物油
適合CVT車用
容量(L)4
交換目安40000km走行毎
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量4L
危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
¥7,798
税込¥8,578
欠品中
トラスコ品番116-5323
全長(mm)42
質量(kg)14
全幅(mm)43
全高(mm)21
1セット(36本)
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
2~3倍に希釈して使用する、高濃度のウォッシャー液です。
危険物の類別非危険物
1個
¥149
税込¥164
4日以内出荷
多数のギアを噛み合わせて変速するマニュアルトランスミッション用の潤滑フルードです。
幅広い温度域で、スムーズなシフトチェンジをサポートします。
ベースオイル部分合成油
適合MT車用
種類MTF
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
塗布後は弾力に富んだ均一のゴム状シートを形成。分解時はフィルム状に剥離できます。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.1L
危険物の性状非水溶性
1本(100g)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
塗装面の小さなスリ傷、はがれの補修に。塗るだけで補修ができ、錆の発生や広がりを抑制します。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ