Honda車のブレーキ性能を引き出す、沸点性能の高い高品質なブレーキフルード。厳しい基準に適合したHonda車専用のフルードです。
用途二輪・四輪
規格DOT4
容量(L)1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1L
APISL
SAE10W-30
危険物の性状非水溶性
1個(1L)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
APISL
SAE5W-30
ベースオイル部分化学合成油
JASO規格MA
危険物の性状非水溶性
用途ホンダ汎用機ガソリンエンジン用・発電機・高圧洗浄機・パワーキャリア・芝刈機・あぜ草刈機/草刈機・刈払機・ポンプ・動力噴霧機・エンジン・除雪機・耕うん機・田植機/バインダー/ハーベスタ・船外機など
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
1本(1L)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した4サイクルスクーター向け高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:5W-30
使用油部分化学合成油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
JASO規格MB
危険物の性状非水溶性
スーパースポーツマシンの性能を、フルに引き出す超高性能・最高級オイルです。
用途分離・混合用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。過酷なコンディションで多用されるエンジンに安心感をプラスするエンジンオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:10W-40
使用油部分化学合成油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
JASO規格MA
危険物の性状非水溶性
Honda車のパワーステアリングにベストマッチした専用フルードです。
低油温時の始動性と耐久性に優れ、スムーズなハンドリングを実現します。
用途パワーステアリングフルード
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量500mL
危険物の性状非水溶性
1缶(500mL)
¥899
税込¥989
欠品中
BB-003は ヘッドの部分を独自の技術で尖がらせた3インチサイズベイビータイプの綿棒です。
ヘッドは尖がっていますがリントが少なく吸水性に優れていますので溶液を浸して細部をクリーニングする場合にとても便利です。
顕微鏡・光学器・コネクターのクリーニング、精密機械の製造工程において使用されています。
また焼却が可能なので、工業用綿棒を大量に消費する工場に向いています。
軸長(mm)79.0
先端径(Φmm)3.0
材質(紙軸)パルプ(綿球)コットン
タイプ両綿球、紙軸
特殊研磨剤の配合により、ウインドスクリーンなど透明樹脂の細かい傷を落とします。塗装面や、クロームメッキなどの汚れ落としにもご使用いただけます。
CA-006は6インチのコットンアプリケーターです。
軸は木軸で片面だけのヘッド部分は丸く仕上げています。
吸水性に優れ焼却できるので廃棄が簡単です。
軸が木なので強度があり、汚れがひどい部分を溶液を付けて擦ることができます。
軸長(mm)150.0
先端径(Φmm)4.7
タイプ片綿球
材質(軸)木
材質(綿球)コットン
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。100%化学合成油によるスムーズなエンジン回転の実現とフリクションロスの低減、高性能を追求したハイグレードオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:10W-30
使用油100%化学合成油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
JASO規格MA
危険物の性状非水溶性
BB-012は吸水性を保つために軸を削り綿部を増やし、溶液で浸して細部をクリーニングするエンドユーザー様のニーズに応えて開発したものです。
3インチサイズベイビータイプの綿棒で、ヘッド部分は球状でリントが少なく細いヘッドですが吸水性に優れています。
コネクターのクリーニング、精密機械の製造工程、基板や精密部分のフラックス除去などで利用されています
軸長(mm)75.5
先端径(Φmm)2.0
材質(紙軸)パルプ(綿球)コットン
タイプ両綿球、紙軸
クランク、ミッション、ヘッドカバーなどのケースの合わせ面などに。耐熱・耐油性シリコンを用いた無溶剤性・非流動性液体パッキンで過酷な条件下のシールにご使用いただけます。
色灰色
BB-013は吸水性を保つために軸を削り綿部を増やし、溶液で浸して細部をクリーニングするエンドユーザー様のニーズに応えて開発したものです。
3インチサイズベイビータイプの綿棒で、ヘッド部分は独自の技術で尖がらせ、精密部分のクリーニングに適しています。
コネクターのクリーニング、精密機械の製造工程、電子基板や精密部分のフラックス除去などで利用されています。
軸長(mm)76.0
先端径(Φmm)2.2
材質(紙軸)パルプ(綿球)コットン
タイプ両綿球、紙軸
CA-007は6インチのコットンアプリケーターです。
軸は紙軸で両面のヘッド部分は丸く仕上げています。
吸水性に優れ、焼却できるので廃棄が簡単です。
長い軸を活かしてクリーニングや機械のメンテナンスなど様々な場面で利用されています。
軸長(mm)149
先端径(Φmm)4.6
タイプ両綿球
材質(軸)パルプ
材質(綿球)コットン
色緑
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1000mL
危険物の性状水溶性
1本(1L)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。
使用温度範囲(℃)5~40
制御方式インバータ式
容量(g)燃料/500(カセットガス2本の容量)
使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)
定格出力100V~900VA(交流)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)365×524×262※ハンドル折りたたみ時
乾燥質量(kg)19.5
連続運転時間(h)約2.2~約1.1(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時
騒音レベル(dB(A))81(3/4負荷)79~84(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時
BB-002はBB-001よりさらにヘッドを細くした3インチサイズベイビータイプの綿棒です。
ヘッドは球状でリントが少なく吸水性に優れていますので溶液を浸して利用する場合にとても便利です。
顕微鏡・光学器・コネクターのクリーニング、精密機械の製造工程において使用されています。
また焼却が可能なので、工業用綿棒を大量に消費する工場に向いています。
軸長(mm)75.5
先端径(Φmm)2.6
材質(紙軸)パルプ(綿球)コットン
タイプ両綿球、紙軸
従来のウルトラATF-Z1の性能に加え、低温時の伝達抵抗を軽減。
始動直後からのスムーズな走行と燃費性能に貢献するオートマチックトランスミッションフルードです。
種類ATF
ベースオイル鉱物油
容量(L)4
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
¥6,598
税込¥7,258
6日以内出荷
CA-010はモーターなどの精密機械の小さな金属口をクリーニングするため、エンドユーザーからの要望により開発した6インチのコットンアプリケーターです。
吸水性が優れ長い軸を活かしてクリーニングや機械のメンテナンスなど様々な場面で利用されています。
軸長(mm)146.0
先端径(Φmm)4.0
材質(紙軸)パルプ(綿球)コットン
タイプ片綿球、紙軸
B-001は3インチサイズベイビータイプの綿棒です。
ヘッドは球状でリントが少なく吸水性に優れていますので溶液を浸して利用する場合にとても便利です。
顕微鏡・光学器・コネクターのクリーニング、精密機械の製造工程において使用されています。
また焼却が可能なので、工業用綿棒を大量に消費する工場に向いています。
軸長(mm)75.5
先端径(Φmm)3.2
タイプ両綿球
材質(軸)パルプ
材質(綿球)コットン
CA-008は6インチのコットンアプリケーターです。
軸は紙軸で両面のヘッド部分は独自の技術で尖がらせています。
吸水性に優れ、焼却できるので廃棄が簡単です。
長い軸を活かしてクリーニングや機械のメンテナンスなど様々な場面で利用されています。
軸長(mm)153.5
先端径(Φmm)5.0
タイプ両綿球
材質(軸)パルプ
材質(綿球)コットン
CA-002は扱いやすい3インチのコットンアプリケーターです。
ヘッド部分が丸く、軸は太くしっかりしているので使いやすく 様々な工程で利用されています。
機械のメンテナンスから精密部品のクリーニングまで使えるので人気のある製品の一つです。
軸長(mm)77.5
先端径(Φmm)4.4
タイプ両綿球
材質(軸)パルプ
材質(綿球)コットン
CVTベルトによる無段変速の潤滑油として機能。HondaのCVTの特性に合わせて開発したフルードです。
スムーズで滑らかな、効率の良い走りをサポートします。
種類CVTF
ベースオイル鉱物油
適合CVT車用
容量(L)4
交換目安40000km走行毎
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量4L
危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
¥7,798
税込¥8,578
欠品中
CA-003は扱いやすい3インチのコットンアプリケーターです。
ヘッド部分を独自の技術で尖らせており、軸は太くしっかりしているので使いやすく、尖った先を利用し、細かな部分にも対応できます。
機械のメンテナンスから精密部品のクリーニングまで使われている製品です。
軸長(mm)81.0
先端径(Φmm)4.7
材質(紙軸)パルプ(綿球)コットン
タイプ両綿球、紙軸
トラスコ品番116-5323
全長(mm)42
質量(kg)14
全幅(mm)43
全高(mm)21
1セット(36本)
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
2~3倍に希釈して使用する、高濃度のウォッシャー液です。
危険物の類別非危険物
1個
¥149
税込¥164
4日以内出荷
多数のギアを噛み合わせて変速するマニュアルトランスミッション用の潤滑フルードです。
幅広い温度域で、スムーズなシフトチェンジをサポートします。
ベースオイル部分合成油
適合MT車用
種類MTF
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
塗布後は弾力に富んだ均一のゴム状シートを形成。分解時はフィルム状に剥離できます。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.1L
危険物の性状非水溶性
1本(100g)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
塗装面の小さなスリ傷、はがれの補修に。塗るだけで補修ができ、錆の発生や広がりを抑制します。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ