30×15の楕円ワードローブレールの側板ネジ止めブラケット。Φ5穴の脚付き、
用途クローゼット
取付側板にネジ止め
調整機能ネジ穴1個付
仕上ニッケルメッキ
材質亜鉛合金
キャッチ付ヒンジと組み合わせて使用可能。蹴り出し量を調整する際、回し過ぎてもラッチが外れません。段階式で蹴り出し量を調整するので、調整後の位置が動くのを防ぐ回り止め機能付、
用途扉の取付け
寸法(mm)蹴り出し量:33
材質POM 樹脂等
セット内容プッシュラッチ 1 個ベース 1 個
ベンチシートを跳ね上げるステーです。12kg以下のパネル用です。シートパネルを安全に持ち上げる為の連結デザイン。パネル重量12kg 以下用
用途扉の取付け
開き角度(度)95
仕上青亜鉛メッキ
材質スチール
仕様パネル重量 12 kg 以下
1ペア
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
取付が簡単なコネクター「ラフィックス」用カバーキャップです。
用途寝室のクローゼット、廊下関連家具、小型家具、組み立て家具、棚と梁構造の家具
材質PP
仕様U型
ベンチシートを跳ね上げるステーです。バネ無し仕様となります、シートパネルを安全に持ち上げる為の連結デザイン。軽量シートパネル用
用途扉の取付け
開き角度(度)95
仕上青亜鉛メッキ
材質スチール
仕様軽量シートパネル
1ペア
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
ブナ材の木ダボです。自動打ち込み機に最適、
用途家具のジョイント
材質ブナ
セット内容梱包:10kg
面付可能なプッシュラッチです。無理に扉を開いてもラッチが破損しない構造になっています、
用途扉の取付け
仕上白
材質ラッチパーツ:ケーシング:POM、ロック部:PBTストライクパーツ:キャップ:PA66、ケーシング・ストライクピン:POM
セット内容ストライクパーツ 1 個ラッチパーツ 1 個
1個
¥459
税込¥505
欠品中
様々な用途に対応するパネルコネクター、
用途家具の組み立て
色黒
材質ポリカーボネート
仕様耐熱温度: -100 から +135℃
控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し
寸法B(mm)31
仕上ハンドル、エンドキャップ:シルバー色
材質ハンドル:アルミニウム、エンドキャップ:亜鉛合金
仕様U型
様々な用途に対応するパネルコネクター、
用途家具の組み立て
色黒
材質ポリカーボネイト
仕様耐熱温度: -100 から +135℃
建具用埋め込みハンドル、引戸用
用途建具の取手
寸法A(mm)60.3
取付取付ネジなしで接着固定
仕上ヘアライン
材質ステンレス(SUS304)
仕様丸
1個
¥5,998
税込¥6,598
23日以内出荷
扉に埋め込むインセットハンドルです。
用途家具の扉や引出し
寸法A(mm)26
寸法B(mm)85
寸法C(mm)9
寸法D(mm)75
寸法E(mm)20
取付取付ネジなしで接着固定
仕上シルバーつや消し 内側:黒
材質プラスチック
1個
¥339
税込¥373
23日以内出荷
シンプルなステンレス素材のインセットハンドルです。
用途家具の扉や引出し
寸法(mm)84×23
取付取付ネジなしで接着固定
材質ステンレス(SUS304)
仕様長方形
耐震ラッチH型用、
用途扉の取付け
材質ラッチ本体:PA66、感知用ボール:鋼玉、受座:PA66
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
テーブル脚をフレームに固定するための金具。保管や運送時に解体できるテーブル用、テーブル脚をテーブルフレームに取付
用途テーブルなど
高さ(mm)40
取付フレームの溝にはめ込みネジ止め
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
垂直扉収納金具、
用途開き扉を収納
扉高さ(mm)1065以下
扉幅(mm)610以下
適合扉厚(mm)19-38
取付垂直取付、全カブセ側板厚 19 mm
仕上亜鉛メッキ、黒
材質スチール
セット内容レール 1 ペアブラケット 4 個スライドヒンジ (40 mm) 2 個座金 2 個取付部品
仕様扉を手前から 32 mm の位置まで引き出すと自動的に押出す機構付き
Slido フォールド 70 MF/VF用 シーリングプロファイル、扉目地代カバー用、2.5mmの溝に押し込み 、
用途折れ戸
長さ(mm)5000
取付溝2.5mmへの押し込み取付け用
材質ラバー
仕様垂直扉のすき間のカバー用
Hawa オルデナ 70/F、70/P 単品部品 ダブルフロアガイド、木扉1枚、ガラス扉1枚用、ガラス厚 8-12.7mm用、木製ドア1つとガラスドア1つ、8~12.7mm
用途木製、及びガラス引き戸
ガラス厚(mm)8-12.7
仕上シルバー色
材質亜鉛合金
仕様ゼロクリアランスあり
1個
¥37,980
税込¥41,778
23日以内出荷
Hawa オルデナ 70/F、70/P 単品部品 シーリングプロファイル、ガラス端部保護用、ガラス厚 8 - 10mm(裏幅 6 mm)用
用途木製、及びガラス引き戸
長さ(mm)5000
ガラス厚(mm)8-10
仕上黒
材質合成ゴム
仕様ガラスすき間4mm用、70/F、70/P
1個
¥43,980
税込¥48,378
23日以内出荷
Hawa オルデナ 70/F、70/P ドアストッパー、2 または3枚扉用、2または3枚扉用、70/F、70/P
用途木製、及びガラス引き戸
仕上黒
材質プラスチック
1個
¥29,980
税込¥32,978
23日以内出荷
Hawa オルデナ 70/F、70/P 単品部品 カバーキャップ4個セット、丸型、ガラスホルダー用、70/F 70/P
用途木製、及びガラス引き戸
材質プラスチック
サイレントアルフレックス用のアクセサリー、 カバーキャップ、シングル下部レール用、シングルランニングレール用
用途アルミフレームガラス扉
仕上ヘアライン
材質ステンレス
1個
¥1,798
税込¥1,978
23日以内出荷
サイレントアルフレックス用のオプション 連結ピンセット(2個入)、上部ガイドや下部レール連結用、ガイドレールまたはランニングレールに接続用
用途アルミフレームガラス扉
仕上素地
材質スチール
仕様タイプ:(P)
1セット
¥329
税込¥362
23日以内出荷
サイレントアルフレックス用のオプション 固定クリップ、仕切桟用、バープロファイル用ドアパネル細分化用
用途アルミフレームガラス扉
仕上白
材質プラスチック
仕様タイプ:(G)
1個
¥429
税込¥472
23日以内出荷
サイレントアルフレックス用の防塵ブラシ、垂直フレーム用、両面接着テープ付、垂直フレーム前面に貼付、
用途アルミフレームガラス扉
長さ(mm)10000
取付接着剤付、木口に接着固定用 垂直フレーム前面に貼付
仕上グレー
材質合成ブラシ
仕様水平フレームプロファイル用、両面接着テープ付
1個
¥4,998
税込¥5,498
23日以内出荷
サイレントアルフレックス用の 上部ガイド、扉パネル用:木、ガラスまたはミラー
用途アルミフレームガラス扉
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
仕様タイプ:(I)
1個
¥1,998
税込¥2,198
23日以内出荷
下荷重の木製引き戸金具1枚扉用です。
用途木製引き戸
高さ内寸(mm)最大3000
扉幅(mm)500-1500
取付下部レールは埋め込みまたは接着固定
調整機能下部ローラーで -5 / +6 mm (トルクスネジ T20 を使用)
材質ランニングギア:スチール、ガイドローラー:プラスチック、軸:スチール
仕様プラスチック被覆ボールベアリング
1セット
¥14,980
税込¥16,478
23日以内出荷
EKUクリッポ用のソフトクローズユニット、扉重量26kg以下用
用途ガラス引き戸
取付ネジ止め用
材質プラスチック、アルミニウム
仕様扉重量26kg以下用
1個
¥19,980
税込¥21,978
23日以内出荷
EKUクリッポ用のソフトクローズユニット、扉重量15kg以下用
用途ガラス引き戸
取付ネジ止め用
材質プラスチック、アルミニウム
仕様扉重量15kg以下用
1個
¥19,980
税込¥21,978
23日以内出荷
Finetta T 70 VFのマグネットホルダーフロントカバー用のブラシです。
用途家具用木製引き戸
長さ(mm)1000×3
取付滑り込み用
仕上シルバーアルマイト
材質アルミニウム
セット内容トラックレール用マグネットフロントカバー用スチール受プレートブラシシール
1個
¥5,798
税込¥6,378
23日以内出荷
閉めた時にフラットになる2枚引き戸、例えば、左右対称 2 枚引戸または片側 1 枚扉と引出しの組み合わせ
用途フラット引き戸
扉高さ(mm)800以下
取付扉厚:16 - 30mm (ハンドルを含む:40mm )、ランニングギアとレールはネジ止め、ベースユニットタイプ:ランニングギアは下部レールに取付済、ウォールユニットタイプ:ランニングギアは上部レールに取付済
調整機能高さ ± 5mm、左右 ± 2.5mm、奥行:上部 ± 2mm、下部 ± 2.5mm、六角ボルトを使用
材質アルミニウム、ローラー:プラスチック
仕様ドアストッパー:ソフトクローズユニット内蔵ストッパーシステム
扉を横に持ち出しながら開くスイング扉のセンターヒンジです。背が高い扉の場合追加してください。 、カブセまたはフラッシュスイングアウト扉 22kg 以下用
用途扉の取付け
仕上粉体塗装シルバー色
材質亜鉛合金
1セット
¥7,998
税込¥8,798
23日以内出荷
主張し過ぎない控えめな木目調が美しいデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し
寸法(mm)60
取付取付ネジなしで接着固定
仕上ナチュラル
材質ブナ
仕様丸
1個
¥439
税込¥483
23日以内出荷
控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し
寸法(mm)54
取付取付ネジなしで接着固定
仕上ダークブラウン
材質プラスチック
仕様丸
1個
¥249
税込¥274
23日以内出荷
扉に埋め込むインセットハンドルです。
用途家具の扉や引出し
寸法A(mm)26
寸法B(mm)116
寸法C(mm)9
寸法D(mm)110
寸法E(mm)20
取付取付ネジなしで接着固定
仕上シルバーつや消し 内側:黒
材質プラスチック
1個
¥369
税込¥406
23日以内出荷
控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し
寸法(mm)14×115
取付取付ネジなしで接着固定
色白
材質プラスチック
仕様長方形、垂直バージョン
1個
¥49
税込¥54
6日以内出荷
控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し
寸法(mm)105.5×37
材質亜鉛合金
仕様長方形
印象的なデザインが目に止まるトレンドタイプです。扉厚 25mm以上の引戸用
用途扉厚25mm以上の引戸
寸法(mm)253×63
仕上アルミ色
材質亜鉛合金
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ