カテゴリ
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- モノタロウ(3,836)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- ホンダ(40,321)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(39,963)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,649)
- スバル(14,595)
- TRUSCO(12,443)
- 三菱電機(11,130)
- Kawasaki(8,655)
- 雅(8,079)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,683)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,442)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
11ページ目: TAKIGEN(タキゲン)のすべての商品

ラッチ式平面ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥5,162~税込¥5,678~1個4日以内出荷三方締めで大きな扉もガッチリと閉まります。 高級感のあるデザイン ゴムパッキンによる防塵構造 ワンタッチ開閉用途大型配分電盤・筐体のワンタッチ開閉に最適付属品キー2本
プラスチック平面ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥5,100税込¥5,6101個5日以内出荷から23日以内出荷錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用 取付け時、ワンタッチで仮止めができ作業性が向上しました。 樹脂製のため288gと軽量です。 左右兼用型用途情報盤・通信機器用ラック・配分電盤・制御盤付属品止め金・ビスセット・キー2本材質ポリアミド(PA6-GF30)質量(g)288適合板厚(mm)0.8~2.3標準色ブラック
抗菌取手
TAKIGEN(タキゲン)¥969税込¥1,0661個4日以内出荷抗菌剤配合により細菌類、カビ類などの繁殖を防ぎます。 樹脂製で手にやさしいソフトなデザイン。用途医療機器材質ポリカーボネート(PC)
フラットリフトハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷パネル表面からの出っ張りが4mm、パネル取付け面からの奥行が25mmの薄型タイプ ハンドルの引き上げ操作時と回転操作時にクリック感があり確実な操作ができます。 ハンドルを収納することにより止め金が3mmリフト。シールド効果が得られます。 特殊ロック機構で従来の不安要素(止め金のガタ・振動・ロッド棒の自重落下)を解消、確実な施錠が行えます。 右開き用用途情報通信機器(デジタル装置・磁気ディスク装置)などのEMI防止用シールドラック・各種振動機器の扉付属品キー2本・ビスセット・専用止め金材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)380適合板厚(mm)0.6~2.3表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)鍵030
密閉用パットハンドル用受座
TAKIGEN(タキゲン)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から7日以内出荷庫内安全押棒(FC-802)の取付けにより庫内側から開扉できます。(カギピン・南京錠での施錠時は開扉できません。) カギピンと南京錠(C-555N-40・45、C-555N-DL-40)、首長南京錠(C-555-45L/S)により施錠可能です。(庫内を確認して施錠してください。) 左右兼用型 受座のねじを緩めスライドさせるとオフセット高さが調整できます。用途築造用冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大中型扉用材質黄銅鋳物(YBsC)表面仕上げクロムめっき(MBCr)
密閉用パットハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から4日以内出荷庫内安全押棒(FC-802)の取付けにより庫内側から開扉できます。(カギピン・南京錠での施錠時は開扉できません。) カギピンと南京錠(C-555N-40・45、C-555N-DL-40)、首長南京錠(C-555-45L/S)により施錠可能です。(庫内を確認して施錠してください。) 左右兼用型 受座のねじを緩めスライドさせるとオフセット高さが調整できます。用途築造用冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大中型扉用材質黄銅鋳物(YBsC)表面仕上げクロムめっき(MBCr)
スイッチ付 ラッチロック
TAKIGEN(タキゲン)¥60,714税込¥66,7851個6日以内出荷鍵により機器の誤作動を防ぐ安全装置です。 耐震構造 左型用途電気集塵装置・高圧受配電設備表面仕上げ本体:ニッケルめっき(MBNi)、錠前:クロムめっき(MBCr)
微音キャスター(ストッパー付)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,298~税込¥2,528~1個5日以内出荷から10日以内出荷優れた操作性と静粛性を備えています 反発弾性に優れたゴム車輪と高精度の本体で、小さな力でスムーズに操作できます 走行跡が目立たない、グレー車輪用途OA機器・大型・中型の機器材質(車輪)グレーゴム表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
低床重荷重用キャスター(双輪タイプ)
TAKIGEN(タキゲン)¥3,798~税込¥4,178~1個4日以内出荷双輪の各車輪が独立して動くため回転が容易に行えます。 旋回部分・車軸は表面硬化焼入処理 耐油・耐薬品・耐摩耗性・耐熱性(ー40~~+120℃)に優れたMCナイロン使用用途大型・中型の機器材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
ハイマウント
TAKIGEN(タキゲン)¥6,998~税込¥7,698~1個5日以内出荷コンパクトなボディーと簡単な取付けで、機械や機器の振動・衝撃・騒音を防止します。 特殊ゴムの採用で接地部を汚さず、耐油性と耐久性に優れています。 ハンドル付きでレベル調整が簡単です。 床の勾配(±3度)に合せて設置ができます。 YタイプはHDRの採用でさらに大幅な減衰効果があります。形状丸形材質(本体)鋳鉄接続方式片端おねじ材質(ハウジング)ねずみ鋳鉄(FC250)材質(シャフト)SS400材質(ワッシャー)SS400特性耐久性/耐油性表面仕上げハウジング:メラミン焼付塗装(シルバー)、シャフト・ワッシャー:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)適合用途防振
超大型スライドレール
TAKIGEN(タキゲン)¥78,596税込¥86,4561個4日以内出荷重荷重用に設計された、鋼製スライドレールです。用途特装車・建設機械・計測機器・バス材質一般構造用圧延鋼材(SS)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
バイアス型シリンダー錠
TAKIGEN(タキゲン)¥6,230税込¥6,8531個4日以内出荷サイドバーロック機構により、ピッキングなどによる不正解錠を防止 鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工) スムーズなリバーシブルキー構造 鍵穴はウォードにより不正解錠を防止します。 焼入れガードプレート(オプション)の組込みで強制破壊を防止します。 ガードリング(C-375-R1284ページ参照)が取付けできます。 キーの厚みは頑丈な2.5mm (財)全国防犯協会連合会「CP-C」規定認定品用途箱錠・クレモン錠用錠前・住宅用錠前付属品キー3本材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD)材質(キー)洋白板(C7451P)鍵違い数(最大)26万通り表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:生地
ステンレス 重量用角型裏蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥1,365税込¥1,5021個4日以内出荷から5日以内出荷扉側のカラーに任意の大きさの羽を溶接して使用できます。用途配分電盤・キュービクル・制御盤
パイプ取手用フランジ(ヘアーライン)
TAKIGEN(タキゲン)¥3,400税込¥3,7401個4日以内出荷表面取付け用フランジと裏面より取付けの化粧座金を用意しました。 取付け場所によりヘアラインと鏡面仕上が選択できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・耐塩機器・食品機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス 薄型平面スイングハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥14,734税込¥16,2071個4日以内出荷用途サーバーラック・配分電盤・制御盤付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
キャビン用アウターハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から9日以内出荷用途特装車・バス・建設機械付属品キー2本・取付け板材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
プラスチック防塵キャップ付スイングハンド
TAKIGEN(タキゲン)¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷雨水や粉塵から錠前部を保護するため防塵キャップを標準装備。 軟質性ゴム成形の凸型パッキンを採用。密着性が向上しました。 取付け板に仮止めボスを設け、作業性が向上しました。 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 パネル穴明け寸法はA-160・A-240シリーズと互換性があります。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)用途配分電盤・制御盤・情報盤・通信機器用ラック付属品取付け板・止め金(AC-25-E-4)・ビスセット・キー2本材質ポリアミド(PA6-GF30)標準色ブラック表面仕上げシボ仕上
小型面付けハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥2,924税込¥3,2161個4日以内出荷丸みを帯びたデザインで埃等が簡単に拭きとれる形状です。 ロッド棒による上下2点締め スプリングの作用により、ハンドルは元の位置に復帰します。 左右兼用型用途殺菌庫・軽重扉材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ焼付け塗装
角型アルミ6号取手 A-190-3
TAKIGEN(タキゲン)¥6,416~税込¥7,058~1個4日以内出荷表面はヘアライン仕上の後アルマイト処理を行い、美しい外観を呈しています。 容易に切断して使用できます。用途冷蔵庫・制御機器・通信機器等の大型から小型までの扉材質アルミニウム合金押出し材(A6063S)表面仕上げシルバーアルマイト処理
シリコーンコーティングハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥9,597税込¥10,5571個4日以内出荷から5日以内出荷シリコーンコーティングで耐食性に優れています。 防水タイプ 左右兼用型(出荷時は右開き用にセットされています。) A-140とパネル穴明けに互換性があります。用途屋外キュービクル・振動機器付属品大ナット・ビスセット・キー2本
埋込み取手
TAKIGEN(タキゲン)¥419税込¥4611個8日以内出荷SEMI S8-0218クリーンルーム用手袋着用時対応(2018年度版) UL規格適合素材を使用用途半導体製造装置材質ポリカーボネート( PC )+ABSアロイ(UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
防水カラーロックハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型用途屋外キュービクル・配分電盤付属品大ナット・ビスセット材質/仕上亜鉛合金(ZDC)/アクリル系樹脂焼付塗装
ステンレス低床式重荷重用固定キャスター
TAKIGEN(タキゲン)¥5,988~税込¥6,587~1個4日以内出荷から5日以内出荷取付け高さが低く、重荷重に十分耐えられます。 車輪は重荷重で長時間固定されても歪みは残りません。用途OA機器・大型・中型の機器材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)材質(車輪)ナイロン(NRB)寸法t(mm)3許容荷重(kN)3寸法W(mm)40
重量用自在キャスター
TAKIGEN(タキゲン)¥3,998~税込¥4,398~1個5日以内出荷から9日以内出荷旋回部のボールレース径が大きく、幅広車輪により優れた旋回性、走行安定性を備えています。 ストッパー付は旋回と車輪を同時にトータルロックストッパーの解除はレバー踏込式と優れた操作性を備えています。用途医療機器・ワゴン材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)材質(車輪)ゴム許容荷重(N)1000表面仕上げクロムめっき(MFCr)
重量用自在キャスター(ストッパー付)
TAKIGEN(タキゲン)¥4,498~税込¥4,948~1個5日以内出荷から8日以内出荷旋回部のボールレース径が大きく、幅広車輪により優れた旋回性、走行安定性を備えています。 ストッパー付は旋回と車輪を同時にトータルロック ストッパーの解除はレバー踏込式と優れた操作性を備えています。用途医療機器・ワゴン材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)材質(車輪)ゴム表面仕上げクロムめっき(MFCr)
ペダルロック
TAKIGEN(タキゲン)¥4,198~税込¥4,618~1個5日以内出荷から6日以内出荷スプリングにより一定の力で確実に路面をグリップします。 ロックペダル、アンロックペダルが独立しているため確実に操作できます。用途大型・中型・小型の機器・台車のストッパー材質圧延鋼板(SPC)押圧力(N[kgf])300表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ドアストッパー用L型 アタッチメント
TAKIGEN(タキゲン)¥364税込¥4001個7日以内出荷小型で軽量なため広範囲に利用できます。 側面取付けタイプ 床面に多少凸凹があっても確実にロックできます。用途ドア・門扉・運搬器具・事務用機器・その他移動防止用材質本体/熱間圧延鋼板(SPHC)、接地部/ゴム表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード30502
帯電防止キャスター(固定車)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷から7日以内出荷帯電防止車輪を使用し、静電気による粉塵の付着を防止します。 電気抵抗値は測定値で合成ゴムが1082以下、ウレタンが107~1082です。 耐摩耗性に優れ、ノンカーボン車輪を使用しているので、床の汚れを押さえます(ウレタン車)。用途電子部品搬送台車、医療機器材質(本体)圧延鋼板(SPC)材質(車輪)ウレタン(UR)、合成ゴム(R)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
帯電防止キャスター(ストッパー付自在車)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,698~税込¥2,968~1個5日以内出荷から11日以内出荷帯電防止車輪を使用し、静電気による粉塵の付着を防止します。 電気抵抗値は測定値で合成ゴムが1082以下、ウレタンが107~1082です。 耐摩耗性に優れ、ノンカーボン車輪を使用しているので、床の汚れを押さえます(ウレタン車)。用途電子部品搬送台車、医療機器材質(本体)圧延鋼板(SPC)材質(車輪)ウレタン(UR)、合成ゴム(R)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
帯電防止キャスター(自在車)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,298~税込¥2,528~1個5日以内出荷から7日以内出荷帯電防止車輪を使用し、静電気による粉塵の付着を防止します。 電気抵抗値は測定値で合成ゴムが1082以下、ウレタンが107~1082です。 耐摩耗性に優れ、ノンカーボン車輪を使用しているので、床の汚れを押さえます(ウレタン車)。用途電子部品搬送台車、医療機器材質(本体)圧延鋼板(SPC)材質(車輪)ウレタン(UR)、合成ゴム(R)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
低床超重量用キャスター(固定車)
TAKIGEN(タキゲン)¥18,980~税込¥20,878~1個5日以内出荷車輪軸に密閉型ラジアルボールベアリングを使用し回転性能に優れています。用途大型・中型の各種機器材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)材質(車輪)ポリアミド(PA6)許容荷重(kN)6.86表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
低床超重量用キャスター(自在車)
TAKIGEN(タキゲン)¥26,980~税込¥29,678~1個5日以内出荷車輪軸に密閉型ラジアルボールベアリングを使用し回転性能に優れています。用途大型・中型の各種機器材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)材質(車輪)ポリアミド(PA6)許容荷重(kN)6.86表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
低床重量用自在キャスター
TAKIGEN(タキゲン)¥13,050~税込¥14,355~1個5日以内出荷から8日以内出荷コンパクトサイズで許容荷重9.8kNの重荷重キャスターです。 耐油性・耐薬品性・耐摩耗性・耐熱性(-40~+120℃)に優れたMCナイロンを使用 旋回部は密閉型ボールベアリングと高荷重スラストベアリングの2重構造 車輪軸にローラーベアリングを使用し回転性能に優れています。用途大型・中型の各種機器材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)材質(車輪)MCナイロン(ブルー)許容荷重(kN)9.8表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
超重量用キャスター(固定車)
TAKIGEN(タキゲン)¥26,980~税込¥29,678~1個5日以内出荷車軸部にベアリングを使用しています。用途超大型機器材質(本体)一般構造用圧延鋼材(SS400)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)