477件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 調整式ショックアブソーバー TAKIGEN(タキゲン)

    調整式ショックアブソーバー

    TAKIGEN(タキゲン)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷から92日以内出荷
    コンパクトで大きな衝撃を吸収できます。 衝突速度に合せて調整できます。
    用途自動機・専用機・工作機械・搬送装置など材質アルミニウム使用温度範囲(℃)-10~+80表面仕上げ黒アルマイト処理
  • 前蓋用フリクションステー TAKIGEN(タキゲン)

    前蓋用フリクションステー

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,967税込2,164
    1個
    5日以内出荷
    樹脂の摩擦を利用してブレーキが掛かり扉をゆっくりと開きます。 調整機構付で扉の開く速度を自由に変えられます。 右用・左用(本図・写真共に右用です)
    用途測定機、制御機などの屋内機器材質シャフト/軟鋼線材(SWRM)、ブレーキ部/ポリアセタール(POM)質量(g)230トルク(N・m)推奨最大使用扉:11.8(使用例:扉奥行き寸法600mm、重心位置300mm、扉質量4kg)表面仕上げシャフト/ニッケルめっき(MFNi)
  • ブッシュ付アルミ抜差蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    ブッシュ付アルミ抜差蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    749税込824
    1個
    4日以内出荷
    樹脂ブッシュを使用しているので、パーティクルの発生が抑えられます。 アルミ製で軽量です。 軸はステンレス製です。 右型・左型(本図・写真共右型です)
    用途デザイン性を求める各種筐体材質本体/アルミニウム合金(ADC)、軸/ステンレス鋼棒(SUS304)、ブッシュ/ポリアセタール(POM)長さ(mm)80ねじ径穴あき表面仕上げニッケルめっき(MANi)
  • スーパークリーンヒンジ(L102×W100×t3.0) TAKIGEN(タキゲン)

    スーパークリーンヒンジ(L102×W100×t3.0)

    TAKIGEN(タキゲン)
    7,532税込8,285
    1個
    8日以内出荷
    軸部にスラストベアリングを使用しているため摩耗による金属粉の発生がより抑えられます。 アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。 B-211シリーズと取付け互換があります。(B-211-0は除く)
    用途クリーンルームの制御盤・計測機器材質羽根/アルミニウム合金押出材(A6N01S)、樹脂部品/ポリアセタール(POM)、ベアリング/ステンレス鋼(SUS440)長さ(mm)102質量(g)120板厚(mm)3表面仕上げアルマイト処理・クリア焼付塗装タキゲンコード13112
  • アイナット TAKIGEN(タキゲン)

    アイナット

    TAKIGEN(タキゲン)
    6,298税込6,928
    1個
    4日以内出荷
    用途キュービクル・配分電盤材質一般構造用圧延鋼材(SS)質量(g)380ねじ径M30表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード12960
  • ステンレス キュービクル用抜差裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス キュービクル用抜差裏蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,407税込1,548
    1個
    4日以内出荷
    抜差し型の蝶番で筐体への取付けが簡単です。
    用途配分電盤・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)長さ(mm)90質量(g)220板厚(mm)3表面仕上げ生地タキゲンコード12847
  • ステンレス 超重量用 厚口段付蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 超重量用 厚口段付蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    21,659税込23,825
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    超重量扉に適した堅牢構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビナート・原子力発電プラント材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
  • 超重量用厚口抜差蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    超重量用厚口抜差蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    11,326税込12,459
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 右型・左型(本図・写真共右型です。)
    用途防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビナート・原子力発電プラント材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
  • ステンレス 超重量扉用厚口ステー (ロック解除ワイヤー付き) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 超重量扉用厚口ステー (ロック解除ワイヤー付き)

    TAKIGEN(タキゲン)
    57,425税込63,168
    1個
    4日以内出荷
    超重量扉に適した堅牢構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 ロック解除ワイヤ付き(B-1456-W) 右用・左用(本図・写真共右用です。)
    用途防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビナート・原子力発電プラント仕様ロック解除ワイヤー付き材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
  • ステンレス 超重量扉用厚口ステー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 超重量扉用厚口ステー

    TAKIGEN(タキゲン)
    52,094税込57,303
    1個
    4日以内出荷
    超重量扉に適した堅牢構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 ロック解除ワイヤ付き(B-1456-W) 右用・左用(本図・写真共右用です。)
    用途防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビナート・原子力発電プラント材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
  • 南京錠用平面ハンドル   (鍵なし) TAKIGEN(タキゲン)

    南京錠用平面ハンドル (鍵なし)

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,306税込4,737
    1個
    5日以内出荷
    A-464-1と同じパネル穴明け寸法で、取付け可能です。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)
    用途配分電盤・制御盤仕様適用南京錠:弦径Φ6の南京錠(C-551-TAK80 1276ページ他)材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)514表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装鍵なしタキゲンコード4715
  • ステンレスオートロック防水ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレスオートロック防水ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    17,567税込19,324
    1個
    5日以内出荷
    オートロック仕様(ハンドル閉にて自動施錠) ハンドル90°回転 A-1140と取付け互換があります。(ハンドル右回転仕様) 防水タイプ 左右兼用型
    用途屋外キュービクル・配分電盤・環境機器・食品機器・計測機器付属品キー2本、脱落防止スプリング仕様オートロック材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)質量(g)571表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード4711
  • 平面ハンドル  (鍵なし) TAKIGEN(タキゲン)

    平面ハンドル (鍵なし)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,589税込1,748
    1個
    4日以内出荷
    パネル仮留機能により、取付け作業がスムーズです。 取付け面から止め金までの奥行きが12.5mmの薄型設計。 アルミ製で軽量です。 防水タイプ(Oリング、シートパッキン使用) 左右兼用型
    用途キュービクル・配電盤・分電盤材質アルミニウム合金(ADC)質量(g)280適合板厚(mm)0~2.5表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(シルバーメタリック+クリアコート)鍵なしタキゲンコード4696
  • 防水セパレートハンドル用ダブルロックユニット TAKIGEN(タキゲン)

    防水セパレートハンドル用ダブルロックユニット

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,734税込4,107
    1個
    4日以内出荷
    ダブルロックユニットAC-372-FS-3と組合せることにより、鍵と抜差ハンドル両方で施解錠する安全機構。 錠前部がユニット化してあるため、鍵の紛失時に簡単に交換することができます。 鍵管理に優れています。 ハイセキュリティ錠前TAK80を標準装備。様々なキープランに対応できます。 左右兼用型(出荷時は右開き用にセットされています。左開き用に組替えて出荷することもできます。ご相談ください。)
    用途キュービクル・配電盤・分電盤仕様ダブルロックユニット(同番)材質アルミニウム合金(ADC)質量(g)92最大適合板厚(mm)2.3表面仕上げシルバーメタリック塗装番号:TAK80タキゲンコード4554
  • 樹脂製オートロック平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    樹脂製オートロック平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    ワンタッチ機構(ロック時オートロック) 耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂(難燃性)を使用しています。 防水タイプ(ダブルOリング・凸型シートパッキン使用) 軟質性ゴムの凸型成型パッキンを採用。密着性が向上しました。 取付け板は、ワンタッチで仮止めができ、作業性が向上しました。 パネル穴明け寸法は、A-480-1・A-490-1と互換性があります。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)
    用途大型キュービクル/制御盤・通信機器用ラックなど付属品取付け板・止め金:AC-25-E-1・ビスセット・キー2本材質ポリアミド(PA66-GF25)質量(g)441標準色ブラック最大適合板厚(mm)3.2表面仕上げシボ仕上(意匠面)番号:0200タキゲンコード4391
  • ステンレス T型ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス T型ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    12,467税込13,714
    1個
    4日以内出荷
    錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 耐熱・耐塩・耐酸 左右兼用型
    用途配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)質量(g)285最大適合板厚(mm)4取手取手表面仕上げ鏡面バフ研磨番号:TAK60タキゲンコード4144
  • 樹脂製フラッシュハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    樹脂製フラッシュハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,088税込4,497
    1個
    4日以内出荷
    錠前は操作性に優れた防塵シャッター付リバーシブルキーTAK60を標準装備 耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用しています。 樹脂製のため軽量です。 左右兼用型
    用途薬品保管庫・精密医療機器制御盤など付属品ビスセット・キー2本適合板厚(mm)0.8~1.6表面仕上げシボ仕上(意匠面)番号:TAK60
  • ステンレス フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス フラットハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 ハンドルと止め金が直結され強制回転でき筐体の歪みによる作動不良がありません。 プレス製法で軽量です。 写真・本図共右開き用(左開き用は特注品です。ご使用の際はご指定ください。)
    用途キュービクル・配分電盤・制御盤付属品キー2本・ビスセット・専用止め金材質冷間圧延ステンレス 鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨番号:0200
  • プラスチックダイヤルロック平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    プラスチックダイヤルロック平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,847税込5,332
    1個
    15日以内出荷
    符号(ダイヤル)の暗証番号を合せるだけで解錠でき、子鍵を管理する必要はありません。 ハイセキュリティ錠前TAKシリーズを内蔵しておりキーでも解錠できます。個別対応と総合管理者とのマスターシステムに有効です。 符号は0~9の4桁で、10,000通りの組合せが可能です。 暗証番号の変更はレバー操作一つで簡単に行えます。 取付け時、ワンタッチで仮止めができ作業性が向上しました。 耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用 樹脂製のため軽量です。 左右兼用型
    用途情報盤・通信機器用ラック・配分電盤・制御盤付属品止め金・ビスセット・キー2本材質ポリアミド(PA6-GF30)質量(g)305標準色ブラックタキゲンコード3569
  • プルアップハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    プルアップハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    10,109税込11,120
    1個
    4日以内出荷
    ハイセキュリティ錠前TAK80を標準装備 ハンドルレバーを引き上げることでロッドストローク18mmを得ることができます。 ハンドルの取付け位置によりアウトサイド、インサイドに設定できます。 ヒンジはB-1071-3D(B-71-3D)をご使用ください。 ストライカーは推奨ヒンジB-1071-3Dと取付け互換性があり、扉の開き勝手を組替えられます。 多点締めが可能です。 左右兼用型(ストライカーを反転させることで左右の入替えができます)
    用途情報盤・通信用ラック付属品キー2本・取付け用ねじ・ストライカー・ロックプレート材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)番号:TAK80タキゲンコード3515
  • ダブルスナッチロックハンドル (外部操作ハンドル) TAKIGEN(タキゲン)

    ダブルスナッチロックハンドル (外部操作ハンドル)

    TAKIGEN(タキゲン)
    14,065税込15,472
    1個
    92日以内出荷
    ダブルスナッチロックを採用した頑丈な耐振構造です。 扉の内外よりハンドル操作及び施解錠が行なえます。 アウターハンドルとインナーハンドルはロッドで接続しているため、自由に配置できます。
    用途特装車・建設機械等のワンタッチドア付属品キー2本仕様外部操作ハンドル材質ハンドル/アルミニウム合金(ADC)、ロック部/冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)2231表面仕上げハンドル/焼付塗装(シルバーメタリック)、ロック部/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)番号:T0230タキゲンコード3489
  • 平面スナッチハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    平面スナッチハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,615税込6,177
    1個
    5日以内出荷
    扉面からの突起が少ない平面タイプ 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 振動・衝撃などに強いスナッチロック式の平面ハンドル
    用途特装車・建設機械などのトランクリッド・ワンタッチ扉付属品取付け板・受金具材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)550表面仕上げ焼付塗装(ブラック)番号:K240タキゲンコード2868
  • 埋込み平面ハンドル (固定タイプ) TAKIGEN(タキゲン)

    埋込み平面ハンドル (固定タイプ)

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,534税込4,987
    1個
    5日以内出荷
    扉面から突起が少ない平面タイプ ロッド棒を組込むことにより2点締めができます。 クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。 左右兼用型
    用途大型配分電盤・筺体のワンアクション開閉に最適付属品キー2本仕様固定材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)805表面仕上げ焼付塗装(シルバー)番号:0200タキゲンコード2805
  • 面付クレモン錠(インナーハンドルなし) TAKIGEN(タキゲン)

    面付クレモン錠(インナーハンドルなし)

    TAKIGEN(タキゲン)
    19,125税込21,038
    1個
    5日以内出荷から26日以内出荷
    面付けタイプで簡単に取付けができます。 掘込みタイプに比べメンテナンスが非常に簡単です。 上下のラッチC-376およびデッドボルトで強力密閉 防雨・防塵タイプ(錠前キャップ・Oリング使用) 右用・左用(本図・写真共右用です。)
    用途キュービクル・キャビネット・シェルター・収容箱の強力密閉材質アルミニウム合金(ADC)標準色シルバーメタリック適合扉厚(mm)47~53表面仕上げ焼付塗装クリアー仕上
  • 面付クレモン錠(インナーハンドル付) TAKIGEN(タキゲン)

    面付クレモン錠(インナーハンドル付)

    TAKIGEN(タキゲン)
    26,208税込28,829
    1個
    6日以内出荷から52日以内出荷
    面付けタイプで簡単に取付けができます。 掘込みタイプに比べメンテナンスが非常に簡単です。 上下のラッチC-376およびデッドボルトで強力密閉 防雨・防塵タイプ(錠前キャップ・Oリング使用) 右用・左用(本図・写真共右用です。)
    用途キュービクル・キャビネット・シェルター・収容箱の強力密閉材質アルミニウム合金(ADC)標準色シルバーメタリック適合扉厚(mm)47~53表面仕上げ焼付塗装クリアー仕上
  • オートロック平面ハンドル(ロックハンドルタイプ) TAKIGEN(タキゲン)

    オートロック平面ハンドル(ロックハンドルタイプ)

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ワンタッチ機構(オープン&ロック) 表面仕上げは耐食性に優れた焼付塗装 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)
    用途大型キュービクル・ロッド棒を併用する大型扉材質アルミニウム合金(ADC)標準色ブラック適合ハンドルNo.0061-H、No.0062-H表面仕上げ焼付塗装
  • ポップハンドル (クロムめっき) TAKIGEN(タキゲン)

    ポップハンドル (クロムめっき)

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷
    閉扉時はハンドルが約23mmの高さにセットされ、従来の突起による問題点を改良 閉扉時の止め金は固定 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) ハンドルをポップアップさせない限り、ハンドルの回転は不可能(ダブルロック機構) ワンタッチでロックできます。 左右兼用型(標準品は右開き用にセットされています。左開き用にご使用の際はご指定ください。)
    用途大型キュービクル・ロッド棒を併用する大型扉・振動機器の扉付属品キー2本・ビスセット(止め金用)(取付け用ねじは別売です。)材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)番号:2001タキゲンコード623
  • ドアストッパー用P型 アタッチメント TAKIGEN(タキゲン)

    ドアストッパー用P型 アタッチメント

    TAKIGEN(タキゲン)
    364税込400
    1個
    5日以内出荷
    小型で軽量なため広範囲に利用できます。 側面取付けタイプ 床面に多少凸凹があっても確実にロックできます。
    用途ドア・門扉・運搬器具・事務用機器・その他移動防止用材質本体/熱間圧延鋼板(SPHC)、接地部/ゴム表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード30503
  • ステンレスレベルアジャスター用座金 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレスレベルアジャスター用座金

    TAKIGEN(タキゲン)
    799税込879
    1個
    5日以内出荷
    錆や腐食を嫌う環境で使用される機器等に最適です。 オールステンレスタイプで耐食性・耐水性に優れたアジャスターです。 4種類のサイズがあり、用途に応じて選択できます。
    用途自動販売機・計測機器・複写機材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
  • 重量用キャスター(固定車) TAKIGEN(タキゲン)

    重量用キャスター(固定車)

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    車輪回転部にボールベアリングを採用、車輪の回転がスムーズです。
    用途重荷重用台車・大型機械材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)材質(車輪)UMCナイロン(濃紺色)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 密閉用埋込みハンドル(本体のみ) TAKIGEN(タキゲン)

    密閉用埋込みハンドル(本体のみ)

    TAKIGEN(タキゲン)
    11,220税込12,342
    1個
    4日以内出荷
    材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
  • 密閉用埋込みハンドル(FA-1815-S-1付属) TAKIGEN(タキゲン)

    密閉用埋込みハンドル(FA-1815-S-1付属)

    TAKIGEN(タキゲン)
    14,651税込16,116
    1個
    4日以内出荷
    付属品フック・キーパー(FA-1815-S-1)材質アルミニウム合金(ADC)質量(g)2075適合パイプΦ27.2、t=2.8~3.0表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)タキゲンコード60749
  • 密閉用埋込みハンドル(本体のみ) TAKIGEN(タキゲン)

    密閉用埋込みハンドル(本体のみ)

    TAKIGEN(タキゲン)
    12,041税込13,245
    1個
    4日以内出荷
  • オーブン用密閉リフトハンドル(トリガー付) TAKIGEN(タキゲン)

    オーブン用密閉リフトハンドル(トリガー付)

    TAKIGEN(タキゲン)
    7,579税込8,337
    1個
    4日以内出荷
    材質レバー/ポリアミド(PA6・黒色)、ベース/亜鉛合金(ZDC)質量(g)560最大適合板厚(mm)5表面仕上げベース/クロムめっき(MZCr)
  • 連動安全装置用角棒(全長1070) TAKIGEN(タキゲン)

    連動安全装置用角棒(全長1070)

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス鋼質量(g)1775寸法L1(mm)1000寸法L2(mm)1070寸法P(mm)1056タキゲンコード60686
  • 建機用長蝶番(L1000×W100×t2.3) TAKIGEN(タキゲン)

    建機用長蝶番(L1000×W100×t2.3)

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    用途建設機械・特装車材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)2300寸法L1(mm)1000寸法t(mm)2.3寸法D(Φmm)6寸法L2(mm)55表面仕上げ生地タキゲンコード11675
  • スプリングフック (L=107) TAKIGEN(タキゲン)

    スプリングフック (L=107)

    TAKIGEN(タキゲン)
    306税込337
    1個
    4日以内出荷
    材質寸法L1(mm)107寸法L2(mm)11寸法W(mm)16寸法W2(mm)16使用荷重(N)200タキゲンコード10151
  • 押出 平型蝶番(L150×W38×t1.2) TAKIGEN(タキゲン)

    押出 平型蝶番(L150×W38×t1.2)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,839税込2,023
    1個
    4日以内出荷
    用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質羽根/アルミニウム合金押出し材(A6N01S)軸/ステンレス質量(g)30表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10409
  • ステンレス ドア用ヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ドア用ヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,065税込5,572
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)690扉寸法(縦×横)(mm)1800×900表面仕上げバレル研磨扉質量(kg/本)85タキゲンコード12708
  • キャップヒンジ(L80×W70) TAKIGEN(タキゲン)

    キャップヒンジ(L80×W70)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    用途デザイン性を求める各種筐体材質仕様材質:蝶番本体/亜鉛合金(ZDC) カバー/ポリブチレンテレフタレート(PBT)質量(g)250表面仕上げ蝶番本体/サチライトクロムめっき(MZCr)タキゲンコード13439