特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
477件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス 薄型平面スイングハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 薄型平面スイングハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    12,219税込13,441
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、0200キーからお選びいただけます。防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)。パネル穴明け寸法はA-160・A-239などのシリーズと互換性があります。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
    用途サーバーラック・配分電盤・制御盤付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)タイプ鍵付き保護等級IPX5(A-1464-1/2/3)キー番号TAK55・0200、標準:No.TAK55表面仕上げヘアライン仕上
  • 薄型平面スイングハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    薄型平面スイングハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,695税込2,965
    1個
    5日以内出荷
    錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60からお選びいただけます。パネル穴明け寸法はA-160・A-240などのシリーズと互換性があります。取付け面から止め金までの高さが12.5mmと抑えられており盤内部の設計に負担をかけません。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
    用途サーバーラック・配分電盤・制御盤付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本材質亜鉛合金(ZDC)タイプ鍵付き保護等級IPX5(A-1464-C-1/2/3、A-464-C-1/2/3)キー番号標準:No.TAK55RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
  • ステンレス 薄型平面スイングハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 薄型平面スイングハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    13,813税込15,194
    1個
    5日以内出荷
    錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60からお選びいただけます。パネル穴明け寸法はA-160・A-240などのシリーズと互換性があります。取付け面から止め金までの高さが12.5mmと抑えられており盤内部の設計に負担をかけません。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
    用途サーバーラック・配分電盤・制御盤付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)保護等級IPX5(A-1464-C-1/2/3、A-464-C-1/2/3)キー番号標準:No.TAK55RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げヘアライン仕上
  • 葉かきカッター用替刃 TAKIGEN(タキゲン)

    葉かきカッター用替刃

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,898税込2,088
    1パック(10枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    刃が0.1mmと薄く、鋭い切れ味!。葉かきカッター(CP-638-1)専用の替刃です。切断面が乾燥しやすくなるため、病気対策として有効です。刃が果実へ接触することを防ぐバーを必要に応じて出し入れできます。
    用途葉かき使用目的葉かきや収穫作業切断対象果実・野菜
  • 農ビバンド締上げ金具 TAKIGEN(タキゲン)

    農ビバンド締上げ金具

    TAKIGEN(タキゲン)
    11,980税込13,178
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    ぐるっと回してバンドを簡単に締上げ!。バンドが伸びても簡単に増し締めします。
    材質アルミニウム合金(ADC)幅(mm)ハウスバンド:10~15
  • レベルアジャスター TAKIGEN(タキゲン)

    レベルアジャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,898税込5,388
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    一般的なレベルアジャスターと比べて、底部の接地面積を大きくしているため、土壌などの柔らかい場所でも安定します。大きな接地面で重さを分散するため、床への負担を軽減します。
    用途栽培架台・屋外設置製品
  • ポイ投げキャット TAKIGEN(タキゲン)

    ポイ投げキャット

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1箱(3個)
    7日以内出荷
    誰でも簡単にハウス越え!。簡単に展張作業が行えます。ビニール張りマウス(CP-696)とセットでお使いください。
    用途ビニール張り長さ(mm)86幅(mm)64質量(g)202適合バンド幅(mm)10~15
  • 捕虫シートクリップ TAKIGEN(タキゲン)

    捕虫シートクリップ

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,698税込5,168
    1袋(100本)
    3日以内出荷
    捕虫シートの設置場所が広がります。虫ロックロールタイプと組合せて利用することで、たわみと丸まりを防ぎます。
    材質ポリプロピレン(PP) 耐候性 グレード長さ(mm)185
  • ビニール張りマウス TAKIGEN(タキゲン)

    ビニール張りマウス

    TAKIGEN(タキゲン)
    9,998税込10,998
    1箱(3個)
    6日以内出荷
    ビニール張りの革命製品!。簡単に展張作業が行えます。ポイ投げキャット(C-697)とセットでお使いください。
    用途ビニール張り質量(g)125適合バンド幅(mm)10~15
  • レベルアジャスター単管ジョイント TAKIGEN(タキゲン)

    レベルアジャスター単管ジョイント

    TAKIGEN(タキゲン)
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    Φ48.6の単管パイプとM16用レベルアジャスターを簡単に組合せ固定できます。レベルアジャスターのナットで高さ調節可能です。
  • 支柱ロック TAKIGEN(タキゲン)

    支柱ロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    12,980税込14,278
    1袋(500個)
    4日以内出荷
    園芸用の支柱に直接取付けられる誘引クリップです。Φ16支柱に簡単装着できます。斜めに誘引しやすい構造です。はさみ部は丸み形状で茎が傷つかない構造になっています。
    用途支柱栽培での誘引材質ポリプロピレン(PP)耐候性グレード
  • 重量軽減フック TAKIGEN(タキゲン)

    重量軽減フック

    TAKIGEN(タキゲン)
    7,398税込8,138
    1袋(1000本)
    4日以内出荷
    トマトなどの荷重を軽減し果柄部の折れや落下を予防します。様々な使用方法が可能です。軽減させたい果柄部にフックを引掛け、誘引紐に取付けることができます。
    用途誘引材質ポリプロピレン(PP)耐候性グレード
  • モグラン棒 TAKIGEN(タキゲン)

    モグラン棒

    TAKIGEN(タキゲン)
    10,980税込12,078
    1袋(100本)
    4日以内出荷
    モグラ・ねずみを忌避します。カプサイシンが練り込んであるため、モグラやねずみの嗅覚を刺激し作物への被害を防ぎます。杭が分解する際、カプサイシンの成分がゆっくり溶け出します。紙としてリサイクルできます。パルプとデンプンが材料のため完全に土へ還ります。50~100cm間隔で畑を囲むように杭を設置してください。
    材質紙・デンプン・唐辛子エキス長さ(mm)150対象動物モグラ・ねずみ
  • メロンサンカット TAKIGEN(タキゲン)

    メロンサンカット

    TAKIGEN(タキゲン)
    17,980税込19,778
    1袋(100枚)
    9日以内出荷
    メロンの日焼けを防止します。簡単に装着できます。洗濯をして繰返し使用できます。
    材質不織布/ポリプロピレン(PP)直径(Φmm)330
  • 止め金 TAKIGEN(タキゲン)

    止め金

    TAKIGEN(タキゲン)
    269税込296
    1個
    4日以内出荷
    用途A-106 L型ハンドル材質冷間圧延鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 茎ラック 紐用 TAKIGEN(タキゲン)

    茎ラック 紐用

    TAKIGEN(タキゲン)
    29,980税込32,978
    1箱(500個)
    4日以内出荷
    長く伸びたトマトの茎を簡単にまとめることができます。 通気性を改善し農薬が行き渡るため、カビや病気、害虫対策につながります。 大きめの形状により、茎が飛び出しづらい構造です。
    用途トマトの茎上げ材質ポリプロピレン(PP)/耐候性グレード
  • イチゴ用ネット TAKIGEN(タキゲン)

    イチゴ用ネット

    TAKIGEN(タキゲン)
    18,980税込20,878
    1個
    21日以内出荷
    クキサポートアーム専用のイチゴ果実受けネットです。 イチゴの茎折れを防止しすることで養分が行き渡るため、甘いイチゴに成長します。
    用途イチゴの茎折れ防止材質ポリエチレン幅(mm)250長さ(m)50
  • クキサポートアーム TAKIGEN(タキゲン)

    クキサポートアーム

    TAKIGEN(タキゲン)
    18,980税込20,878
    1箱(100個)ほか
    4日以内出荷
    イチゴの高設ベンチへ取付けることで、イチゴの茎折れを防止します。 茎の長さや硬さなどの条件に合せ、アームの角度をダイヤル操作で12段階に調節可能です。 様々な高設ベンチに取付け可能です。 ハウスバンドや紐などを取付けられるフックが付属しています。 1~1.5m間隔で設置し、架台の両端は固定してください。
    用途イチゴの茎折れ防止材質ポリプロピレン(PP)/耐候性グレード適合パイプ径(Φmm)縦:19~25・横:25
  • アクセスホールカバー TAKIGEN(タキゲン)

    アクセスホールカバー

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,418税込1,560
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    外部コンセントなどを粉塵や水滴から守ります(完全防水・防塵ではありません)。
    用途コンセントなどのカバー材質シャフト:ステンレス(SUS304)、シャフトキャップ:ステンレス(SUS303)、パッキン:シリコーン表面処理ショットブラスト
  • 「CP-482」用台座 TAKIGEN(タキゲン)

    「CP-482」用台座

    TAKIGEN(タキゲン)
    434税込477
    1個
    5日以内出荷
    樹脂製のため軽量のワンタッチラッチ錠です。 ボタン操作がソフトに行えます。 CP-882より操作性がUPし、コストダウンしました。 (取付けに互換性はありません)
    用途屋内の軽量扉など材質ABS樹脂グレー質量(g)70
  • 強力密閉締付ファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    強力密閉締付ファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 締付力が強力です。 ロック装置が付いているため、振動などで誤解錠することを防ぎます。
    用途計測機器・工作機械材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)65表面処理バレル研磨
  • 六角レンチ締付ファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    六角レンチ締付ファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)
    9,067税込9,974
    1個
    5日以内出荷
    別売の六角レンチキーで右に回すと止め金は90°回転します。 さらに回すと止め金はパネル側に締付けられ筐体と蓋を密着させます。 小扉の密閉に最適です。
    用途航空機・船舶・車両・通信機器・測定機器材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、キー:黄銅線・黄銅異型棒質量(g)115表面処理本体:切削仕上、キー:ニッケルめっき(MBNi)寸法W1(mm)22寸法W2(mm)16
  • 非常用電源キャップ TAKIGEN(タキゲン)

    非常用電源キャップ

    TAKIGEN(タキゲン)
    16,088税込17,697
    1個
    7日以内出荷
    重要配電盤の緊急電源供給口をしっかりガードします。 優れた防水・防塵仕様です。 錠前は0200・TAK70・TAK80タイプのシリンダーが組込み可能です。 アメリカン電機社製フランジインレット3325系列と同じ取付けピッチの製品と共締めができます。 また、防水用丸蓋としてアメリカン電機社製W701-3が取付けられます。
    用途配電盤などの緊急電源供給口の保安、鍵穴・ハンドル穴などの保護仕様鍵違い材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)1012表面処理エポキシ樹脂焼付塗装
  • パーソナルコインロック用空転リング TAKIGEN(タキゲン)

    パーソナルコインロック用空転リング

    TAKIGEN(タキゲン)
    388税込427
    1個
    5日以内出荷
  • 防塵ゴム TAKIGEN(タキゲン)

    防塵ゴム

    TAKIGEN(タキゲン)
    24,566税込27,023
    1個
    4日以内出荷
    フッ素系で耐候性、耐熱性、耐酸性、耐薬品性に非常に優れています。 フッ素系かつ難燃性のため耐油性に優れています。 クッション性が良く、永久歪が少ない性質をもっています。
    用途厨房機器・医療機器・理化学試験機・半導体関連設備材質フッ素系スポンジブラック長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~230
  • シリンダー付ラッチ錠 TAKIGEN(タキゲン)

    シリンダー付ラッチ錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
    鍵を時計方向へ30°回転するとラッチが10mm作動します。 鍵は内部のばねの力で自動的に抜差しできる位置へ復帰します。
    用途自動販売機・配分電盤・制御盤付属品キー2本材質本体:ステンレス鋼板(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒、キー:黄銅板質量(g)250表面処理本体:光沢バレル研磨、シリンダー錠部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)TAK80
  • ステンレス コーナーロックII (錠前なし) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス コーナーロックII (錠前なし)

    TAKIGEN(タキゲン)
    28,334税込31,167
    1個
    4日以内出荷
    従来のコーナーロックのコンパクト化を実現。 ステンレス製で破壊・耐食性に優れています。 施錠時はキーのいらないワンタッチロック方式。 チェーンを使用しないので、鉄筋カッターなどによる切断から守ります。 ロック結合部は曲線形状によりバールの進入を防止します。 キーパーフリー機構により、扉を閉める際、キーパーとロック本体が干渉する心配はありません。 錠前は本体底部に組込まれているためドリル破壊はこんなんです。 錠前はM4六角レンチ1本で簡単に交換できます。 日本自動販売システム機械工業規格錠前が組込み可能です。 標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用。
    用途自動販売機・各種機器付属品キー2本・紙製穴明けプレート・押え金具・止めねじ4本(ナット・S.W.付)仕様右取付け。同一鍵番号・指定番号も製作致します。最大鍵違い数:17万7000通り。標準品は鍵違いです。材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P)質量(g)本体:1000、フック:180表面仕上げ本体:電解研磨、シリンダー部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
  • ステンレス コーナーロックII (錠前なし) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス コーナーロックII (錠前なし)

    TAKIGEN(タキゲン)
    28,334税込31,167
    1個
    4日以内出荷
    従来のコーナーロックのコンパクト化を実現。 ステンレス製で破壊・耐食性に優れています。 施錠時はキーのいらないワンタッチロック方式。 チェーンを使用しないので、鉄筋カッターなどによる切断から守ります。 ロック結合部は曲線形状によりバールの進入を防止します。 キーパーフリー機構により、扉を閉める際、キーパーとロック本体が干渉する心配はありません。 錠前は本体底部に組込まれているためドリル破壊はこんなんです。 錠前はM4六角レンチ1本で簡単に交換できます。 日本自動販売システム機械工業規格錠前が組込み可能です。 標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用。
    用途自動販売機・各種機器付属品キー2本・紙製穴明けプレート・押え金具・止めねじ4本(ナット・S.W.付)仕様左取付け。同一鍵番号・指定番号も製作致します。最大鍵違い数:17万7000通り。標準品は鍵違いです。材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P)質量(g)本体:1000、フック:180表面仕上げ本体:電解研磨、シリンダー部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
  • セーフティコーナーロックIV (錠前なし) TAKIGEN(タキゲン)

    セーフティコーナーロックIV (錠前なし)

    TAKIGEN(タキゲン)
    13,198税込14,518
    1個
    21日以内出荷
    日本自動販売システム機械工業会規格錠前がプラスドライバー1本で簡単に交換できます。 取付け簡単、コンパクトで頑丈です。 チェーン仕様により、取付け位置を任意に設定できます。 標準チェーンは特殊鋼(浸炭焼入れ)で透明チューブ付のΦ10×10リンクです。 ボディーはステンレス製で破壊に強く、チェーンはディスゴ処理により耐食性アップ。 錠前が本体側面に組込まれているため、ドリル破壊・ピッキングは困難です。 標準錠前はパーソナルコインロックC-288を使用しています。
    付属品取付け用ナット仕様最大鍵違い数:17万7000通り材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、チェーン:特殊鋼質量(g)1470表面仕上げニッケルめっき、チェーン:ディスゴ処理(特殊塗装)
  • ステンレス ハードチェーンロック TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ハードチェーンロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    14,685税込16,154
    1個
    4日以内出荷
    日本自動販売システム機械工業会規格錠前がプラスドライバー1本で簡単に交換できます。 取付け簡単、コンパクトで頑丈です。 直径Φ12.5mmの焼入れチェーンを使用し、ボルトカッター等での切断を防止します。 チェーンはディスゴ処理により耐食性アップ。 強化オプションとしてジョイント保護プレート、強化取付け金具に交換できます。 標準錠前はパーソナルコインロックC-288を使用しています。
    用途自動販売機・各種機器付属品キー2本・取付け用ナット仕様最大鍵違い数:17万7000通り材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、チェーン:鉄焼入れ材、キー:黄銅板(C3713P)質量(g)1880表面仕上げ本体:電解研磨、チェーン:ディスゴ処理(特殊塗装)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
  • セーフティコーナーロックIV TAKIGEN(タキゲン)

    セーフティコーナーロックIV

    TAKIGEN(タキゲン)
    14,798税込16,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    日本自動販売システム機械工業会規格錠前がプラスドライバー1本で簡単に交換できます。 取付け簡単、コンパクトで頑丈です。 チェーン仕様により、取付け位置を任意に設定できます。 標準チェーンは特殊鋼(浸炭焼入れ)で透明チューブ付のΦ10×10リンクです。 ボディーはステンレス製で破壊に強く、チェーンはディスゴ処理により耐食性アップ。 錠前が本体側面に組込まれているため、ドリル破壊・ピッキングは困難です。 標準錠前はパーソナルコインロックC-288を使用しています。
    用途自動販売機・各種機器付属品キー2本・取付け用ナット仕様最大鍵違い数:17万7000通り材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、チェーン:特殊鋼質量(g)1470表面仕上げニッケルめっき、チェーン:ディスゴ処理(特殊塗装)
  • ステンレス コーナーロックII TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス コーナーロックII

    TAKIGEN(タキゲン)
    30,034税込33,037
    1個
    4日以内出荷
    従来のコーナーロックのコンパクト化を実現。 ステンレス製で破壊・耐食性に優れています。 施錠時はキーのいらないワンタッチロック方式。 チェーンを使用しないので、鉄筋カッターなどによる切断から守ります。 ロック結合部は曲線形状によりバールの進入を防止します。 キーパーフリー機構により、扉を閉める際、キーパーとロック本体が干渉する心配はありません。 錠前は本体底部に組込まれているためドリル破壊はこんなんです。 錠前はM4六角レンチ1本で簡単に交換できます。 日本自動販売システム機械工業規格錠前が組込み可能です。 標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用。
    用途自動販売機・各種機器付属品キー2本・紙製穴明けプレート・押え金具・止めねじ4本(ナット・S.W.付)仕様右取付け。同一鍵番号・指定番号も製作致します。最大鍵違い数:17万7000通り。標準品は鍵違いです。材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P)質量(g)本体:1000、フック:180表面仕上げ本体:電解研磨、シリンダー部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
  • ステンレス コーナーロックII TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス コーナーロックII

    TAKIGEN(タキゲン)
    30,034税込33,037
    1個
    4日以内出荷
    従来のコーナーロックのコンパクト化を実現。 ステンレス製で破壊・耐食性に優れています。 施錠時はキーのいらないワンタッチロック方式。 チェーンを使用しないので、鉄筋カッターなどによる切断から守ります。 ロック結合部は曲線形状によりバールの進入を防止します。 キーパーフリー機構により、扉を閉める際、キーパーとロック本体が干渉する心配はありません。 錠前は本体底部に組込まれているためドリル破壊はこんなんです。 錠前はM4六角レンチ1本で簡単に交換できます。 日本自動販売システム機械工業規格錠前が組込み可能です。 標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用。
    用途自動販売機・各種機器付属品キー2本・紙製穴明けプレート・押え金具・止めねじ4本(ナット・S.W.付)仕様左取付け。同一鍵番号・指定番号も製作致します。最大鍵違い数:17万7000通り。標準品は鍵違いです。材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P)質量(g)本体:1000、フック:180表面仕上げ本体:電解研磨、シリンダー部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
  • 超大型ファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    超大型ファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,268税込4,695
    1個
    6日以内出荷
    本体には3ヵ所に絞りが入っており、大型筐体用として設計された強力型です。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)920引張荷重(kN[kgf])1.37[-]表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 埋込み鎌錠1型 TAKIGEN(タキゲン)

    埋込み鎌錠1型

    TAKIGEN(タキゲン)
    8,782税込9,660
    1個
    当日出荷
    鍵は180°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。 鎌はステンレス板4枚合せで、強度・耐久性に優れています。
    用途シャッター・引戸付属品キー2本・受座材質本体:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS430)、冷感圧延鋼板(SPCC)(ステンレスカバー付)、シリンダー錠部:亜鉛合金(ZDC)質量(g)470表面仕上げ本体:ヘアライン仕上亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、シリンダー錠部:クロムめっき(MZCr)
  • 防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    防水フラットハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
    錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-488-TAK60) パネル面からの出っ張りが少ない防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 解錠時はプッシュボタンによりハンドル操作可能 リフトハンドル部にプッシュボタンを設けて、握りの有効長を大きくし、操作性を良くしました。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
    用途キュービクル・制御盤付属品キー2本・ビスセット・止め金:AC-25-E-1・取付け板材質アルミニウム合金(ADC)質量(g)612適合板厚(mm)1.6~2.3表面仕上げ焼付塗装(ブラック)タキゲンコード4057
  • 平面ハンドル(インジケーター付) TAKIGEN(タキゲン)

    平面ハンドル(インジケーター付)

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,500税込3,850
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    傷防止パーツ付のため、ハンドルケースや筐体に傷を付けない構造です。 ワンタッチで仮止めができ取付け作業がスムーズです。 A-481N-4・5、A-481-F-4・5、日東工業K.K.製H-83・84・86とパネル穴明けに互換性があります。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。) ハイセキュリティ錠前TAKシリーズに組換えできます。(特注)
    用途キュービクル・配電盤・制御盤仕様施錠忘れ防止:インジケーター材質亜鉛合金(ZDC)最大適合板厚(mm)2.3表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)番号:TAK60
  • 密閉式小型カバーロック (南京錠施錠タイプ) TAKIGEN(タキゲン)

    密閉式小型カバーロック (南京錠施錠タイプ)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,494税込2,743
    1個
    4日以内出荷
    フック部のシールド性を高めました。音の漏れを最小に防ぎます。 扉面からの突起が少ない平面タイプ 防塵シャッター付錠前を標準装備
    用途可搬型発電機・特装車・建機付属品キー2本、ボルト付き・ 南京錠施錠タイプ材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)354標準色ブラック表面仕上げ電着塗装番号:南京錠施錠タキゲンコード4176
  • ステンレス 二重チェイン TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 二重チェイン

    TAKIGEN(タキゲン)
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス鋼線材(SUS304)
  • ステンレス マンテルチェイン TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス マンテルチェイン

    TAKIGEN(タキゲン)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス鋼線材(SUS304)